絞り込み
穴あけ寸法(Φmm)
- 4、5、6、7、8、9、10、11、12(41)
- 4、6、8、10、12(11)
- 4、6、8、10、12、14、16、18、20(21)
- 4、6、8、10、12、14、16、18、20、22(30)
- 4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30(16)
- 4~12(8)
- 4~20(8)
- 4~22(9)
- 4~30(11)
- 4~39(6)
- 5(9)
- 5、7、9、11、13、15、17、19、21(18)
- 6、8、10、12、14、16、18(5)
- 10(4)
- 11(6)
- 12.5(5)
- 13(7)
- 15(5)
- 16(9)
- 22(8)
- 穴あけ寸法(Φmm)をもっと見る
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
57・65・75・80・83・85・85.5・90・95・100・102・104・107・112・120・134・140・152・450・550・全長(mm)をもっと見る
段幅(mm)
0.2~1・1・2・2~3・2.5・3・3.5・3.7・3.9・4・4.5・4.6・5・5.5・6・8・10・12・22・その他・段幅(mm)をもっと見る
段数
5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・17・19・その他
表面処理
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・窒化ホモ処理・黒色表面処理
溝長(mm)
0.9・2・4.5・5・10・15・35・45・48・50・52・57・65・66・70・73・74・85・114・130・溝長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(30)
- TRUSCO(26)
- 大見工業(14)
- RUKO(11)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9)
- JEFCOM(ジェフコム)(9)
- トップ工業(8)
- NACHI(不二越)(8)
- モトユキ(8)
- ユニカ(6)
- RELIEF(6)
- 理研製鋼(6)
- ウイニングボアー(6)
- ユニーズ(6)
- 三菱マテリアル(5)
- ミヤナガ(5)
- G&J HALL TOOLS(5)
- MUST TOOL(5)
- REX(レックス)[自動車用品](5)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・TRUSCO・大見工業・RUKO・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・JEFCOM(ジェフコム)・トップ工業・NACHI(不二越)・モトユキ・ユニカ・RELIEF・理研製鋼・ウイニングボアー・ユニーズ・三菱マテリアル・ミヤナガ・G&J HALL TOOLS・MUST TOOL・REX(レックス)[自動車用品]・ブランドをもっと見る
商品豆知識
「穴あけ寸法(Φmm)」から絞り込む
4、5、6、7、8、9、10、11、12(41)
4、6、8、10、12(11)
4、6、8、10、12、14、16、18、20(21)
4、6、8、10、12、14、16、18、20、22(30)
4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30(16)
4~22(9)
4~30(11)
5(9)
5、7、9、11、13、15、17、19、21(18)
16(9)
穴あけ寸法(Φmm)をもっと見る

スパイラルステージドリル(ノンコートタイプ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷材質コバルトハイス段数9シャンク径(Φmm)6.35表面処理ノンコーティング
板金ガルバビット
大見工業¥4,598税込¥5,0581本当日出荷ハイス刃+チタンコーティングで外壁材を切断します。用途被削材:ガルバ鋼板、ブリキ、トタン、アルミスパンドレル。ガルバ鋼板、ブリキ、トタン、アルミスパンドレルの切り抜きに。有効切削能力:ガルバ鋼板・・・0.4mm程度、アルミ・・・0.6mm程度。トラスコ品番397-0272材質ハイス全長(mm)52質量(g)28溝長(mm)15シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング穴あけ寸法(Φmm)3.5
鞘付ルーフドリル
大見工業¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷穴あけ後の切り屑を鞘の中にまとめることで飛散を抑え、屋根上の掃除負担を大幅に軽減します。用途ルーフボルト下穴用。駐車場、駐輪場、倉庫、事務所などに幅広く使用されている折板屋根の施工・張替え時の穴あけに。トラスコ品番397-0299材質ハイス全長(mm)166質量(g)198シャンク径(Φmm)6.35穴あけ寸法(Φmm)12.5
鞘付ルーフドリル(替刃)
大見工業¥5,498税込¥6,0481本翌々日出荷穴あけ後の切り屑を鞘の中にまとめることで飛散を抑え、屋根上の掃除負担を大幅に軽減します。用途ルーフボルト下穴用。駐車場、駐輪場、倉庫、事務所などに幅広く使用されている折板屋根の施工・張替え時の穴あけに。トラスコ品番397-0281材質ハイス質量(g)24穴あけ寸法(Φmm)12.5
スパイラルステップドリル
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781本当日出荷トラスコ品番301-7842材質コバルトハイス質量(g)80段数11表面処理チタンコーティング段幅(mm)5シャンク径(mm)10
六角軸チタンステップビット
ライト精機(2件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個4日以内出荷から8日以内出荷ドリルで、できない仕事ができる。用途溝穴を丸穴に。小判状の穴あけに。穴の拡大に。バリ取り・面取りに。木ネジの下穴に。材質Co-HSSチタンコーティング被削材鉄・ステンレス・プラスチック・木材シャンク2面幅(mm)6.35
スパイラルタケノコドリル
大見工業¥22,980税込¥25,2781本当日出荷独自開発のスパイラス刃形状でスクイ角度を従来のストレート刃に比べ大幅に増やすことにより、刃寿命と切れ味が格段に向上しました。本体材質はHSCO鋼(コバルトハイス)を採用しました。HSS鋼に比べ耐磨耗性・耐熱性にたいへん優れています。シャンク部は自社焼入れ技術により、たいへん丈夫になっており充電ドリル・電気ドリル兼用できます。先端はシンニング加工にてポンチ不要です。1本でいろいろなサイズの穴あけ、穴拡大、面取りができます。
9段スパイラルドリル
SHUREMAN¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷電動・充電ドライバー・インパクト対応。穴あけ・面取り・バリ取り作業がこれ1本で対応可。ドリル径 4・6・8・10・12・14・16・18・20mm。チップブレーカー機能付:径10mmに溝を施すことにより、使用時に発生する切削屑を細かくし、溝内の詰まりを軽減し作業性を向上させます。用途鉄・木材・軽合金・樹脂の段階穴あけ、面取り、バリ取りに。軸径(Φmm)6.35本体質量(g)45規格寸法(mm)4~20本体サイズ(mm)L80×W20×H・D20
コバルト竹ちゃんフル5本セット
ユニーズ¥63,980税込¥70,3781セット4日以内出荷最高級コバルトハイス使用で長寿命。ステンレス材への穴あけ作業が可能。スパイラル刃形状で抜群の切れ味。インパクトドライバーでの使用が可能。バリ取り・穴の拡張・面取りが可能。センターポンチ作業が必要なし用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材への穴あけ・拡大・修正・面取り・バリ取りに。付属品専用アルミケースセット内容TKC-12、TKC-13、TKC-18、TKC-22、TKC-28材質最高級コバルトハイス表面処理コバルトコーティング処理
グットラクバー
サンコーテクノ¥7,398税込¥8,1381本(1本)4日以内出荷ハイビットをセットすることでラクラク施工を可能用途全長550mm(SDS-plus軸) *シャンク部は全長に含まれません首下長(mm)550RoHS指令(10物質対応)対応
ステップドリル
ハウスビーエム¥6,998税込¥7,6981本当日出荷ステンレス、ステンレス管、鉄板、鋼管、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅、木工、プラスチック等の穴あけ、既存穴の拡径、バリ取りに使います。コバルトハイス材を採用し窒化チタン(TiAIN)アルミナコーティングにて鋭い切れ味と高耐久を実現しています。配電盤廻りの穴あけ加工、ステンレス板への穴あけ、スイッチボックス、木材等、多種材料へのステップ穴あけに対応しています。トラスコ品番380-8449刃数2枚全長(mm)83段数10段シャンク径(Φmm)6.35表面処理アルミナコーティングシャンク形状六角段幅(mm)1穴あけ寸法(Φmm)4・5・6・7・8・9・10・11・12・13
ステップドリル黒のたけのこ
トライアルコーポレーション(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本ほか4日以内出荷「プロ品質」納得の切れ味!。コバルトハイス鋼に窒化チタンアルミコーティングで最強の組み合わせ!。耐熱性・耐摩耗性・耐凝着性の三拍子揃った驚きの高耐久!。力強い切削でストレスのない穴あけ作業が可能!。ステンレスにも対応!用途ステンレス/1.0mmまで、鋼材、アルミなどの穴あけや穴の修正に材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)(六角軸)6.35表面処理窒化チタンアルミ
CSD-3T コバルトステップドリル(4-30)
ウイニングボアー¥8,298税込¥9,1281個当日出荷材質がコバルトハイスで耐久性が抜群です。 スパイラル溝で切れ味UP。 独自の切れ刃構成で、抜群の能力を発揮します。 1本で径の違う穴あけができ9ます。 ブレがなく、正確に穴あけができます。 バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど多用途に使用できます。 センターポンチは作業不要です。用途鉄(2.0mm以下)・ステンレス(1.6mm以下)・アルミ・銅・合板・プラスチック他。 電気・電設工事、自動車修理・板金、ホビー・DIY等。全長(mm)100段数14シャンク径(Φmm)10Φ・4~30回転数(min-1[r.p.m])200~400
ステップビット
ライト精機¥1,798~税込¥1,978~1本4日以内出荷から8日以内出荷1本のドリルで多サイズの穴あけができます。用途溝穴を丸穴に。小判状の穴あけに。リーマ―として穴の拡大に。バリ取り・面取りに。適合材薄鉄板、木材、アルミ、プラスチック