絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
57・65・75・80・83・85・85.5・90・95・100・102・104・107・112・120・134・140・152・450・550・全長(mm)をもっと見る
段幅(mm)
0.2~1・1・2・2~3・2.5・3・3.5・3.7・3.9・4・4.5・4.6・5・5.5・6・8・10・12・22・その他・段幅(mm)をもっと見る
段数
5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・17・19・その他
表面処理
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・窒化ホモ処理・黒色表面処理
溝長(mm)
0.9・2・4.5・5・10・15・35・45・48・50・52・57・65・66・70・73・74・85・114・130・溝長(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・TRUSCO・大見工業・RUKO・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・JEFCOM(ジェフコム)・トップ工業・NACHI(不二越)・モトユキ・ユニカ・RELIEF・理研製鋼・ウイニングボアー・ユニーズ・三菱マテリアル・ミヤナガ・G&J HALL TOOLS・MUST TOOL・REX(レックス)[自動車用品]・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
264件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴あけ寸法(Φmm)から絞り込む
  • TiN大ノスドリル 理研製鋼

    TiN大ノスドリル

    理研製鋼
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。 鉄板、アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です
    材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)135ねじれ角(°)40
  • HQステップドリル(ブルー) JEFCOM(ジェフコム)

    HQステップドリル(ブルー)

    JEFCOM(ジェフコム)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    ナノメートルチタンコーティング 耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ 切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
    材質M35(SKH55)シャンク径(Φmm)充電ドライバー対応:6.35有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6適正回転数(min-1)軟鉄:1990-320、ステンレス:640-100、プラスチック:1200-240
  • 鉄工用ノスドリル アークランドサカモト

    鉄工用ノスドリル

    アークランドサカモト
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    一定のシャンク径で大きい穴をあけることができます。切削抵抗が減り長寿命。
    用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等材質HSS鋼
  • ステップドリル GREAT TOOL

    ステップドリル

    GREAT TOOL
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    チップブレーカー機能、溝(サイズ10mm)を施すことにより使用時に発生する切粉を細かくし詰まりを軽減し発熱を抑えスピーディーに穴あけ作業ができます。穴あけ・面取り・バリ取り作業がこれ1本で対応可能。
    仕様【ドリル径(mm)・回転数(r.p.m.)の目安】3・3000/4・2800/5・2200/6・1800/7・1600/8・1400/9・1200/10・1100/12・900材質コバルトハイス鋼(HSS)全長(mm)80段数9シャンク径(Φmm)6.35対応インパクト対応刃のサイズ(mm)3.0/4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0/12.0機能チップブレーカー付硬度HRC58~63度段幅(mm)1~2穴あけ寸法(Φmm)3/4/5/6/7/8/9/10/12六角軸対辺(mm)6.35
  • スパイラルステージドリル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    スパイラルステージドリル

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    欠品中
    穴あけスピードは従来品の約1/5。電気工事でよく使う穴あけサイズを1本に集約。1本で作業が完了するため、作業効率化に貢献!。スパイラル溝の採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて大幅に切れ味が向上。TiNコーティングタイプは、切り粉の溶着を防ぎロングライフ。
    用途鋼板、アルミ、ステンレス、木材、樹脂等の穴あけ用ドリル全長(mm)85.5段数15シャンク径(Φmm)10(三面面取り)軸の形状ストレートコーティングノンコーティング適合工具電気ドリル(回転モード)、ボール盤(自動送り不可)段幅(mm)2.5穴あけ寸法(Φmm)6、9、12、15、18、21、24、27、30、32、34、36、38、40、42アズワン品番64-6740-24穴あけ可能板厚(mm)2.0(鋼板)、1.2(ステンレス)、2.0(木材、プラスチック)
  • スパイラルステージドリル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    スパイラルステージドリル

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    穴あけスピードは従来品の約1/5。スパイラル溝の採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて大幅に切れ味が向上。ノンコーティング品でも切れ味・穿孔継続性は良好。
    用途鋼板、アルミ、ステンレス、木材、樹脂等の穴あけ用ドリル全長(mm)82.5段数13段シャンク径(Φmm)10(三面面取り)表面処理TiNコーティング適合工具電気ドリル(回転モード)、ボール盤(自動送り不可)段幅(mm)3穴あけ寸法(Φmm)6、10、12、16、18、21、22、25、27、28、30、33、35アズワン品番64-6740-21穴あけ可能板厚(mm)2.0(鋼板)、1.2(ステンレス)、3.0(木材、プラスチック)
  • 六角シャンクスパイラルステップドリル トップ工業

    六角シャンクスパイラルステップドリル

    トップ工業
    9,698税込10,668
    1個ほか
    当日出荷
    スパイラル形状で、切れ味鋭く、耐久性にも優れています。六角シャンク軸なのでインパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけができます。抜け防止ストッパー付の為、安全に効率的に作業できます。製品番号末尾Gはチタンコーティング品で切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。
    用途充電ドリル、電動ドリルでの穴あけ、穴の拡大・修正に材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)6.35表面処理ノンコーティング
  • スパイラルステージドリル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    スパイラルステージドリル

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷
    穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応します。薄鉄板、木ねじの下穴、パイプなどの曲面など、様々な用途・材料に対応します。スパイラル溝の採用によりスクイ角が鋭角なため、従来品より大幅に切れ味が向上しました。刃には特殊加工および独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。
    用途被削材:鉄板、木材、プラスチックなど材質コバルトハイス段数9シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
  • 軸細正宗ドリル  6.5型 イシハシ精工

    軸細正宗ドリル 6.5型

    イシハシ精工
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    シャンク部は三面角で空転防止できます。 先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。 鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
    用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼シャンク径(mm)6.5
  • ナイスマイティ ステップドリル TRUSCO

    ナイスマイティ ステップドリル

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    穴の修正、拡大に。ホールソーでできない作業が可能。サイズストッパー装着により、穴サイズの調整が容易。耐熱性に優れたチタンコーティング。
    付属品切削用ステップオイル材質SKH-55(コバルトハイス)表面処理チタンコーティング
  • タケノコドリル ルーフ用 大見工業

    タケノコドリル ルーフ用

    大見工業(5件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    90度の各段による切削でスピーディーな穴あけ連続作業ができ貫通後の食い込み防止も施されています。折板屋根の重ね穴あけもできます。切屑が下に落ちる刃形です。
    用途折板屋根のルーフボルト下穴あけに。トラスコ品番397-0302材質コバルトハイス全長(mm)84.5段数-シャンク径(Φmm)6.35六角軸表面処理窒化ホモ処理段幅(mm)-穴あけ寸法(Φmm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 迅削ステップドリル サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    迅削ステップドリル

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    3,198税込3,518
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ドリル先端のシンニング加工 X型(センターポンチなしでも滑らずに穴あけができるので、作業性の向上と時間の短縮が可能。) スラスト抵抗(ドリルの回転方向とは逆に押し付ける力、荷重)の低減と、喰いつき性の向上によって加工穴の精度アップが期待できる。スパイラル加工(ストレートの溝に対し、スパイラル(螺旋)の溝は作業時の負荷、抵抗が少ない。切れ味が良く、衝撃が少ないので安定した作業ができる。切粉の詰まりも軽減され排出しやすい形状となっている。材質はハイス鋼になり、コバルトハイス鋼に比べれば強度は劣りますが安価です。ドリルの形状、熱処理、チタンコーティングにより、性能は高く引き出せているものと考えます。ですので価格に見合った品質は十分に満たしております。熱処理はハイス鋼の性能を最大限引き出した処理内容。チタンコーティングはドリルと被削材との摩擦を減らし、ドリルの寿命を延ばす効果があります。
    用途穴あけ・穴径拡張・面取り・バリ取り材質ハイス鋼コーティングチタンシャンク形状六角六角軸対辺(mm)13
  • ステップドリル WIZ'A

    ステップドリル

    WIZ'A
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    用途複数サイズの穴あけ・拡張・バリ取り・面取りの際に仕様チップブレーカー付き適合機種電気ドリル・充電ドリルドライバー材質コバルトHSS鋼カッパー質量(g)236段数10穴あけ能力(mm)6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/33(14段)コーティングコバルト対象ステンレス/鉄板/合板/アルミ/プラスチックシャンク形状六角軸寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)107×33×33六角シャンク径(Φmm)6.35
  • ”ナイスマイティステップドリル”(2枚刃・チタン・六角軸) TRUSCO

    ”ナイスマイティステップドリル”(2枚刃・チタン・六角軸)

    TRUSCO
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
    用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイス刃数2表面処理チタンコーティングシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6
  • ”ナイスマイティステップドリル”(2枚刃・黒染め・ストレートシャンク) TRUSCO

    ”ナイスマイティステップドリル”(2枚刃・黒染め・ストレートシャンク)

    TRUSCO
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷
    黒染め表面処理で刃物のサビを防止しています。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
    用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイス刃数2表面処理黒染シャンク形状ストレートシャンクシャンク径(mm)10
  • スパイラルステップドリル アックスブレーン

    スパイラルステップドリル

    アックスブレーン
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
    インパクト(打撃)対応。ステンレスに強い窒化チタンアルミコーティング。1mm刻みのハイスピードタイプ。抜群の切れ味・最強の耐久性。
    シャンク径(Φmm)6.35表面処理窒素チタンアルミコーティングシャンク形状六角軸
  • ステップドリル 7枚刃 コバルトハイス鋼 WIZ'A

    ステップドリル 7枚刃 コバルトハイス鋼

    WIZ'A
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス、鉄板、合板、アルミ、プラスチックへの多サイズの穴あけ、面取り、下穴拡大、バリ取りの際にご利用いただくステップドリルです。
    用途軸の形状が6.35mm六角軸なので、ドリルドライバー、インパクトドライバーなどでもご利用いただけます。刃数が7枚と多く、通常のハイス鋼よりも硬度・耐摩耗性に優れるコバルトハイス鋼なので切れ味が抜群です。特殊な刃先形状なので滑りにくく、しっかり対象物を捉えます。溝の形状を工夫したことで、切り粉の排出が非常にスムーズです。仕様六角軸(6.35mm)材質コバルトハイス鋼刃数7枚ゴールド
  • ステップドリルシャフトタイプ(3pcs) REX(レックス)[自動車用品]

    ステップドリルシャフトタイプ(3pcs)

    REX(レックス)[自動車用品]
    5,298税込5,828
    1セット(3本)
    当日出荷
    セット内容No.1:4/6/8/10/12mm ステップ幅:8.5mmNo.2:4/5/6/7/8/9/10/11/12mm ステップ幅:5.0mmNo.3:4/6/8/10/12/14/16/18/20mm ステップ幅:5.0mm材質HSS
  • ステップドリル エスコ

    ステップドリル

    エスコ
    4,870税込5,357
    1本
    翌日出荷
    厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。材質はHSS(ハイス)。
    用途【対応被削材】鉄・アルミ・銅・樹脂。
  • HQステップドリル(ブルー) JEFCOM(ジェフコム)

    HQステップドリル(ブルー)

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    ナノメートルチタンコーティング。耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ。切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
    材質M35(SKH55)シャンク径(Φmm)充電ドライバー対応:6.35有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6表面処理ナノメートルチタンコーティング
  • スパイラルステップドリル RELIEF

    スパイラルステップドリル

    RELIEF
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷
    直径3~21mmの10段階・直径4~12mmの5段階・直径4~22mmの10段階の3本セット。 スパイラル形状の刃で抜群の切れ味。
    用途鉄板・木材・プラスチックの穴あけに。差込角(mm)6.35(6角軸)穴あけ寸法(Φmm)4~12(5段)、3~21・4~22(10段)
  • スパイラルステップドリル MUST TOOL

    スパイラルステップドリル

    MUST TOOL(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    用途#19733・19730「アダプター」用替刃材質コバルトハイス全長(mm)80材質(本体)コバルトハイス鋼-M35段数9表面処理バイオレットコーティング段幅(mm)4.6穴あけ寸法(Φmm)4、6、8、10、12、14、16、18、20アズワン品番65-1942-37
  • QCステップドリル MUST TOOL

    QCステップドリル

    MUST TOOL
    7,398税込8,138
    1本
    欠品中
    インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。 刃先が痛んでも交換可能・アダプターが破損しても交換可能です。 能耐摩耗性・耐熱性に優れたバイオレットコーティング。
    用途鉄板・デッキプレート・胴縁・チャンネルなどの下穴開けに。全長(mm)102材質(本体)コバルトハイス鋼-M35差込角(mm)12.7(4分)段数11段幅(mm)3.9穴あけ寸法(Φmm)4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14
  • 六角軸スパイラルステップドリル コバルト竹ちゃん ユニーズ

    六角軸スパイラルステップドリル コバルト竹ちゃん

    ユニーズ
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    最高級コバルトハイス使用で圧倒的な長寿命。ステンレス材への使用が可能。六角軸シャンクでインパクトドライバ対応。
    用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ・拡大・修正に。面取り・バリ取りに。材質コバルトハイス鋼シャンク径(Φmm)六角軸6.35表面処理コバルトコーティング対応機種充電インパクトドライバ・充電ドリルドライバ・電気ドリル
  • 5段ステップドリル G&J HALL TOOLS

    5段ステップドリル

    G&J HALL TOOLS
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    最大板厚(mm)(穴あけ可能)12
  • WMステップドリル ウォーターミルズ

    WMステップドリル

    ウォーターミルズ
    6,698税込7,368
    1本
    5日以内出荷
    材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング
  • 六角軸 ステップドリル RELIEF

    六角軸 ステップドリル

    RELIEF
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど1本で9サイズの穴あけができます。 チタンコーティング仕様で耐摩耗性、耐熱性に優れています。 シンニング加工を施しており喰い付きがよくポンチが不要です。 充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電気ドリル、ボール盤などに使用できます。
    用途薄鉄板、銅板、合板、木材などの穴あけに材質ハイス鋼段数9シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング刃先処理シンニング加工穴あけ可能板厚(mm)3.5まで
  • 六角軸 ステップドリル RELIEF

    六角軸 ステップドリル

    RELIEF
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど1本で5サイズの穴あけができます。 チタンコーティング仕様で耐摩耗性、耐熱性に優れています。 シンニング加工を施しており喰い付きがよくポンチが不要です。 充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電気ドリル、ボール盤などに使用できます。
    用途薄鉄板、銅板、合板、木材などの穴あけにトラスコ品番859-2461材質ハイス鋼全長(mm)75段数5シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング刃先処理シンニング加工段幅(mm)10穴あけ寸法(Φmm)4/6/8/10/12穴あけ可能板厚(mm)3.5まで
  • スパイラルステップビット ライト精機

    スパイラルステップビット

    ライト精機
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    1本のドリルで多サイズの穴あけができます。
    用途溝穴を丸穴に。小判状の穴あけに。リーマ―として穴の拡大に。バリ取り・面取りに。適合材薄鉄板、木材、アルミ、プラスチック
  • 2枚刃スパイラルステップドリル ALPEN

    2枚刃スパイラルステップドリル

    ALPEN
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    用途被削材:鉄(4~6mm)
  • 六角シャンクスパイラルステップドリル (チタンコーティング) トップ工業

    六角シャンクスパイラルステップドリル (チタンコーティング)

    トップ工業
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    スパイラル形状で、切れ味鋭く、耐久性にも優れています。六角シャンク軸なのでインパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけができます。抜け防止ストッパー付の為、安全に効率的に作業できます。製品番号末尾Gはチタンコーティング品で切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。
    用途充電ドリル、電動ドリルでの穴あけ、穴の拡大・修正にトラスコ品番397-0850材質コバルトハイス質量(g)38段数11シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング段幅(mm)3.5穴あけ寸法(Φmm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16径間ピッチ3.5mm
  • タップ下穴タケノコドリル 大見工業

    タップ下穴タケノコドリル

    大見工業
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷
    1本でいろいろなサイズのタップ下穴があけられます。
    用途被削材:鉄板、鋼管、ステンレス、ステンレス管、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅。タップ下穴用材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
  • ステージドリル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ステージドリル

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応します。コバルトハイス鋼の採用で、切れ味・ライフも高性能です。刃には特殊加工および独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。裏バリが少なく、穴あけ後のバリ取り作業が軽減されます。
    用途被削材:鉄板、木材、プラスチックなど。仕様ノンコーティングトラスコ品番335-6493材質コバルトハイス段数7シャンク径(Φmm)10表面処理ノンコーティング段幅(mm)5穴あけ寸法(Φmm)6、8、10、12、14、16、18
  • 腰痛防止楽ちんバー(Φ10シャンクナイスマイティ用) TRUSCO

    腰痛防止楽ちんバー(Φ10シャンクナイスマイティ用)

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    350mm用、550mm用に延長。止めネジ不要!ワンタッチ。スキ間・段差の穴あけに。
    材質S55C(炭素鋼)シャンク径(Φmm)12適応Φ10シャンクナイスマイティ用
  • ステップドリル 樹脂用 TRUSCO

    ステップドリル 樹脂用

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    樹脂材の穴径拡大・修正に。配管仮設・雨樋の穴あけに。パイプジョイントパット(Φ100用、Φ150用)でT字配管も可能。T字配管は、接着剤でOK
    仕様充電ドリル対応トラスコ品番287-1815材質SUJ-2(高炭素鋼)質量(g)42.0段数10シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)表面処理ノンコーティング段幅(mm)2.5(5)穴あけ寸法(Φmm)40、45、50、55
  • SDSワンタッチアダプター(Φ10シャンクナイスマイティ用) TRUSCO

    SDSワンタッチアダプター(Φ10シャンクナイスマイティ用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ナイスマイティのシャンクをSDSシャンクに変換できます。SDSプラスドリルに対応しています。
    用途SDSシャンクチャックドリル。 Φ10シャンクナイスマイティ用。トラスコ品番256-5501材質S55C(炭素鋼)全長(mm)76質量(g)70シャンクSDSplus
  • ”ナイスマイティスパイラルステップドリル”(3枚刃・ストレートシャンク) TRUSCO

    ”ナイスマイティスパイラルステップドリル”(3枚刃・ストレートシャンク)

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    3枚刃で、切れ刃の負担軽減で刃寿命アップ。切り粉の排出が早く、溶着が減少します。先端刃3枚、シンニング加工でセンターずれなしで、早い貫通です。現場作業で使用頻度の多いプロ仕様サイズで構成しています。
    用途被削材:鉄板・銅板・ガルバリウム(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイス刃数3表面処理チタンコーティングシャンク形状ストレートシャンクシャンク径(mm)10
  • ”ナイスマイティ電気・設備用ステップドリル”(2枚刃・六角軸) TRUSCO

    ”ナイスマイティ電気・設備用ステップドリル”(2枚刃・六角軸)

    TRUSCO
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷
    電気、設備工事用サイズで構成しています。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
    用途被削材:鉄板(2mm)、ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイス刃数2段数9表面処理チタンコーティングシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6
  • グローバルソー スゴギレ折板屋根用ドリル モトユキ

    グローバルソー スゴギレ折板屋根用ドリル

    モトユキ
    4,800税込5,280
    1本
    3日以内出荷
    グラディウス形状で変わる、切れ味・操作性・仕上がり。【XRシンニング 4面研磨】材料にしっかりと食いつき安定した穴あけを実現。【お知らせテーパー段】音と振動の変化で作業進捗をお知らせ。【急スパイラル】急スパイラルアングル溝でスクイ角が鋭利で抜群の穴あけスピードを実現。【カウンターシンク段】ドリルを引き抜く際に裏バリをしっかりと除去。【ストッパー機能】抜け防止のストッパー機能付き。
    適合機種電気ドリル/充電ドリル/インパクトドライバー対応寸法(mm)【六角軸】6.35全長(mm)87穴あけ能力(mm)12.5コーティングTiAICN 炭窒化アルミニウムチタン
  • グローバルソースゴギレステップドリルST モトユキ

    グローバルソースゴギレステップドリルST

    モトユキ
    25,980税込28,578
    1式
    翌日出荷
    スゴギレ ステップドリル(GDR-SDR-413EX×1本、GDR-SDR-422EX×2本、GDR-SDR-430EX×1本)と、収納に便利なセミハードケース付きのお得なセットです。
    用途【GDR-SDRシリーズ】鉄(2mm)、ステンレス(1.2mm)、アルミ(2mm)、非鉄金属、樹脂 、木材 などセット内容GDR-SDR-413EX×1本、GDR-SDR-422EX×2本、GDR-SDR-430EX×1本、GGS-SDC-4A(ケース)×1個材質コバルトハイス(HSSCo)(ドリル本体)/EVA・PU張り(ケース)寸法(mm)D200×W230×H60質量(g)710穴あけ能力(mm)GDR-SDR-413EX :4~13、GDR-SDR-422EX :4~22、GDR-SDR-430EX :4~30シャンク形状六角軸6.35mm
ハイスステップドリル(竹の子ドリル)