絞り込み
穴あけ寸法(Φmm)
- 3、4、5、6、7、8、9、10、11、12(3)
- 3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22(2)
- 4(2)
- 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13(4)
- 4、6、8、10、12、14、16、18、20、22(19)
- 4~13(2)
- 4~22(3)
- 5(2)
- 6(2)
- 6、8、10、12、14、16、18、20、22、24(3)
- 7(2)
- 10(2)
- 11(2)
- 12(2)
- 13(2)
- 14(2)
- 16(2)
- 18(2)
- 20(2)
- 22(2)
- 穴あけ寸法(Φmm)をもっと見る
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3(1)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(2)
- 7(2)
- 8(2)
- 9(2)
- 10(2)
- 11(2)
- 12(2)
- 13(1)
- 14(1)
- 16(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 22(1)
材質
- コバルトハイス(19)
- ハイス(14)
- 炭素工具鋼(1)
シャンク径(Φmm)
- 6(1)
- 6.3(1)
- 6.35(27)
- 10(4)
- 13(1)
シャンク形状
- その他(8)
- ストレートシャンク(2)
- 六角(6)
- 六角軸(8)
- 角(1)
全長(mm)
- 13(1)
- 70.3(2)
- 75(1)
- 79(1)
- 80(2)
- 80.8(2)
- 81(2)
- 83(1)
- 85(3)
- 85.2(1)
- 88(1)
- 90(1)
13・70.3・75・79・80・80.8・81・83・85・85.2・88・90
段幅(mm)
- 1(1)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 3.5(1)
- 4(10)
- 4.5(2)
- 5(6)
- 6(1)
- 12(1)
- 22(1)
1・2.5・3・3.5・4・4.5・5・6・12・22
段数
- 10
- 5(8)
- 6(5)
- 7(6)
- 8(11)
- 9(47)
- 11(19)
- 12(14)
- 13(17)
- 14(21)
- 15(7)
- 17(2)
- 19(1)
- その他(5)
表面処理
- その他(2)
- アルミナ系コーティング(3)
- チタン系コーティング(16)
- ノンコーティング(2)
- 黒色表面処理(2)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・黒色表面処理
溝長(mm)
- 4.5(1)
4.5
ブランド
- TRUSCO(5)
- ユニーズ(4)
- H&H(3)
- トップ工業(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- EARTH MAN(2)
- E-Value(2)
- 大見工業(2)
- ハウスビーエム(2)
- SK11(2)
- WIZ'A(2)
- トライアルコーポレーション(2)
- アックスブレーン(1)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- ビックツール(1)
- モトユキ(1)
- ユニカ(1)
- RELIEF(1)
- KIドリル(1)
- ブランドをもっと見る
TRUSCO・ユニーズ・H&H・トップ工業・JEFCOM(ジェフコム)・EARTH MAN・E-Value・大見工業・ハウスビーエム・SK11・WIZ'A・トライアルコーポレーション・アックスブレーン・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・ビックツール・モトユキ・ユニカ・RELIEF・KIドリル・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「穴あけ寸法(Φmm)」から絞り込む
3、4、5、6、7、8、9、10、11、12(3)
4、5、6、7、8、9、10、11、12、13(4)
4、6、8、10、12、14、16、18、20、22(19)
4~22(3)
6、8、10、12、14、16、18、20、22、24(3)
14(2)
16(2)
18(2)
20(2)
22(2)
穴あけ寸法(Φmm)をもっと見る

スパイラルステップドリル
SK11(10件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピード抜群です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。用途ステンレス板・薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35(六角)対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリルコーティングチタン材質(ドリル)コバルトハイス鋼穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下、ステンレス板:1.0以下
ステップドリル 竹ちゃんブラック
ユニーズ(3件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷インパクト・ステンレス両方対応。切れ味抜群なのに安い。用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ・拡大・修正に。面取り・バリ取りに。材質コバルトハイス鋼表面処理窒化チタンアルミコーティング
ステップドリル 竹ちゃんゴールド
ユニーズ(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷インパクト・ステンレス両方対応。切れ味抜群なのに安い。用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ・拡大・修正に。面取り・バリ取りに。材質コバルトハイス鋼表面処理チタンコーティング
4枚刃ステップドリル
H&H(18件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷独自開発の4枚刃形状。 刃寿命と切れ味が格段に向上。 従来品より約40%穴あけ速度がUP。(メーカー比較比) また4枚刃形状により、より美しい穴あけ作業を実現します。 ステップドリルは小径から大径へ順次穴を広げていくため、穴あけ時のひっかかり反動(ショック)・ビビリが少なく、安定した穴あけ作業ができます。 シャンクは六角軸で、ドリルチャックに取り付けても滑りにくく、インパクトドライバーでも仕様できます。 先端は、シンニング加工を施しており、被削材への食いつきがよくセンターポンチによるポンチ作業が不要です。用途鉄工用
ステップドリル
E-Value(3件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181セット(2本)当日出荷チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。用途薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。材質ハイス鋼段数10段シャンク径(Φmm)6.35(六角)表面処理チタンコーティング対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル材質(ドリル)ハイス鋼(チタンコーティング仕上)ドリルビットサイズ(mm)3・4・5・6・7・8・9・10・11・12、4・6・8・10・12・14・16・18・20・22穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下
スパイラルステップドリル
SK11(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピード抜群です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。用途薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35(六角)対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル材質(ドリル)ハイス鋼穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下
4枚刃コバルトステップドリル
H&H(2件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581本当日出荷独自開発の4枚刃形状。 刃寿命と切れ味が格段に向上。 従来品より約40%穴あけ速度がUP。(メーカー比較比) また4枚刃形状により、より美しい穴あけ作業を実現します。 ステップドリルは小径から大径へ順次穴を広げていくため、穴あけ時のひっかかり反動(ショック)・ビビリが少なく、安定した穴あけ作業ができます。 シャンクは六角軸で、ドリルチャックに取り付けても滑りにくく、インパクトドライバーでも仕様できます。 先端は、シンニング加工を施しており、被削材への食いつきがよくセンターポンチによるポンチ作業が不要です。用途ステンレス・鉄工用
ステンステップドリル
E-Value(8件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381セット(2本)当日出荷チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。用途ステンレス板・薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。材質ハイス鋼段数10段シャンク径(Φmm)6.35(六角)表面処理チタンコーティング対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル材質(ドリル)コバルトハイス鋼(チタンコーティング仕上)ドリルビットサイズ(mm)3・4・5・6・7・8・9・10・11・12、4・6・8・10・12・14・16・18・20・22穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下、ステンレス板:1.0以下
ステップドリル
モトユキ¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷鉄・ステンレス用ステップドリル。急スパイラルアングル溝でスクイ角が鋭利で抜群の穴あけスピードを実現。コバルトハイスに極光コーティング(TiAICN炭窒化アルミニウムチタン)を施し、通常のTiNコーティングに比べ表面硬度・耐熱性・耐摩耗性・耐付着性が大幅に向上し長寿命。刃先はXRシンニングが施されているので材料にしっかりと食いつき、安定した穴あけが可能に。用途鉄(2mm)、ステンレス(1.2mm)、アルミ(2mm)、非鉄金属、樹脂、木材などの穴あけに。仕様急スパイラルアングル溝・極光コーティング・XRシンニング適合機種電気ドリル・充電ドリル・インパクトドライバー対応材質(本体)コバルトハイス(HSSCo)コーティング極光コーティング(炭窒化アルミニウムチタン)シャンク形状六角軸6.35mm
六角シャンクステップドリル
トップ工業(4件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1本当日出荷1本のドリルで、いろいろなサイズの穴あけができます。六角シャンクだから、電動ドリルにワンタッチ取付け。抜け防止ストッパー付 作業の安全と能率アップに。コバルトハイスの3倍も寿命の長いG(チタンコーティング)タイプなら、安定した連続作業ができます。用途穴あけ、面取り同時加工に。穴の拡大に、長穴加工に。パイプ等曲面の穴あけに被削材鉄板(2mm程度)、ステンレス板(1.0mm程度)、プラスチック、木材など。
月光ステップドリル
ビックツール¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷月光シリーズのステップドリル誕生、独自の先端形状とスパイラル設計により、ブレなく食いつき、下穴不要で、素早い切削を実現しました。月光独自の先端形状でブレなく食いつき、下穴不要です。月光スパイラル設計によりスムーズな排出・素早い切削を実現します。用途ステンレス、一般鋼、アルミ、樹脂など薄板への穴あけや穴拡張に。材質コバルトハイスシャンク六角軸
ナイスマイティ ステップドリル(コバルトハイス)
TRUSCO(4件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷穴の修正、拡大に。ホールソーでできない作業が可能。付属品切削オイル材質SKH-55(コバルトハイス)被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)表面処理黒染
ステップドリル クワトロ
ユニカ(1件のレビュー)¥7,136税込¥7,8501本当日出荷【耐熱チタンコーティングで超寿命! 4枚刃スパイラル形状 ステップドリル クワトロ 】。(1):コバルトハイス鋼にチタンコーティング。耐熱チタンコーティング(TIAlN)により切り屑の溶着を防ぎ、刃先の特殊シンニング加工により、安定した位置決め性と超寿命を実現しました。連続使用や乾式でも安心してご使用いただけます。(2):4枚刃スパイラル。4枚刃スパイラルにより、工具の倒れを防止し、軽い切れ味と抜群の安定感を実現しました。(3):これ1本でOK!。電気工事で使用頻度の高い穴径サイズの組み合わせで、小径サイズから大径サイズまでラインナップ。(4):先端シンニング。特殊シンニングにより、正確な位置決め性と食いつきを実現。用途穴あけ・下穴拡大、面取り・バリ取り、パイプ穴あけに。材質コバルトハイス鋼段幅(mm)4
チタンコーティングスパイラルステップドリル
EARTH MAN(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷耐久性アップ!チタンコーティング。切削が速い・切れ味鋭いスパイラル溝。用途1本で複数サイズの穴あけ・穴径の拡大や修正に。材質チタンコーティングハイス鋼シャンク径(Φmm)(六角)6.35最大板厚(mm)(穴あけ可能)2
六角シャンクスパイラルステップドリル (チタンコーティング)
トップ工業¥12,980税込¥14,2781個当日出荷スパイラル形状で、切れ味鋭く、耐久性にも優れています。六角シャンク軸なのでインパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけができます。抜け防止ストッパー付の為、安全に効率的に作業できます。製品番号末尾Gはチタンコーティング品で切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。用途充電ドリル、電動ドリルでの穴あけ、穴の拡大・修正に材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
コバルトステップドリル
ウイニングボアー(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷スパイラル溝で切れ味アップ。独自の切り刃構成で抜群の能力を発揮します。1本で径の違う穴あけができます。ぶれが無く、正確に穴あけできます。バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど多用途に使用できます。センターポンチ作業は不要です。用途鉄2mm以下、ステンレス1.6mm以下、アルミ、銅、合板、プラスチック他。電気、電設工事。自動車修理、板金。ホビー、DIYなど。付属品なし材質コバルトハイス刃数2表面処理チタンコーティングシャンク形状六角軸(6.35mm)シャンク径(mm)6.35
スパイラルタケノコドリル
大見工業(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷独自開発のスパイラル刃形状でスクイ角度を従来のストレート刃に比べ大幅に増やすことにより、刃寿命と切れ味が格段に向上しました。本体材質はHSCO鋼(コバルトハイス)を採用しました。HSS鋼に比べ耐磨耗性・耐熱性にたいへん優れています。シャンク部は自社焼入れ技術により、たいへん丈夫になっており充電ドリル・電気ドリル兼用できます。先端はシンニング加工にてポンチ不要です。1本でいろいろなサイズの穴あけ、穴拡大、面取りができます。有効切削能力(mm)鉄板・アルミ:2厚程度ステンレス:1厚木材・樹脂:3.5~4厚段幅(mm)4
コバルトコーティングスパイラルステップドリル
EARTH MAN¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ステンレスが切れる!コバルトコーティング。切削が速い・切れ味鋭いスパイラル溝。用途1本で複数サイズの穴あけ・穴径の拡大や修正に。材質チタンコーティングハイス鋼シャンク径(Φmm)(六角)6.35最大板厚(mm)(穴あけ可能)2
迅削ステップドリル
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥5,798税込¥6,3781本4日以内出荷から5日以内出荷ドリル先端のシンニング加工 X型(センターポンチなしでも滑らずに穴あけができるので、作業性の向上と時間の短縮が可能。) スラスト抵抗(ドリルの回転方向とは逆に押し付ける力、荷重)の低減と、喰いつき性の向上によって加工穴の精度アップが期待できる。スパイラル加工(ストレートの溝に対し、スパイラル(螺旋)の溝は作業時の負荷、抵抗が少ない。切れ味が良く、衝撃が少ないので安定した作業ができる。切粉の詰まりも軽減され排出しやすい形状となっている。材質はハイス鋼になり、コバルトハイス鋼に比べれば強度は劣りますが安価です。ドリルの形状、熱処理、チタンコーティングにより、性能は高く引き出せているものと考えます。ですので価格に見合った品質は十分に満たしております。熱処理はハイス鋼の性能を最大限引き出した処理内容。チタンコーティングはドリルと被削材との摩擦を減らし、ドリルの寿命を延ばす効果があります。用途穴あけ・穴径拡張・面取り・バリ取り材質ハイス鋼コーティングチタンシャンク形状六角六角軸対辺(mm)13
”ナイスマイティステップドリル”(2枚刃・チタン・ストレートシャンク)
TRUSCO¥7,998税込¥8,7981本当日出荷先端シンニング付ですので軽い食い付きで、ポイントずれがありません。用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイス刃数2表面処理チタンコーティングシャンク形状ストレートシャンクシャンク径(mm)10
スパイラルステップドリル
アックスブレーン¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷インパクト(打撃)対応。ステンレスに強い窒化チタンアルミコーティング。1mm刻みのハイスピードタイプ。抜群の切れ味・最強の耐久性。シャンク径(Φmm)6.35表面処理窒素チタンアルミコーティングシャンク形状六角軸
HQステップドリル(ブルー)
JEFCOM(ジェフコム)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷ナノメートルチタンコーティング 耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ 切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ材質M35(SKH55)シャンク径(Φmm)充電ドライバー対応:6.35有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6適正回転数(min-1)軟鉄:1990-320、ステンレス:640-100、プラスチック:1200-240
六角シャンクスパイラルステップドリル
トップ工業¥12,980税込¥14,2781個当日出荷スパイラル形状で、切れ味鋭く、耐久性にも優れています。六角シャンク軸なのでインパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけができます。抜け防止ストッパー付の為、安全に効率的に作業できます。製品番号末尾Gはチタンコーティング品で切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。用途充電ドリル、電動ドリルでの穴あけ、穴の拡大・修正に材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)6.35表面処理ノンコーティング
ステップドリル
WIZ'A¥5,798税込¥6,3781個当日出荷用途複数サイズの穴あけ・拡張・バリ取り・面取りの際に仕様チップブレーカー付き適合機種電気ドリル・充電ドリルドライバー材質コバルトHSS鋼色カッパー質量(g)236段数10穴あけ能力(mm)6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/33(14段)コーティングコバルト対象ステンレス/鉄板/合板/アルミ/プラスチックシャンク形状六角軸寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)107×33×33六角シャンク径(Φmm)6.35
”ナイスマイティスパイラルステップドリル”(3枚刃・六角軸)
TRUSCO¥9,398税込¥10,3381本当日出荷3枚刃で、切れ刃の負担軽減で刃寿命アップ。切り粉の排出が早く、溶着が減少します。先端刃3枚、シンニング加工でセンターずれなしで、早い貫通です。現場作業で使用頻度の多いプロ仕様サイズで構成しています。用途被削材:鉄板・銅板・ガルバリウム(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイス刃数3表面処理チタンコーティングシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6
”ナイスマイティステップドリル”(2枚刃・黒染め・ストレートシャンク)
TRUSCO¥7,298税込¥8,0281本当日出荷黒染め表面処理で刃物のサビを防止しています。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイス刃数2表面処理黒染シャンク形状ストレートシャンクシャンク径(mm)10
ステップドリル黒のたけのこ
トライアルコーポレーション(2件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から4日以内出荷「プロ品質」納得の切れ味! コバルトハイス鋼に窒化チタンアルミコーティングで最強の組み合わせ! 耐熱性・耐摩耗性・耐凝着性の三拍子揃った驚きの高耐久! 力強い切削でストレスのない穴あけ作業が可能! ステンレスにも対応!用途ステンレス/1.0mmまで、鋼材、アルミなどの穴あけや穴の修正に軸径(Φmm)六角軸6.35材質/仕上コバルトハイス鋼/窒化チタンアルミコーティング表面処理チタン系コーティング
六角軸スパイラルステップドリル コバルト竹ちゃん
ユニーズ¥8,398~税込¥9,238~1本当日出荷から4日以内出荷最高級コバルトハイス使用で圧倒的な長寿命。ステンレス材への使用が可能。六角軸シャンクでインパクトドライバ対応。用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ・拡大・修正に。面取り・バリ取りに。材質コバルトハイス鋼シャンク径(Φmm)六角軸6.35表面処理コバルトコーティング対応機種充電インパクトドライバ・充電ドリルドライバ・電気ドリル
ステップドリル 樹脂用
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781本当日出荷樹脂材の穴径拡大・修正に。配管仮設・雨樋の穴あけに。パイプジョイントパット(Φ100用、Φ150用)でT字配管も可能。T字配管は、接着剤でOK仕様充電ドリル対応トラスコ品番287-1815材質SUJ-2(高炭素鋼)質量(g)42.0段数10シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)表面処理ノンコーティング段幅(mm)2.5(5)穴あけ寸法(Φmm)40、45、50、55
ステップドリル
ハウスビーエム¥9,598税込¥10,5581本当日出荷ステンレス、ステンレス管、鉄板、鋼管、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅、木工、プラスチック等の穴あけ、既存穴の拡径、バリ取りに使います。コバルトハイス材を採用し窒化チタン(TiAIN)アルミナコーティングにて鋭い切れ味と高耐久を実現しています。配電盤廻りの穴あけ加工、ステンレス板への穴あけ、スイッチボックス、木材等、多種材料へのステップ穴あけに対応しています。用途穴あけ・既存穴の拡径・バリ取り・面取りに。トラスコ品番379-4255全長(mm)88段数10
ドリル
WIZ'A¥2,798税込¥3,0781個当日出荷用途鉄板の穴あけや面取りなどに材質本体:コバルトHSS鋼色ゴールド対応機種電動ドリル、充電ドリルドライバー適合材ステンレス、鉄板、合板、アルミニウム、合成樹脂
HQステップドリル(マーキング)
JEFCOM(ジェフコム)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷穴径が分り易い2段毎のラインマーキング 耐摩耗性・耐熱性・耐久性に優れる、切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ材質M35(SKH55)シャンク径(Φmm)充電ドライバー対応:6.35有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6適正回転数(min-1)軟鉄:1990-320、ステンレス:640-100、プラスチック:1200-240
スパイラルステップドリル
KIドリル¥7,398税込¥8,1381本当日出荷から5日以内出荷チタンコーティング採用!耐摩耗性・耐溶着性に優れる! 6.35六角軸は、インパクトドライバーでも使用可! 穴あけ・下穴拡大・修正・面取り、1本で様々な径に対応用途ステンレス・鉄工・プラスチックの切削シャンク径(Φmm)6.35角
六角軸 スパイラルステップドリル
RELIEF¥7,398税込¥8,1381個当日出荷1本で10サイズの穴あけができます。用途薄鉄板・鋼板・合板・木材の穴あけにトラスコ品番859-2466材質ハイス鋼全長(mm)80段数10シャンク径(Φmm)6.35(90インチ)刃先処理シンニング加工段幅(mm)4穴あけ寸法(Φmm)4-6-8-10-12-14-16-18-20-22
スパイラルタケノコドリル(2枚刃チタンコーティングタイプ)
大見工業¥17,980税込¥19,7781本当日出荷独自開発、国産初製造スパイラル形状です。HSCO鋼採用により耐摩耗性・耐熱性に優れています。熱による切りくずの溶着を防ぎ長寿命です。従来ストレート刃に比べ3倍以上の耐久性と切削スピードを実現しました。用途被削材:鉄板・アルミ板(約2mm)、ステンレス板(1mm)、木材・樹脂(3.5~4mm)。材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)10表面処理チタンコーティング段幅(mm)5
スパイラルコバルトステップドリル
H&H(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から3日以内出荷穴あけ・下穴拡大・面取り・バリ取りなどの作業がこれ1本で対応できます。 チップブレーカー機能 2本のスパイラル(螺旋状)溝にはチップブレーカー機能(サイズ10mmの溝)を施してあり、使用時に発生する切粉を細かくし切粉の詰まりを軽減し、通常品よりも発熱を抑えスピーディな穴あけ作業を可能にしました。 シャンクは六角軸で、ドリルチャックに取り付けても滑りにくく、インパックトドライバーでも使用できます。用途薄ステンレス板、薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材、不燃材などの穴あけ作業材質コバルトハイス鋼硬度HRC63-65
スパイラルステージドリル
J-CRAFT99¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷切り粉の溶着を防ぎ、耐熱性・耐摩耗性に優れ、切れ味が持続。スパイラル形状採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて切れ味を向上。コーティングAlCrN(窒化アルミクロム)コーティングシャンク形状6.35mm六角軸段幅(mm)4穴あけ可能板厚(mm)【鉄板】2.0/【ステンレス】1.6/【木材・プラスチック】3.0
六角軸スパイラルステップドリル ブラック竹ちゃん帝王(エンペラー)
ユニーズ¥12,980税込¥14,2781本当日出荷忘れられない切れ味!!夢のような耐久力!!それ故に、帝王!!最高級コバルトハイスしようで長寿命。スパイラル形状で抜群の切れ味。ステンレス材への穴あけ作業が可能。インパクトドライバーでの使用が可能。バリ取り、穴の拡張、面取りが可能。センターポンチ作業が必要なし。用途用途:ステンレス・鉄・アルミ・プラスチック・樹脂・木材等への穴あけや穴の拡大に。六角軸3.35mm。ステンレス対応。インパクト対応。適合約4材質コバルトハイス軸径(Φmm)六角:6.35寸法(mm)各段:3.5・4.5・5.5・6.5・7.5・8.5・9.5・10.5・12.5・12.5段数10段
HQステップドリルセット(ブルー)
JEFCOM(ジェフコム)¥37,980税込¥41,7781セット(5本)翌々日出荷ナノメートルチタンコーティング 耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ(5本セット) 切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ材質本体:M35(SKH55)、ケース:PET、緩衝材:PU有効切断能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス板:1.6シャンク径(Φmm)6.35本体寸法(mm)105×35×135表面処理チタンコーティング
チタンコーティングスパイラルステップドリル
成瀬¥6,698税込¥7,3681本6日以内出荷小径から大径へと段階的に穴を大きくしていくため、穴あけ作業時のひっかかりや反動(ショック)、ビビリが少なく、スムーズな穴あけができます。シャンクは六角軸なので、ドリルチャンク着装時に滑りにくく、インパクトドライバーに使用可能です。(コードレスドライバー、コードレスインパクトドライバーにてご使用の際には、12V以上の機種をおすすめします。)。2本のスパイラル溝(螺旋状の溝)で、切り粉の排出が非常にスムーズになり、刃先を長持ちさせます。スパイラル溝にはチップブレーカー機能(サイズ10mmの溝)を施し、穴あけ作業時に生じる切り粉の詰まりを減らし、通常品よりも発熱を抑え、スピーディーな穴あけ作業ができます。先端は、シンニング加工により被削材への食いつきが良くなり、センターポンチによるポンチングが不要になります。用途アルミ板、プラスチック、木材、不燃材等の穴あけ作業材質HSS4241色ゴールド硬度HRC58-63