絞り込み
先端角(°)
- 60(12)
- 70(1)
- 75(1)
- 90(5)
- 120(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.5(1)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 1.5(2)
- 1.6(4)
- 2(18)
- 2.5(8)
- 6.3(2)
シャンク径(Φmm)
- 4(1)
- 5(2)
- 6(10)
- 6.3(6)
- 10(2)
- 16(1)
材質
- ハイス(24)
- 超硬合金(5)
全長(mm)
- 45
- 35(32)
- 36(20)
- 40(63)
- 42(28)
- 47(23)
- 50(52)
- 53(21)
- 55(28)
- 56(20)
- 57(23)
- 60(29)
- 63(21)
- 66(26)
- 69(26)
- 70(19)
- 80(22)
- 90(19)
- 100(62)
- 150(22)
- 全長(mm)をもっと見る
溝長(mm)
- 1.1(1)
- 1.3(1)
- 1.8(1)
- 2(3)
- 2.1(10)
- 2.2(1)
- 2.4(2)
- 2.5(1)
- 2.6(1)
- 3(2)
- 3.2(2)
- 3.8(2)
- 5(1)
- 6.7(2)
- 8(1)
- 10(1)
- 11(2)
- 12(2)
1.1・1.3・1.8・2・2.1・2.2・2.4・2.5・2.6・3・3.2・3.8・5・6.7・8・10・11・12
表面処理
- その他(13)
- チタン系コーティング(10)
- ノンコーティング(8)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- モノタロウ(4)
- 岡部工具(15)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
- イワタツール(4)
- ワルター(2)
- NS(日進工具)(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- WIDIN(1)
モノタロウ・岡部工具・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・イワタツール・ワルター・NS(日進工具)・RYOCO(菱高精機)・WIDIN
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
「先端角(°)」から絞り込む
60(12)
70(1)
75(1)
90(5)
120(3)

センタードリル 60°
(30件のレビュー)¥539税込¥5931本当日出荷センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質Hss先端角(°)60コーティング無し販売区分業務用
センタードリル 90°
(6件のレビュー)¥779税込¥8571本当日出荷一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。材質Hss先端角(°)90コーティング無し販売区分業務用
センタードリル 60° TiAlCNコート
(6件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質HssE 5%コーティングTiAlCN先端角(°)60販売区分業務用
センタードリル 90° TiAlCNコート
(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。材質HssコーティングTiAlCN先端角(°)90販売区分業務用
コーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S V
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から7日以内出荷溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。 耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しております。
センタードリル 超硬 AlCrNコート
ワルター¥8,698税込¥9,5681本当日出荷から9日以内出荷すべての被削材に対応する超硬センタードリルです 。用途旋盤およびマシニングセンタでの使用に。表面処理ALCrNコートRoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)60
センタードリル 超硬 ノンコート
ワルター¥7,698税込¥8,4681本当日出荷から翌々日出荷すべての被削材に対応する超硬センタードリルです 。用途旋盤およびマシニングセンタで使用に。表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)60
ソリッドセンタードリル
WIDIN¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から翌々日出荷一般的な超硬のセンタードリルです。用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ15°刃数2枚刃先端角(°)120表面処理ノンコート面取角度60°
強ねじれ溝JISR形センタ穴ドリル CEIR
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥969税込¥1,0661本当日出荷から6日以内出荷溝のねじれが強いので、特に軟らかい材料、または比較的粘い材料に適しています。
超硬センタードリル A形 強ねじれ60° ALDコーティング
イワタツール¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌々日出荷材質超硬表面処理ALD刃数2タイプAtype回転方向右刃センター穴角(°)60
B形ハイスセンタードリルコート付
イワタツール¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から9日以内出荷鋭い切れ味と高い靭性で抜群の耐久力を実現しました。 右刃右ねじれ2枚刃です。 センター面を保護するB形タイプ 難削材に対応する高硬度かつ低摩擦係数の多層コーティングを施しているため、一般のチタンコーティングに比べて高能率加工が可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼鋳鉄、アルミ合金、ステンレス鋼、軟鋼、センター穴加工、ドリル位置決め穴加工材質高速度鋼(HSS)表面処理TiCNコーティング刃先形状両刃面取角度120°センター穴角(°)60