絞り込み
先端角(°)
- 60(5)
- 70(1)
- 75(1)
- 90(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.4
- 0.5(27)
- 0.6(17)
- 0.7(21)
- 0.8(27)
- 0.9(17)
- 1(66)
- 1.2(24)
- 1.5(58)
- 1.6(16)
- 2(64)
- 2.5(61)
- 3(73)
- 4(86)
- 5(78)
- 6(56)
- 6.3(17)
- 8(37)
- 10(30)
- 12(23)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(4)
- 4(2)
材質
- ハイス(9)
- 超硬合金(7)
全長(mm)
- 31(10)
- 35(1)
- 40(1)
- 50(2)
- 100(1)
- 150(1)
溝長(mm)
- 0.5(8)
- 0.6(1)
- 1.1(1)
0.5・0.6・1.1
表面処理
- その他(8)
- チタン系コーティング(7)
- ノンコーティング(1)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- RYOCO(菱高精機)(5)
- イワタツール(2)
- 岡部工具(9)
RYOCO(菱高精機)・イワタツール・岡部工具
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「先端角(°)」から絞り込む
60(5)
70(1)
75(1)
90(2)

センタードリル
イワタツール¥3,998税込¥4,3981本当日出荷鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。用途穴加工位置決め材質高速度鋼(HSS)形状両刃刃数2タイプA形先端角(°)60表面処理ノンコーティング回転方向右刃シャンク径公差h7
超硬センタードリルロング150型
RYOCO(菱高精機)¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷用途超硬センタードリルロング150材質超硬全長(mm)150表面処理TiN角度α(°)【肩角度】60
超硬センタードリルロング100型
RYOCO(菱高精機)¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷用途超硬センタードリルロング100材質超硬全長(mm)100表面処理TiN角度α(°)【肩角度】60
超精密位置決めドリル SPZ
イワタツール¥6,298税込¥6,9281本当日出荷から翌々日出荷パイロット穴に特化した位置決めドリルで、ドリル位置精度1μm以下を実現しています。用途位置決め加工。薄板穴あけ加工。材質超硬合金(Carbide)刃形片刃表面処理ALTコーティング