絞り込み
先端角(°)
- 60(18)
- 70(2)
- 75(1)
- 90(11)
- 120(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.5
- 0.4(16)
- 0.5(28)
- 0.6(17)
- 0.7(21)
- 0.8(27)
- 0.9(17)
- 1(66)
- 1.2(24)
- 1.6(16)
- 2(64)
- 2.5(61)
- 3(73)
- 4(86)
- 5(78)
- 6(56)
- 6.3(17)
- 8(37)
- 10(30)
- 12(23)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 1.5(2)
- 3(1)
- 4(2)
- 5(21)
- 6(4)
- 8(1)
材質
- ハイス(45)
- 超硬合金(12)
全長(mm)
- 30(1)
- 38(1)
- 40(16)
- 42(19)
- 45(2)
- 47(2)
- 50(3)
- 75(2)
- 100(8)
- 150(9)
溝長(mm)
- 1.5(5)
- 1.6(8)
- 1.8(1)
- 1.9(12)
- 2(7)
- 2.2(2)
- 4.1(1)
- 5(2)
- 8(1)
- 9(2)
- 10(3)
- 15(2)
1.5・1.6・1.8・1.9・2・2.2・4.1・5・8・9・10・15
表面処理
- その他(20)
- アルミナ系コーティング(2)
- チタン系コーティング(17)
- ノンコーティング(12)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- モノタロウ(4)
- NS(日進工具)(1)
- RYOCO(菱高精機)(7)
- WIDIN(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- イワタツール(9)
- エスコ(5)
- ミスターマイスター(1)
- ムラキ(1)
- 岡部工具(25)
モノタロウ・NS(日進工具)・RYOCO(菱高精機)・WIDIN・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・イワタツール・エスコ・ミスターマイスター・ムラキ・岡部工具
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
「先端角(°)」から絞り込む
60(18)
70(2)
75(1)
90(11)
120(3)

センタードリル 60°
(30件のレビュー)¥579税込¥6371本当日出荷センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質Hss先端角(°)60コーティング無し販売区分業務用
センタードリル 60° TiAlCNコート
(6件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質HssE 5%先端角(°)60コーティングTiAlCN販売区分業務用
センタードリル 90°
(6件のレビュー)¥719税込¥7911本当日出荷一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。材質Hss先端角(°)90コーティング無し販売区分業務用
センタードリル 90° TiAlCNコート
(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。材質Hss先端角(°)90コーティングTiAlCN販売区分業務用
センタードリル
イワタツール¥1,198税込¥1,3181本当日出荷鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。用途穴加工位置決め材質高速度鋼(HSS)形状両刃刃数2タイプA形先端角(°)60表面処理ノンコーティング回転方向右刃シャンク径公差h7
ソリッドセンタードリル
WIDIN¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から翌々日出荷一般的な超硬のセンタードリルです。用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ15°刃数2枚刃先端角(°)120表面処理ノンコート面取角度60°
センタードリル
ミスターマイスター¥2,098税込¥2,3081個当日出荷ワークピースにセンター穴をあけるときに使用します。適合Compact3~Compact7、Compact9材質ハイス直径(Φmm)1.5×5角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応
超硬センタードリルロング150型
RYOCO(菱高精機)¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷用途超硬センタードリルロング150材質超硬全長(mm)150表面処理TiN角度α(°)【肩角度】60
超硬センタードリルロング100型
RYOCO(菱高精機)¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷用途超硬センタードリルロング100材質超硬全長(mm)100表面処理TiN角度α(°)【肩角度】60
超精密位置決めドリル SPZ
イワタツール¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から翌々日出荷パイロット穴に特化した位置決めドリルで、ドリル位置精度1μm以下を実現しています。用途位置決め加工。薄板穴あけ加工。材質超硬合金(Carbide)刃形片刃表面処理ALTコーティング
1.5x 42mm/ 5.0R センタードリル(軸 5.0mm/R型)
エスコ¥2,110税込¥2,3211個翌日出荷エスコ品番EA824EK-1.5材質SKH51軸径(Φmm)5全長(mm)42刃径(Φmm)1.5
1.5x 47mm/60x120° センタードリル(軸 6.0mm/2形)
エスコ¥2,940税込¥3,2341個翌日出荷エスコ品番EA824EJ-1.5材質SKH51軸径(Φmm)6全長(mm)47刃径(Φmm)1.5
1.5x 42mm/60° センタードリル(軸 5.0mm/コーティング)
エスコ¥3,060税込¥3,3661個翌日出荷エスコ品番EA824EC-1.5材質SKH51軸径(Φmm)5全長(mm)42刃径(Φmm)1.5表面処理Tinコーティング
1.5x 42mm/90° センタードリル(軸 5.0mm/SKH51)
エスコ¥1,530税込¥1,6831個翌日出荷エスコ品番EA824EB-1.5材質SKH51軸径(Φmm)5全長(mm)42刃径(Φmm)1.5
1.5x 42mm/60° センタードリル(軸 5.0mm/SKH51)
エスコ¥1,250税込¥1,3751個翌日出荷エスコ品番EA824EA-1.5材質SKH51軸径(Φmm)5全長(mm)42刃径(Φmm)1.5