絞り込み
先端角(°)
- 60(22)
- 70(1)
- 75(1)
- 90(12)
- 120(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1
- 0.3(17)
- 0.4(18)
- 0.5(30)
- 0.6(20)
- 0.7(27)
- 0.8(30)
- 0.9(20)
- 1.2(27)
- 1.5(63)
- 2(69)
- 2.5(68)
- 3(80)
- 4(95)
- 5(86)
- 6(62)
- 6.3(18)
- 8(41)
- 10(34)
- 12(23)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 1(2)
- 3(3)
- 3.15(5)
- 4(24)
- 5(1)
- 6(1)
材質
- ハイス(56)
- 超硬合金(13)
全長(mm)
- 30(1)
- 31.5(8)
- 35(19)
- 35.5(2)
- 36(15)
- 37(4)
- 38(1)
- 40(4)
- 42(2)
- 45(1)
- 60(2)
- 100(10)
- 150(8)
溝長(mm)
- 1(6)
- 1.1(11)
- 1.2(7)
- 1.3(16)
- 1.5(7)
- 2.5(1)
- 2.7(1)
- 3(3)
- 4(1)
- 7(2)
- 8(1)
- 8.5(1)
- 10(2)
1・1.1・1.2・1.3・1.5・2.5・2.7・3・4・7・8・8.5・10
表面処理
- その他(29)
- アルミナ系コーティング(3)
- チタン系コーティング(19)
- ノンコーティング(15)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- モノタロウ(4)
- 岡部工具(34)
- イワタツール(12)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7)
- RYOCO(菱高精機)(6)
- エスコ(5)
- ワルター(2)
- ムラキ(1)
- WIDIN(1)
モノタロウ・岡部工具・イワタツール・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・RYOCO(菱高精機)・エスコ・ワルター・ムラキ・WIDIN
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
RoHS10物質対応
「先端角(°)」から絞り込む
60(22)
70(1)
75(1)
90(12)
120(4)

センタードリル 60°
(30件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質Hss先端角(°)60コーティング無し販売区分業務用
センタードリル 90°
(6件のレビュー)¥819税込¥9011本当日出荷一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。材質Hss先端角(°)90コーティング無し販売区分業務用
センタードリル 60° TiAlCNコート
(6件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質HssE 5%コーティングTiAlCN先端角(°)60販売区分業務用
センタードリル 90° TiAlCNコート
(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。材質HssコーティングTiAlCN先端角(°)90販売区分業務用
センタードリル
イワタツール¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から3日以内出荷鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。用途穴加工位置決め材質高速度鋼(HSS)形状両刃刃数2タイプA形先端角(°)60表面処理ノンコーティング回転方向右刃シャンク径公差h7
コーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-Q V
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から4日以内出荷ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用できます。 溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に柔らかい材料に適しています。 耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しています。
センタードリル 超硬 AlCrNコート
ワルター¥6,598税込¥7,2581本当日出荷から9日以内出荷すべての被削材に対応する超硬センタードリルです 。用途旋盤およびマシニングセンタでの使用に。表面処理ALCrNコートRoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)60
センタードリル 超硬 ノンコート
ワルター¥5,898税込¥6,4881本当日出荷から翌々日出荷すべての被削材に対応する超硬センタードリルです 。用途旋盤およびマシニングセンタで使用に。表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)60
ソリッドセンタードリル
WIDIN¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から翌々日出荷一般的な超硬のセンタードリルです。用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ15°刃数2枚刃先端角(°)120表面処理ノンコート面取角度60°
強ねじれ溝JISR形センタ穴ドリル CEIR
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から6日以内出荷溝のねじれが強いので、特に軟らかい材料、または比較的粘い材料に適しています。
超硬センタードリルロング150型
RYOCO(菱高精機)¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷用途超硬センタードリルロング150材質超硬全長(mm)150表面処理TiN角度α(°)【肩角度】60
超硬センタードリルロング100型
RYOCO(菱高精機)¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷用途超硬センタードリルロング100材質超硬全長(mm)100表面処理TiN角度α(°)【肩角度】60
超硬センタードリル A形 強ねじれ60° ALDコーティング
イワタツール¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から翌々日出荷材質超硬表面処理ALD刃数2タイプAtype回転方向右刃センター穴角(°)60
超精密位置決めドリル SPZ
イワタツール¥3,298税込¥3,6281本当日出荷パイロット穴に特化した位置決めドリルで、ドリル位置精度1μm以下を実現しています。用途位置決め加工。薄板穴あけ加工。材質超硬合金(Carbide)刃形片刃表面処理ALTコーティング
1.0x 36mm/ 4.0R センタードリル(軸 4.0mm/R型)
エスコ¥2,770税込¥3,0471個翌日出荷刃径(Φmm)1軸径(Φmm)4材質SKH51全長(mm)36エスコ品番EA824EK-1
1.0x 42mm/60x120° センタードリル(軸 5.0mm/2形)
エスコ¥3,130税込¥3,4431個翌日出荷エスコ品番EA824EJ-1材質SKH51軸径(Φmm)5全長(mm)42刃径(Φmm)1
1.0x100mm/60° センタードリル(軸 4.0mm/コーティング)
エスコ¥8,380税込¥9,2181個翌日出荷エスコ品番EA824EG-1材質SKH51軸径(Φmm)4全長(mm)100刃径(Φmm)1表面処理Tinコーティング
1.0x 36mm/90° センタードリル(軸 4.0mm/SKH51)
エスコ¥1,960税込¥2,1561個翌日出荷エスコ品番EA824EB-1材質SKH51軸径(Φmm)4全長(mm)36刃径(Φmm)1
1.0x 36mm/60° センタードリル(軸 4.0mm/SKH51)
エスコ¥1,590税込¥1,7491個翌日出荷刃径(Φmm)1軸径(Φmm)4材質SKH51全長(mm)36エスコ品番EA824EA-1