絞り込み
先端角(°)
- 60(9)
- 70(1)
- 75(1)
- 90(5)
- 118(1)
- 120(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 10
- 0.3(12)
- 0.5(23)
- 0.6(12)
- 0.7(20)
- 0.8(24)
- 0.9(13)
- 1(55)
- 1.2(17)
- 1.5(47)
- 1.6(15)
- 2(52)
- 2.5(49)
- 3(55)
- 4(67)
- 5(59)
- 6(42)
- 6.3(16)
- 8(26)
- 12(14)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 10(7)
- 18(4)
- 22(2)
- 25(3)
- 31.5(1)
- MT1(1)
- MT2(1)
材質
- コバルトハイス(1)
- ハイス(18)
- 超硬合金(6)
全長(mm)
- 66(1)
- 72(1)
- 80(1)
- 89(3)
- 100(13)
- 112(1)
- 116(2)
- 125(3)
- 127(1)
- 150(1)
- 175.5(1)
- 200(1)
- 250(1)
溝長(mm)
- 7(1)
- 11.2(1)
- 12.9(1)
- 13.1(7)
- 14.2(5)
- 24(1)
- 25(1)
- 26.5(2)
- 150(1)
7・11.2・12.9・13.1・14.2・24・25・26.5・150
表面処理
- その他(13)
- アルミナ系コーティング(1)
- チタン系コーティング(6)
- ノンコーティング(4)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- 岡部工具(12)
- グーリング(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- イワタツール(2)
- マパール(2)
- NACHI(不二越)(1)
- WIDIN(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
岡部工具・グーリング・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・イワタツール・マパール・NACHI(不二越)・WIDIN・EIKO(栄工舎)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「先端角(°)」から絞り込む
60(9)
70(1)
75(1)
90(5)
118(1)
120(3)

センタードリル
イワタツール¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から3日以内出荷鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。用途穴加工位置決め材質高速度鋼(HSS)形状両刃刃数2タイプA形先端角(°)60表面処理ノンコーティング回転方向右刃シャンク径公差h7
OptiMill面取りミル (4枚刃)
マパール(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から3日以内出荷面取り専用です。能率重視の4枚刃仕様です。先端にフラット部はありません。材質超微粒子超硬合金刃数4被削材炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金表面処理HP214コーティング刃先形状片刃センター穴角(°)90
OptiMillドリルミル (2枚刃)
マパール¥6,998税込¥7,6981本3日以内出荷から31日以内出荷位置決め、穴あけ、面取り、側面加工、V溝加工と多様な加工が可能です。先端にフラット部はありません。材質超微粒子超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金表面処理ノンコーティング刃先形状片刃センター穴角(°)90
強ねじれ溝JISR形センタ穴ドリル CEIR
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から6日以内出荷溝のねじれが強いので、特に軟らかい材料、または比較的粘い材料に適しています。
NCスポッティングドリル
WIDIN¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷から4日以内出荷ロングシャンクの採用により、面取り加工やセンタリング加工に最適です。用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ12°刃数2枚刃表面処理TiAlNコーティング
NCスポッテイングドリル
グーリング(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から翌々日出荷ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。材質ハイスHSS先端角(°)120表面処理FIREコーティングシャンク径公差h6
超硬NCスポッティングドリル145°
グーリング¥37,980税込¥41,7781本4日以内出荷超硬ドリルのセンター穴加工に最適です。Signumコーティングの採用により、高速加工が可能でしかも長寿命です。用途一般鋼、鋳鉄、アルミニウム、アルミニウム合金
超硬NCスポッティングドリルロング90°
グーリング¥48,980税込¥53,8781本4日以内出荷ワーク深部のセンタリングと面取りを同時加工できます。Signumコーティングの採用により、高速加工が可能でしかも長寿命です。用途一般鋼、鋳鉄、アルミニウム、アルミニウム合金
超硬NCスポッティングドリル60°
グーリング¥39,980税込¥43,9781本4日以内出荷センタリングと面取りを同時加工できます。Signumコーティングの採用により、高速加工が可能でしかも長寿命です。用途一般鋼、鋳鉄、アルミニウム、アルミニウム合金