絞り込み
先端角(°)
- 60(4)
- 90(2)
- 120(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 12
- 0.3(17)
- 0.4(18)
- 0.5(30)
- 0.6(20)
- 0.7(27)
- 0.8(30)
- 0.9(20)
- 1(72)
- 1.2(27)
- 1.5(63)
- 2(69)
- 2.5(67)
- 3(79)
- 4(93)
- 5(85)
- 6(61)
- 6.3(18)
- 8(41)
- 10(34)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 12(17)
- 22(1)
- 25(3)
- MT2(2)
材質
- コバルトハイス(2)
- ハイス(7)
- 超硬合金(15)
全長(mm)
- 50(6)
- 73(1)
- 80(1)
- 83(2)
- 100(2)
- 102(4)
- 110(2)
- 120(2)
- 127(2)
- 150(1)
- 200(1)
- 250(1)
- 300(1)
- 350(1)
- 400(1)
- 450(1)
- 500(1)
- 600(1)
- 800(1)
溝長(mm)
- 15.5(1)
- 15.7(2)
- 24(1)
- 28(1)
- 30(2)
- 40(2)
- 150(1)
- 200(1)
- 230(1)
- 280(1)
- 300(1)
- 350(1)
- 400(1)
- 600(1)
15.5・15.7・24・28・30・40・150・200・230・280・300・350・400・600
表面処理
- その他(4)
- アルミナ系コーティング(1)
- チタン系コーティング(15)
- ノンコーティング(3)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- モノタロウ(1)
- RYOCO(菱高精機)(8)
- グーリング(4)
- イワタツール(2)
- NACHI(不二越)(2)
- 岡部工具(2)
- マパール(2)
- DIXI(1)
- WIDIN(1)
モノタロウ・RYOCO(菱高精機)・グーリング・イワタツール・NACHI(不二越)・岡部工具・マパール・DIXI・WIDIN
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「先端角(°)」から絞り込む
60(4)
90(2)
120(2)

NCスポッティングドリル 90° TiNコート
(9件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。 TiNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。材質Hss Co 5%先端角(°)90コーティングTiN販売区分業務用
センタードリル
イワタツール¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から3日以内出荷鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。用途穴加工位置決め材質高速度鋼(HSS)形状両刃刃数2タイプA形先端角(°)60表面処理ノンコーティング回転方向右刃シャンク径公差h7
OptiMill面取りミル (4枚刃)
マパール(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から3日以内出荷面取り専用です。能率重視の4枚刃仕様です。先端にフラット部はありません。材質超微粒子超硬合金刃数4被削材炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金表面処理HP214コーティング刃先形状片刃センター穴角(°)90
OptiMillドリルミル (2枚刃)
マパール¥8,998税込¥9,8981本3日以内出荷から31日以内出荷位置決め、穴あけ、面取り、側面加工、V溝加工と多様な加工が可能です。先端にフラット部はありません。材質超微粒子超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金表面処理ノンコーティング刃先形状片刃センター穴角(°)90
NCスポッティングドリル
WIDIN¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から4日以内出荷ロングシャンクの採用により、面取り加工やセンタリング加工に最適です。用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ12°刃数2枚刃表面処理TiAlNコーティング
NCスポッテイングドリル
グーリング(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷から翌々日出荷ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。材質ハイスHSS先端角(°)120表面処理FIREコーティングシャンク径公差h6
超硬NCスポッティングドリル145°
グーリング¥49,980税込¥54,9781本4日以内出荷超硬ドリルのセンター穴加工に最適です。Signumコーティングの採用により、高速加工が可能でしかも長寿命です。用途一般鋼、鋳鉄、アルミニウム、アルミニウム合金
超硬NCスポッティングドリルロング90°
グーリング¥57,980税込¥63,7781本4日以内出荷ワーク深部のセンタリングと面取りを同時加工できます。Signumコーティングの採用により、高速加工が可能でしかも長寿命です。用途一般鋼、鋳鉄、アルミニウム、アルミニウム合金
超硬NCスポッティングドリル60°
グーリング¥56,980税込¥62,6781本4日以内出荷センタリングと面取りを同時加工できます。Signumコーティングの採用により、高速加工が可能でしかも長寿命です。用途一般鋼、鋳鉄、アルミニウム、アルミニウム合金
超硬NCセンタードリル センタ穴角120°
DIXI¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から翌々日出荷1工程で位置決めと面取りが可能です。高精度の位置決め(センターもみつけ)曲面、斜面での正確な位置決め、高品質の面取り(皿もみ)ができます。高速、高送りができます。タップ下穴加工前にセンター加工と面取り加工を同時に加工します。用途被削材:鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、黄銅、プラスチック(ナイロン)。材質超硬合金(K20)刃形片刃表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)120