絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(18)
  • ワルター(838)
  • タイテックス(732)
  • ノガ(196)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(172)
  • エスコ(128)
  • イワタツール(110)
  • 富士元工業(64)
  • WEBA(62)
  • グーリング(49)
  • 岡部工具(41)
  • シャビーブ(37)
  • THECUT(32)
  • 岡崎精工(30)
  • ハーマンビルツ(28)
  • ムラキ(27)
  • 協和精工(24)
  • ウォーターミルズ(24)
  • RYOCO(菱高精機)(21)
  • イリックス(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,750)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
面取り・バリ取りという加工方法があります。面取りとは金属加工後の角を削り取ってしまう作業です。専用の面取りカッターを用いて角を削り取ると面ができるため、「面取り」と呼ばれています。また、バリとは材料を切ったり削ったりする作業をした際に、材料の角に意図せず生じてしまうでっぱりのことです。バリはそのままにしておくと製品の見た目を損ない、触れてケガや他の部品の損傷を招く恐れがあるため、やすりや回転ブレードなどを用いて削り落とす必要があります。この作業をバリ取りと呼んでいます。
3,092件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角軸面取りカッター 3本セット HSS モノタロウ

    六角軸面取りカッター 3本セット HSS

    モノタロウ(30件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(3本)
    当日出荷
    穴の面取りやバリ取りに最適なお得な面取りカッターのセットです。 TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。 六角軸で電気ドリルや充電ドリルドライバーで使用できます。
    用途鉄、アルミ、樹脂、木材等の面取り・バリ取り作業に。材質HSS軸径(Φmm)6.35刃数5全長(mm)50刃径(Φmm)10、12、16表面処理TiNコーティング面取径(mm)10:5~9、12:6~11、16:8~15面取角度90°適合被削材種鉄、アルミ、樹脂、木材販売区分業務用
  • バリ取りバー モノタロウ

    バリ取りバー

    モノタロウ(25件のレビュー)
    689税込758
    1セット
    当日出荷
    樹脂ハンドル内にブレードを収納できます。 ロックボタンを押すことで簡単にブレードの交換を行えます。 5種類のブレードが各1本ずつ付属しますので加工内容によって交換してお使いください。
    用途鉄、アルミなどのバリ取り加工にセット内容ハンドル 1本ブレード(100E/101E/102E/200E/350E)各1本材質ABS(本体)適合軸径(Φmm)3.2ブレードブレード100E/鉄、アルミ用200E/真鍮、鋳鉄用350E/各材質の端面用101E/Φ2.8以下の小径穴用102E/真鍮、鋳鉄の小穴用材質(刃)HSS鋼
  • センタードリル 60° モノタロウ

    センタードリル 60°

    モノタロウ(30件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷
    センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。
    用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質Hss先端角(°)60コーティング無し販売区分業務用
  • 面取りカッター 穴付タイプ TiNコート モノタロウ

    面取りカッター 穴付タイプ TiNコート

    モノタロウ(23件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
    用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。材質コバルトハイス(SKH55)表面処理TiNコーティング面取角度90°適合被削材種非鉄金属切刃形状その他販売区分業務用
  • カウンターシンク TiNコート モノタロウ

    カウンターシンク TiNコート

    モノタロウ(17件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷
    穴の面取りやバリ取りに最適な3枚刃のカウンターシンクです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
    用途アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅等の面取り・バリ取り作業に。表面処理TiNコーティング適合被削材種アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅販売区分業務用
  • ナイスメンG(面取りカッター) TRUSCO

    ナイスメンG(面取りカッター)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。
    材質SKH-51(ハイス)被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅表面処理チタンコーティング面取角度90°切刃形状その他
  • 六角軸面取りカッター 穴付タイプ TiNコート モノタロウ

    六角軸面取りカッター 穴付タイプ TiNコート

    モノタロウ(23件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。 TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
    用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。材質コバルトハイス(SKH55)軸径(Φmm)6.35表面処理TiNコーティング面取角度90°適合被削材種ステンレス、鉄板、鋼板、アルミ板、プラスチック等切刃形状その他販売区分業務用
  • 回転ブレード ノガ

    回転ブレード

    ノガ(17件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1箱(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)3.2
  • ノガバー3 ノガ

    ノガバー3

    ノガ(33件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    すべてのSブレードを保持できるユニークなハンドル。 ハンドル部が替刃の収納に利用できます。 ブレードの交換ボタンは、安全のため爪を立てないとはずれないようになっています。 後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。
    セット内容NG-1ハンドル (NG1000) 1本回転ブレード S10 (BS1010) 1個回転ブレード S20 (BS2010) 1個回転ブレード S35 (BS3510) 1個ブレードBS1010:鉄鋼、アルミ等の重切削用。片刃、右回りのみ。黒色。BS2010:鋳物、真鍮、プラスチック用。両刃、左右周り。シルバー色。BS3510:中間タイプの万能ブレード。両刃、左右回り。黒色。
  • 回転ブレード モノタロウ

    回転ブレード

    モノタロウ(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(10本)
    当日出荷
    バリ取りバー用部品です。 使用頻度の高い鉄、アルミ用と真鍮、鋳鉄用の替刃を用意しました。
    用途バリ取りバー用替刃材質HSS鋼軸径(Φmm)3.2全長(mm)約48
  • 強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11件のレビュー)
    879税込967
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • カウンターシンク TRUSCO

    カウンターシンク

    TRUSCO(10件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
    用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数3先端角(°)90表面処理ノンコーティング面取角度90°切刃形状3枚刃
  • NCスポッティングドリル 90° TiNコート モノタロウ

    NCスポッティングドリル 90° TiNコート

    モノタロウ(9件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷
    ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。 TiNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
    用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。材質Hss Co 5%先端角(°)90コーティングTiN販売区分業務用
  • カウンターシンク ハンディ タイプ モノタロウ

    カウンターシンク ハンディ タイプ

    モノタロウ(13件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    穴面取りやバリ取りを手作業で行えます。
    用途面取り、バリ取り加工に。付属品スパナ×1材質PP+TPR(グリップ)、M2(刃)全長(mm)162(刃含む)、141(グリップのみ)質量(g)94(刃含む)、74(グリップのみ)使用範囲(mm)3-20面取角度90°柄幅(mm)28.5
  • バリ取りバー ミニ モノタロウ

    バリ取りバー ミニ

    モノタロウ(5件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ペンシルタイプで細かい作業に適しています。 替刃M10装着済みですぐに使用できます。 ブレードをワンタッチ装備できます。 (固定式では無いので扱い易くなっています)
    用途汎用的なバリ取りに材質アルミニウム(本体)、S45C(接続部分)幅(mm)対辺12全長(mm)128(本体)質量(g)40.5適合軸径(Φmm)3.2材質(刃)HSS鋼
  • 面取りカッタ SK(新潟精機)

    面取りカッタ

    SK(新潟精機)(20件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    面取り、バリ取り、穴のくり広げなど多用途に使えます。
    用途鉄・アルミニウム・真鍮・銅・木材等に。材質ハイス鋼(SKH)刃数7シャンク径(Φmm)6面取角度90°切刃形状その他
  • センタードリル 90° モノタロウ

    センタードリル 90°

    モノタロウ(6件のレビュー)
    679税込747
    1本
    当日出荷
    一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。
    用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。材質Hss先端角(°)90コーティング無し販売区分業務用
  • No.5007X ステンレス用面取カッター スターエム

    No.5007X ステンレス用面取カッター

    スターエム(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    【金属素材への穴あけ後の面取り・バリ取りに。 ステンレス用面取りカッター!】。金属素材へのドリルで穴あけ後のバリ取り・面取り加工に最適!。穴あきタイプの面取カッターなので、切屑のはけがスムーズ!。材質はHSS-COで高耐久!。加工穴径に合わせて選べる3サイズ。刃先角度:90度
    用途金属素材への穴あけ後のバリ取り・面取り加工に適しています。材質HSS-COシャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機ドリルドライバ 14.4V以上/ 電気ドリル / ボール盤 /インパクトドライバー14.4V以上刃先角度(°)90適正回転数(回転/分)2000以下
  • セラミック製バリ取りツール ワークフィニッシャー

    セラミック製バリ取りツール

    ワークフィニッシャー(18件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    従来困難であった、ガラス入り・カーボン繊維入り・タルク入り等の硬質プラスチック成形品のバリ取りに最適です。 また、アルミ・真鍮・銅など非鉄金属のバリ、面取り加工に適してます。 刃が付いていない為、従来の刃物と比べ安全で手を切るような事がありません。 刃の部分が鋭利でない為、内面のバリ取りがスムーズに出来、成形品を深く切り過ぎる心配もありません。 初めてご使用される方でも美しい仕上面を作られます。
    刃厚(mm)1.5材質(刃)セラミック材質(ボディ)プラスチック刃先角度(°)R30
  • センタードリル 60° TiAlCNコート モノタロウ

    センタードリル 60° TiAlCNコート

    モノタロウ(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
    用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質HssE 5%先端角(°)60コーティングTiAlCN販売区分業務用
  • くるくるリーマー JEFCOM(ジェフコム)

    くるくるリーマー

    JEFCOM(ジェフコム)(16件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    面取りやバリ取り作業が手軽にできるホールソーで穴を開けた後の面取りや鉄、ステンレススチール、銅、アルミ、プラスチック等のパイプ(内・外面)、板(側面)、ドリル穴等色々な形状の面取り・バリ取りに狭い場所での作業に便利替刃3種類を付属(DKR-121、DKR-122、DKR-123各1枚)
    全長(mm)125質量(g)40
  • ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS OSG(オーエスジー)

    ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    刃数3切刃形状その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルバリ取りバー モノタロウ

    ダブルバリ取りバー

    モノタロウ(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷
    板物の両面を同時にバリ取りする工具です。 手を保護するガードが標準装備。 0~12mmまで丸刃の幅を調整可能。
    用途シートメタル、板物部品のバリ取りに付属品六角レンチ材質(先端・ガード)鋼全長(mm)193ハンドル長さ(mm)115材質(刃)HSS鋼材質(ハンドル)ABS
  • メントリー  塩ビ用 HIT(ヒット)

    メントリー 塩ビ用

    HIT(ヒット)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ソフトグリップの採用により力が入りやすく、塩ビパイプの外側・内側を同時に糸面取りできます。
    用途塩ビパイプの給水管・排水管等の糸面取り。トラスコ品番254-2439全長(mm)170材質/仕上(刃)硬鋼線材質量(g)160適合パイプ40A~250A
  • スーパーバー ノガ

    スーパーバー

    ノガ(6件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    重切削用の仕事に適しています。直線、曲線のバリ取り、面取りができます。 付属のS100ブレードは、ステンレス鋼やプラスチックのバリ取りに最適です。
  • 面取カッターⅠ型(穴開タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク 岡崎精工

    面取カッターⅠ型(穴開タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク

    岡崎精工(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 穴開タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。
    用途非鉄金属の面取り作業材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
  • センタードリル 1形 岡部工具

    センタードリル 1形

    岡部工具(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)60表面処理-
  • ラピッドバー ノガ

    ラピッドバー

    ノガ(15件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    すべてのSブレード(3.2mm軸)が装着できます。ブレードを保持するハウジング部は鋼鉄製にしているため半永久的に使用できます。ブレードを交換するためには、ハウジング部のスリーブを押して、ブレードを脱着します。
    トラスコ品番111-3216セット内容12mmの六角ハンドル 1本、回転ブレード S10 (BS1010) 1個質量(g)58適合軸径(Φmm)3.2ハンドル寸法(mm)約12×130
  • 回転ブレード ノガ

    回転ブレード

    ノガ(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(1本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    軸径(Φmm)2.6
  • 弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-S YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-S

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10件のレビュー)
    879税込967
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
  • 面取カッター 5枚刃 EARTH MAN

    面取カッター 5枚刃

    EARTH MAN(3件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    チタンコーティングで耐久性・耐摩耗性アップ。チャックでもスリップしない六角軸!
    用途木材・軽金属・鉄の面取り加工に。 パイプ内面の面取り・バリ取り・穴径の拡大に、座ぐり加工に。切刃形状その他
  • 面取りカッター NTツール

    面取りカッター

    NTツール(18件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    用途柔らかく、粘りのある材質の加工用面取角度90°切刃形状その他刃角a(°)90
  • NG-1ハンドル(ノガグリップ1) ノガ

    NG-1ハンドル(ノガグリップ1)

    ノガ
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    全てのSブレード(3.2mm軸)を装着できます。手のひらにピッタリフィット。
    適合3.2mm軸対応トラスコ品番304-3444質量(g)44
  • 回転ブレード ノガ

    回転ブレード

    ノガ(7件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1箱(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)3.2全長(mm)43
  • ノガバー ノガ

    ノガバー

    ノガ(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    最も汎用性があり経済的です。NBハンドルには、3.2mm軸のすべてのSブレードが装着できます。
    適合3.2mm軸対応セット内容NBハンドル (NB1000) 1本回転ブレード S10 (BS1010) 1個
  • バリ取りナイフ ツボサン

    バリ取りナイフ

    ツボサン(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    プラスチックや、金属などのバリ取りに最適です。右きき用、左きき用があります。
    材質炭素工具鋼全長(mm)162刃長(mm)37適合材プラスチック、金属など
  • ダブルバーDB1000 ノガ

    ダブルバーDB1000

    ノガ(8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    丸ブレードを使用しているため、刃を少しずつずらしながら使用すると長寿命である上、反対側も使用すると二倍長く使用できます。 手を保護するハンドガード付です。 角を面取りする時は、丸ブレードを1個だけ使用します。
    トラスコ品番111-3976セット内容ハンドル 1本、ハンドガード 1本、Nブレード N80 (BN8010) 2個質量(g)178最大板厚(mm)12(刃幅を調整できます。)
  • スクレーパー タンガロイ

    スクレーパー

    タンガロイ(7件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    材質MD10
  • No.5007 ハイス六角軸面取カッター スターエム

    No.5007 ハイス六角軸面取カッター

    スターエム(15件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    皿ビスの面取り・バリ取り最適。穴あけ後のバリ取り面取り専用 ハイス鋼で高耐久
    シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)32適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル刃先角度(°)90適正回転数(回転/分)3000以下
  • ロングシャンク強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンク強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。
...
面取り・バリ取り