絞り込み
先端角(°)
- 90(2)
- 118(1)
- 120(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 20
- 0.3(12)
- 0.5(23)
- 0.6(12)
- 0.7(20)
- 0.8(24)
- 0.9(13)
- 1(55)
- 1.2(17)
- 1.5(47)
- 1.6(15)
- 2(52)
- 2.5(49)
- 3(55)
- 4(67)
- 5(59)
- 6(42)
- 6.3(16)
- 8(26)
- 10(26)
- 12(14)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 12(1)
- 20(6)
- MT2(2)
- MT3(1)
材質
- コバルトハイス(2)
- ハイス(5)
- 超硬合金(5)
全長(mm)
- 43.5(1)
- 92(1)
- 100(1)
- 104(2)
- 131(1)
- 240(1)
- 250(1)
- 300(1)
- 350(1)
- 400(1)
- 450(1)
- 500(1)
- 600(1)
- 800(1)
溝長(mm)
- 35(1)
- 45(1)
- 200(1)
- 220(1)
- 260(1)
- 300(1)
- 350(1)
- 400(1)
- 600(1)
35・45・200・220・260・300・350・400・600
表面処理
- その他(1)
- アルミナ系コーティング(1)
- チタン系コーティング(4)
- ノンコーティング(3)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- グーリング(2)
- DIXI(2)
- NACHI(不二越)(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- WIDIN(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- マパール(1)
グーリング・DIXI・NACHI(不二越)・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・WIDIN・EIKO(栄工舎)・マパール
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「先端角(°)」から絞り込む
90(2)
118(1)
120(2)

OptiMill面取りミル (4枚刃)
マパール(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から3日以内出荷面取り専用です。能率重視の4枚刃仕様です。先端にフラット部はありません。材質超微粒子超硬合金刃数4被削材炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金表面処理HP214コーティング刃先形状片刃センター穴角(°)90
NCスポッティングドリル
WIDIN¥55,980税込¥61,5781本当日出荷から4日以内出荷ロングシャンクの採用により、面取り加工やセンタリング加工に最適です。用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ12°刃数2枚刃表面処理TiAlNコーティング
NCスポッテイングドリル
グーリング(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から翌々日出荷ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。材質ハイスHSS先端角(°)120表面処理FIREコーティングシャンク径公差h6
超硬NCスポッティングドリルロング90°
グーリング¥219,800税込¥241,7801本4日以内出荷ワーク深部のセンタリングと面取りを同時加工できます。Signumコーティングの採用により、高速加工が可能でしかも長寿命です。用途一般鋼、鋳鉄、アルミニウム、アルミニウム合金
超硬NCセンタードリル センタ穴角90°
DIXI¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷1工程で位置決めと面取りが可能です。高精度の位置決め(センターもみつけ)曲面、斜面での正確な位置決め、高品質の面取り(皿もみ)ができます。高速、高送りができます。タップ下穴加工前にセンター加工と面取り加工を同時に加工します。用途被削材:鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、黄銅、プラスチック(ナイロン)。トラスコ品番106-4266材質超硬合金(K20)全長(mm)104刃形片刃ドリル径(Φmm)20表面処理ノンコーティングシャンク径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)90
超硬NCセンタードリル センタ穴角120°
DIXI¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から翌々日出荷1工程で位置決めと面取りが可能です。高精度の位置決め(センターもみつけ)曲面、斜面での正確な位置決め、高品質の面取り(皿もみ)ができます。高速、高送りができます。タップ下穴加工前にセンター加工と面取り加工を同時に加工します。用途被削材:鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、黄銅、プラスチック(ナイロン)。材質超硬合金(K20)刃形片刃表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)120