絞り込み
ブランド
- FKD(フクダ精工)(21)
- EIKO(栄工舎)(21)
- カーメックス(12)
- ノガ(11)
- WIZ'A(9)
- プラス工具(7)
- OSG(オーエスジー)(5)
- THECUT(5)
- NACHI(不二越)(4)
- ウォーターミルズ(4)
- エスコ(3)
- TRUSCO(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- 粂田ギムネ製作所(3)
- 理研製鋼(3)
- 岡崎精工(2)
- 京セラ(2)
- スターエム(2)
- BIG DAISHOWA(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

超硬沈めフライス
EIKO(栄工舎)¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷超硬ロー付沈めフライス用途ザグリ加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)+0.15/0案内径公差(mm)-0.02/-0.04
超硬シート面ザグリカッター
EIKO(栄工舎)¥33,980~税込¥37,378~1本翌々日出荷超硬シート面ザグリカッター UNF規格用途ザグリ加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコート外径公差(mm)+0.01/0公差(mm)【基準径】+0.1/0
超硬シート面ザグリカッター
EIKO(栄工舎)¥32,980~税込¥36,278~1本翌々日出荷超硬シート面ザグリカッター PF規格用途ザグリ加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコート外径公差(mm)+0.01/0公差(mm)【基準径】+0.1/0
超硬ザグリカッターパイロット付 テーパーシャンク
EIKO(栄工舎)¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷超硬ザグリカッターパイロット脱着式 テーパーシャンク用途ザグリ加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)+0.2/0公差(mm)【パイロット径】0/-0.05
超硬ザグリカッターパイロット付 ストレートシャンク
EIKO(栄工舎)¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷超硬ザグリカッターパイロット脱着式用途ザグリ加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)+0.2/0公差(mm)【パイロット径】0/-0.05
座ぐり加工用工具 ザグリボーラー ZPB (レギュラー)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥7,998~税込¥8,798~1本3日以内出荷先端角が180°(フラット)により、平面だけでなく傾斜面に座ぐり穴加工できます。特殊刃形により、切れ刃の欠けやチッピングを軽減し安定した加工ができます。特殊溝形状により、切りくずの排出がスムーズなため、切りくずによるトラブルを解消します。用途炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、アルミニウム合金の傾斜面への座ぐり加工・傾斜面へのガイド穴加工・面取り部への座ぐり加工・穴座ぐり加工・端部への突き加工・薄板の突き加工・穴の矯正・曲面への穴加工材質超硬先端角(°)180表面処理THコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0/-0.01
裏座繰りミニチャンファーキット
カーメックス¥48,980税込¥53,8781セット4日以内出荷セット内容MC0303C12A90/MC03025C6A90/MC0404C10A90/MC04035C9A90/MC05045C11A90/MC0606C24A90先端角(°)90
ドリル刃セット
WIZ'A¥1,598税込¥1,7581本当日出荷ショートタイプだから芯ブレ少なく折れにくい。テーパー形状&二条溝だから切れ味抜群。用途木材の研削に適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤寸法(mm)30、深穴加工:40全長(mm)92軸六角軸適合材一般木材六角軸対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)600~1300
ドリル刃セット
WIZ'A¥839税込¥9231本当日出荷クロスシンニング加工で喰い付きが良く、穴あけがスムーズ。用途木材の研削に適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤寸法(mm)10、深穴加工:40全長(mm)92軸六角軸適合材一般木材六角軸対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)600~1300
座ぐりカッタ ボアタイプ PZAG BORE
OSG(オーエスジー)¥59,980~税込¥65,978~1本4日以内出荷刃数4穴径(Φmm)22ボス径(Φmm)45深さ(mm)21(穴径)キー溝幅(mm)10.4キー溝深さ6.3カッタ高さ(mm)63
凸形セラミックブレード
ノガ¥4,298税込¥4,7281本当日出荷用途CR2000用替刃仕様プラスチック:◎適合(ホルダ・ハンドル)CR2100トラスコ品番798-2631材質セラミック摘要CR2000用刃先角度(°)90
凹形セラミックブレード
ノガ¥6,898税込¥7,5881本5日以内出荷用途CR2300用替刃仕様プラスチック:◎適合(ホルダ・ハンドル)CR2100トラスコ品番798-2658材質セラミック摘要CR2300用刃先角度(°)90
安全キャップ付ノースクラッチブレード(10本)
ノガ¥13,980税込¥15,3781本当日出荷先端にワークの傷を防ぐ安全キャップが付いたブレードです。用途傷を付けたくないワークでのバリ取り作業適合NG1000、EL02003トラスコ品番818-7074材質ハイス刃先角度(°)40
セラミックミニスクレーパーブレード
ノガ¥5,898税込¥6,4881本当日出荷適合(ホルダ・ハンドル)YT10004トラスコ品番818-7081材質セラミックタイプCR4100用交換ブレード刃先角度(°)90
V型セラミックブレード
ノガ¥6,698税込¥7,3681本5日以内出荷用途DB5000用替刃仕様プラスチック:◎適合(ホルダ・ハンドル)DB5000トラスコ品番798-2666材質セラミック刃先角度(°)90
スチール用 油穴付き プラネットカッタ WXO-ST-PNC
OSG(オーエスジー)¥37,980~税込¥41,778~1本4日以内出荷油穴から切削油剤を吐出することにより、効率的な切くず排出が行えます。材質超硬合金(Carbide)被削材炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、熱硬化性プラスチック、熱可塑性プラスチック表面処理WXコーティング
トルネード SGLT
THECUT¥21,980~税込¥24,178~1本3日以内出荷先端部新形状で切粉処理と切削性が飛躍的に向上 専用インサートにより、更にシャープな切れ味を実現 フルート部新形状で、切屑絡みを抑制 ボディーに特殊鋼を採用、耐摩擦性と剛性を向上 最適なクーランク位置で切粉排出性を飛躍的に向上
トルネード
THECUT¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷パイロットガイドを採用し、突出しが長い加工でも安定 切り屑詰まり防止逃げ溝により切屑詰まりを防止 切り屑折角リード(30°)にて切り屑の巻付きを防止 本体特殊鋼採用によりチップ座面の強度と切削抵抗(ネジレ)剛性UP
トルネード(ガイド無し)
THECUT¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷パイロットガイドを採用し、突出しが長い加工でも安定 切り屑詰まり防止逃げ溝により切屑詰まりを防止 切り屑折角リード(30°)にて切り屑の巻付きを防止 本体特殊鋼採用によりチップ座面の強度と切削抵抗(ネジレ)剛性UP