絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- FKD(フクダ精工)(21)
- EIKO(栄工舎)(21)
- カーメックス(12)
- ノガ(11)
- WIZ'A(9)
- プラス工具(7)
- THECUT(5)
- NACHI(不二越)(4)
- ウォーターミルズ(4)
- エスコ(3)
- TRUSCO(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- 粂田ギムネ製作所(3)
- 理研製鋼(3)
- 岡崎精工(2)
- 京セラ(2)
- スターエム(2)
- BIG DAISHOWA(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS SF (ねじ込みタイプ)
OSG(オーエスジー)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷インデキサブルリーディングドリル PLDSは、1本でセンタリング(もみつけ)、面取り、V溝加工が可能です。耐チッピング性と切れ味を両立したインサートは、3コーナ仕様で経済的です。また、インサート材質は、鋼・鋳鉄用とステンレス鋼・耐熱合金用の2種類のインサート材質をラインナップし、被削材に合せた選定に対応します。用途センタリング(もみつけ)、面取り、V溝加工仕様オイルホールあり刃数1全長(mm)32質量(kg)0.05タイプねじ込みタイプ径(Φmm)端面:14.5呼びレンチ:7IP-D(Torx 7IP)レンチ7808224取付径(Φmm)8.5ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)10
Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS SS (ストレートシャンクタイプ)
OSG(オーエスジー)¥13,980~税込¥15,378~1本4日以内出荷インデキサブルリーディングドリル PLDSは、1本でセンタリング(もみつけ)、面取り、V溝加工が可能です。耐チッピング性と切れ味を両立したインサートは、3コーナ仕様で経済的です。また、インサート材質は、鋼・鋳鉄用とステンレス鋼・耐熱合金用の2種類のインサート材質をラインナップし、被削材に合せた選定に対応します。用途センタリング(もみつけ)、面取り、V溝加工種別オイルホール:あり刃数1タイプストレートシャンクタイプシャンク径(Φmm)16呼びレンチ:7IP-D(Torx 7IP)首下長(mm)30レンチ7808224RoHS指令(10物質対応)対応
座ぐりカッタ ボアタイプ PZAG BORE
OSG(オーエスジー)¥59,980~税込¥65,978~1本4日以内出荷刃数4穴径(Φmm)22ボス径(Φmm)45深さ(mm)21(穴径)キー溝幅(mm)10.4キー溝深さ6.3カッタ高さ(mm)63
スチール用 油穴付き プラネットカッタ WXO-ST-PNC
OSG(オーエスジー)¥37,980~税込¥41,778~1本4日以内出荷油穴から切削油剤を吐出することにより、効率的な切くず排出が行えます。材質超硬合金(Carbide)被削材炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、熱硬化性プラスチック、熱可塑性プラスチック表面処理WXコーティング