絞り込み
刃先径(Φmm)
  • 9~9.49(1)
  • 13(2)
  • 13~13.49(1)
  • 13.5(2)
  • 14(2)
  • 14.5(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 16.5(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 22(1)
  • 22.5(1)
有効長(mm)
  • 36(1)
  • 39(1)
  • 41(1)
  • 42(2)
  • 44(1)
  • 47(1)
  • 48(1)
  • 49(1)
  • 51(1)
  • 85(1)
全長(mm)
  • 110
  • 103(9)
  • 113(9)
  • 114(9)
  • 115(14)
  • 118(12)
  • 120(11)
  • 125(16)
  • 127(12)
  • 128(12)
  • 130(17)
  • 131(10)
  • 133(11)
  • 135(18)
  • 145(13)
  • 151(11)
  • 155(10)
  • 165(14)
  • 170(12)
  • 181(14)
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • 住友電工ハードメタル(3)
  • イスカル(2)
  • 京セラ(2)
  • サンドビック(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • テグテックジャパン(2)
  • 日研工作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃先径(Φmm)から絞り込む
13(2)
13.5(2)
14(2)
16(1)
16.5(1)
17(1)
18(1)
19(1)
22(1)
22.5(1)
WDXドリル 住友電工ハードメタルWDXドリル住友電工ハードメタル
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
コーティングCVDコート、PVDコート、オーロラコート
SEC-マルチドリル ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-マルチドリル ホルダ住友電工ハードメタル
33,980税込37,378
1台
当日出荷から8日以内出荷
コーティングDEXコート
スーパーUドリル 刃先交換式ドリル サンドビックスーパーUドリル 刃先交換式ドリルサンドビック
57,980税込63,778
1本
当日出荷から31日以内出荷
CoroDrill(R) 881 刃先交換式ドリル サンドビックCoroDrill(R) 881 刃先交換式ドリルサンドビック
61,980税込68,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ DCNM イスカルスモウカム ヘッド交換式ドリルボディ DCNMイスカル
43,980税込48,378
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
多軸・スイス型自動盤用です。
用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ交換式ドリルホルダー トップドリル 3D テグテックジャパンチップ交換式ドリルホルダー トップドリル 3Dテグテックジャパン
43,980税込48,378
1本
翌々日出荷
独自のねじれ刃形状で、食いつきと直進性を向上させました。ツイストクーラント穴で、切屑排出が良好です。
用途一般加工/交差穴加工用。シャンク径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D
チップ交換式ドリルホルダー トップドリル 2D テグテックジャパンチップ交換式ドリルホルダー トップドリル 2Dテグテックジャパン
40,980税込45,078
1本
翌々日出荷
独自のねじれ刃形状で、食いつきと直進性を向上させました。
用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ2D
刃先交換式ドリル MVX 三菱マテリアル刃先交換式ドリル MVX三菱マテリアル
42,980税込47,278
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
【外刃CVD&内刃PVDのコンビネーションインサート】切削速度の高い外刃に耐摩耗性の高いCVDコーテッド超硬材種、切削速度の低い内刃に安定性の高いPVDコーテッド超硬材種をそれぞれ配置することによって、摩耗バランスを最適化し、長寿命を実現します。【高剛性ボディ】表面の硬度を従来製品よりも高めており、切りくずへの耐擦過性を強めたことによって、長寿命を実現します。最適なインサート配置により、ホルダの変形・びびりを抑制します。これにより最大L/D=6の穴あけ加工を可能にしました。【ホルダの変形を抑制する最適な溝切れ上がり位置】溝の切れ上がり位置において、内刃の切削主分力方向に肉を設けることで、インサート食い付き時のホルダの変形を抑制します。【傾斜クーラント穴の採用】クーラントの勢いの損失が比較的少ない傾斜クーラント穴を採用することにより、深穴からの切りくず排出をサポートします。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、高硬度鋼の穴あけ加工仕様オイルホールあり刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P3D OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P3DOSG(オーエスジー)
39,980税込43,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)(さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法L/D(mm)3
Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P2D OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P2DOSG(オーエスジー)
34,980税込38,478
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)(さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法L/D(mm)2
インデキサブルフラットドリル PDZ OSG(オーエスジー)インデキサブルフラットドリル PDZOSG(オーエスジー)
37,980税込41,778
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
給油方式オイルホールあり
WDXドリル 住友電工ハードメタルWDXドリル住友電工ハードメタル
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
WSTARドリルホルダ 三菱マテリアルWSTARドリルホルダ三菱マテリアル
32,980税込36,278
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
材質超硬
コンバットZドリル(4D) 日研工作所コンバットZドリル(4D)日研工作所
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
ホルダー 京セラホルダー京セラ
34,980税込38,478
1本
当日出荷から6日以内出荷
ホルダー 京セラホルダー京セラ
37,980税込41,778
1本
6日以内出荷
ドリル イスカルドリルイスカル
44,980税込49,478
1本
当日出荷から30日以内出荷
多機能工具 1本のホルダーで、穴明け、ボーリング加工、端面加工、外径加工の旋削加工が可能 経済的

フライスカッター』には他にこんなカテゴリがあります

スローアウェイドリル