絞り込み
刃先径(Φmm)
- 9(1)
- 9.4(1)
- 9.5(1)
- 9.52(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 13~13.49(1)
- 13.5(1)
- 14.5(1)
- 15(1)
- 15.87(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18~18.99(1)
- 19(1)
- 19.5(1)
- 25.5(2)
- 26(1)
- 27(1)
- 刃先径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- 京セラ(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- サンドビック(3)
- イスカル(2)
- 三菱マテリアル(1)
- テグテックジャパン(1)
有効長(mm)
- 50(1)
- 51(1)
- 57(2)
- 58.5(1)
- 59(1)
- 60(1)
- 67.5(2)
- 68(1)
- 69(1)
- 70(1)
- 75(1)
全長(mm)
- 133
- 103(9)
- 110(12)
- 114(12)
- 115(11)
- 120(11)
- 125(15)
- 130(13)
- 131(9)
- 135(16)
- 145(12)
- 149(9)
- 151(15)
- 155(10)
- 156(11)
- 161(11)
- 165(14)
- 169(11)
- 170(12)
- 181(14)
- 全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「刃先径(Φmm)」から絞り込む
15(1)
15.87(1)
16(1)
17(1)
18~18.99(1)
19(1)
19.5(1)
25.5(2)
26(1)
27(1)
刃先径(Φmm)をもっと見る

チップ交換式ドリルホルダー トップドリル 2D
テグテックジャパン¥49,980税込¥54,9781本翌々日出荷独自のねじれ刃形状で、食いつきと直進性を向上させました。用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ2D
Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P5D
OSG(オーエスジー)¥65,980税込¥72,5781本4日以内出荷インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。(。さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)。内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P3D
OSG(オーエスジー)¥43,980税込¥48,3781本4日以内出荷インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。(。さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)。内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法L/D(mm)3