絞り込み
刃先径(Φmm)
  • 10
  • 12(48)
  • 12.5(44)
  • 13(46)
  • 13.5(45)
  • 14(53)
  • 14.5(47)
  • 15(48)
  • 16(55)
  • 16.5(26)
  • 17(47)
  • 18(50)
  • 19(45)
  • 20(53)
  • 21(48)
  • 22(49)
  • 23(42)
  • 24(43)
  • 25(48)
  • 29(31)
  • 31(28)
ブランド
  • イスカル(17)
  • 三菱マテリアル(3)
  • サンドビック(2)
  • マパール(2)
  • 京セラ(1)
  • NTKカッティングツールズ(1)
  • SANDVIK(1)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1)
  • テグテックジャパン(1)
有効長(mm)
  • 7.5(2)
  • 15(2)
  • 22(1)
  • 30(4)
  • 31(1)
  • 33(1)
  • 37(1)
  • 45(1)
  • 50(4)
  • 69(1)
  • 70(1)
  • 80(3)
  • 87(1)
全長(mm)
  • 13(2)
  • 79.2(1)
  • 80(1)
  • 80.2(1)
  • 85(1)
  • 86.2(2)
  • 89(1)
  • 94.2(1)
  • 95(1)
  • 103(1)
  • 114(1)
  • 114.2(1)
  • 117(1)
  • 122(1)
  • 133(1)
  • 144.2(1)
  • 145(1)
  • 184.2(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日7月21日(火)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃先径(Φmm)から絞り込む
12(48)
14(53)
15(48)
16(55)
17(47)
18(50)
20(53)
21(48)
22(49)
25(48)
刃先径(Φmm)をもっと見る
ホルダ DCN イスカルホルダ DCNイスカル
28,980税込31,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)12D イスカルスモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)12Dイスカル
54,980税込60,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。
用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
WSTAR小径インサートドリル 三菱マテリアルWSTAR小径インサートドリル三菱マテリアル
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷から11日以内出荷
WSTARドリルヘッド 三菱マテリアルWSTARドリルヘッド三菱マテリアル
7,798税込8,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
カムドリルヘッド イスカルカムドリルヘッドイスカル
16,980税込18,678
1セット(2個)
当日出荷から30日以内出荷
CoroDrill DE10 ドリルヘッド(346) SANDVIKCoroDrill DE10 ドリルヘッド(346)SANDVIK
25,980税込28,578
1箱(2本)
4日以内出荷
並外れた強度と高いクランプ力を実現します。ドリルヘッドとドリル本体間の接触点が最適化されているため、優れたセンタリング機能と振れの低減が保証されます。
用途あらゆる産業の穴あけ加工に。車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125先端角(°)158
スモウカム ヘッド ICM イスカルスモウカム ヘッド ICMイスカル
15,980税込17,578
1箱(2個)
当日出荷から29日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:ステンレス、耐熱鋼。RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド ICN イスカルスモウカム ヘッド ICNイスカル
15,980税込17,578
1箱(2個)
翌々日出荷から29日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:アルミニウム。材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
スモウユニカム ヘッド交換式ドリル DCNS-5D イスカルスモウユニカム ヘッド交換式ドリル DCNS-5Dイスカル
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷から29日以内出荷
面取りホルダー取付対応可能です。
用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ DCNM イスカルスモウカム ヘッド交換式ドリルボディ DCNMイスカル
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
多軸・スイス型自動盤用です。
用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
スモウユニカム ヘッド交換式ドリル DCNS-3D イスカルスモウユニカム ヘッド交換式ドリル DCNS-3Dイスカル
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
面取りホルダー取付対応可能です。
用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カムドリルジェット イスカルカムドリルジェットイスカル
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
カムドリルジェット ヘッド交換式穴明け工具チップ先端のクーラント穴より適切な内部給油を実現しアルミ、難削材料でのスムーズな切屑排出が可能
用途穴明け加工RoHS指令(10物質対応)対応
DCNドリル用ドリルヘッド IHP イスカルDCNドリル用ドリルヘッド IHPイスカル
15,980税込17,578
1箱(2個)
当日出荷から19日以内出荷
非合金および炭素鋼加工用です。
用途穴あけ加工用。材種IC948RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル 超硬ソリッドドリル セコ・ツールズ・ジャパンドリル 超硬ソリッドドリルセコ・ツールズ・ジャパン
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌日出荷
Seco Feedmaxシリーズは、高い生産性、加工コスト削減が可能な超硬ソリッドドリルです。 高いセンタリング能力により 、センタードリル加工無しで高い穴精度を実現します。あらゆる被削材に対応可能な、コーティングとジオメトリのラインナップがあります。
仕様KAPR(deg):70
多機能ドリルホルダー トップキャップ 3D テグテックジャパン多機能ドリルホルダー トップキャップ 3Dテグテックジャパン
119,800税込131,780
1本
当日出荷から9日以内出荷
穴あけ、旋削、溝入が可能な超多機能工具です。
用途一般加工/傾斜面加工用。シャンク径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D
CPMill-Spot-Drill 「CPD100」 マパールCPMill-Spot-Drill 「CPD100」マパール
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷
新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 90°のポイントドリル形状です。
材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金ねじれ角(°)15
CPMill-Chamfer 「CPM180」 マパールCPMill-Chamfer 「CPM180」マパール
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷
新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 90°の面取り形状です。
材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)表面処理HP338コーティング被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金
チップ 4C2YH NTKカッティングツールズチップ 4C2YHNTKカッティングツールズ
24,980税込27,478
1箱(2個)
4日以内出荷
材質超硬(K20)コーティングALCrN刃先形状GEN2
CoroDrill(R) 870 ヘッド交換式ドリル サンドビックCoroDrill(R) 870 ヘッド交換式ドリルサンドビック(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1本
当日出荷から11日以内出荷
ホルダ 京セラホルダ京セラ
57,980税込63,778
1個
翌日出荷から6日以内出荷
WSTARドリルホルダ 三菱マテリアルWSTARドリルホルダ三菱マテリアル
32,980税込36,278
1本
3日以内出荷から11日以内出荷
材質超硬
カムドリルヘッド イスカルカムドリルヘッドイスカル
15,980税込17,578
1セット(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質IC908コーティングTiAlN・PVDコーティング
ドリル イスカルドリルイスカル
32,980税込36,278
1本
当日出荷から30日以内出荷
カムドリル CHAMRINGシリーズ イスカルカムドリル CHAMRINGシリーズイスカル
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
CoroDrill(R) Delta-C 超硬ソリッドドリル サンドビックCoroDrill(R) Delta-C 超硬ソリッドドリルサンドビック
17,980税込19,778
1本
当日出荷から4日以内出荷
ドリル イスカルドリルイスカル
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷から30日以内出荷
シャンク径(mm)16
カムドリルボディ イスカルカムドリルボディイスカル
34,980税込38,478
1本
16日以内出荷
種類カムドリルジェット(ヘッド交換式ドリルボディ)RoHS指令(10物質対応)対応
リング イスカルリングイスカル
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
用途RING DCMは、DCM 3XDおよびDCM 5XDドリルに取り付けることができます。
カムドリルヘッド IDIシリーズ イスカルカムドリルヘッド IDIシリーズイスカル
15,980税込17,578
1パック(2個)
当日出荷から30日以内出荷
材質IC908先端角(°)140

フライスカッター』には他にこんなカテゴリがあります

スローアウェイドリル