絞り込み
ブランド
  • ムラキ
  • モノタロウ(339)
  • エスコ(6,218)
  • イスカル(4,608)
  • タンガロイ(4,277)
  • 三菱マテリアル(3,225)
  • 京セラ(2,733)
  • ワルター(2,727)
  • 住友電工ハードメタル(2,465)
  • サンドビック(2,103)
  • ミニター(1,753)
  • タイテックス(1,550)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,261)
  • ケナメタル(1,151)
  • TRUSCO(1,092)
  • ヤナセ(柳瀬)(1,042)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,041)
  • 大見工業(1,037)
  • グーリング(990)
  • OSG(オーエスジー)(918)
  • MSTコーポレーション(806)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペーパディスク ムラキ

    ペーパディスク

    ムラキ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(100枚)
    当日出荷
    アルミナ系砥粒を使用しており、主に鉄鋼や焼入鋼などの鉄系材質を削るのに適しています。
    用途金属バリ取り、面取り、研削、研磨。適合機種M-109、M-111
  • MRA超硬バー ムラキ

    MRA超硬バー

    ムラキ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 弾性砥石 ムラキ

    弾性砥石

    ムラキ
    1,798税込1,978
    1袋(10本)
    当日出荷
    アルミやステンレスの研削・研磨でも目づまりしません。 砥石の飛散を起こしにくいので、安全性、耐久性がアップします。 フラップホイールなどと違い、粉じんが舞いにくく、作業環境の改善に貢献します。
    用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合に最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000材質(軸)スチール
  • MRA工業用ブラシ マイクロチューブブラシ ムラキ

    MRA工業用ブラシ マイクロチューブブラシ

    ムラキ
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    小径穴の微細なバリや異物の除去、内面の仕上に最適です。マシニングセンタ、ボール盤、ハンドツールとしても使用できます。
    用途クロスホール、溝アンダーカットホールのバリ取り、仕上げ。材質(軸)真鍮2018年トラスコ掲載ページ5 1410
  • Xtremeカップブラシ ムラキ

    Xtremeカップブラシ

    ムラキ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    エクストリームワイヤは4本の細いワイヤーをねじり合わせたワイヤーでノット(ひねり)ブラシの研削力と柔らかいクリンプトワイヤブラシの柔軟性を兼ね備えたブラシです。特に塗装前の表面処理に最適です。軽く押し当てるだけで作業が可能です。振動が軽減され快適な作業が可能です。従来のクリンプトワイヤに比べ最大8倍の長寿命です。加工後の表面は良好に仕上がります。
    用途バリ取り、表面処理、サビ落とし。塗装前の表面処理に最適ねじ径M10×1.5線径(mm)0.3
  • 弾性研磨砥石(ダイワラビン)(ダイヤモンド)#3000 ムラキ

    弾性研磨砥石(ダイワラビン)(ダイヤモンド)#3000

    ムラキ
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ダイワラビンの優れたゴム特性とダイヤモンド砥粒の最適な組み合わせで、性能を大幅に高め、加工工程を改善します。高速研削、切削で発生する膨大な発熱への対策が不要になります。残留応力、熱ダメージを大幅に減らせ、マイクロクラックも防げます。
    用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け。ステンレス鋼、焼き入れ鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合に。仕様最高使用回転数(rpm):30000軸径(Φmm)3粒度(#)3000軸長(mm)30
  • 弾性砥石 ムラキ

    弾性砥石

    ムラキ
    1,598税込1,758
    1袋(5本)
    当日出荷
    アルミやステンレスの研削・研磨でも目づまりしません。 砥石の飛散を起こしにくいので、安全性、耐久性がアップします。 フラップホイールなどと違い、粉じんが舞いにくく、作業環境の改善に貢献します。
    用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合に軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)35材質(軸)スチール
  • 軸付砥石 ムラキ

    軸付砥石

    ムラキ
    3,598税込3,958
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
  • GRACAT EASY BOOSTドリル ムラキ

    GRACAT EASY BOOSTドリル

    ムラキ
    7,198税込7,918
    1セット(10本)ほか
    3日以内出荷
    一気に貫く、この切れ味!曲面でも、下穴無しで一発加工!特殊先端形状「EASY BOOST」。 。センターを素早くとらえ、パイプなどのR形状でも芯ズレしない高い食いつきを実現。 。下穴加工が不要で、段取り作業がスピーディー。 。切削抵抗を分散し、驚異的な切れ味を発揮。 。一般的なドリルに比べ1.5倍早く加工ができます。 。3面フラットシャンクでドリルチャックのスリップ防止。
    材質HSS-Co公差刃先:h10先端角(°)135シャンク3面フラット刃先形状EASY BOOST
  • ダイワラビン 弾性研磨砥石 エコラビン ムラキ

    ダイワラビン 弾性研磨砥石 エコラビン

    ムラキ
    17,980税込19,778
    1箱(100本)
    3日以内出荷
    切れて、磨けて、もちがいい。ダイワラビンの新スタンダード『エコラビン』。従来の「GRAシリーズ」の良さでもある"切れの良さ"と、"当たりの柔らかさ"を損なうことなく"耐久性を向上"させた新商品です。研磨力についても、従来品に比べアップしており、"作業時間の短縮"が期待できます。一般鋼から、アルミ・ステンレス・ニッケル合金・チタニウム等の難削材まで、素材を選びません。
    用途一般鋼から、アルミ・ステンレス・ニッケル合金・チタニウム等の難削材の研磨軸径Φ3軸長(mm)30適合材一般鋼・アルミ・ステンレス・ニッケル合金・チタニウム
  • 弾性研磨砥石(ダイワラビン)(ダイヤモンド)#1000 ムラキ

    弾性研磨砥石(ダイワラビン)(ダイヤモンド)#1000

    ムラキ
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ダイワラビンの優れたゴム特性とダイヤモンド砥粒の最適な組み合わせで、性能を大幅に高め、加工工程を改善します。高速研削、切削で発生する膨大な発熱への対策が不要になります。残留応力、熱ダメージを大幅に減らせ、マイクロクラックも防げます。
    用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け。ステンレス鋼、焼き入れ鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合に。仕様最高使用回転数(rpm):30000軸径(Φmm)3粒度(#)1000軸長(mm)30
  • ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type4) ムラキ

    ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type4)

    ムラキ
    3,298税込3,628
    1セット(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    粒度120全長(mm)45シャンク径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])80000先端形状4砥石長(mm)10材質(シャンク)スチールシャンク径3.0m/m
  • ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type2) ムラキ

    ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type2)

    ムラキ
    3,298税込3,628
    1セット(10本)
    翌日出荷から10日以内出荷
    先端形状2材質(シャンク)スチール
  • ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type1) ムラキ

    ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type1)

    ムラキ
    3,298税込3,628
    1セット(10本)
    当日出荷から8日以内出荷
    全長(mm)45先端形状1材質(シャンク)スチール
  • ショーン エッジファインダー(芯出しバー) ムラキ

    ショーン エッジファインダー(芯出しバー)

    ムラキ(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷
    擢動部外周を黒色にし、擢動面の銀色と見分けやすくなっております。
    用途マシニングセンターやNCフライスでのワーク位置検出に使用。2018年トラスコ掲載ページ1 1035
  • ダイワラビン 研磨砥石 ムラキ

    ダイワラビン 研磨砥石

    ムラキ
    1,998税込2,198
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    結合剤特殊ゴム
  • GEM ダイヤモンドバー ムラキ

    GEM ダイヤモンドバー

    ムラキ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    良好な切れ味と優れた長寿命のゼムダイヤモンドバーです。 GDシリーズ ブロッキーな合成ダイヤモンド砥粒を高剛性ステンレスシャンクに電着。 高性能・高品質です。 適合材質:超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、グラファイト、チタン、 焼入鋼、窒素珪素、ジルコニア、コンクリート、陶磁器、石材などの精密研削。
    シャンク径(Φmm)3材質(シャンク)ステンレスシャンク径3.0m/m
  • GRACAT EASY BOOSTドリル ムラキ

    GRACAT EASY BOOSTドリル

    ムラキ
    2,298税込2,528
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    一気に貫く、この切れ味!曲面でも、下穴無しで一発加工!特殊先端形状「EASY BOOST」。 。センターを素早くとらえ、パイプなどのR形状でも芯ズレしない高い食いつきを実現。 。下穴加工が不要で、段取り作業がスピーディー。 。切削抵抗を分散し、驚異的な切れ味を発揮。 。一般的なドリルに比べ1.5倍早く加工ができます。
    材質HSS-Co公差刃先:h10先端角(°)135
  • 弾性研磨砥石(ダイワラビン)(バリ取り)(5本組)#120 ムラキ

    弾性研磨砥石(ダイワラビン)(バリ取り)(5本組)#120

    ムラキ
    3,798税込4,178
    1袋(5本)
    当日出荷から翌々日出荷
    球形です。ゴムを硬くしており、バリ・エッジに食い込みが少ないです。
    用途精密部品で重要な機能を持つ部位の微細バリに。ダイワラビンの耐久性の良さ、バリに負けにくくした設計で、マシニング、CNC 旋盤でのバリ処理に。軸径(Φmm)3粒度(#)120軸長(mm)50
  • ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type15) ムラキ

    ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type15)

    ムラキ
    3,298税込3,628
    1セット(10本)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    砥石径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])80000先端形状15材質(シャンク)スチール
  • ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type13) ムラキ

    ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type13)

    ムラキ
    3,298税込3,628
    1セット(10本)
    翌日出荷から5日以内出荷
    最大回転数(min-1[r.p.m])80000先端形状13材質(シャンク)スチール
  • ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type8) ムラキ

    ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type8)

    ムラキ
    3,298税込3,628
    1セット(10本)
    翌日出荷から8日以内出荷
    先端形状8砥石長(mm)-材質(シャンク)スチール
  • ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type7) ムラキ

    ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type7)

    ムラキ
    3,298税込3,628
    1セット(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    最大回転数(min-1[r.p.m])80000先端形状7材質(シャンク)スチール
  • でばりん MC ムラキ

    でばりん MC

    ムラキ
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷
    10mmの伸び、縮みするテンション調整機構を内蔵し、複雑な形状のワークにツールを一定圧でならいながら加工ができる。均一で滑らかなバリ取り、面取り仕上げ。業界最速クラス、最高回転速度1500min-1で高効率。ワーク材質やバリ取り量に応じて、付属品を交換することで調整できる。
    用途バリ除去付属品コレット:ER11UP Φ6-5.5 付属、スプリング:中(本体組付け)、弱(付属)、強(付属)、プリロード カラー:中(本体組付け)、弱(付属)質量(kg)0.28適合工具バリ取り用工具は、超硬バー、エンド形状のブラシが適しています。対応機械マシニングセンタ、NCフライス、各種専用機など最高回転速度(min-1)15000
  • 99 スターターキット/刻印カッター ムラキ

    99 スターターキット/刻印カッター

    ムラキ
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    刻印カッターのスターターキットです。
    セット内容ホルダー:1個、T7レンチ:1個、インサート:3個シャンク径(Φmm)6シャンク径6
  • GRACAT EASY BOOSTドリル ムラキ

    GRACAT EASY BOOSTドリル

    ムラキ
    29,980税込32,978
    1式
    翌日出荷
    一気に貫く、この切れ味!曲面でも、下穴無しで一発加工!特殊先端形状「EASY BOOST」。 。センターを素早くとらえ、パイプなどのR形状でも芯ズレしない高い食いつきを実現。 。下穴加工が不要で、段取り作業がスピーディー。 。切削抵抗を分散し、驚異的な切れ味を発揮。 。一般的なドリルに比べ1.5倍早く加工ができます。 。3面フラットシャンクでドリルチャックのスリップ防止。(Φ4.0以上) 。19本組セット。
    寸法(Φmm)1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0
  • 99 インサート/チャンファーミルミニ ムラキ

    99 インサート/チャンファーミルミニ

    ムラキ
    34,980税込38,478
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    6枚刃インサートにより高送り加工が可能。全周研磨インサートにより、二次バリのない良好な仕上げ面を実現。下穴に追加のテーパー加工を行う必要がなく、ドリル加工後の穴へそのままテーパーねじ加工が可能です。ハイポジでシャープなエッジにより、優れた仕上げ面を実現。アルミニウム、真鍮、銅などの非鉄金属および軟質材向け。
    用途ねじ切り加工用寸法D1(Φmm)6.8ホルダーCR10コーティングノンコーティングインサート厚さ(mm)3.6±0.025[S]
  • 99 インサート/チャンファーミルミニ ムラキ

    99 インサート/チャンファーミルミニ

    ムラキ
    34,980税込38,478
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    6枚刃インサートにより高送り加工が可能。 。全周研磨インサートにより、二次バリのない良好な仕上げ面を実現。 。下穴に追加のテーパー加工を行う必要がなく、ドリル加工後の穴へそのままテーパーねじ加工が可能です。 。 TiAlNコーティングより、工具寿命が大幅に向上。 。炭素鋼、合金鋼、鋳鉄など、HRC50以下のあらゆる鋼材に対応。
    用途ねじ切り加工用寸法D1(Φmm)6.8ホルダーCR10コーティングTiAlNインサート厚さ(mm)3.6±0.025[S]
  • 99 インサート/チャンファーミルミニ ムラキ

    99 インサート/チャンファーミルミニ

    ムラキ
    22,980税込25,278
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    6枚刃インサートにより高送り加工が可能。全周研磨インサートにより、二次バリのない良好な仕上げ面を実現。ハイポジでシャープなエッジにより、優れた仕上げ面を実現。アルミニウム、真鍮、銅などの非鉄金属および軟質材向け。
    用途面取り・バリ取り用コーティングノンコーティング
  • 99 インサート/チャンファーミルミニ ムラキ

    99 インサート/チャンファーミルミニ

    ムラキ
    22,980税込25,278
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    6枚刃インサートにより高送り加工が可能。全周研磨インサートにより、二次バリのない良好な仕上げ面を実現。TiAlNコーティングより、工具寿命が大幅に向上。炭素鋼、合金鋼、鋳鉄など、HRC60以下のあらゆる鋼材に対応。
    用途面取り・バリ取り用コーティングTiAlN
  • 99 ホルダ/チャンファーミルミニ ムラキ

    99 ホルダ/チャンファーミルミニ

    ムラキ
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    1本のホルダに複数インサートを取り付け可能。 。特許取得済の二面拘束構造クランピングシステムが高剛性を発揮し、精確な位置決めと優れた再現性を両立します。 。超硬ホルダは仕上げ加工に最適です。
    仕様ねじ/レンチ:NS-22062 0.9Nm / NK-T7寸法L2(mm)33ホルダーCR06シャンク径d(Φmm)6先端径d1(Φmm)4.3材質(シャンク)スチール
  • Xtremeベベルブラシ ムラキ

    Xtremeベベルブラシ

    ムラキ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    エクストリームワイヤは4本の細いワイヤーをねじり合わせたワ イヤーでノット(ひねり)ブラシの研削力と柔らかいクリンプトワ イヤブラシの柔軟性を兼ね備えたブラシです。特に塗装前の表面処理に最適です。軽く押し当てるだけで作業が可能です。振動が軽減され快適な作業が可能です。従来のクリンプトワイヤに比べ最大8倍の長寿命です。加工後の表面は良好に仕上がります。
    用途バリ取り、表面処理、サビ落とし。塗装前の表面処理に最適トラスコ品番687-8772ねじ径M10(P1.5)外径(mm)100線径(mm)0.3
  • 弾性研磨砥石(ダイワラビン)(バリ取り)(5本組)#80 ムラキ

    弾性研磨砥石(ダイワラビン)(バリ取り)(5本組)#80

    ムラキ
    2,698税込2,968
    1袋(5本)
    当日出荷
    球形です。ゴムを硬くしており、バリ・エッジに食い込みが少ないです。
    用途精密部品で重要な機能を持つ部位の微細バリに。ダイワラビンの耐久性の良さ、バリに負けにくくした設計で、マシニング、CNC 旋盤でのバリ処理に。仕様最高使用回転数(rpm):20000軸径(Φmm)3粒度(#)80軸長(mm)50
  • 弾性研磨砥石(ダイワラビン)(研磨)(10本組) ムラキ

    弾性研磨砥石(ダイワラビン)(研磨)(10本組)

    ムラキ
    4,098税込4,508
    1袋(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    面粗度を上げる、磨く作業に適しています。塗装、メッキ、コーティングを剥がす作業や、ガラス表面の曇り除去にもゴム材質の調整で下地を荒らさず、キズを防ぎます。
    用途超硬切削工具のエッジホーニングや各種素材の微細バリの処理に。樹脂型などのガスヤケ、スケール・錆び、キズ・打痕・チャック痕、プレス、フォーミング型表面の溶着、銅、タングステン、SUS等の電極その他様々なメンテナンス作業に。仕様最高使用回転数(rpm):30000軸径(Φmm)3粒度(#)320軸長(mm)30適合材ガラス
  • ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type53) ムラキ

    ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type53)

    ムラキ
    3,298税込3,628
    1セット(10本)
    5日以内出荷
    粒度140全長(mm)45シャンク径(Φmm)2.34砥石径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])80000先端形状53砥石長(mm)-材質(シャンク)スチールシャンク径2.34m/m
  • ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type52) ムラキ

    ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type52)

    ムラキ
    3,298税込3,628
    1セット(10本)
    8日以内出荷
    シャンク径(Φmm)3砥石径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])80000先端形状52材質(シャンク)スチールシャンク径3.0m/m
  • ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type11) ムラキ

    ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type11)

    ムラキ
    3,298税込3,628
    1セット(10本)
    5日以内出荷
    全長(mm)45最大回転数(min-1[r.p.m])80000先端形状11材質(シャンク)スチール
  • ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type3) ムラキ

    ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type3)

    ムラキ
    3,298税込3,628
    1セット(10本)
    5日以内出荷
    シャンク径(Φmm)2.34砥石径(Φmm)1.7最大回転数(min-1[r.p.m])80000先端形状3材質(シャンク)スチールシャンク径2.34m/m
  • 3Dテスター ビプラス ムラキ

    3Dテスター ビプラス

    ムラキ
    68,980税込75,878
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番161-5519質量(g)660
  • 超硬バー C10本組セット ムラキ

    超硬バー C10本組セット

    ムラキ
    65,980税込72,578
    1セット(10本)
    当日出荷
    用途炭素鋼、合金鋼など様々な鋼のバリ取、面取り、彫刻などの加工が出来ます。仕様Φ6mmシャンクの超硬バー10本セットトラスコ品番522-9880セット内容CB1C106(2)、CB2C105(1)、CB3C103(2)、CB4C103(1)、CB5C104(1)、CB6C102(1)、CB7C103(1)、CB8C105(1)(スチールケース入)2018年トラスコ掲載ページ5 1142