絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(1)
- 1.5(1)
- 2(2)
- 10(1)
- 10.1(1)
- 10.2(1)
- 10.5(1)
- 11(1)
- 11.1(1)
- 11.2(1)
- 11.5(1)
- 12(1)
- 12.1(1)
- 12.5(1)
- 13(1)
- 13.1(1)
- 13.2(1)
- 13.5(1)
- 14(1)
- 14.1(1)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 1(1)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 3.1(1)
- 3.2(1)
- 3.3(1)
- 3.5(1)
- 4(1)
- 4.1(1)
- 4.2(1)
- 10(1)
- 10.2(1)
- 10.5(1)
- 11(1)
- 11.5(1)
- 12(1)
- 12.5(1)
- 13(1)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 101(1)
- 109(1)
- 117(1)
- 125(1)
- 133(1)
- 142(1)
- 150(1)
- 151(1)
- 170(1)
- 180(1)
- 190(1)
- 210(1)
- 220(1)
- 230(1)
- 250(1)
- 260(1)
- 270(1)
- 280(1)
- 300(1)
- 310(1)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- ハイス(2)
- 超硬合金(2)
溝長(mm)
- 3(1)
- 5(1)
- 13(1)
ブランド
- ムラキ
- モノタロウ(154)
- イスカル(4,606)
- タンガロイ(4,275)
- 三菱マテリアル(3,220)
- 京セラ(2,734)
- ワルター(2,727)
- 住友電工ハードメタル(2,465)
- エスコ(2,336)
- サンドビック(2,103)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,259)
- ケナメタル(1,151)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,041)
- 大見工業(1,013)
- グーリング(991)
- OSG(オーエスジー)(916)
- MSTコーポレーション(805)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(786)
- BIG DAISHOWA(703)
- 日研工作所(699)
- ブランドをもっと見る

GRACAT EASY BOOSTドリル
ムラキ¥7,198~税込¥7,918~1セット(10本)ほか3日以内出荷一気に貫く、この切れ味!曲面でも、下穴無しで一発加工!特殊先端形状「EASY BOOST」。 。センターを素早くとらえ、パイプなどのR形状でも芯ズレしない高い食いつきを実現。 。下穴加工が不要で、段取り作業がスピーディー。 。切削抵抗を分散し、驚異的な切れ味を発揮。 。一般的なドリルに比べ1.5倍早く加工ができます。 。3面フラットシャンクでドリルチャックのスリップ防止。材質HSS-Co公差刃先:h10先端角(°)135シャンク3面フラット刃先形状EASY BOOST
ショーン エッジファインダー(芯出しバー)
ムラキ(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷擢動部外周を黒色にし、擢動面の銀色と見分けやすくなっております。用途マシニングセンターやNCフライスでのワーク位置検出に使用。2018年トラスコ掲載ページ1 1035
GRACAT EASY BOOSTドリル
ムラキ¥2,298~税込¥2,528~1セット(10本)3日以内出荷一気に貫く、この切れ味!曲面でも、下穴無しで一発加工!特殊先端形状「EASY BOOST」。 。センターを素早くとらえ、パイプなどのR形状でも芯ズレしない高い食いつきを実現。 。下穴加工が不要で、段取り作業がスピーディー。 。切削抵抗を分散し、驚異的な切れ味を発揮。 。一般的なドリルに比べ1.5倍早く加工ができます。材質HSS-Co公差刃先:h10先端角(°)135
99 スターターキット/刻印カッター
ムラキ¥23,980~税込¥26,378~1個5日以内出荷から17日以内出荷刻印カッターのスターターキットです。セット内容ホルダー:1個、T7レンチ:1個、インサート:3個シャンク径(Φmm)6シャンク径6
GRACAT EASY BOOSTドリル
ムラキ¥29,980税込¥32,9781式翌日出荷一気に貫く、この切れ味!曲面でも、下穴無しで一発加工!特殊先端形状「EASY BOOST」。 。センターを素早くとらえ、パイプなどのR形状でも芯ズレしない高い食いつきを実現。 。下穴加工が不要で、段取り作業がスピーディー。 。切削抵抗を分散し、驚異的な切れ味を発揮。 。一般的なドリルに比べ1.5倍早く加工ができます。 。3面フラットシャンクでドリルチャックのスリップ防止。(Φ4.0以上) 。19本組セット。寸法(Φmm)1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0
99 インサート/チャンファーミルミニ
ムラキ¥34,980税込¥38,4781セット(5個)3日以内出荷6枚刃インサートにより高送り加工が可能。全周研磨インサートにより、二次バリのない良好な仕上げ面を実現。下穴に追加のテーパー加工を行う必要がなく、ドリル加工後の穴へそのままテーパーねじ加工が可能です。ハイポジでシャープなエッジにより、優れた仕上げ面を実現。アルミニウム、真鍮、銅などの非鉄金属および軟質材向け。用途ねじ切り加工用寸法D1(Φmm)6.8ホルダーCR10コーティングノンコーティングインサート厚さ(mm)3.6±0.025[S]
99 インサート/チャンファーミルミニ
ムラキ¥34,980税込¥38,4781セット(5個)3日以内出荷6枚刃インサートにより高送り加工が可能。 。全周研磨インサートにより、二次バリのない良好な仕上げ面を実現。 。下穴に追加のテーパー加工を行う必要がなく、ドリル加工後の穴へそのままテーパーねじ加工が可能です。 。 TiAlNコーティングより、工具寿命が大幅に向上。 。炭素鋼、合金鋼、鋳鉄など、HRC50以下のあらゆる鋼材に対応。用途ねじ切り加工用寸法D1(Φmm)6.8ホルダーCR10コーティングTiAlNインサート厚さ(mm)3.6±0.025[S]
99 インサート/チャンファーミルミニ
ムラキ¥22,980~税込¥25,278~1セット(5個)3日以内出荷6枚刃インサートにより高送り加工が可能。全周研磨インサートにより、二次バリのない良好な仕上げ面を実現。ハイポジでシャープなエッジにより、優れた仕上げ面を実現。アルミニウム、真鍮、銅などの非鉄金属および軟質材向け。用途面取り・バリ取り用コーティングノンコーティング
99 インサート/チャンファーミルミニ
ムラキ¥22,980~税込¥25,278~1セット(5個)3日以内出荷6枚刃インサートにより高送り加工が可能。全周研磨インサートにより、二次バリのない良好な仕上げ面を実現。TiAlNコーティングより、工具寿命が大幅に向上。炭素鋼、合金鋼、鋳鉄など、HRC60以下のあらゆる鋼材に対応。用途面取り・バリ取り用コーティングTiAlN
99 ホルダ/チャンファーミルミニ
ムラキ¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷1本のホルダに複数インサートを取り付け可能。 。特許取得済の二面拘束構造クランピングシステムが高剛性を発揮し、精確な位置決めと優れた再現性を両立します。 。超硬ホルダは仕上げ加工に最適です。仕様ねじ/レンチ:NS-22062 0.9Nm / NK-T7寸法L2(mm)33ホルダーCR06シャンク径d(Φmm)6先端径d1(Φmm)4.3材質(シャンク)スチール
ショーン タッチファインダ
ムラキ¥38,980税込¥42,8781本当日出荷全方位から確認できる赤色発光LEDと2か所の小窓付です。光で高感度の位置検出ができます。オーバーラン保護機能付です。全周で確認できる赤色発光LEDプラス2カ所の小窓付です。通電式、オーバーラン保護機能付で、A23S12Vの電池を採用する事により高感度で検出できます。用途マシニングセンターやNCフライスでのワーク位置検出に使用。ガンドリルマシンやマシニングセンタ、NCフライスでのワーク位置検出に使用。2018年トラスコ掲載ページ1 1034
ショーン タッチファインダー Φ32(通電方式)
ムラキ¥32,980税込¥36,2781本当日出荷赤色LEDを全方位から確認可能です。音と光で高感度の位置検出ができます。オーバーラン保護機能付です。用途マシニングセンターやNCフライスでのワーク位置検出に使用。トラスコ品番480-7936質量(g)5402018年トラスコ掲載ページ1 1034
ショーン タッチファインダー Φ20(通電方式)
ムラキ¥29,980税込¥32,9781本当日出荷赤色LEDを全方位から確認可能です。音と光で高感度の位置検出ができます。オーバーラン保護機能付です。用途マシニングセンターやNCフライスでのワーク位置検出に使用。トラスコ品番480-7928質量(g)3312018年トラスコ掲載ページ1 1034
ショーン ゼロファインダー
ムラキ¥46,980税込¥51,6781台当日出荷LEDランプを全方位から確認可能です。強力マグネット付です。工具破損を防ぐクッション機構付です。用途高精度の刃先位置測定に。トラスコ品番480-7961質量(g)2262018年トラスコ掲載ページ1 1035
でばりん MC
ムラキ¥28,980~税込¥31,878~1本当日出荷10mmの伸び、縮みするテンション調整機構を内蔵し、複雑な形状のワークにツールを一定圧でならいながら加工ができる。均一で滑らかなバリ取り、面取り仕上げ。業界最速クラス、最高回転速度1500min-1で高効率。ワーク材質やバリ取り量に応じて、付属品を交換することで調整できる。用途バリ除去付属品コレット:ER11UP Φ6-5.5 付属、スプリング:中(本体組付け)、弱(付属)、強(付属)、プリロード カラー:中(本体組付け)、弱(付属)質量(kg)0.28適合工具バリ取り用工具は、超硬バー、エンド形状のブラシが適しています。対応機械マシニングセンタ、NCフライス、各種専用機など最高回転速度(min-1)15000
99 インサート/刻印カッター
ムラキ¥29,980~税込¥32,978~1箱(5個)翌日出荷から8日以内出荷革命的な新しいコンセプトの超硬インサート式の刻印ツールです。 ほとんどの素材に、質の高い刻印を施すことができます。 最新のコーティングされた超硬インサートは高速回転と高送りを実現し、サイクルタイムを劇的に短縮します。 ALDURAコーティングで、インサートへの熱伝達を防止し、高い耐磨耗性能を誇ります。 HRC56までの焼入れ鋼向けです。用途機械部品、医療機器、銃の部品、金型、自動車部品、ギア、ベアリング、貴金属への加工
99 インサートインチ/I-CENTER
ムラキ¥21,980~税込¥24,178~1個ほか5日以内出荷トレードマークであり、世界初のインサート式センタードリルです。(特許取得済) インサート式を採用することによって皆様の加工工程を大幅に改善します。 センタ穴加工におけるツールセットと加工時間を短縮します。 長寿命により、刃具のコストダウンに貢献します。 高速回転、高送りが可能 特殊研磨のインサートと、高剛性のホルダーにより、高速回転と高送りが可能です。 簡単なツール突き出し量調整 軸方向位置のインサートの公差は0.05mm以内ですので、インサートのコーナー交換時のツール突き出し量の調整は不要です。 高い繰り返し精度 インサートは2本のピンと中央のネジにより固定されています。 径方向の繰り返し精度は0.02mm以内です。 長寿命 内部給油式のホルダーでクーラントを使用することにより切削性能を向上し、工具寿命を延ばします。 インサート形状、超硬材質、コーティングはセンタ穴加工に特化して設計されています。 ANSI60度(インチサイズ)材質K20FコーティングTiAIN
99 インサートR/I-CENTER
ムラキ¥23,980~税込¥26,378~1個ほか5日以内出荷トレードマークであり、世界初のインサート式センタードリルです。(特許取得済) インサート式を採用することによって皆様の加工工程を大幅に改善します。 センタ穴加工におけるツールセットと加工時間を短縮します。 長寿命により、刃具のコストダウンに貢献します。 高速回転、高送りが可能 特殊研磨のインサートと、高剛性のホルダーにより、高速回転と高送りが可能です。 簡単なツール突き出し量調整 軸方向位置のインサートの公差は0.05mm以内ですので、インサートのコーナー交換時のツール突き出し量の調整は不要です。 高い繰り返し精度 インサートは2本のピンと中央のネジにより固定されています。 径方向の繰り返し精度は0.02mm以内です。 長寿命 内部給油式のホルダーでクーラントを使用することにより切削性能を向上し、工具寿命を延ばします。 インサート形状、超硬材質、コーティングはセンタ穴加工に特化して設計されています。 Rタイプ材質K20FコーティングTiAIN
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材