特価
本日9月24日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
74件中 4174
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 6.0x 66mm/ 90° ドリル(TiAIN coat・Co-HSS) エスコ

    6.0x 66mm/ 90° ドリル(TiAIN coat・Co-HSS)

    エスコ
    2,120税込2,332
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824PC-6A材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co全長(mm)66刃径(Φmm)6表面処理AGコーティングシャンク径(mm)6
  • 6.0x 66mm/ 60° ドリル(TiAIN coat・Co-HSS) エスコ

    6.0x 66mm/ 60° ドリル(TiAIN coat・Co-HSS)

    エスコ
    2,120税込2,332
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824PC-6材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co全長(mm)66刃径(Φmm)6表面処理AGコーティングシャンク径(mm)6
  • 4.0x 52mm/140° ドリル(TiAIN coat・Co-HSS) エスコ

    4.0x 52mm/140° ドリル(TiAIN coat・Co-HSS)

    エスコ
    1,670税込1,837
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824PC-4C材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co全長(mm)52刃径(Φmm)4表面処理AGコーティングシャンク径(mm)4
  • 4.0x 52mm/ 60° ドリル(TiAIN coat・Co-HSS) エスコ

    4.0x 52mm/ 60° ドリル(TiAIN coat・Co-HSS)

    エスコ
    1,670税込1,837
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824PC-4材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co全長(mm)52刃径(Φmm)4表面処理AGコーティングシャンク径(mm)4
  • 12.0x102mm/ 60° ドリル(TiAIN coat・Co-HSS) エスコ

    12.0x102mm/ 60° ドリル(TiAIN coat・Co-HSS)

    エスコ
    5,630税込6,193
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824PC-12材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co全長(mm)102刃径(Φmm)12表面処理AGコーティングシャンク径(mm)12
  • 10.0x 89mm/120° ドリル(TiAIN coat・Co-HSS) エスコ

    10.0x 89mm/120° ドリル(TiAIN coat・Co-HSS)

    エスコ
    3,860税込4,246
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824PC-10B材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co全長(mm)89刃径(Φmm)10表面処理AGコーティングシャンク径(mm)10
  • 10.0x 89mm/ 60° ドリル(TiAIN coat・Co-HSS) エスコ

    10.0x 89mm/ 60° ドリル(TiAIN coat・Co-HSS)

    エスコ
    3,860税込4,246
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824PC-10材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co全長(mm)89刃径(Φmm)10表面処理AGコーティングシャンク径(mm)10
  • NCステンレス加工用小径ドリル ミニ丸 THECUT

    NCステンレス加工用小径ドリル ミニ丸

    THECUT
    9,998税込10,998
    1袋(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    1.5mmシャンクの採用により、高剛性、精密加工に最適 小径ロールタップの最適下穴径決めに便利
    材質コバルトハイス寸法L(mm)40先端角(°)125表面処理ノンコートシャンク径(mm)1.5加工内容穴加工
  • チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 90°ロングシャンク THECUT

    チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 90°ロングシャンク

    THECUT
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷
    コバルトハイスとTiAlN(チタンアルミナ)コーティングを採用 難削材加工に効果抜群 高速加工が可能 工具寿命が大幅にUP
    材質コバルトハイス先端角(°)90表面処理V1(TiAlNコーティング)寸法θ°90加工内容穴面取り
  • チタンアルミナコート NCポイントセットドリル THECUT

    チタンアルミナコート NCポイントセットドリル

    THECUT
    15,980税込17,578
    1セット(5本)ほか
    4日以内出荷
    材質コバルトハイス表面処理V1(TiAlNコーティング)加工内容穴面取り
  • チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 90° THECUT

    チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 90°

    THECUT(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    3日以内出荷
    コバルトハイスとTiAN(チタンアルミナ)コーティングを採用 難削材加工に効果抜群 高速加工が可能 工具寿命が大幅にUP
    材質コバルトハイス先端角(°)90表面処理V1(TiAlNコーティング)寸法θ°90加工内容穴面取り
  • 超硬 NCポイントセットドリル THECUT

    超硬 NCポイントセットドリル

    THECUT
    5,398税込5,938
    1本ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ハイス(TiAN)のポイントセットドリルに比べ、高速加工が可能、工具寿命が大幅にUP。
  • パック入 TA スポットカッター イシハシ精工

    パック入 TA スポットカッター

    イシハシ精工
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    芯振れ激減で高速穴あけが可能です。 自動車板金の必須アイテムです。 超高張力鋼板も切れます。 ブリスターパック入りです。
    用途スポット溶接取り外し専用ドリルです材質高速度鋼(HSS)全長(mm)80表面処理TiAlNコーティング
  • AGスターティングドリル(ロング) NACHI(不二越)

    AGスターティングドリル(ロング)

    NACHI(不二越)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質コバルトハイスコーティングAGコーティング
  • 超硬穴面取りドリル FXコーティング ロングシャンク FX-LS-LDS OSG(オーエスジー)

    超硬穴面取りドリル FXコーティング ロングシャンク FX-LS-LDS

    OSG(オーエスジー)
    159,800税込175,780
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    先端角は90°で懐の深い部分への面取り加工に最適です。
    材質超硬合金(CARBIDE)表面処理FXコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)12先端角α(°)90
  • 99 インサート/刻印カッター ムラキ

    99 インサート/刻印カッター

    ムラキ
    29,980税込32,978
    1箱(5個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    革命的な新しいコンセプトの超硬インサート式の刻印ツールです。 ほとんどの素材に、質の高い刻印を施すことができます。 最新のコーティングされた超硬インサートは高速回転と高送りを実現し、サイクルタイムを劇的に短縮します。 ALDURAコーティングで、インサートへの熱伝達を防止し、高い耐磨耗性能を誇ります。 HRC56までの焼入れ鋼向けです。
    用途機械部品、医療機器、銃の部品、金型、自動車部品、ギア、ベアリング、貴金属への加工
  • 99 面取りカッター ムラキ

    99 面取りカッター

    ムラキ
    17,980税込19,778
    1箱(5個)
    5日以内出荷
  • 99 レンチ ムラキ

    99 レンチ

    ムラキ
    579税込637
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 99 ホルダー/面取りカッター ムラキ

    99 ホルダー/面取りカッター

    ムラキ
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
  • 99 ホルダー/刻印カッター ムラキ

    99 ホルダー/刻印カッター

    ムラキ
    9,498税込10,448
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • 99 ホルダー/チャンファーミル ムラキ

    99 ホルダー/チャンファーミル

    ムラキ
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • 99 ホルダー/コーナーラジアス ムラキ

    99 ホルダー/コーナーラジアス

    ムラキ
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • 99 ホルダー/NCスポットドリル ムラキ

    99 ホルダー/NCスポットドリル

    ムラキ
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • 99 ホルダー/I-CENTER ムラキ

    99 ホルダー/I-CENTER

    ムラキ
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
  • 99 インサートインチ/I-CENTER ムラキ

    99 インサートインチ/I-CENTER

    ムラキ
    21,980税込24,178
    1個ほか
    5日以内出荷
    トレードマークであり、世界初のインサート式センタードリルです。(特許取得済) インサート式を採用することによって皆様の加工工程を大幅に改善します。 センタ穴加工におけるツールセットと加工時間を短縮します。 長寿命により、刃具のコストダウンに貢献します。 高速回転、高送りが可能 特殊研磨のインサートと、高剛性のホルダーにより、高速回転と高送りが可能です。 簡単なツール突き出し量調整 軸方向位置のインサートの公差は0.05mm以内ですので、インサートのコーナー交換時のツール突き出し量の調整は不要です。 高い繰り返し精度 インサートは2本のピンと中央のネジにより固定されています。 径方向の繰り返し精度は0.02mm以内です。 長寿命 内部給油式のホルダーでクーラントを使用することにより切削性能を向上し、工具寿命を延ばします。 インサート形状、超硬材質、コーティングはセンタ穴加工に特化して設計されています。 ANSI60度(インチサイズ)
    材質K20FコーティングTiAIN
  • 99 インサートR/I-CENTER ムラキ

    99 インサートR/I-CENTER

    ムラキ
    23,980税込26,378
    1個ほか
    5日以内出荷
    トレードマークであり、世界初のインサート式センタードリルです。(特許取得済) インサート式を採用することによって皆様の加工工程を大幅に改善します。 センタ穴加工におけるツールセットと加工時間を短縮します。 長寿命により、刃具のコストダウンに貢献します。 高速回転、高送りが可能 特殊研磨のインサートと、高剛性のホルダーにより、高速回転と高送りが可能です。 簡単なツール突き出し量調整 軸方向位置のインサートの公差は0.05mm以内ですので、インサートのコーナー交換時のツール突き出し量の調整は不要です。 高い繰り返し精度 インサートは2本のピンと中央のネジにより固定されています。 径方向の繰り返し精度は0.02mm以内です。 長寿命 内部給油式のホルダーでクーラントを使用することにより切削性能を向上し、工具寿命を延ばします。 インサート形状、超硬材質、コーティングはセンタ穴加工に特化して設計されています。 Rタイプ
    材質K20FコーティングTiAIN
  • 99 インサートA+B/I-CENTER ムラキ

    99 インサートA+B/I-CENTER

    ムラキ
    23,980税込26,378
    1個ほか
    5日以内出荷から9日以内出荷
    トレードマークであり、世界初のインサート式センタードリルです。(特許取得済) インサート式を採用することによって皆様の加工工程を大幅に改善します。 センタ穴加工におけるツールセットと加工時間を短縮します。 長寿命により、刃具のコストダウンに貢献します。 高速回転、高送りが可能 特殊研磨のインサートと、高剛性のホルダーにより、高速回転と高送りが可能です。 簡単なツール突き出し量調整 軸方向位置のインサートの公差は0.05mm以内ですので、インサートのコーナー交換時のツール突き出し量の調整は不要です。 高い繰り返し精度 インサートは2本のピンと中央のネジにより固定されています。 径方向の繰り返し精度は0.02mm以内です。 長寿命 内部給油式のホルダーでクーラントを使用することにより切削性能を向上し、工具寿命を延ばします。 インサート形状、超硬材質、コーティングはセンタ穴加工に特化して設計されています。 A+Bタイプ
    材質K20FコーティングTiAIN
  • 99 インサート/刻印カッター ムラキ

    99 インサート/刻印カッター

    ムラキ
    39,980税込43,978
    1箱(5個)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    超硬インサート式のNCスポットドリルです。 高効率! インサートや切れ刃を替えた時も工具長をリセットする必要がありません。 4コーナー使用可能です。
    材質K20F寸法L(mm)8寸法S(mm)2.38寸法Re(mm)0.1
  • 99 インサート/チャンファーミル ムラキ

    99 インサート/チャンファーミル

    ムラキ
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    インサート式で様々な面取り加工用に設計されています。 高速加工対応の機械では特に威力を発揮します。 多刃のインサートは高送りを実現し、性能を最大限に発揮して切削時間低減します。 各インサートは4コーナー使用可能です。
    用途フェイスミル加工、面取り加工、裏面取り加工、座ぐり加工、裏穴面取り加工材質K20F
  • 99 インサート/コーナーラジアス ムラキ

    99 インサート/コーナーラジアス

    ムラキ
    25,980税込28,578
    1箱(5個)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    インサート交換することにより、様々なコーナーRの加工が可能です。 超硬インサートのため、長寿命です。 加工部表面をキレイに仕上げることができます。 高速高送り加工が可能です。 コーナーラジアス加工でけでなく、45度の面取り加工にも対応します。 様々なRのインサートを同じホルダーに取り付けることができます。 焼入れをしていない一般鋼材及び鋳鉄用の汎用グレード。 インサートはCNC研磨により、正確なR形状に製造されています。 2コーナー使用可能です。
    用途コーナーR面取り(外側)、表面及び裏面のコーナーRの面取り、裏面のコーナーR面取り(内側)
  • 99 インサート/Wスポットセンター ムラキ

    99 インサート/Wスポットセンター

    ムラキ
    56,980税込62,678
    1箱(5個)
    5日以内出荷
  • 99 インサート/NCスポットドリル ムラキ

    99 インサート/NCスポットドリル

    ムラキ
    11,980税込13,178
    1個ほか
    3日以内出荷から28日以内出荷
    超硬インサート式のNCスポットドリルです。 高効率!
    用途CNC旋盤、CNC複合旋盤、マシニングセンターに
  • センターボーイ BIG DAISHOWA

    センターボーイ

    BIG DAISHOWA
    12,980税込14,278
    1本
    5日以内出荷
    トラスコ品番481-1852材質ハイス質量(g)300全長L(mm)150表面処理TiNコート外径D1(Φmm)12シャンク径(mm)12
  • TAC工具部品 タンガロイ

    TAC工具部品

    タンガロイ
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

位置決めドリル(リーディングドリル)