絞り込み
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(39)
- 岡崎精工(21)
- ムラキ(19)
- エスコ(8)
- OSG(オーエスジー)(8)
- THECUT(8)
- イシハシ精工(4)
- RYOCO(菱高精機)(4)
- EIKO(栄工舎)(4)
- イワタツール(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- NACHI(不二越)(2)
- 三菱マテリアル(2)
- ケナメタル(1)
- サンドビック(1)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- タンガロイ(1)
- 日研工作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

穴面取りドリル スタンダード NC-LDS
OSG(オーエスジー)(10件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から4日以内出荷リーディングドリルは、ドリル穴加工前のセンタリング(もみつけ)加工と、面取り加工の2つの加工をすることができます。先端角90°はC面取りとして、また面取りを兼用したセンタリングとして使用します。材質ハイス(高速度鋼)HSS精度h7表面処理ノンコーティングねじれ角(°)20
NCスターティングドリル面取り用90° NC-SD V
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から4日以内出荷剛性の高い設計により安定した高精度の位置決めや面取りが可能です。 食付き性がよく、加工が難しい曲面や緩斜面の位置決めにも効果を発揮します。
穴面取りドリル TiNコーティング TIN-NC-LDS
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から8日以内出荷TiNコーティングにより高速、長寿命化が可能となりました。材質ハイス(高速度鋼)HSS被削材低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)20
センタリング・面取り加工用 ハイスリーディングドリル GKCD
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から翌々日出荷過去から培ったハイスの技術を生かして「GKCD」を開発。低速、低送り加工に優位性を発揮し、小ロット生産の部品加工でコストパフォーマンスを発揮します。また、小型自動旋盤において、貫通穴の突切り加工後の内径バリ取りに最適です。耐摩耗性、耐熱性、耐欠損性に優れたコバルトハイスを採用し、炭素鋼からステンレス鋼まで幅広い被削材に対応。低速、低送り加工で優位性を発揮し、コストパフォーマンスにも優れ経済的。先端角60°、90°、120°の3種類を用意し、さまざまな加工に対応。用途内径バリ取り加工、センタリング、面取り加工。被削材:鋼(P)、ステンレス鋼(M)、鋳鉄(K)向け。材質コバルトハイス給油方式外部給油形ねじれ角(°)20
穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス VP-LDS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から翌日出荷Vコーティングにより、TIN-NC-LDSより長寿命化が可能です。用途低炭素鋼・軟鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質工(~45HRC):◎、焼入鋼(45~50HRC):○、ステンレス鋼(SUS):○(センタリング用)・◎(面取り用)、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○(センタリング用)・◎(面取り用)、銅合金(Cu):◎、アルミ展伸材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、チタン合金:◎、インコネル:◎材質高級粉末ハイス(XPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)20先端角許容差(°)90±1シャンク精度h7
パック入 スポットカッター
イシハシ精工(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷芯振れ激減で高速穴あけが可能です。 自動車板金の必須アイテムです。 ブリスターパック入りです。用途スポット溶接取り外し専用ドリルです材質高速度鋼(HSS)全長(mm)80表面処理ホモ処理
NC用ポイントドリル(OK-Cコート)
岡崎精工¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 先端角が豊富。(60°/90°/120°)用途ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
超硬リーディングドリル AD-LDS
OSG(オーエスジー)¥6,898~税込¥7,588~1本当日出荷から4日以内出荷EgiAsコーティング採用で耐摩耗性・じん性が向上。切れ味がよく欠けにくい刃先形状。用途低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、焼入鋼(45~70HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル材質超硬
ポイントドリルPE-90° PE-QV
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から7日以内出荷センタリングドリルの新提案!工具破損解消、位置決め・面取りの同時複合加工が可能です。 位置決めに適したドリル。センタリング・面取りの同時加工を実現し、センタリング加工にかかる時間を大幅に短縮します。
ポイントドリルPE-90° PE-Q
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から4日以内出荷位置決めに適したドリル。 センタリング・面取りの同時加工を実現し、センタリング加工にかかる時間を大幅に短縮します。
NCスターティングドリル位置決め用125° NC-SD
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から4日以内出荷剛性の高い設計により安定した高精度の位置決めや面取りが可能です。食付き性がよく、加工が難しい曲面や緩斜面の位置決めにも効果を発揮します。材質コバルトハイス(高速度鋼)表面処理ノンコート
GSSスターティングドリル 90°ALTコーティング
イワタツール¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から翌々日出荷位置決め用のセンタリングツールです。曲面への位置決め、面取り、V溝等の多用途に対応出来ます。ALTコーティングは耐熱性、耐酸化性、潤滑性に優れています。
超硬 NCポイントセットドリル S3(AlCrN) C-NC-PSD-S
THECUT¥5,598~税込¥6,158~1本3日以内出荷微粒子超硬ポイントセットドリルにS3(AlCrN)コーティング新登場! 新コーティングにより更に高速加工が可能。 新コーティングにより更に工具寿命が大幅にUP。
穴面取りドリル ロングシャンク LS-NC-LDS
OSG(オーエスジー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から翌々日出荷先端角は90°で懐の深い部分への面取り加工に最適です。仕様先端角の許容差は90°±1°となります。材質ハイス表面処理ノンコーティングねじれ角(°)20
超硬穴面取りドリル FXコーティング FX-LDS
OSG(オーエスジー)¥80,980税込¥89,0781本当日出荷面取りはもちろんセンタリングで高速、長寿命化が可能です。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○(センタリング用)・◎(面取り用)、焼入鋼(45~50HRC):◎(面取り用)、焼入鋼(50~70HRC):○(面取り用)、ステンレス鋼(SUS):○(面取り用)、工具鋼(SKD・SKS):◎(センタリング用)・○(面取り用)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○(センタリング用)、アルミ合金鋳物(AC):○(センタリング用)・◎(面取り用)、チタン合金:○、インコネル:○材質超硬合金(CARBIDE)表面処理FXコーティング(TiAlN系コーティング)シャンク径公差h7先端角許容差(°)±1
弱ねじれ溝A形60° 超硬センタ穴ドリル C-CD-S 2X60°X6
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥21,980税込¥24,1781本4日以内出荷特に硬い材料や量産加工用に適した超硬の弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。 被削材:低炭素鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。 センター穴加工。
スパイラル面取りカッタ
ユニオンツール¥6,240~税込¥6,864~1本当日出荷切れ味抜群なねじれ付きVカッタ。面取り仕上がり良好用途一般鋼用、面取り加工用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2質量(g)884RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル DZ-VSE
DIJET(ダイジェット工業)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から翌々日出荷皿面取り、センタモミ、面取り、V溝加工等が可能な多機能工具 MC、NC加工に最適用途多機能加工用刃数2コーティングDZコート(TiAIN系)ねじれ角(°)30先端角α(°)90
NC用ポイントドリル(ノンコート)
岡崎精工¥2,698~税込¥2,968~1本3日以内出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。先端角が豊富。(60°/90°/120°)。ノンコート品となります。用途ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)材質MCO材(コバルト高速度鋼)
超硬リーディングドリル ロングシャンク AD-LS-LDS
OSG(オーエスジー)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から4日以内出荷EgiAsコーティング採用で、耐摩耗性・じん性が向上します。切れ味がよく欠けにくい刃先形状です。用途低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル材質超硬表面処理EgiAsコーティング
チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 120°
THECUT¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷コバルトハイスとTiAN(チタンアルミナ)コーティングを採用 難削材加工に効果抜群 高速加工が可能 工具寿命が大幅にUP材質コバルトハイス先端角(°)120表面処理V1(TiAlNコーティング)寸法θ°120加工内容穴面取り
チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 60°
THECUT¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷コバルトハイスとTiAN(チタンアルミナ)コーティングを採用 難削材加工に効果抜群 高速加工が可能 工具寿命が大幅にUP材質コバルトハイス先端角(°)60表面処理V1(TiAlNコーティング)寸法θ°60加工内容穴面取り
パック入 TIN スポットカッター
イシハシ精工¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から5日以内出荷芯振れ激減で高速穴あけが可能です。 自動車板金の必須アイテムです。 ノンコート品に比べ耐久性がUPしました。 ブリスターパック入りです。用途スポット溶接取り外し専用ドリルです材質高速度鋼(HSS)全長(mm)80表面処理TiNコーティング
コーティングポイントドリルPE-60° PE-SV
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から4日以内出荷面取加工、溝加工、センタリング加工など多機能に使用できます。 位置決め、面取り同時複合加工が可能です。用途被削材:軟鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金。
99 スターターキット/刻印カッター
ムラキ¥23,980~税込¥26,378~1個5日以内出荷から17日以内出荷刻印カッターのスターターキットです。セット内容ホルダー:1個、T7レンチ:1個、インサート:3個シャンク径(Φmm)6シャンク径6
センターリングツール 超硬
RYOCO(菱高精機)¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷NC用センタードリル 118°用途センターリング・面取り・バリ取り材質超硬(ロー付け)先端角(°)118
弱ねじれ溝R形 センタ穴ドリル CD-R 4XRX10
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,798税込¥6,3781本4日以内出荷R形のセンタ穴加工用で、弱ねじれ溝R形センタ穴ドリルです。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
弱ねじれ溝R形 センタ穴ドリル CD-R 3XRX7.7
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,598税込¥3,9581本4日以内出荷R形のセンタ穴加工用で、弱ねじれ溝R形センタ穴ドリルです。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。