絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3(1)
- 3.1(1)
- 3.2(1)
- 3.25(1)
- 3.3(1)
- 3.4(1)
- 3.5(1)
- 3.6(1)
- 3.65(1)
- 3.7(1)
- 4.76(1)
- 4.763(1)
- 4.8(3)
- 4.801(1)
- 4.851(1)
- 4.9(4)
- 5(4)
- 5.1(5)
- 5.2(4)
- 5.3(4)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 4.763(1)
- 4.8(1)
- 4.801(1)
- 4.851(1)
- 4.9(2)
- 4.915(1)
- 4.978(1)
- 5(2)
- 5.055(1)
- 5.1(3)
- 5.105(1)
- 5.159(1)
- 5.2(2)
- 5.3(2)
- 6(3)
- 4763(1)
- 4801(1)
- 4851(1)
- 4915(1)
- 4978(1)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
材質
- ハイス(3)
- 超硬合金(6)
全長(mm)
- 62
- 38(27)
- 40(26)
- 66(24)
- 70(40)
- 75(26)
- 79(21)
- 80(38)
- 89(28)
- 95(27)
- 100(36)
- 102(30)
- 105(20)
- 107(22)
- 109(19)
- 115(28)
- 125(28)
- 133(26)
- 142(22)
- 150(21)
- 160(22)
- 全長(mm)をもっと見る
溝長(mm)
- 20(3)
- 26(10)
表面処理
- チタン系コーティング(3)
チタン系コーティング
ブランド
- 京セラ(7)
- グーリング(5)
- タンガロイ(3)
- ワルター(1)
- タイテックス(1)
京セラ・グーリング・タンガロイ・ワルター・タイテックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
4.76(1)
4.763(1)
4.8(3)
4.801(1)
4.851(1)
4.9(4)
5(4)
5.1(5)
5.2(4)
5.3(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm~19.0mm
グーリング¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から20日以内出荷弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。用途黄銅、マグネシウム合金用。材質HSS
7052_高硬度用ドリル 3xD nano-Aコート
グーリング¥19,980税込¥21,9781本23日以内出荷緩やかなコンケーブ主切れ刃です。用途高合金鋼および工具鋼、焼入れ鋼用。67HRCまでの焼入れ鋼の加工用。材質超硬先端角(°)【SIG】130コーティングFireコート刃径公差(mm)m7
6062_アルミ・非鉄金属用ドリル 3xD 無処理
グーリング¥9,898税込¥10,8881本23日以内出荷パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、安定した切屑排出が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック用。材質超硬先端角(°)【SIG】140
強ねじれドリル ショート/スタブ 1.0mm~18.0mm
グーリング¥2,598~税込¥2,858~1本20日以内出荷強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金用。材質HSS先端角(°)130
内部クーラント仕様超硬ドリル(鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材対応)
タイテックス¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から9日以内出荷さまざまな被削材において高い生産性を実現しました。エマルション、オイル、MQL で使用可能です。用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材に。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。仕様DIN 6535 シャンク、Form HA(円筒シャンク)先端角(°)140表面処理TiNAl給油タイプ内部給油RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D
スタブドリル(汎用HSSドリル)
ワルター¥1,998~税込¥2,198~1本3日以内出荷から9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃ショートセルフセンタリングドリル DIN6539 108M Plus(ノンコーティング)
京セラ¥6,798~税込¥7,478~1本29日以内出荷ショートタイプのセルフセンタリングドリルです。用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC
3枚刃ドリル ミリ仕様 DIN 6539 103(ノンコーティング)
京セラ¥7,798~税込¥8,578~1本29日以内出荷先端角150°の3枚刃汎用ドリルです。用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、アルミ合金A5052A7075、銅合金
ストレートドリル ミリ仕様 DIN 6539 106(ノンコーティング)
京セラ¥8,298税込¥9,1281本29日以内出荷先端角140°の汎用ストレートドリルです。用途穴あけ加工用。合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD
ストレートドリル ミリ仕様 DIN 6539 106(AlTiNコーティング)
京セラ¥8,998税込¥9,8981本29日以内出荷先端角140°の汎用ストレートドリルです。用途穴あけ加工用。合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD
3枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 トリプルマージン 131N(3XD)TiB2コーティング
京セラ¥13,980~税込¥15,378~1本29日以内出荷トリプルマージン設計により、穴加工精度を改善し、優れた仕上げ加工、真円度および円筒度を実現します。ピラミッドポイント設計に基づく自己安定化機能により、ワークとの接触時にドリルを安定化します。オープンフルート構造によって効率的に切りくずを排出し、送りを上げたときも強度を維持します。ギャッシュが深いため、切りくずが容易にドリルセンターから排出されます。175 HB(16 HRC)以下の被削材に推奨します。用途アルミ合金<12%SI、アルミ合金>12%SI、銅合金、プラスチック
3枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 トリプルマージン 131N(3XD)ノンコーティング
京セラ¥10,980~税込¥12,078~1本29日以内出荷トリプルマージン設計により、穴加工精度を改善し、優れた仕上げ加工、真円度および円筒度を実現します。ピラミッドポイント設計に基づく自己安定化機能により、ワークとの接触時にドリルを安定化します。オープンフルート構造によって効率的に切りくずを排出し、送りを上げたときも強度を維持します。ギャッシュが深いため、切りくずが容易にドリルセンターから排出されます。175 HB(16 HRC)以下の被削材に推奨します。用途アルミ合金<12%SI、アルミ合金>12%SI、銅合金、プラスチック
2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(3XD)
京セラ¥9,698~税込¥10,668~1本29日以内出荷ダブルマージン設計により、精度および表面仕上げを改善すると同時にドリル加工の強度を向上します。特殊な自動センタリング機能によりスポットドリルが必要なく、スラストとたわみを低減します。刃先保護設計により、刃先強度を向上するとともに刃先疲労を低減し、送りを上げることができます。56HRC(577 HB)以下の被削材に推奨します。用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A7075、銅合金
超硬ドリル3×D用 FIREコート
グーリング¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から翌々日出荷幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応