絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2.8
- 3(72)
- 3.5(49)
- 4(70)
- 4.2(49)
- 4.5(59)
- 5(76)
- 6(75)
- 6.5(64)
- 6.8(64)
- 7(77)
- 7.5(66)
- 8(85)
- 8.5(71)
- 9(76)
- 9.5(63)
- 10(81)
- 10.5(68)
- 11(73)
- 11.5(68)
- 12(73)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 2.8(10)
- 3(9)
材質
- コバルトハイス(2)
- ハイス(11)
- 粉末ハイス(2)
- 超硬合金(4)
- 鋼(1)
全長(mm)
- 38(1)
- 46(4)
- 48(1)
- 49(1)
- 50(1)
- 61(6)
- 67(1)
- 68(1)
- 78(1)
- 82(1)
- 93.5(1)
- 100(2)
- 138.5(1)
- 150(2)
- 153.5(1)
溝長(mm)
- 12(1)
- 14(1)
- 16(5)
- 17.5(1)
- 19(1)
- 28(1)
- 33(6)
- 39(1)
- 41.3(1)
- 45.5(1)
- 50(1)
- 51(1)
- 66(1)
- 75(1)
- 90.5(1)
- 100(1)
- 105.5(1)
表面処理
- DLCコーティング(1)
- その他(5)
- アルミナ系コーティング(1)
- チタン系コーティング(7)
DLCコーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング
シャンク形状
- ストレートシャンク(1)
ストレートシャンク
ブランド
- ワルター(13)
- グーリング(6)
- NACHI(不二越)(4)
- 住友電工ハードメタル(4)
- タイテックス(2)
- ギケン(1)
- 理研製鋼(1)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(1)
- プロトティップ(1)
ワルター・グーリング・NACHI(不二越)・住友電工ハードメタル・タイテックス・ギケン・理研製鋼・斎藤ツヰストドリル製作所・プロトティップ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3(72)
5(76)
6(75)
7(77)
8(85)
8.5(71)
9(76)
10(81)
11(73)
12(73)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応
ワルター¥4,398~税込¥4,838~1本9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm~19.0mm
グーリング¥12,980税込¥14,2781箱(10本)当日出荷から20日以内出荷弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。用途黄銅、マグネシウム合金用。材質HSS
超硬小径ドリル アルミナコート
グーリング¥7,198税込¥7,9181本当日出荷から翌々日出荷極超微粒子(DK460UF)使用により、安定した刃先強度、剛性、耐折損性、バラツキの少ない高品位な刃先形状を実現しています。 アルミナコートにより長寿命、安定した加工ができます。 シャンク径を3mmに統一し、使いやすくしています。 超小径金属加工、電子機器等の高精度な小径ドリル加工に最適です。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。全長(mm)38表面処理アルミナコート加工深さ有効深さ/4D(刃径×4倍)シャンク径(mm)3
ゼロバリXSハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX-S
ギケン¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から翌々日出荷ドリル外径H7プラス公差。穴深さ3Dタイプ 3枚刃で中心に力が集中する為剛性アップ。 オイルホール無し。刃数3被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮コーティングDLCコート
396_深穴加工ドリル ロング FIREコート
グーリング¥48,980税込¥53,8781箱(10本)23日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適なFire(TiAlN)コーティング付き高能率ロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130
スーパーマルチドリル XHGS型
住友電工ハードメタル¥22,980~税込¥25,278~1個翌日出荷から6日以内出荷深穴加工の更なる高能率加工のため、高いドリル強度と安定した切りくず排出を実現した次世代の超深穴加工用ドリルです。長寿命。環境対策。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。用途深穴用。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄先端角(°)140表面処理DEXコート給油方式内部給油式油穴ありFIG2
強ねじれドリル ショート/スタブ 1.0mm~18.0mm
グーリング¥22,980税込¥25,2781箱(10本)20日以内出荷強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金用。材質HSS先端角(°)130
アルミ深穴ドリル 特長1
グーリング¥4,998税込¥5,4981本20日以内出荷アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率(特長1)ロングドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。材質HSS先端角(°)130
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに対応)
タイテックス¥1,398税込¥1,5381本9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。穴あけ加工に。材質HSS(TiN)表面処理TiNコートRoHS指令(10物質対応)対応
超硬マイクロツイストドリル
ワルター¥12,980~税込¥14,278~1本9日以内出荷エマルション、オイル、MQLで使用可能です。ごく小さい寸法でも優れたプロセス信頼性を実現しました。用途医療機器、時計、一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。給油タイプ外部給油RoHS指令(10物質対応)対応
深穴用ツイストドリル
ワルター¥8,998税込¥9,8981本9日以内出荷汎用深穴用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコート材質HSS(マージン部ホモ処理)RoHS指令(10物質対応)対応
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に対応)
ワルター¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から9日以内出荷SUS用汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に。穴あけ加工に。材質HSS-E(ノンコート)RoHS指令(10物質対応)対応
スタブドリル(汎用HSSドリル)
ワルター¥6,798~税込¥7,478~1本3日以内出荷から9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。RoHS指令(10物質対応)対応
HSS UFLロングドリル 12D TFP Φ2.8
ワルター¥4,998税込¥5,4981本9日以内出荷トラスコ品番227-8036刃径(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
超硬ツイストドリル(一般部品加工)
タイテックス¥6,498税込¥7,1481本9日以内出荷あらゆる被削材に汎用的に使用可能です。用途一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。表面処理TiNAl給油タイプ外部給油RoHS指令(10物質対応)対応
HSS Alpha XEロングドリル 12D Φ2.8
ワルター¥27,980税込¥30,7781本9日以内出荷トラスコ品番227-1673刃径(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D