絞り込み
ブランド
  • 大日商(1)
  • ARDEN(1)
シャンク径(Φmm)
  • 8(1)
  • 41(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 8(1)
全長(mm)
  • 66
  • 38(7)
  • 40(10)
  • 42(9)
  • 45(4)
  • 46(8)
  • 47(5)
  • 48.69(4)
  • 50(19)
  • 50.69(4)
  • 52(7)
  • 55(8)
  • 56(4)
  • 57(5)
  • 58(6)
  • 60(13)
  • 65(12)
  • 70(12)
  • 75(18)
  • 76(4)
  • 80(5)
溝長(mm)
  • 20(1)
材質
  • 超硬合金(1)
超硬合金
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンク径(Φmm)から絞り込む
8(1)
41(1)
ARDEN トリマービット 凸凹面 ARDENARDEN トリマービット 凸凹面ARDEN
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。
用途多彩な加工が可能品番JS-50寸法H(mm)66寸法A(mm)41寸法S(mm)6寸法D(mm)36.1寸法E(mm)22寸法B(mm)6.4寸法C(mm)9.5
木工ビット 強力1段(片面)フラッシュビット 大日商木工ビット 強力1段(片面)フラッシュビット大日商
2,998税込3,298
1本
当日出荷
切れ味が良く長寿命で、きれいに加工できます。台金部分に高剛性ハイス材を採用し、2×4の窓抜きなど、重切削にも対応しています。先端刃はハイス刃、切り抜き刃はクズハケの良い超硬外刃付けとし、従来品に比べスピーディな作業が可能になりました。
用途被削材:木質系材料、石こうボードなど。木材系材料・石膏ボードなどのツーバイフォーパネルやドアなどのフラッシュ材窓抜き、電源コンセントの穴あけなどに最適です。仕様使用電動工具:ルーター(※電動工具の付属アダプターをご使用ください)トラスコ品番796-5206材質刃先:超硬チップ、台金:ハイス軸径(Φmm)8刃数2枚全長(mm)66タイプ8×8刃長(mm)20、上部:20刃径(Φmm)上部:8、下部:8刃径(mm)8

木工用』には他にこんなカテゴリがあります

木工用ビット・カッター