絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3(35)
- 3.2(25)
- 3.3(25)
- 3.8(25)
- 4(49)
- 4.1(36)
- 4.2(44)
- 4.5(30)
- 4.8(28)
- 5(30)
- 5.1(32)
- 5.2(35)
- 5.3(35)
- 5.4(58)
- 5.5(62)
- 5.6(56)
- 5.7(57)
- 5.8(58)
- 5.9(56)
- 6(76)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(15)
- 3.8(1)
- 3.9(1)
- 4(10)
- 4.1(1)
- 5.4(12)
- 5.5(11)
- 5.55(4)
- 5.6(10)
- 5.7(11)
- 5.8(11)
- 5.9(10)
- 5.95(2)
- 6(150)
- 6.35(4)
- 7(2)
- 8(4)
- 10(22)
- 12(1)
- 13(3)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 66
- 40(738)
- 45(921)
- 50(1,922)
- 60(1,899)
- 65(747)
- 70(1,622)
- 75(1,405)
- 80(1,581)
- 90(1,482)
- 95(631)
- 100(2,055)
- 110(1,204)
- 115(576)
- 120(950)
- 125(758)
- 130(700)
- 140(736)
- 150(1,202)
- 160(781)
- 200(735)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- CVDコーティング(1)
- PVDコーティング(8)
- その他(7)
- コバルトハイス(15)
- ハイス(50)
- バナジウムハイス(2)
- 粉末ハイス(11)
- 超硬合金(160)
- 電着ダイヤモンド(1)
溝長(mm)
- 4.2(10)
- 11(2)
- 12(3)
- 13(2)
- 14(2)
- 15(4)
- 16(6)
- 17(9)
- 18(5)
- 20(10)
- 21(4)
- 22(18)
- 23(2)
- 24(40)
- 26(10)
- 28(105)
- 28.0(2)
- 30(9)
- 36(5)
- 41(4)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- PVDコーティング(10)
- その他(25)
- アルミナ系コーティング(11)
- クロム系コーティング(6)
- ダイヤモンドコーティング(3)
- チタン系コーティング(76)
- ノンコーティング(17)
- ホモ処理(1)
- ミラクルコーティング(1)
PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・ミラクルコーティング
ブランド
- モノタロウ(4)
- グーリング(61)
- WIDIA(55)
- ケナメタル(22)
- OSG(オーエスジー)(19)
- 京セラ(18)
- マパール(14)
- タンガロイ(13)
- NACHI(不二越)(13)
- ワルター(11)
- 岡部工具(10)
- WIDIN(9)
- RYOCO(菱高精機)(7)
- サンドビック(6)
- スターエム(4)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- FKD(フクダ精工)(4)
- 三菱マテリアル(4)
- TOTIME(4)
- タイテックス(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・グーリング・WIDIA・ケナメタル・OSG(オーエスジー)・京セラ・マパール・タンガロイ・NACHI(不二越)・ワルター・岡部工具・WIDIN・RYOCO(菱高精機)・サンドビック・スターエム・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・FKD(フクダ精工)・三菱マテリアル・TOTIME・タイテックス・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(55)
グリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

超硬ストレートドリル
(139件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS
OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から9日以内出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
AG-SUSドリル ショート
NACHI(不二越)(15件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から5日以内出荷ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
NCスポッティングドリル 90° TiNコート
(9件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。 TiNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。材質Hss Co 5%先端角(°)90コーティングTiN販売区分業務用
電着ダイヤモンドコアドリル
SK(新潟精機)(39件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷ダイヤモンド砥粒を電着したガラス・タイル用のホールソーです。用途ガラス・タイル等の穴あけに。(DC-17は門扉の取り付け、DC-50はトイレの配管等に。)材質(コアドリル・ガイドリング)炭素工具鋼(SC)全長(mm)66シャンク径(Φmm)6.35
SG-ESS ショートドリル
NACHI(不二越)(9件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
ステップドリル TiNコート
(15件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(HSS4341)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等
EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から9日以内出荷高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
超硬ドリル 2Dタイプ AD-2D
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷から11日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬タイプ2D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:〇、調質鋼(35~45HRC):〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎直径許容差h8
ネクサスドリル スタブ形 NEXUS-GDS
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から9日以内出荷WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。材質高バナジウムハイスタイプスタブ形表面処理WDIコーティングドリルのシンニング形状フォーファセットポイントねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇シャンク精度h7直径許容差h8
NCスポッティングドリル 90°
(5件のレビュー)¥869税込¥9561本当日出荷ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。材質Hss Co 5%先端角(°)90コーティング無し販売区分業務用
超硬ドリル 4Dタイプ AD-4D
OSG(オーエスジー)¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から9日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬タイプ4D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)30直径許容差h8
超硬ドリル エンドミルシャンクタイプ
YG-1(6件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷高精度で切り粉の排出に優れ、センタリング加工が不要です。用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼に最適、プリハードン鋼(HRc30~45)、鋳鉄、ステンレス鋼に適しています。材質超硬合金タイプエンドミルシャンク先端角(°)140ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.5)、Xシンニング(Φ1.6~Φ1.9)、Rシンニング(Φ2.0~)刃径公差h7シャンク径公差h6ねじれ角(°)30
ガラスドリル 4枚刃
SK(新潟精機)(5件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷切れ味抜群の超硬チップ刃。用途ガラス・鏡・ボトル・磁気タイル等の穴あけ加工に。刃数4材質(先端)超硬合金材質(シャンク)炭素工具鋼
VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から8日以内出荷40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ショート ファインピッチ EX-TIN-RESF
OSG(オーエスジー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から8日以内出荷TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルショート刃シリーズです。表面処理TiNコーティング被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coねじれ角(°)30
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥939~税込¥1,033~1本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
コバルトハイスエンドミル ラフィング ショート EX-REES
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281本当日出荷から4日以内出荷重切削ラフィングエンドミルのショート刃シリーズです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇ねじれ角(°)30
OptiMill面取りミル (4枚刃)
マパール(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から3日以内出荷面取り専用です。能率重視の4枚刃仕様です。先端にフラット部はありません。材質超微粒子超硬合金表面処理HP214コーティング刃数4被削材炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金刃先形状片刃センター穴角(°)90
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし)
京セラ¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から8日以内出荷高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールなし材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
超硬P型座掘錐(パイプ付)
スターエム¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷から翌日出荷セット内容六角レンチ全長(mm)パイプ/50、カッター/66シャンク径(Φmm)六角軸13刃先径(Φmm)15適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)700~1500
超硬ドリル #1130(スタブサイズ)
DIXI(6件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から3日以内出荷ドリルはすべて外径公差h6の精密仕上げ、高精度の加工ができます。 溝および表面の研磨仕上げがすぐれ、切屑のハケがよく、穴の仕上げが抜群です。 鋼、非鉄金属、プラスチックなどの広い範囲の被削材の穴あけに威力を発揮します。材質超硬合金刃数2先端角(°)118ねじれ角(°)24
マルチドリル ネクシオ MDE型(外部給油式)
住友電工ハードメタル(1件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1本当日出荷から8日以内出荷汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!材質ACT100(微粒系超硬母材)先端角(°)140表面処理NXコーティング
小径ステンレス加工用 超硬マイクロレボリューションドリル
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から4日以内出荷材質超硬合金シャンク径(Φmm)3表面処理スムースコートねじれ角(°)30適合被削材種ステンレス鋼:◎直径許容差0~-0.008
アクアTREVOドリル スタブ
NACHI(不二越)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から5日以内出荷硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。材質超硬先端角(°)135シャンク径公差h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
超硬マックスドリルショート
WIDIN¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から3日以内出荷ドリル専用超微粒子0.5μ素材と高い表面硬度と高耐熱酸化温度と潤滑性のあるTiALN-HH(チタンアルミシリコン系コートにより、高い硬さの被削材と長寿命化に対応します。材質超硬ねじれ角(°)30
弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm~19.0mm
グーリング¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から20日以内出荷弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。用途黄銅、マグネシウム合金用。材質HSS
パック入 武蔵ツインカッター(両頭武蔵・1本入)
イシハシ精工¥1,698~税込¥1,868~1パック翌々日出荷から3日以内出荷バリが少なく、真円に近い綺麗な穴あけ加工が可能です。両頭刃のため作業の省力化になり低コストで経済的です。用途被削材:一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)先端角(°)118有効加工深さ溝長に準じる
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールなし)
京セラ¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から8日以内出荷高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールなし材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)5Dドリル径公差(mm)m7
NCスポットドリル (センタ穴角120°)
ワルター¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から9日以内出荷高級ハイス鋼を使用したNC機用スポットドリルで、高精度のポジショニングが可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄。材質高速度鋼(HSS)刃数2枚刃先形状片刃仕上ノンコーティングセンター穴角(°)120
アクアドリル3フルート
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から5日以内出荷切削バランスに優れた3枚刃を採用しています。リーマレスも可能な高精度穴加工を実現します。先端角(°)150ねじれ角標準
超硬ドリル難削材3×D用 Signumコート
グーリング¥13,980~税込¥15,378~1本4日以内出荷5500HVの高硬度コーティングと強靱な刃先形状により、チタンやニッケル基合金において長寿命で高精度な穴加工を実現します。用途一般鋼、特殊合金、チタン合金、難削材用。
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥2,298~税込¥2,528~1本翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理
スタブドリル(SUS用コーティング付きHSSドリル)
タイテックス¥3,198~税込¥3,518~1本9日以内出荷SUS用コーティング付きHSSドリルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。仕様TFT材質HSS-E TFTRoHS指令(10物質対応)対応
ニューダイナミックパワードリル3D外部給油タイプ
WIDIN¥4,398~税込¥4,838~1本翌々日出荷生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDSシリーズ後継品用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼材質超々微粒子刃数2表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材