絞り込み
ブランド
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
3・3.2・3.4・3.5・4・4.3・4.5・4.8・5・5.3・5.5・6・6.35・6.4・7・8・8.5・10・13・18・シャンク径(Φmm)をもっと見る
材質
その他・クロムモリブデン鋼・コバルトハイス・セラミックス・タングステン鋼・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・ハイス・合金工具鋼・合金鋼・炭素工具鋼・超硬合金・鋼・電着ダイヤモンド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
759件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
チタンコートドリル DIA-TチタンコートドリルDIA-T
1,998税込2,198
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
チタンコーティングで永持ち。先端はシンニング加工で食いつきがよい。PVD処理によるチタン(TIN)コーティングで永持ち。
用途鉄鋼・ステンレス・アルミ・ブリキ等の穴あけ作業に。
HSSドリル DIA-THSSドリルDIA-T
1,698税込1,868
1セット
3日以内出荷から8日以内出荷
用途鉄鋼・ステンレス・アルミ・ブリキ等の穴あけ作業に。
14pc チタン20倍ドリル 樹脂ケース入 DIA-T14pc チタン20倍ドリル 樹脂ケース入DIA-T
3,500税込3,850
1セット
6日以内出荷
西ドイツの技術から生まれた20倍ドリル。先端はシンニング加工で食いつきがよい。PVD処理によるチタン(TIN)コーティングで永持ち。
用途鉄鋼・ステンレス・アルミ・ブリキ等の穴あけ作業に。セット内容1.5、2、2.5、3、3.2、3.5、4、4.5、4.8、5、5.5、6、6.5mm、センターポンチコード219622アズワン品番64-9644-85
木材・鉄 万能ドリル 5本入 2315シリーズ DIA-T木材・鉄 万能ドリル 5本入 2315シリーズDIA-T
1,298税込1,428
1個(5本)
8日以内出荷
ブレが少なく爽快な切味。熱がこもりにくい。
用途鉄鋼・ステンレス・スレート・プラスチック・木工など
手回しハンドルセット 波板職人 Φ6.5mm DIA-T手回しハンドルセット 波板職人 Φ6.5mmDIA-T
1,498税込1,648
1セット
8日以内出荷
新開発クオーターエッジ(PAT)とダブル刃で従来の2倍のスピードで穴が開く。手回しでも、インパクトドライバーでもどちらでも使えるので大変便利。Tプラスコート、ハイス鋼で長切れを実現。カラー鋼板などの薄鉄板の穴あけに。
用途ガルバ・塩ビ・トタン・ポリカなどの各種波板。寸法(Φmm)6.5コード219554アズワン品番64-9644-55
波板職人用 手回しハンドル DIA-T波板職人用 手回しハンドルDIA-T
629税込692
1個
8日以内出荷
新開発クオーターエッジ(PAT)とダブル刃で従来の2倍のスピードで穴が開く。手回しでも、インパクトドライバーでもどちらでも使えるので大変便利。Tプラスコート、ハイス鋼で長切れを実現。カラー鋼板などの薄鉄板の穴あけに。
用途ガルバ・塩ビ・トタン・ポリカなどの各種波板。コード219552アズワン品番64-9644-54
六角軸波板職人 DIA-T六角軸波板職人DIA-T
2,198税込2,418
1個(2本)ほか
8日以内出荷
用途ガルバ・塩ビ・トタン・ポリカなどの各種波板。
チタンコート六角軸鉄鋼用ドリル 2306シリーズ DIA-Tチタンコート六角軸鉄鋼用ドリル 2306シリーズDIA-T
889税込978
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
PVDによるチタン(TIN)コーティングで長持ち。高芝ギムネ開発の亜鉛ダイキャスト製法でインパクトに対応。先端はシンニング加工で食いつきがよく、作業性UP。衝撃に強い。
用途鉄鋼・ステンレス・スレート・プラスチック・木工等の穴あけ作業に。
チタンコート六角軸鉄鋼用ドリル DIA-Tチタンコート六角軸鉄鋼用ドリルDIA-T
889税込978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
PVDによるチタン(TIN)コーティングで長持ち。高芝ギムネ開発の亜鉛ダイキャスト製法でインパクトに対応。先端はシンニング加工で食いつきがよく、作業性UP。衝撃に強い。
用途鉄鋼・ステンレス・スレート・プラスチック・木工等の穴あけ作業に。
ファーストマン 六角軸兼用ドリル 2本入 2305シリーズ DIA-Tファーストマン 六角軸兼用ドリル 2本入 2305シリーズDIA-T
1,098税込1,208
1個(2本)
7日以内出荷から8日以内出荷
木材でも鉄でも両方OK。木材の穴あけ時、熱がこもりにくい。高芝ギムネ開発の亜鉛ダイキャスト製法でインパクトに対応。
用途鉄鋼・軽金属・木材・合板・木工・スレート・プラスチック・ステンレス等の穴あけ作業に。
替ドリル DIA-T替ドリルDIA-T
809税込890
1個
7日以内出荷
ビスの皿取り、埋め込みの下穴あけが一度にできる。業界初、オールハイス鋼の皿取りドリルなので永持ち、チタンコーティングで更に永持ち。先端ドリルの長さは、3段階調整できます。
用途アルミ、鉄、木材、合板、ステンレス。寸法(mm)3コード219512アズワン品番64-9644-33
パイロットビット 皿取り錐 DIA-Tパイロットビット 皿取り錐DIA-T
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
ビスの皿取り、埋め込みの下穴あけが一度にできる。業界初、オールハイス鋼の皿取りドリルなので永持ち、チタンコーティングで更に永持ち。先端ドリルの長さは、3段階調整できます。
用途アルミ、鉄、木材、合板、ステンレスに。寸法(mm)3×9コード219510アズワン品番64-9644-32
ちょっとだけ下穴ドリル DIA-Tちょっとだけ下穴ドリルDIA-T
659税込725
1個ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
用途木材・アルミ・薄鉄板・石膏ボード・合板・竹・アクリル板・パーティクルボードなどの下穴あけに。
六角軸下穴ドリル DIA-T六角軸下穴ドリルDIA-T
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
高精度でブレが少ない。ダブル刃で切味最高。「ハイス鋼」+「チタンコート」で長寿命。14.4Vインパクト対応。
用途木材・合板・石膏ボード・集成材・パーチクルボード・プラスチックなどの穴あけに。
内装職人ドリルビット DIA-T内装職人ドリルビットDIA-T
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
電話線・LANケーブル等の配線の穴あけに。カーペットや石膏ボードなどにキレイな穴があきます。きれいな穴あけ、円盤もつくれる。
用途石膏ボード、じゅうたん、クロス、クッションフロアーの穴あけに。
ファーストマン ステンレス用ドリル 14個入 DIA-Tファーストマン ステンレス用ドリル 14個入DIA-T
3,298税込3,628
1セット(14個)
11日以内出荷
鉄鋼、ステンレス、アルミ、木材の穴あけ作業に適しています。
寸法(mm)1.5~6.5アズワン品番64-3242-49
ファーストマン HSS鋼鉄工用ドリル 14個入 DIA-Tファーストマン HSS鋼鉄工用ドリル 14個入DIA-T
1,598税込1,758
1セット(14個)
13日以内出荷
鉄鋼、アルミの穴あけ作業に適しています。
寸法(mm)1.5~6.5アズワン品番64-3242-48
TGS チタンコーディング六角軸鉄鋼ドリル 2本入 2309シリーズ DIA-TTGS チタンコーディング六角軸鉄鋼ドリル 2本入 2309シリーズDIA-T
1,298税込1,428
1セット(2本)
10日以内出荷から11日以内出荷
ファーストマン 六角軸兼用ドリル DIA-Tファーストマン 六角軸兼用ドリルDIA-T
2,698税込2,968
1セット(5個)ほか
11日以内出荷
木材でも鉄でも両方使えます。木材の穴あけ時は、熱がこもりにくいです。亜鉛ダイキャスト製法でインパクトに対応しています。
ダイヤティー 替ドリル 2110-Kシリーズ DIA-Tダイヤティー 替ドリル 2110-KシリーズDIA-T
899税込989
1個
11日以内出荷
パイロットビットの替ドリルです。
寸法(mm)4アズワン品番64-3241-84
ダイヤティー パイロットビット 2110シリーズ DIA-Tダイヤティー パイロットビット 2110シリーズDIA-T
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
オールハイス鋼の皿取りドリルなので永持ちです。さらにチタンコーティングで永持アップしています。ビスの皿取り、埋め込みの下穴あけが一度にできます。
寸法(mm)4×10.5アズワン品番64-3241-82
ダイヤティー 六角軸しいたけビット DIA-Tダイヤティー 六角軸しいたけビットDIA-T
1,298税込1,428
1個ほか
11日以内出荷
しいたけ菌を埋め込む穴あけに使います。
Qアダプターセット(ストレートシャンク用) ユニカQアダプターセット(ストレートシャンク用)ユニカ
6,398税込7,038
1本
翌々日出荷
ベアリング採用のQアダプターシャンクは、回転抵抗の少ない穴あけが可能です。
用途ピンニング工事・外壁補修・防水工事等に。被削材:コンクリート。トラスコ品番250-2865適合機種振動ドリル材質刃部:超硬チップシャンク形状ストレートシャンク
吸塵ドリルシステム”QビットUX”振動用 ストレートシャンク ユニカ吸塵ドリルシステム”QビットUX”振動用 ストレートシャンクユニカ
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
これまで市場になかった細径サイズの吸塵ドリルです。
用途ピンニング工事・外壁補修・防水工事等に。被削材:コンクリート。適合機種振動ドリル材質刃部:超硬チップ
パワーキュージンドリル PQ4S用アダプター サンコーテクノパワーキュージンドリル PQ4S用アダプターサンコーテクノ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
パワーキュージンドリルPQ4S専用アダプターです。
付属品ワッシャー、Oリングトラスコ品番261-9897
吸塵ドリルシステム”QビットUX”六角軸タイプ ユニカ吸塵ドリルシステム”QビットUX”六角軸タイプユニカ
10,980税込12,078
1本
当日出荷
穴を開けるそばからコンクリート粉塵を強力に吸い込み、発生するほとんどの粉塵を吸引可能です。アンカー施工時の孔内清掃が簡略化され、作業効率が大幅に向上します。
用途被削材:コンクリート。トラスコ品番160-7575適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)400有効長(mm)210シャンク径(mm)13刃径(mm)22.5
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル”SDS-プラスUX” 有効長100mmタイプ ユニカ軽量ハンマードリル用コンクリートドリル”SDS-プラスUX” 有効長100mmタイプユニカ
999税込1,099
1本
当日出荷
真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。
用途被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。トラスコ品番137-2545適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)165有効長(mm)100シャンク形状SDSplus刃径(mm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応
ドロワーロックビット FreudドロワーロックビットFreud
17,980税込19,778
1本
11日以内出荷
軸径(Φmm)12刃径(Φmm)50.5刃長(mm)13全長(mm)51傾斜角度a(°)30
コンクリート用振動ドリル(ロング) エスココンクリート用振動ドリル(ロング)エスコ
1,200税込1,320
1本
翌日出荷
ロングサイズ 振動専用 振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーに使用できません。 真円に近い穴あけが可能 位置決め性能が向上 振動ドリルでモルタル・ブロックの穴あけに コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に切断 引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減 鉄筋接触時の引っかかりが少なく、電動機による振り回しを軽減。安全性が向上
SDS-maxロングドリルビット エスコSDS-maxロングドリルビットエスコ
6,610税込7,271
1本
翌日出荷から8日以内出荷
SDS-maxドリルビット エスコSDS-maxドリルビットエスコ
3,980税込4,378
1本
翌日出荷から8日以内出荷
SDSプラスドリルビット(硬質石材用) エスコSDSプラスドリルビット(硬質石材用)エスコ
1,040税込1,144
1本
翌日出荷
SDSプラスシャンク
用途硬質石材、コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけ作業に
ダイヤモンドボールドリル カクダイダイヤモンドボールドリルカクダイ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
六角軸インパクトドライバー用 タイル・磁器類への穴加工ができます。
用途建材用磁器・陶器の穴加工用材質ダイヤモンド、鋼材アズワン品番64-6502-37
SDS PLUS Chisels BAHCO(バーコ)SDS PLUS ChiselsBAHCO(バーコ)
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷から90日以内出荷
ハイグレードで耐摩耗性の高い工具鋼を使用しています。 先端形状は解体作業に適した形状です。 具体的には平たがねになっていて、点状の先端より破壊力が高く多くの解体作業で力を発揮します。
用途改修や復元を目的とした軽く彫る作業用途、SDS-plusとHILTI TE-C drive仕様のすべてのハンマードリルに適合、床や壁などのタイルの除去に最適適合煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石材質/仕上工具鋼
SDS PLUS Drills - Better BAHCO(バーコ)SDS PLUS Drills - BetterBAHCO(バーコ)
509税込560
1本
4日以内出荷から40日以内出荷
優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 面取り作業により側面の損傷を防ぐことができます。
用途特に留め金具用の穴あけに最適、SDS-plusとHILTI TE-C drive仕様のすべてのハンマードリルに適合適合煉瓦・コンクリート・天然石・人造石材質/仕上高合金鋼/焼入れ処理
ミストダイヤ用 ワンタッチシャンク No1 ミヤナガミストダイヤ用 ワンタッチシャンク No1ミヤナガ
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
用途Φ4.0~12.5用仕様水量調整バルブ幅(mm)110全長(mm)187質量(g)332チャック寸法(mm)6.5
19.0x540mm SDS-max ロングドリルビット エスコ19.0x540mm SDS-max ロングドリルビットエスコ
7,610税込8,371
1本
翌日出荷
全長(mm)540刃先径(Φmm)19.0有効長(mm)400
18.0x540mm SDS-max ロングドリルビット エスコ18.0x540mm SDS-max ロングドリルビットエスコ
7,610税込8,371
1本
翌日出荷
全長(mm)540刃先径(Φmm)18.0有効長(mm)400
17.5x540mm SDS-max ロングドリルビット エスコ17.5x540mm SDS-max ロングドリルビットエスコ
7,610税込8,371
1本
翌日出荷
全長(mm)540刃先径(Φmm)17.5有効長(mm)400
16.0x540mm SDS-max ロングドリルビット エスコ16.0x540mm SDS-max ロングドリルビットエスコ
7,610税込8,371
1本
翌日出荷
全長(mm)540刃先径(Φmm)16.0有効長(mm)400

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリートドリル