絞り込み
ブランド
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
3・3.2・3.4・3.5・4・4.3・4.5・4.8・5・5.3・5.5・6・6.35・6.4・7・8・8.5・10・13・18・シャンク径(Φmm)をもっと見る
材質
その他・クロムモリブデン鋼・コバルトハイス・セラミックス・タングステン鋼・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・ハイス・合金工具鋼・合金鋼・炭素工具鋼・超硬合金・鋼・電着ダイヤモンド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
759件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
12.0x540mm SDS-max ロングドリルビット エスコ12.0x540mm SDS-max ロングドリルビットエスコ
6,610税込7,271
1本
翌日出荷
全長(mm)540刃先径(Φmm)12.0有効長(mm)400
32.0x305mm SDS-max ドリルビット エスコ32.0x305mm SDS-max ドリルビットエスコ
8,680税込9,548
1本
翌日出荷
全長(mm)305刃先径(Φmm)32.0有効長(mm)165
28.0x305mm SDS-max ドリルビット エスコ28.0x305mm SDS-max ドリルビットエスコ
7,430税込8,173
1本
翌日出荷
全長(mm)305刃先径(Φmm)28.0有効長(mm)165
25.0x305mm SDS-max ドリルビット エスコ25.0x305mm SDS-max ドリルビットエスコ
6,870税込7,557
1本
翌日出荷
全長(mm)305刃先径(Φmm)25.0有効長(mm)165
22.0x305mm SDS-max ドリルビット エスコ22.0x305mm SDS-max ドリルビットエスコ
5,620税込6,182
1本
翌日出荷
全長(mm)305刃先径(Φmm)22.0有効長(mm)165
20.0x305mm SDS-max ドリルビット エスコ20.0x305mm SDS-max ドリルビットエスコ
5,540税込6,094
1本
翌日出荷
全長(mm)305刃先径(Φmm)20.0有効長(mm)165
19.0x305mm SDS-max ドリルビット エスコ19.0x305mm SDS-max ドリルビットエスコ
4,880税込5,368
1本
翌日出荷
全長(mm)305刃先径(Φmm)19.0有効長(mm)165
18.0x305mm SDS-max ドリルビット エスコ18.0x305mm SDS-max ドリルビットエスコ
4,880税込5,368
1本
翌日出荷
全長(mm)305刃先径(Φmm)18.0有効長(mm)165
17.5x305mm SDS-max ドリルビット エスコ17.5x305mm SDS-max ドリルビットエスコ
4,880税込5,368
1本
翌日出荷
全長(mm)305刃先径(Φmm)17.5有効長(mm)165
17.0x305mm SDS-max ドリルビット エスコ17.0x305mm SDS-max ドリルビットエスコ
4,880税込5,368
1本
翌日出荷
全長(mm)305刃先径(Φmm)17.0有効長(mm)165
16.5x305mm SDS-max ドリルビット エスコ16.5x305mm SDS-max ドリルビットエスコ
4,880税込5,368
1本
翌日出荷
全長(mm)305刃先径(Φmm)16.5有効長(mm)165
16.0x305mm SDS-max ドリルビット エスコ16.0x305mm SDS-max ドリルビットエスコ
4,880税込5,368
1本
翌日出荷
全長(mm)305刃先径(Φmm)16.0有効長(mm)165
14.5x305mm SDS-max ドリルビット エスコ14.5x305mm SDS-max ドリルビットエスコ
4,120税込4,532
1本
翌日出荷
全長(mm)305刃先径(Φmm)14.5有効長(mm)165
14.3x305mm SDS-max ドリルビット エスコ14.3x305mm SDS-max ドリルビットエスコ
4,120税込4,532
1本
翌日出荷
全長(mm)305刃先径(Φmm)14.3有効長(mm)165
13.0x305mm SDS-max ドリルビット エスコ13.0x305mm SDS-max ドリルビットエスコ
4,020税込4,422
1本
翌日出荷
全長(mm)305刃先径(Φmm)13.0有効長(mm)165
12.7x305mm SDS-max ドリルビット エスコ12.7x305mm SDS-max ドリルビットエスコ
4,020税込4,422
1本
翌日出荷
全長(mm)305刃先径(Φmm)12.7有効長(mm)165
12.5x305mm SDS-max ドリルビット エスコ12.5x305mm SDS-max ドリルビットエスコ
4,020税込4,422
1本
翌日出荷
全長(mm)305刃先径(Φmm)12.5有効長(mm)165
12.0x305mm SDS-max ドリルビット エスコ12.0x305mm SDS-max ドリルビットエスコ
4,020税込4,422
1本
翌日出荷
全長(mm)305刃先径(Φmm)12.0有効長(mm)165
10.5x305mm SDS-max ドリルビット エスコ10.5x305mm SDS-max ドリルビットエスコ
4,020税込4,422
1本
翌日出荷
全長(mm)305刃先径(Φmm)10.5有効長(mm)165
10.0x305mm SDS-max ドリルビット エスコ10.0x305mm SDS-max ドリルビットエスコ
4,020税込4,422
1本
翌日出荷
全長(mm)305刃先径(Φmm)10.0有効長(mm)165
26.0x380mm SDS-max ドリルビット エスコ26.0x380mm SDS-max ドリルビットエスコ
9,280税込10,208
1本
翌日出荷
全長(mm)380刃先径(Φmm)26.0有効長(mm)260
24.0x380mm SDS-max ドリルビット エスコ24.0x380mm SDS-max ドリルビットエスコ
8,270税込9,097
1本
翌日出荷
全長(mm)380刃先径(Φmm)24.0有効長(mm)260
23.0x340mm SDS-max ドリルビット エスコ23.0x340mm SDS-max ドリルビットエスコ
7,360税込8,096
1本
翌日出荷
全長(mm)340刃先径(Φmm)23.0有効長(mm)200
22.0x340mm SDS-max ドリルビット エスコ22.0x340mm SDS-max ドリルビットエスコ
7,360税込8,096
1本
翌日出荷
全長(mm)340刃先径(Φmm)22.0有効長(mm)200
20.0x340mm SDS-max ドリルビット エスコ20.0x340mm SDS-max ドリルビットエスコ
6,300税込6,930
1本
翌日出荷
全長(mm)340刃先径(Φmm)20.0有効長(mm)200
19.0x340mm SDS-max ドリルビット エスコ19.0x340mm SDS-max ドリルビットエスコ
6,040税込6,644
1本
翌日出荷
全長(mm)340刃先径(Φmm)19.0有効長(mm)200
18.0x340mm SDS-max ドリルビット エスコ18.0x340mm SDS-max ドリルビットエスコ
5,560税込6,116
1本
翌日出荷
全長(mm)340刃先径(Φmm)18.0有効長(mm)200
14.5x305mm SDS-max ドリルビット エスコ14.5x305mm SDS-max ドリルビットエスコ
4,440税込4,884
1本
翌日出荷
全長(mm)305刃先径(Φmm)14.5有効長(mm)165
14.0x305mm SDS-max ドリルビット エスコ14.0x305mm SDS-max ドリルビットエスコ
4,440税込4,884
1本
翌日出荷
全長(mm)305刃先径(Φmm)14.0有効長(mm)165
12.7x305mm SDS-max ドリルビット エスコ12.7x305mm SDS-max ドリルビットエスコ
4,040税込4,444
1本
翌日出荷
全長(mm)305刃先径(Φmm)12.7有効長(mm)165
12.5x305mm SDS-max ドリルビット エスコ12.5x305mm SDS-max ドリルビットエスコ
4,040税込4,444
1本
翌日出荷
全長(mm)305刃先径(Φmm)12.5有効長(mm)165
12.0x305mm SDS-max ドリルビット エスコ12.0x305mm SDS-max ドリルビットエスコ
4,040税込4,444
1本
翌日出荷
全長(mm)305刃先径(Φmm)12.0有効長(mm)165
10.5x305mm SDS-max ドリルビット エスコ10.5x305mm SDS-max ドリルビットエスコ
3,980税込4,378
1本
翌日出荷
全長(mm)305刃先径(Φmm)10.5有効長(mm)165
パワーキュージンドリル PQ4Mタイプ サンコーテクノパワーキュージンドリル PQ4Mタイプサンコーテクノ
8,198税込9,018
1本
当日出荷から翌々日出荷
吸塵力に特化した設計により作業環境を劇的に改善します。 切粉・粉塵が飛散しないので、クリーンな作業環境を維持でき、天井穿孔時も切粉が落ちません。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル。材質/仕上刃部:超硬チップ有効長(mm)310全長(mm)500
SDSマックスUX(クロス)ビットSMUXタイプ・ロング ユニカSDSマックスUX(クロス)ビットSMUXタイプ・ロングユニカ
7,198税込7,918
1本
当日出荷から翌々日出荷
アンカー挿入がスムーズ。穴あけの真円性を得るために開発されたクロス刃は、主刃、副刃の2枚構成で交差角度を大きくし対鉄筋性能を向上。副刃を外周切削に積極的に作用させることで、真円に近い穴あけを実現。従来品(一枚刃)に比べて鉄筋接触時の噛み込みが少なく、刃先と外径の摩擦が少ないので安定した穿孔能力を維持します。
用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、モルタル、スレートの穴あけに、金属系アンカー、接着系アンカー等のあと施工アンカーの下穴施工。シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
フィッシャー クォートリック2 フィッシャーフィッシャー クォートリック2フィッシャー
1,598税込1,758
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
進化した、4枚刃カーバイドヘッドと独特のフルート形状により、スピード・ライフ共に大幅に改良された新クォートリック2です。寿命を目視する摩耗マーキングです。
用途被削材:コンクリート。回転打撃。
チゼル ヒルティ(HILTI)チゼルヒルティ(HILTI)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
ダイヤモンドリーマードリル(磁器・タイル用) カクダイダイヤモンドリーマードリル(磁器・タイル用)カクダイ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
タイル・磁器類への穴加工ができます。
用途六角軸インパクトドライバー用先端径(Φmm)球:8材質ダイヤモンド最大外径(mm)円錐:14アズワン品番64-6502-39
ダイヤモンドボールドリル(磁器・タイル用) カクダイダイヤモンドボールドリル(磁器・タイル用)カクダイ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
タイル・磁器類への穴加工ができます。
用途六角軸インパクトドライバー用
テーパーアダプター ハウスビーエムテーパーアダプターハウスビーエム
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
テーパーアダプターによる刃先交換式にて経済的 六角軸(対辺13mm)、SDSプラスのアダプターをラインナップ
用途コンクリート、石材等への穴あけ作業に。使用電動機ハンマードリル

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリートドリル