絞り込み
ブランド
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
3・3.2・3.4・3.5・4・4.3・4.5・4.8・5・5.3・5.5・6・6.35・6.4・7・8・8.5・10・13・18・シャンク径(Φmm)をもっと見る
材質
その他・クロムモリブデン鋼・コバルトハイス・セラミックス・タングステン鋼・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・ハイス・合金工具鋼・合金鋼・炭素工具鋼・超硬合金・鋼・電着ダイヤモンド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
759件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
QビットUX 六角軸シャンク ユニカQビットUX 六角軸シャンクユニカ
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
9.5mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビット エスコ9.5mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビットエスコ
4,450税込4,895
1個
翌日出荷
エスコ品番EA811AS-9.5
8.5mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビット エスコ8.5mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビットエスコ
4,010税込4,411
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA811AS-8.5
7.5mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビット エスコ7.5mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビットエスコ
4,010税込4,411
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA811AS-7.5
6.4mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビット エスコ6.4mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビットエスコ
4,010税込4,411
1個
翌日出荷
エスコ品番EA811AS-6.4
6 mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビット エスコ6 mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビットエスコ
4,010税込4,411
1個
翌日出荷
エスコ品番EA811AS-6
5.5mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビット エスコ5.5mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビットエスコ
4,010税込4,411
1個
翌日出荷
エスコ品番EA811AS-5.5
14.5mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビット エスコ14.5mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビットエスコ
5,070税込5,577
1個
翌日出荷
エスコ品番EA811AS-14.5
12.7mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビット エスコ12.7mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビットエスコ
4,450税込4,895
1個
翌日出荷
エスコ品番EA811AS-12.7
12.5mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビット エスコ12.5mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビットエスコ
4,450税込4,895
1個
翌日出荷
エスコ品番EA811AS-12.5
12 mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビット エスコ12 mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビットエスコ
4,450税込4,895
1個
翌日出荷
エスコ品番EA811AS-12
10.5mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビット エスコ10.5mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビットエスコ
4,450税込4,895
1個
翌日出荷
エスコ品番EA811AS-10.5
10 mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビット エスコ10 mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビットエスコ
4,450税込4,895
1個
翌日出荷
エスコ品番EA811AS-10
8.0mm コンクリート用振動ドリル(固定型) エスコ8.0mm コンクリート用振動ドリル(固定型)エスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
エスコ品番EA811AE-8
5.0mm コンクリート用振動ドリル(固定型) エスコ5.0mm コンクリート用振動ドリル(固定型)エスコ
775税込853
1個
翌日出荷
エスコ品番EA811AE-5
3.4mm コンクリート用振動ドリル(固定型) エスコ3.4mm コンクリート用振動ドリル(固定型)エスコ
700税込770
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA811AE-3.4
12.5mm コンクリート用振動ドリル(固定型) エスコ12.5mm コンクリート用振動ドリル(固定型)エスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
エスコ品番EA811AE-12.5
デルタゴンビット(六角シャンク) HiKOKI(旧:日立工機)デルタゴンビット(六角シャンク)HiKOKI(旧:日立工機)
6,898税込7,588
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
高速穴あけと長寿命を実現! ビットが逃げず位置決めが簡単!(メーカー比)
打込棒付ドリル DENSAN(デンサン/ジェフコム)打込棒付ドリルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
ビルディングアンカーの下穴あけと打込みがワンセット 上向き施工が容易! 天井への施工時に威力を発揮 ロングアダプターで、手の届かない天井でも直接作業できる
歯型チゼル RENNSTEIG(レンシュタイグ)歯型チゼルRENNSTEIG(レンシュタイグ)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
高品質の鋼材を使用した、チゼルです。 豊富な先端形状を取り揃えています。 SDSPlusシャンクに取りつけるだけで、様々な場所でハツリ作業が可能です。
全長(mm)250トラスコ品番766-0910質量(g)270径(Φmm)14被削材コンクリート、レンガなど先端幅(mm)20
溝削りチゼル RENNSTEIG(レンシュタイグ)溝削りチゼルRENNSTEIG(レンシュタイグ)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
高品質の鋼材を使用した、チゼルです。 豊富な先端形状を取り揃えています。 SDSPlusシャンクに取りつけるだけで、様々な場所でハツリ作業が可能です。
全長(mm)250トラスコ品番766-0901質量(g)300径(Φmm)16被削材コンクリート、レンガなど先端幅(mm)22
マルチカットドリル ALPENマルチカットドリルALPEN
1,498税込1,648
1本
当日出荷
1本で様々な素材への穴あけが可能な「オールラウンダー」ドリルです。
用途被削材:タイル、レンガ、木材、石材、鉄、プラスチックなど刃径(Φmm)7.0材質刃部:超硬チップシャンク径(mm)6.35全長(mm)100有効長(mm)54シャンク六角軸トラスコ品番486-5227適合機種電気ドリル・インパクトドライバー質量(g)18
ポイントチゼル RENNSTEIG(レンシュタイグ)ポイントチゼルRENNSTEIG(レンシュタイグ)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
高品質の鋼材を使用した、チゼルです。 豊富な先端形状を取り揃えています。 SDSPlusシャンクに取りつけるだけで、様々な場所でハツリ作業が可能です。
径(Φmm)14被削材コンクリート、レンガなど
ケラモエクストリーム ストレートシャンク ALPENケラモエクストリーム ストレートシャンクALPEN
3,500税込3,850
1本
当日出荷
特許を取得している特殊形状の先端超硬刃により、極めて硬度が高いと同時に割れやすい各種タイルのきれいな穴開けをスピーディーに行うことが可能です。 ドリル貫通後に起こりがちなタイル裏のひび割れを防止します。 水なしでも、連続穴開けが可能で、高い製品寿命を確保しています。
用途被削材:せっ器タイル、磁器タイル、陶器タイル、セラミックタイル、ガラスなど刃径(Φmm)4.3材質刃部:超硬チップシャンク径(mm)10全長(mm)100有効長(mm)10シャンクストレートトラスコ品番766-1878適合機種電気ドリル質量(g)13
ハンマービット(SDSplusシャンク) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハンマービット(SDSplusシャンク)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
999税込1,099
1本
11日以内出荷
シャンク形状SDSplus
六角シャンクコンクリートドリルセット(10本組) トップ工業六角シャンクコンクリートドリルセット(10本組)トップ工業
14,980税込16,478
1個
当日出荷
材質刃部:超硬チップ、特殊合金鋼シャンク形状六角シャンクトラスコ品番722-6454質量(g)340
コンクリートダイヤビット 三京ダイヤモンド工業コンクリートダイヤビット三京ダイヤモンド工業
39,980税込43,978
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
質量(g)30
Q純正ホース ユニカQ純正ホースユニカ(1件のレビュー)
968税込1,065
1本
当日出荷から翌々日出荷
延長アダプタ ハウスビーエム延長アダプタハウスビーエム
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
専用シャンクドリル付 ウイニングボアー専用シャンクドリル付ウイニングボアー
2,798税込3,078
1丁
3日以内出荷
シャンク径(Φmm)9材質センタードリル:コバルト、台金部:特殊鋼トラスコ品番837-3575
充電用シャンクドリル付 ウイニングボアー充電用シャンクドリル付ウイニングボアー
3,198税込3,518
1丁
3日以内出荷
シャンク径(Φmm)6.35材質センタードリル:コバルト、台金部:特殊鋼トラスコ品番837-3576
SDSタイプシャンクドリル付 ウイニングボアーSDSタイプシャンクドリル付ウイニングボアー
3,198税込3,518
1丁
翌日出荷
セパレートカッター用の専用シャンクです。 SDSシャンクタイプでセンタードリル付きです。
用途替刃式セパレートカッター用の専用シャンクです材質センタードリル:コバルト、台金部:特殊鋼仕様センタードリル付きトラスコ品番837-3577質量(g)92タイプSDSシャンクタイプ
XビットSDSプラス16mm ウイニングボアーXビットSDSプラス16mmウイニングボアー
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
材質刃部:超硬チップシャンク形状SDSプラス刃径(Φmm)16
XビットSDSプラス14.5 ウイニングボアーXビットSDSプラス14.5ウイニングボアー
1,898税込2,088
1本
5日以内出荷
シャンク形状SDSプラス材質刃部:超硬チップ刃径(Φmm)14.5
XビットSDSプラス12mm ウイニングボアーXビットSDSプラス12mmウイニングボアー
1,698税込1,868
1本
5日以内出荷
シャンク形状SDSプラス材質刃部:超硬チップ刃径(Φmm)12
XビットSDSプラス12.5 ウイニングボアーXビットSDSプラス12.5ウイニングボアー
1,498税込1,648
1本
5日以内出荷
シャンク形状SDSプラス材質刃部:超硬チップ刃径(Φmm)12.5
XビットSDSプラス10.5 ウイニングボアーXビットSDSプラス10.5ウイニングボアー
1,398税込1,538
1本
5日以内出荷
XビットSDSプラス ウイニングボアーXビットSDSプラスウイニングボアー
1,198税込1,318
1本
5日以内出荷
シャンク形状SDSプラス材質刃部:超硬チップ全長(mm)166刃長(mm)100
2分六角軸コンクリート用 ウイニングボアー2分六角軸コンクリート用ウイニングボアー
799税込879
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
材質刃部:超硬チップシャンク形状六角軸シャンク径(Φmm)6.35
充電ドライバードリル ミヤナガ充電ドライバードリルミヤナガ
1,198税込1,318
1本
当日出荷
有効長(mm)90全長(mm)150

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリートドリル