絞り込み
ブランド
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
3・3.2・3.4・3.5・4・4.3・4.5・4.8・5・5.3・5.5・6・6.35・6.4・7・8・8.5・10・13・18・シャンク径(Φmm)をもっと見る
材質
その他・クロムモリブデン鋼・コバルトハイス・セラミックス・タングステン鋼・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・ハイス・合金工具鋼・合金鋼・炭素工具鋼・超硬合金・鋼・電着ダイヤモンド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
759件中 721759
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
旭化成ALCビット63mm マキタ旭化成ALCビット63mmマキタ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
3D-PLUS14.5-215 マキタ3D-PLUS14.5-215マキタ
5,698税込6,268
1本
3日以内出荷
3D-PLUS7.0-215 マキタ3D-PLUS7.0-215マキタ
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷
3D-PLUS10.0-215 マキタ3D-PLUS10.0-215マキタ
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷
3D-PLUS4.5-215 マキタ3D-PLUS4.5-215マキタ
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
3D-PLUS20.0-215 マキタ3D-PLUS20.0-215マキタ
8,698税込9,568
1本
3日以内出荷
3D-PLUS8.0-215 マキタ3D-PLUS8.0-215マキタ
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷
3D-PLUS9.0-215 マキタ3D-PLUS9.0-215マキタ
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷
3D-PLUS15.0-215 マキタ3D-PLUS15.0-215マキタ
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
3D-PLUS18.0-215 マキタ3D-PLUS18.0-215マキタ
7,698税込8,468
1本
3日以内出荷
3D-PLUS12.7-215 マキタ3D-PLUS12.7-215マキタ
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷
SDS木工ドリル7.0mm マキタSDS木工ドリル7.0mmマキタ
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷
3D-PLUS5.5-215 マキタ3D-PLUS5.5-215マキタ
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷
3D-PLUS5.0-215 マキタ3D-PLUS5.0-215マキタ
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
3D-PLUS12.5-215 マキタ3D-PLUS12.5-215マキタ
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷
3D-PLUS6.0-215 マキタ3D-PLUS6.0-215マキタ
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷
イージーアイドリル サンコーテクノイージーアイドリルサンコーテクノ
3,998税込4,398
1本(1本)
4日以内出荷
ストッパー付きで穿孔長の管理が容易
用途コンクリート用全長L(mm)121適合母材コンクリート / デッキプレート (貫通) +コンクリート有効長L1(mm)31RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリート用ドリルビット振動回転兼用 コマドリルコンクリート用ドリルビット振動回転兼用コマドリル
449税込494
1本
6日以内出荷
刃先径2.5mm~32.0mmまでのサイズを豊富に取り揃えております。 用途に合わせてショートサイズ及びロングサイズをお選びいただけます。
用途コンクリビス(プラグ不要)下穴あけ他。 振動用・回転用ドリルどちらも使用可。刃先径(Φmm)3.5適合材コンクリート、ブロック、モルタル、穿孔可能材:スレート、ALC、石膏ボード、レンガ
ドリルビット SDS PLUS フィッシャージャパンドリルビット SDS PLUSフィッシャージャパン
799税込879
1本(5.5mm)ほか
4日以内出荷
SDS PLUSビット
コマドリル コンクリートローレット軸ドリル コマドリルコマドリル コンクリートローレット軸ドリルコマドリル
379税込417
1本(90mm)
4日以内出荷
振動ドリル刃
寸法(mm)4.3
プラスコンクリービット KIドリルプラスコンクリービットKIドリル
1,198税込1,318
1パック(2本)
5日以内出荷
KPP-34プラスコンクリービット用替刃 耐久性に優れた高品質チップ素材を採用!刃先角度は先端を20°カットして切れ味重視!
用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔仕様替刃
プラスコンクリービット KIドリルプラスコンクリービットKIドリル
3,998税込4,398
1パック
5日以内出荷
耐久性に優れた高品質チップ素材を採用!刃先角度は先端を20°カットして切れ味重視!プラスビット・ロングプラスビットにも着脱可能! これまで3.4・3.5mmなどで有効長が短く届かなかった穴あけ作業が可能に! 穴あけ後もロングプラスビットで瞬時にビス留め可能!狭い作業現場やハシゴを使用しても届かない現場でも作業効率UP
用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔付属品替刃4本使用条件回転
セットアンカー打込みホルダー(機械打・六角軸) コマドリルセットアンカー打込みホルダー(機械打・六角軸)コマドリル
6,398税込7,038
1本
6日以内出荷
施工場所が狭い所や、打ち込み箇所まで奥行きがある時に威力を発揮します。ロングタイプは、天井用アンカー打ちの打ち込みに最適です。数多く施工を行うプロ用打ち込み専用ホルダー 適合ドリル:ハンマードリル用
充電ドライバードリル ミヤナガ充電ドライバードリルミヤナガ
839税込923
1個
当日出荷から4日以内出荷
デルタゴンビット振動用SG ミヤナガデルタゴンビット振動用SGミヤナガ
619税込681
1個
当日出荷から5日以内出荷
全長(mm)100刃数3適合材コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディング
テーパ軸ビット NO.1 ミヤナガテーパ軸ビット NO.1ミヤナガ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
全長(mm)280有効長(mm)225適合材石材・岩石など
六角軸ビット (HEX) ミヤナガ六角軸ビット (HEX)ミヤナガ
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
テーパー軸ビット用アダプター コッター付き ユニカテーパー軸ビット用アダプター コッター付きユニカ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
六角軸ビット ロング石材用 ユニカ六角軸ビット ロング石材用ユニカ
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
石材に最適な超硬チップを採用。打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。
用途石材全長(mm)505シャンク径(Φmm)13有効長(mm)387シャンク六角軸適合電動機ハンマードリル
六角軸ビット ロング ユニカ六角軸ビット ロングユニカ
3,798税込4,178
1個
当日出荷
SDSプラスUX(クロス)ロング ユニカSDSプラスUX(クロス)ロングユニカ
1,654税込1,819
1個
当日出荷
刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能。(刃先径:6.0mm以上) 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。材質超硬チップシャンクSDS-plus適合電動機軽量ハンマードリル
六角軸コンクリートロングドリル ライト精機六角軸コンクリートロングドリルライト精機
999税込1,099
1本
8日以内出荷
シャンク形状六角軸材質超硬全長(mm)175
六角軸コンクリートドリル ライト精機六角軸コンクリートドリルライト精機
839税込923
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
シャンク形状六角軸材質超硬
六角軸ロングビット(法面工事用) ミヤナガ六角軸ロングビット(法面工事用)ミヤナガ
5,198税込5,718
1本
4日以内出荷
石材用に厳選された超硬チップを採用。 全体熱処理により折れに強く曲がりにくい。 サイズ、全長も豊富なバリエーション。用途に合わせてお選びください。
用途法面工事の下穴あけ作業に。 石材、岩石などへの穴あけ作業に。
ITドリルチャック ミヤナガITドリルチャックミヤナガ
3,298税込3,628
1本
4日以内出荷
用途コンクリート、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに 耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事などに 病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に
Sシャンクフカアナセンターピン式 ミヤナガSシャンクフカアナセンターピン式ミヤナガ
9,698税込10,668
1本
当日出荷
仕様センターピン式、ドリルキャップ付属適合Φ49mm以下
Lシャンクフカアナセンターピン式 ミヤナガLシャンクフカアナセンターピン式ミヤナガ
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
仕様センターピン式、ドリルキャップ付属適合Φ50mm以上
シャンク ヒルティ(HILTI)シャンクヒルティ(HILTI)
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
センタードリル/ピン ヒルティ(HILTI)センタードリル/ピンヒルティ(HILTI)
5,898税込6,488
1本
4日以内出荷から5日以内出荷

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリートドリル