636件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フードプロップロッドセット JTC

    フードプロップロッドセット

    JTC
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    BMW用 ボンネットフードを高く上げて作業スペースを確保するための延長ロッドです。
    主な適合純正品番512170適合車種BMW、VAG
  • センターキャップソケット JTC

    センターキャップソケット

    JTC
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    ベンツ用 AMG 19インチアルミホイールのセンターキャップ脱着用
    主な適合純正品番5810000締付トルク(N・m)25
  • タイミングツールセット JTC

    タイミングツールセット

    JTC
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    ベンツ用
    用途カムシャフトの位置決めに使用します。主な適合純正品番654589004000、654589014000、654589002100適合エンジン型式M654
  • マルチショックアダプター KOTO

    マルチショックアダプター

    KOTO
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
    主にタイロットエンドブーツの打ち込み作業用の工具です。ハンマーによる打ち込み作業や油圧プレスにも対応しており汎用のアタッチメントとしてもお使い頂けます。
    用途軽~2tトラック(一部4tトラック含む)のタイロットエンドブーツに対応しています。ハンマーによる打ち込み作業用です。油圧プレスにも対応の汎用アタッチメントとしてもお使い頂けます。セット内容バッシングアダプター、アタッチメント(サイズΦ30.5、34.5、36.5、39.0、42.5、44.5、54.5、58.0、45.0、48.0)
  • ピニオンラックレンチ SMT

    ピニオンラックレンチ

    SMT
    18,980税込20,878
    1本
    4日以内出荷
    アタッチメント不要でタイロッド交換が可能。
  • 先端黒フック・固定用ピンセット JTC

    先端黒フック・固定用ピンセット

    JTC
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    JTC1913用
  • タイミングツールセット JTC

    タイミングツールセット

    JTC
    85,980税込94,578
    1個
    5日以内出荷
    カムシャフトの固定に使用します。
    主な適合純正品番2360895、116480、2288380、2358122、119340、118580、2365488、2456372適合エンジン型式B38、B48、B58
  • エンジンタイミングツールセット JTC

    エンジンタイミングツールセット

    JTC
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番T10352、/1/2/3/4、T10368、T40196、T10354、T10060A、T40011、T40098、T40267、T40271適合車種2006~2013年 VAG TSI、TFSI EA888(1.8L、2.0L) 適合エンジン:BYT、BZB、CABA、CABB、CABD、CADA、CAEA、CAEB、CAWA、CAWB、CBFA、CCTA、CCZA、CCZB、CCZC、CDAA、CDAB、CDHA、CDHB、CDNB、CDNC、CDND、CESA、CETA、CFKA、CGYA、CJEB、CJSA、CJSB
  • 燃料ラインプライヤー SIGNET(シグネット)

    燃料ラインプライヤー

    SIGNET(シグネット)
    1,998税込2,198
    1丁
    翌日出荷
    用途燃料ラインクランプ脱着に(VW.AUDI.SEAT.SKODA)。幅(mm)先端爪1:4.5全長(mm)190質量(g)188最大口開き(mm)28爪幅(mm)先端:6.2適合寸法(mm)クランプ:18-28
  • ストレッチベルトインサーター KOTO

    ストレッチベルトインサーター

    KOTO
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    軽自動車から普通車に採用されているストレッチベルトの装着工具です。 プーリーのベルト取付サイズに合わせてプレートを調整するので、多くの車種に対応します。 本体はプーリーを傷つけないようにアルミ材を使用。 横向きエンジンの狭いスペースでも使用できます。
    用途自動車用ストレッチベルト用工具ベルト幅適合:3PK~5PK適合径(Φmm)プーリー:100~110
  • ハブキャップショックリムーバー KOTO

    ハブキャップショックリムーバー

    KOTO
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    フラットなハブに張り付いたキャップを直角の刃で叩き外します。 プライヤータイプと異なりハブキャップに対して直角に刃が食い込むので効率良く作業が行えます。 打撃ポイントをハンマーで叩くので手を叩く心配が無く綺麗に外せます。 刃先はSCM材(焼き入れ材)を使用しているので丈夫で長持ちします。 グリップ部は握りやすいラバー製グリップです。
    用途軽自動車~普通車のハブキャップを取り外す専用工具質量(g)610刃幅(mm)32
  • ハブキャップ取り付け工具 KOTO

    ハブキャップ取り付け工具

    KOTO
    9,998税込10,998
    1セット
    翌々日出荷
    ハブキャップの取付を素早く簡単そしてキレイに行えます。 4サイズのアタッチメントで国産のほとんどのハブキャップに対応します。 専用アタッチメントでキレイな打ち込みが行えます。 キャップの淵に均等に力が入るセンターハンドル打撃方式。 アタッチメントは裏表両面仕様です。
    用途軽自動車~普通乗用車寸法(mm)アタッチメントAサイズ(D1xD2):46×48×奥行18、アタッチメントBサイズ(D1xD2):50.5×54×奥行18全長(mm)ハンドル:150
  • ハイエースフロント固定ジグ KOTO

    ハイエースフロント固定ジグ

    KOTO
    23,980税込26,378
    1セット
    翌々日出荷
    サスペンションメンバーとフレームの間に本商品を挟み込み4本のボルトで締め込めばセット完了です。 フレーム修正機が無くても楽々固定出来ます。 固定作業時間が大幅に削減でき、エンジンを降ろさず足回りも外さずに車両固定が可能です。 クランプやチェーンによる傷付けの心配がなく、車体への負担軽減出来ます。
    質量(kg)3.2取付穴(mm)フック:R14×48
  • ユニバーサルフライホイールターナー JTC

    ユニバーサルフライホイールターナー

    JTC
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
    専用レンチを使用してフライホイールを回転させ、エンジンを回転させて、フライホイールまたはフレックスプレートを保持します。 フライホイールまたはハーモニックバランサーボルトにトルクが掛けられます。
    用途フライホイールとフレックスプレートの保持、回転に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロントオイルシールカバーインストーラー JTC

    フロントオイルシールカバーインストーラー

    JTC
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
    6速A/T用
    用途MPS6トランスミッションにフロントオイルシールカバーを取り付けるために使用します。型式トランスミッション型式:MPS6RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番FORD:308-764、308-783 VOLVO:9997383、9997388
  • フライホイールロッキングツール JTC

    フライホイールロッキングツール

    JTC
    9,998税込10,998
    1個
    10日以内出荷
    フライホイールギアを固定して、クランクシャフトプーリーのセンターボルト脱着に使用します。
    適合エンジン型式M133、M270、M607、M651適合車種ベンツ用RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番270 589 00 40 00
  • タイミングツールセット JTC

    タイミングツールセット

    JTC
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    用途カムシャフトの位置決めに使用します。適合エンジン型式3.0DS:MCT.B155kW(211hp)2750rpm(2014~2016年)、MCT.B155kW(211hp)2750rpm(2014~2016年)、MCT.BC184kW(250hp)3500rpm(2014~2016年) 3.0S:MCT.M250kW(340hp)5500rpm R-Cat(2014~2016年)3.6ターボ:MCT.L294KW(400hp)6000rpm R-Cat(2014~2016年)適合車種PORSCHE MACAN 3.0DS・3.0S・3.6TURBORoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番9861、9863
  • クランプワッシャーツール JTC

    クランプワッシャーツール

    JTC
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    エンジンルームやアンダーカバー使用されているクランプワッシャー脱着必需品
    サイズ2ポイント差込角(inch)1/4六角ドライブRoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番VAG:N90335004、N90335006、N90796501・FORD:6715468
  • アクスルシャフトプーラー JTC

    アクスルシャフトプーラー

    JTC
    55,980税込61,578
    1個
    5日以内出荷
    調整可能なプルアームとスタッドアダプターは、すばやく簡単に取り付けることができます。
    用途中型から大型の最もサイズの大きいドライブアクスルの取り外しに使用します。サイズ5/8 "×18 アクスルスタッドアダプター適合車種中型、大型用RoHS指令(10物質対応)対応
  • VAG ホイールハブベアリングプレスサポート JTC

    VAG ホイールハブベアリングプレスサポート

    JTC
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷
    ホイールハブベアリング脱着用
    用途油圧プレス等で使用します。RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番U-40450A
  • VAG ドライブアクスルプレイバー JTC

    VAG ドライブアクスルプレイバー

    JTC
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    6速オートマチックのトランスミッションからドライブアクスルを押し出すのに使用します。
    型式トランスミッション型式:09GRoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番T10161
  • VAG クランクシャフトシールインストーラー JTC

    VAG クランクシャフトシールインストーラー

    JTC
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    クランクシャフトシール(PTFE)挿入用
    適合エンジン型式BBK、BAS、BHF(8気筒エンジン)、8気筒TDIコモンレール4.0 4V、6気筒TDIコモンレール3.0 4V適合車種AUDI A4(2001年以降)、A6(1998年以降)、 A8(2003年以降)RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番T40048A
  • TDCポジションクランクシャフトホルダー JTC

    TDCポジションクランクシャフトホルダー

    JTC
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    JTC4580と併用して使用します。カムシャフトの固定、位置合わせに使用します。
    適合エンジン型式M176、M177(2019年以降)適合車種ベンツ W217、W222(V8エンジン)RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番177589024000
  • ホンダ用燃料タンクキャップレンチ JTC

    ホンダ用燃料タンクキャップレンチ

    JTC
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    固い燃料タンクキャップの脱着が楽々!
    用途燃料タンクキャップの脱着に使用します。サイズCD 165mm ×7PT適合車種ホンダ CR-V 第5世代(2017年以降)、アコード 第10世代(2018年以降)RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番070AA-TLAA100
  • フューエルインジェクターシールインストーラー JTC

    フューエルインジェクターシールインストーラー

    JTC
    9,698税込10,668
    1個
    5日以内出荷
    用途インジェクターのテフロンシール交換に使用します。適合車種スバル:2.0L / 2.4Lターボエンジン(2014年~2019年) GM:2.0L / 3.6Lエンジン(日立インジェクター2010年~2017年)2.0L / 2.5L / 5.3L /6.2Lエンジン(ボッシュ)コンチネンタルおよびデルファイインジェクター(2012年~2017年)RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番スバル:18683AA000 / 18683A、GM: EN-49245 / EN-51105
  • ショックアブソバーリリースツール JTC

    ショックアブソバーリリースツール

    JTC
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    用途ショックアブソバー組立、分解用サイズ差込9.5mmxH7(全長280mm)18mm/6PTx21mm/6PT適合車種ベンツVクラス W639RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイールスタッドアライメントガイドツール JTC

    ホイールスタッドアライメントガイドツール

    JTC
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    新型レクサス対応!
    用途ホイール取り付けの位置決めに使用します。サイズM12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.25、M14×1.5、M16×1.5、M12×1.5(メネジ) 各2本入り適合車種ベンツ、BMW、VW、AUDI etc、2020年11月~新型レクサスISRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドブレーキ調整ツール JTC

    ハンドブレーキ調整ツール

    JTC
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    油圧ラインをステアリングギアから分離するために使用します。また、ハンドブレーキレバーの調整ユニット(ASZE)をロックする場合にも使用できます。
    適合車種BMW E60、E61、E63、E64、E65、E66、E67、E82、E83、E85、E86、E87、E90、E91、E92、E93RR1およびRR2RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番321030
  • ハンドブレーキシューリテーニングスプリングツール JTC

    ハンドブレーキシューリテーニングスプリングツール

    JTC
    7,898税込8,688
    1個
    5日以内出荷
    ホイールハブの後ろにあるリテーニングスプリングの脱着が簡単にできます。
    適合車種ベンツ V-class (Vito/ Vitano)W638、 W639、W447RoHS指令(10物質対応)対応
  • トランスミッションリアオイルシールインサーター JTC

    トランスミッションリアオイルシールインサーター

    JTC
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    用途トランスミッションリアオイルシール圧入用適合車種VOLVOトラック(FM)RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番9998575
  • トランスアクスルギアソケット JTC

    トランスアクスルギアソケット

    JTC
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    用途自動変速機のギア調整に使用します。適合車種ふそう・ベンツ トラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングツールセット JTC

    タイミングツールセット

    JTC
    68,980税込75,878
    1個
    5日以内出荷
    用途タイミングの位置合わせに使用します。適合車種MASERATI Ghibli 3.0T M156C(2014年~2016年)RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番900028263
  • タイミングツールセット JTC

    タイミングツールセット

    JTC
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    用途タイミングの位置合わせに使用します。適合車種BENZ:W177、W247、C118、H247 1.3L / 4VRoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番282589002300
  • オイルポンプロッキングツール JTC

    オイルポンプロッキングツール

    JTC
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    オイルポンプ脱着の必需品
    用途クランクケースのオイルポンプ固定に使用します。適合エンジン型式N55RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番114120
  • VAG ブレーキブースターシャフトリリースツール JTC

    VAG ブレーキブースターシャフトリリースツール

    JTC
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    用途ブレーキサーボプッシュロッドをブレーキペダルから分離するのに使用します。適合車種PORSCHE Cayenne、VW Touareg 2003年以降RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番T10189
  • VAG ブレーキブースターシャフトリリースツール JTC

    VAG ブレーキブースターシャフトリリースツール

    JTC
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    用途ブレーキサーボプッシュロッドをブレーキペダルから分離するのに使用します。適合車種AUDI Q5 2009年以降RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番T40136
  • VAG ブレーキブースターシャフトリリースツール JTC

    VAG ブレーキブースターシャフトリリースツール

    JTC
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    用途ブレーキサーボプッシュロッドをブレーキペダルから分離するのに使用します。適合車種VW Passat(2015-2016年)、PhaetoRoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番T10159
  • VAG ブレーキブースターシャフトリリースツール JTC

    VAG ブレーキブースターシャフトリリースツール

    JTC
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    用途ブレーキサーボプッシュロッドをブレーキペダルから分離するのに使用します。適合車種AUDI A4、VW Bora(1998~2008年)、VW BeetleRoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番T10006A
  • VAG カムシャフトソケットセット JTC

    VAG カムシャフトソケットセット

    JTC
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    用途カムプーリーの調整に使用します。適合車種VW AUDI 4気筒直噴1.8/2.0 TFSIエンジン(EA888)RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番T40266、T10567 カムシャフト品番# 06J109088
  • JLR ディーゼルタイミングツールセット JTC

    JLR ディーゼルタイミングツールセット

    JTC
    72,980税込80,278
    1個
    5日以内出荷
    用途タイミングの位置合わせに使用します。適合エンジン型式AJ-200D、204DT、AJ200D、AJ200、204DTD適合車種JAGUAR F pace、XE、XF(2015年以降)、LAND ROVER Discovery Sport、Range Rover Evoque(2015年以降)RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番303-1625、303-1631、303-1630、303-1627
輸入車/国産車特殊工具