636件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールジョイントロックナットレンチセット KTC

    ボールジョイントロックナットレンチセット

    KTC
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    ロングタイプの緩め専用レンチと、12.7sq.差込角付きの締付専用レンチ2サイズをセット品です。 緩め、締付レンチとも鍛造成形で、厚さ6mmを実現。ロックナットとドライブシャフトの隙間が狭い車両に最適です。 口径側、差込角側にパワーフィット形状を採用。より確実な緩め、締付作業が可能です。 緩め専用のAS801-1719は、力の入るロングタイプを採用しました。両端部を10°オフセットさせ、裏表で異なる振れ角で、作業空間を確保しました。 締付専用のAS801-17、AS801-19は12.7sq.差込角付きで、トルクレンチを用いて締付トルク管理が可能です。有効長は100mmで、トルク換算が容易に行えます。
    用途ボールジョイントのロックナットの取付、取外し。セット内容AS801-1719、AS801-17、AS801-19厚さ(mm)6最大締付トルク(N・m)150
  • トヨタリアハブソケット JTC

    トヨタリアハブソケット

    JTC
    7,798税込8,578
    1個
    5日以内出荷
    ランドクルーザーの必需品 リアハブ3穴付きナット脱着用
    用途リアアクスルベアリングロックナットの脱着に使用します。寸法(mm)ピンの中心から:51差込角(mm)12.7ピン径(Φmm)7適合車種トヨタ ランドクルーザーRoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番(工具)09509-25011、(部品)42427-60021
  • ディーゼルインジェクターノズルテスター JTC

    ディーゼルインジェクターノズルテスター

    JTC(1件のレビュー)
    61,980税込68,178
    1個
    当日出荷
    計量法対応 農機、船舶にも使用可
    用途ディーゼルエンジン用噴射ノズルの噴射開弁圧の測定、油密テスト、噴射角度、霧化状態の目視点検ができます。使用範囲0~60MPaRoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズパイプアダプターサイズ:M12×1.5・M14、パイプアダプターサイズ:・メスネジ M12×1.5/オスシール・メスネジ M14×1.5/オスシール・全長:215mm
  • ディーゼルインジェクターリムーバー JTC

    ディーゼルインジェクターリムーバー

    JTC
    26,900税込29,590
    1個
    当日出荷
    インジェクターの取り外しに使用します。
    適合Bosch・Delphi・Siemens・Denso用電気コネクタまたはインジェクタヘッドを取り外すことなく、インジェクタを取り外すことができます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大型車用スナップリングプライヤセット KOTO

    大型車用スナップリングプライヤセット

    KOTO
    28,980税込31,878
    1セット
    翌々日出荷
    大型トラックのVロッドの止めリング交換が可能のプライヤーセットです。 爪先を45度、90度、ストレートの3種類あり、交換箇所に応じて使い分け可能です。 軸用・穴用の2本セット。
    全長(mm)410
  • タイミングツールセット JTC

    タイミングツールセット

    JTC
    25,980税込28,578
    1セット
    欠品中
    用途ジャガー ローバー用主な適合純正品番303-1594・303-1595・303-1600・303-748・303-1390A適合車種JAGUAR XF GTDi 2012年~ / XE 2015年~ / XJ 2012年~・LANDROVER:Discovery Sport Si4 2015年~ / Freelander 2 Si4 2012年~RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパークプラグケーブルプーラー JTC

    スパークプラグケーブルプーラー

    JTC(4件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    全長(mm)264適合車種VW・AUDI 16L 2.0L エンジン用AEG・AVH・AZG・BBW・BDC・BEV・BGDRoHS指令(10物質対応)対応
  • 燃料ホースプライヤー JTC

    燃料ホースプライヤー

    JTC
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    用途燃料ホースおよび燃料タンクのコネクターの取り外しに全長(mm)220質量(g)255RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日野中型用 燃料ケースレンチ KOTO

    日野中型用 燃料ケースレンチ

    KOTO
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    日野・レンジャー(2017年~)用の燃料ケースレンチ。固く締まった樹脂製燃料ケースの脱着が可能。専用設計なので、安心して使用可能。溝が多く、多くの角度からアプローチが可能。
    用途燃料ケースレンチの取外し材質炭素鋼・クロムメッキ全長(mm)151質量(g)240部品番号適応純正:23320-EV040(2017年以降),23320-EV110(2021年以降)適合エンジン型式A05C差込角(sq.)12.7直径(mm)124
  • 6PCS ブレーキキャリパーソケットセット JTC

    6PCS ブレーキキャリパーソケットセット

    JTC
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    セット内容:JTC4518(差込9.5mm 11.5mm×10PT)、JTC4599(差込9.5mm 15mm×10PT)、JTC4598(差込12.7mm 20mm×10PT)JTC6828(差込12.7mm 14mm×7PT)、JTC6356(差込12.7mm 16mm×7PT)、JTC4597(差込12.7mm 22mm×7PT)
    用途適合車種:VAGシリーズ、PORSCHE、AUDI、VW
  • ホイールセンターロケット KOTO

    ホイールセンターロケット

    KOTO
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷
    WCR-130の後継品。ホイール装着作業のほか、取外し作業時にもネジ山を傷めずに安心して使用可能に。大型トラックのISO規格のセンター出しを容易に行うことが可能。フロントタイヤ及びリアタイヤも本製品1セット(2本)あればネジ山を傷めずに作業可能。
  • ブッシュリムーバー JTC

    ブッシュリムーバー

    JTC
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    JTC6994用
  • 燃料ホースプライヤー JTC

    燃料ホースプライヤー

    JTC
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    小型タイプ 狭いスペースに最適 燃料ホースのコネクター取り外し用
    全長(mm)135
  • ホイールボルトソケット&ガイドツール JTC

    ホイールボルトソケット&ガイドツール

    JTC
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ベンツ SUV用 JTC6036とJTC4177のセット 専用ホイールボルトの脱着とホイール取り付けの位置決めに使用します。JTC6036
    全長(mm)78サイズM15×1.25差込角(mm)12.7、17/6PT適合車種ベンツ W167、JTC4177
  • ホールジョイントロックナットレンチ KTC

    ホールジョイントロックナットレンチ

    KTC
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    締付専用です。12.7sq.差込角付きで、トルクレンチを用いて締付トルク管理が可能です。有効長は100mmで、トルク換算が容易に行えます。 緩め、締付レンチとも鍛造成形で、厚さ6mmを実現しました。ロックナットとドライブシャフトの隙間が狭い車両に最適です。
    用途ボールジョイントのロックナットの取付、取外し。厚さ(mm)6最大締付トルク(N・m)150
  • ストラットナットソケット JTC

    ストラットナットソケット

    JTC
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    適合純正品番:3353
    サイズ18mm/12ポイント差込角(mm)12.7mm適合車種ポルシェRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベンツトランスミッションレバーブッシュインストーラー JTC

    ベンツトランスミッションレバーブッシュインストーラー

    JTC
    8,198税込9,018
    1個
    5日以内出荷
    ナイロンブッシュの取り付けに使用します。
    用途ベンツ BMW FordRoHS指令(10物質対応)対応主な適合車種W124・W126・W140・W201・W210他
  • トルクロットブッシングツール 日平機器

    トルクロットブッシングツール

    日平機器
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
  • 燃料タンクキャップレンチ JTC

    燃料タンクキャップレンチ

    JTC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    用途燃料タンクキャップの脱着に使用します。差込角(mm)12.7レンチサイズ(mm)21適合車種NISSAN BENZ BMW VOLVO VW AUDI etcRoHS指令(10物質対応)対応
  • バランサーシャフトソケット JTC

    バランサーシャフトソケット

    JTC
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    サイズ8TS差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランクプーリー固定レンチ JTC

    クランクプーリー固定レンチ

    JTC
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    用途クランクプーリーの固定・脱着に使用出来ます。ピッチ54~120mm差込角(mm)12.7ボルト径M6 1.0 40mm×2 M8 1.25 60mm×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブッシュ着脱工具 トルクロッドブッシングツール 日平機器

    ブッシュ着脱工具 トルクロッドブッシングツール

    日平機器(1件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    大型車のトルクロッドブッシュの脱着時に用います。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番853-6000寸法(mm)105質量(kg)6
  • アタッチメントG3 ダイハツ車用 KTC

    アタッチメントG3 ダイハツ車用

    KTC
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    専用アタッチメントによりワンタッチ取付けが可能。
    トラスコ品番112-9047適合サイズΦ54適合車種ダイハツ(主にミラ・ムーブ・MAX)
  • フューエルフィルターレンチ JTC

    フューエルフィルターレンチ

    JTC
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
    ろ過交換タイプ専用・樹脂製のフィルターケースのカバー取り外し用適合純正品番:MH064193 ・ カバー適合純正品番:ML239285
    用途差込:12.7mm 50mm 6ポイント
  • カムシャフトアライメントツール JTC

    カムシャフトアライメントツール

    JTC
    8,898税込9,788
    1個
    5日以内出荷
    カムシャフト固定用。適合純正番号:T10618
    用途VW (1.0 TSI EVO)用。3気筒4バルブ噴射エンジン、タイミングベルト用
  • タイミイングベルトポジショナー JTC

    タイミイングベルトポジショナー

    JTC
    8,798税込9,678
    1個
    5日以内出荷
    タイミングベルト交換時のロックを固定
  • タイミングツールセット JTC

    タイミングツールセット

    JTC
    28,980税込31,878
    1セット
    5日以内出荷
    カムシャフトの位置合わせに使用します。
    適合【エンジン】1.2L GDI Pure Tech Eb2主な適合純正品番0109-2B,0109-2C,0109-2D,0109-6,0197-B適合車種CITROEN:Berlingo(2018年~),C1(2015~2018年),C3 Aircross(2016年~),C4 Cactus(2014年~),C5 Aircross(2019年~),C-Elysee(2018~2020年),DS4(2014~2019年),DS3(2016年~),DS7(2018年~)PEUGEOT:208(2014年~),308(2014年~),508(2019年~),2008(2013年~),3008(2014年~),5008(2014年~),Partner(2014年~),Rifter(2018年~),OPEL / VAUXHALL:Combo-E(2018年~),Corsa-F(2019年~),Crossland X(2017年~),Grandland X(2017~2018年)
  • UD中型用 燃料ケースレンチ KOTO

    UD中型用 燃料ケースレンチ

    KOTO
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    UD・コンドル(2011年~)用の燃料ケースレンチ。固く締まった樹脂製燃料ケースの脱着が可能。専用設計なので、安心して使用可能。
    用途燃料ケースレンチの取外し材質炭素鋼・クロムメッキ全長(mm)142質量(g)240部品番号適応純正:23320-EV040適合エンジン型式GH5・GH7差込角(sq.)12.7直径(mm)115
  • フューエルタンクロックリングツール エスコ

    フューエルタンクロックリングツール

    エスコ
    12,000税込13,200
    1個
    翌々日出荷
    フューエルタンクのロックリングを損傷なく取り外せます。本体のチャンネル(溝)設計により、脚の幅を調整して幅広い車種に適合させることができ、常に回転軸をセンターに保ちます。最新の小型GM車用セレート(ギザギザ)付きリングから、従来型のリングまで対応。燃料タンクの蓋(リッド)の取り外し・取り付けが可能です。コンパクトな設計のため、作業エリアからはみ出して他の部品に干渉する心配もありません。
    質量(g)620溝幅(mm)アーム:7アーム長さ(mm)70差込角(inch)9/16” (6角)適合径(Φmm)タンクロックリング:約101 (4”)~18 (47-1/4”)
  • アッパーアームナット用 H63ソケット いすゞエルフ KOTO

    アッパーアームナット用 H63ソケット いすゞエルフ

    KOTO
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    いすゞエルフアッパーアームナット用に専用設計された極軽量インパクト・ハンド兼用のソケット。コンピューターによる応力解析により設計を最適化し、究極の軽さを実現。六角部の面取りを最小限にし、薄型ナットをできるだけやさしく回す。側面の設計は面接触となっており、ナットへのダメージを最小限に力を効率よく伝達。材質には高強度のSCM材を使用しており仕上げは無電解ニッケルメッキで、インパクトレンチで使用しても安心の強度。
    適合いすゞエルフ材質SCM(クロモリ材)・無電解ニッケルメッキ全長(mm)45サイズH63質量(g)445深さ(mm)【六角部】20最大径(Φmm)Φ78部品番号8-98158-133-0差込角(sq.)19
  • クランクシール&スリンガーインストーラー JTC

    クランクシール&スリンガーインストーラー

    JTC
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    フロントオイルシール&スリンガー用 。クランクプーリー固定ボルト1本締め仕様車
    適合エンジン型式4JJ1 ユーロ5適合車種いすゞ3.5T適合純正型番5-8840-2855-0(工具)、8-97382606-0(オイルシール)
  • チューブラピン アイエルモータースポーツ

    チューブラピン

    アイエルモータースポーツ
    4,698税込5,168
    1個
    13日以内出荷
    メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NAB-301729。販売備考:T020-27-159A,MA02-27-159相当。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C。タイプ:チューブラピン。色[カラー]:シルバー。重量[キログラム]:0.08。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
    質量(kg)0.08シルバー備考海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプチューブラピン加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
  • ホイールハブスタンド JTC

    ホイールハブスタンド

    JTC
    239,800税込263,780
    1個
    91日以内出荷
    受注発注(納品は受注後2ケ月~3ケ月後の予定です。)別途送料が掛かります。ご確認の程宜しくお願い致します。 ・すべての車輪を取り外した状態で車のスポークに取り組むときに、スポークを地面から離れたところに直立させて保持するように特別に設計されているため、サスペンションから部品を取り外すことができ、ボディの4つの車輪はカウンターウェイトでバランスが取れています。
    用途・交換可能なリム保持プレートは、使用範囲を広げます。・2セットのサポートフレームには、全周移動用の360度回転ホイールが装備されており、ドライブシャフトでの使用に適しています。適合ホイールボルト:M12、M14、M15寸法PCD(mm)4穴:100~125、5穴:100~135
  • トヨタ用 アドブルータンクキャップリムーバー JTC

    トヨタ用 アドブルータンクキャップリムーバー

    JTC
    11,980税込13,178
    1個
    欠品中
    AdBlueタンクキャップ取り外し用
    用途適合車種:ハイエース、グランビア(2023年以降)寸法(mm)差込:12.7
  • バッテリーモジュールコネクタリリースツール JTC

    バッテリーモジュールコネクタリリースツール

    JTC
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    AUDI、ポルシェ用 HV バッテリーモジュールの通信コネクター取り外しに使用します。
    適合車種AUDI e-tron GT(2021年~)、PORSCHE Taycan(2020年~)適合純正型番T90027
  • 3PCS ベンツボージョイントナットレンチ JTC

    3PCS ベンツボージョイントナットレンチ

    JTC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ベンツ足回りの必需品
    主な適合純正品番(ナット)A0029906854、A0029907154、A0029904454差込サイズ(Φmm)12.7適合車種ダブルウィッシュボーンサスペンション搭載車(2015年以降)サイズ(mm)1-1/4、1-1/2、46(12ポイント)
  • 燃料ケースレンチ KOTO

    燃料ケースレンチ

    KOTO
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷
    イスズ・エルフ(適応エンジン型式:4JZ1)に使用されてるろ紙式燃料フィルター用燃料ケースレンチ。樹脂製のケースを傷つける事無く脱着可能。
    全長(mm)43直径(Φmm)36質量(g)152差込角(sq.)12.7適合車種イスズ・エルフ(平成30年以降)/日産・アトラス(F25・26型)/マツダ・タイタン(令和元年以降)
  • オメガクリップツール JTC

    オメガクリップツール

    JTC
    9,798税込10,778
    1個
    5日以内出荷
    ベンツ・VW・Audi・TESLA 傷つけずに素早く取り外しができます。
    用途ルーフトリム、Aピラートリムに使用されています。主な適合純正品番T40280適合車種VW、AUDI、ベンツ、テスラ モデルX&Y
  • ブッシュリムーバー固定ツール用ボルト 2本入り JTC

    ブッシュリムーバー固定ツール用ボルト 2本入り

    JTC
    3,498税込3,848
    1セット(2本)
    5日以内出荷
    用途JTC6994用
  • テスラ用リフトパッド モデルS・X用 4個セット JTC

    テスラ用リフトパッド モデルS・X用 4個セット

    JTC
    13,630税込14,993
    1個
    5日以内出荷
    安全なリフトアップの必需品 タイヤ交換・クイック作業用リフトパット
    用途モデルS・X用 4個セット 。サイズ:Φ63mmxH47mm
輸入車/国産車特殊工具