絞り込み
ねじの呼び
- M3(2)
- M4(2)
- M5(2)
- M6(2)
- M8(2)
- M10(2)
全長(mm)
- 33(1)
- 35(1)
- 36(2)
- 39(1)
- 40(1)
- 41(1)
- 44(1)
- 51(1)
- 59(1)
ブランド
- Wera
- モノタロウ(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- EFFORT(エホート)(14)
- H&H(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(8)
- OSG(オーエスジー)(1)
- RUKO(4)
- SK(新潟精機)(1)
- Thread Master(9)
- アックスブレーン(1)
- イシハシ精工(3)
- イチネンTASCO(1)
- エスコ(30)
- トライアルコーポレーション(2)
- フェルケル(2)
- マキタ(3)
- ミツトモ(5)
- ユニーズ(2)
- 大西工業(1)
- ブランドをもっと見る
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(2)
M4(2)
M5(2)
M6(2)
M8(2)
M10(2)

タップ(六角軸/HSS)
Wera¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷844シリーズ。高品質のシングルタップビット。六角軸により、優れた動力伝達を実現しています。素材の弾力性による耐久性が高く、完全に切りくずを除去できます。1/4"六角、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。用途ネジの切断用
ドリルタップ(六角軸/HSS)
Wera¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷847 HSSシリーズ。高品質のコンビネーションタップドリルビット。六角軸でHSS(高速鋼)製。素材の弾力性により耐久性が高いです。優れたセンタリング特性で、 切りくずを除去できます。 差し込み1/4" 六角、 DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。用途掘削、叩き、バリ取り用全長(mm)41品番5104642001軸長(mm)12刃先(mm)4.2ねじサイズM5
ドリルタップ(六角軸/HSS)
Wera¥2,498~税込¥2,748~1個翌々日出荷847 HSSシリーズ。高品質のコンビネーションタップドリルビット。六角軸でHSS(高速鋼)製。素材の弾力性により耐久性が高いです。優れたセンタリング特性で、 切りくずを除去できます。 差し込み1/4" 六角、 DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。用途掘削、叩き、バリ取り用軸長(mm)12
タップ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら








![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)