絞り込み
棒径(Φmm)
- 3.2
- 2.6(4)
- 4(64)
- 4.5(1)
- 5(31)
- 6(7)
JIS規格
- Z3211(1)
- Z3251(39)
長さ(mm)
- 300~400未満(44)
ブランド
- 特殊電極(18)
- ニツコー熔材工業(15)
- 神戸製鋼(8)
- マグナアロイアンドリサーチ(3)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1)
- JKW(JFE溶接棒)(1)
- 東安(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(41)
硬化肉盛用とはアーク溶接やガス溶接を利用して、母体となる金属に特殊合金を溶接することです。摩擦や劣化で摩耗した金属部分を再生したり、摩擦面の性能を簡単に向上させることができます。硬さを確保し割れを防ぐことが重要。配合されている金属によって摩耗に強い、衝撃に強い、熱や酸化に強いなどの特徴が違っているので、使用箇所、使用用途によって使い分けることが必要です。幅広い溶接材料が揃っているのでその中から適切なものが選択できます。
「棒径(Φmm)」から絞り込む
2.6(4)
3.2
4(64)
4.5(1)
5(31)
6(7)

硬化肉盛用溶接棒
神戸製鋼¥8,698~税込¥9,568~1箱(5kg)ほか当日出荷から6日以内出荷極めて硬い組織となり、通常品では容易に摩耗する土砂摩耗に適します。用途カッターナイフ・シーケンス等の肉盛溶接色棒端色:オレンジ色、二次着色:黄色JIS規格Z3251 DF3C-700-B
硬化肉盛用溶接棒
神戸製鋼¥5,298~税込¥5,828~1箱(5kg)ほか当日出荷から17日以内出荷マルテンサイト組織を示し、靱性も良好です。重荷重金属間摩耗、軽衝撃摩耗に適します。機械加工は困難です。用途ブルドーザのアイドラ、トラックリンク等の肉盛溶接。色棒端色:オレンジ色、二次着色:青白色JIS規格Z3251 DF2B-500-B
硬化肉盛用溶接棒
神戸製鋼¥4,998~税込¥5,498~1箱(5kg)ほか6日以内出荷から34日以内出荷シャフト、クレーンホイール、カップリング等の肉盛溶接。 溶接性と機械的加工性に優れ、加工後の焼入れが可能です。 低水素系棒なので下盛用でも使えます。色棒端色:赤色、二次着色:緑色JIS規格Z3251 DF2A-300-B
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-600
ニツコー熔材工業(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981箱(5kg)当日出荷から4日以内出荷BK-600は標準的なマルテンサイト系溶着金属が得られ、溶接のままで硬さが高く、土砂摩耗および軽衝撃摩耗などに適しています。 なお、肉盛のままで機械加工は困難です。用途ブルドーザーリンク、バケットエッジ、ディッパーティースなどの肉盛溶接。色棒端/白JIS規格Z3251 DF2B-600-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BKR-350
ニツコー熔材工業¥5,698税込¥6,2681箱(5kg)当日出荷から7日以内出荷BKR-350は硬さと作業性に重点をおいた高酸化チタン系溶接棒です。 ソルバイト組織を示し靭性にすぐれていますので、金属間摩耗や中衝撃摩耗に適します。また、機械加工が可能で、機械加工後の焼入れも可能です。用途各種車輪、シャフト、ギヤー、鋳鋼ロール、ブルドーザー部品などの肉盛。色棒端/赤JIS規格Z3251 DF2A-350-R被覆高酸化チタン系
硬化肉盛用被覆アーク棒 CXA-41
特殊電極¥19,980税込¥21,9781箱(5kg)5日以内出荷13Cr 系ステンレス鋼に4%Ni と1%Mo を添加したもので、耐食耐摩耗用として優れた性能を示します。 ES410 系溶接棒は空冷硬化性が強く、溶接に当っては厳しい温度管理が必要ですが、この溶接棒は予熱温度及びパス間温度管理が容易です。 溶着金属は機械的性質に優れ耐割れ性・耐焼戻し脆性・耐熱亀裂性にも優れた性能を示します。用途バルブシートなど耐食性と耐摩耗性が要求される箇所の硬化肉盛JIS規格Z3251 DF4A-400-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 CRM-2
特殊電極¥24,980税込¥27,4781箱(5kg)5日以内出荷から7日以内出荷16Cr-16Mn 鋼心線を使用した溶接棒で、溶着金属はオーステナイト組織を示し、靱性及び加工硬化性に富んでいます。 溶接部分の強度が優れているため、異材溶接及び合金鋼の溶接にも適しています。用途高マンガン鋼レール・スプロケット・クラッシャー・高温高圧用パイプ・ディッパーティース・異材溶接及び装甲板の溶接棒長(mm)350JIS規格Z3251 DFME-200-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 CRH-226
特殊電極¥29,980税込¥32,9781箱(5kg)5日以内出荷高クロム鋳鉄系の溶接棒でCr 含有量が多く耐食・耐熱・耐摩耗性に優れています。 この溶接棒は他の高クロム鋳鉄系溶接棒より炭素の含有量が少なく、針状炭化物の析出はありませんが、適切な予熱を行うことで割れ感受 性が著しく低くなり、耐食・耐熱性が要求される金属間摩耗にも適しています。 溶着金属は炭化物とオーステナイトあるいはマルテンサイト地に初晶オーステナイトの組織で、溶接性に優れ、作業性も良好です。用途ショベル・シヤ・プレス型・ブルドーザ部品・高温高圧バルブ・ブロワなど金属間摩耗や土砂摩耗を受ける部品に用い、ステライトに要求されるよ うな耐熱・耐食・耐摩耗性が要求される箇所にも適していますJIS規格Z3251 DFCrA-500-BR被覆系ライムチタニアRoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用溶接棒
東安¥4,298税込¥4,7281箱(5kg)3日以内出荷カッタナイフ、ケーシング等の肉盛溶接。極めて硬い組織となり、。通常品では容易に摩耗する土砂摩耗に適します。用途建設機械(コンクリートポンプ車)のメンテナンス等、。コンクリートポンプ車のブーム部および消耗摩耗品の肉盛りなどに使用します。質量(kg)5伸び(%)12引張強度(MPa)830衝撃27(-50度、J)降伏点(MPa)740
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) HM-D
ニツコー熔材工業¥8,098税込¥8,9081箱(5kg)3日以内出荷から4日以内出荷HM-Dは13マンガン鋳鋼の組成を示し、急冷によりオーステナイト組織を示し、靭性に富み、加工硬化性が大です。したがって、高衝撃を受ける部品の肉盛溶接に適します。なお、加工硬化性が大ですので溶接後の機械加工は困難です。用途各種ジョークラッシャー、高マンガン鋳鋼レール、高マンガン鋳鋼品の巣埋めなどの肉盛溶接。色棒端/赤JIS規格Z3251 DFMA-200-B被覆塩基性
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-800K
ニツコー熔材工業¥19,980税込¥21,9781箱(5kg)当日出荷から6日以内出荷BK-800Kは、C、Cr、Bを主要合金として溶着金属はクロム炭化物及びクロム硼化物を析出させた極めて硬いマルテンサイト組織を示します。 1層目から安定した高い硬さを示すため靭性には欠けますが、激しい土砂摩耗をうける部分の肉盛にはすぐれた耐摩耗性を示します。 なお、肉盛のままで機械加工は不可能です。用途ポンプケーシング、インペラー、バケット、クラッシャー、カッターナイフなどの肉盛溶接。色棒端/白-赤(側面)JIS規格Z3251 DF3C-700-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-700
ニツコー熔材工業(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681箱(5kg)3日以内出荷から4日以内出荷BKR-700は安定した硬さと作業性に重点をおいた高酸化チタン系溶接棒です。 C、Cr、Moを含む高硬度のマルテンサイト系になる溶接棒ですので、激しい土砂摩耗にすぐれた性能を発揮します。なお、肉盛のままで機械加工は困難です。用途ポンプケーシング、カッターナイフ、ポンプインペラーなどの肉盛溶接。色棒端/黄JIS規格Z3251 DF3C-700-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-30CR
ニツコー熔材工業(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781箱(5kg)翌々日出荷から4日以内出荷BK-30CR、BKS-35CR、BK-35CRYは高クロム鋳鉄系の溶接棒でCrの含有量が高く、耐熱、耐食、耐摩耗性にすぐれた性質を示します。 BK-30CRは高クロム鋳鉄系溶接棒で、溶着金属はオーステナイトを含むマルテンサイト組織にクロムカーバイトを分散析出させた肉盛溶接棒です。特にエロージョン摩耗に対して最適です。なお機械加工は不可能です。用途ポンプインぺラー、サンドブラスト、コンベヤスクリュー、ミキサーブレイドなどの肉盛溶接。色棒端/赤JIS規格Z3251 DFCrA-700-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 TH-80
特殊電極¥11,980税込¥13,1781箱(5kg)8日以内出荷溶接のままでマルテンサイト組織を示す空冷硬化性の溶接棒です。 溶着金属はやや靱性に欠けますが、高い硬さが得られるため比較的衝撃の少ない土砂摩耗に優れた性能を発揮します。用途ポンプケーシング・カッターナイフ・ブルドーザーブレイド・バケットリップ・インペラー・スクリューコンベアなどJIS規格Z3251 DF3C-600-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-800
ニツコー熔材工業¥14,980税込¥16,4781箱(5kg)4日以内出荷BK-800はC、Cr、Bを主要合金とし、炭化物、ボロン化物を析出させた極めて硬いマルテンサイト系溶着金属となる溶接棒です。激しい土砂摩耗をうける部品の肉盛に適しています。なお、肉盛のままで機械加工は不可能です。用途ポンプケーシング、カッターナイフなどの肉盛溶接。色棒端/白JIS規格Z3251 DF3C-700-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-60S
ニツコー熔材工業¥14,980税込¥16,4781箱(5kg)3日以内出荷から4日以内出荷BK-60Sの溶着金属は、Cr、Moを含む耐熱鋼SUH3に類似した空冷硬化型の溶接棒です。 耐熱、耐衝撃性にすぐれていますので、耐久性を必要とする部品の肉盛、補修溶接にすぐれた性能を発揮します。 また、靭性もあり、耐亀裂性も良好です。 被覆タイプは、塩基性でブローホール等の発生をおさえてあります。用途打抜型、鍛造金型、ダイス、圧延機ガイド、転撤機等の肉盛、補修溶接。色棒端/朱JIS規格Z3251 DF4B-600-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 TH-450
特殊電極¥13,980税込¥15,3781箱(5kg)5日以内出荷溶着金属はマルテンサイト組織ですが、靱性にも優れ重荷重金属間摩耗や軽衝撃摩耗に対して良好です。 作業性は良好であり、ブローホール感受性も低く、耐亀裂性にも優れています。 肉盛のままでの機械加工は困難です。用途ブルドーザーリンク・アイドラー・ローラー・スプロケットなどの肉盛JIS規格Z3251 DF2A-450-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 TH-350
特殊電極¥11,980税込¥13,1781箱(5kg)5日以内出荷溶着金属はソルバイト組織であり、金属間摩耗及び中衝撃摩耗に最適です。 硬さと靱性に富み、焼入硬化性にも優れています。 機械加工はたいていの場合可能です。 熱間で鍛造しても組織や硬さは変化しません。用途レール・車輪・鋳鋼ロール・ブルドーザー部品などJIS規格Z3251 DF2A-350-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 TH-11CR
特殊電極¥21,980税込¥24,1781箱(5kg)34日以内出荷13Cr マルテンサイト鋼で、靱性があり耐亀裂性及び耐衝撃性に優れています。 溶着金属は自硬性が大きく、初層より十分な硬さが得られます。用途打抜型・鍛造金型・プレス金型・ダイス・冷鋼熱鋼シヤなどの金型全般及び刃物の肉盛JIS規格Z3251 DF4A-600-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 STL-3
特殊電極¥199,800税込¥219,7801箱(5kg)5日以内出荷Co-Cr-W 合金で、いわゆるステライトと呼ばれている合金のなかで最も代表的な合金です。 耐食性・耐熱性・耐摩耗性に優れています。STL-1・-2 に比べ、熱間冷間での靭性が高いため、幅広く使用されています。 ガス溶接に比べると、硬さはやや低くなります。用途ロータリーフィーダ・バルブ・鍛造型・ローラ・ブロワなど、耐食性・耐熱性・耐摩耗性を必要とする部分の肉盛棒長(mm)約350JIS規格Z3251 DCoCrA-400BR被覆系ライムチタニアRoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 STL-21
特殊電極¥219,800税込¥241,7801箱(5kg)5日以内出荷から11日以内出荷Co-Cr-Mo 合金系の耐摩耗用アーク溶接棒です。 溶着金属は耐摩耗性・耐熱性・耐食性に優れ、衝撃をともなう金属間摩耗を受ける部品の肉盛に最適な溶接棒です。 特に熱衝撃に優れた性能を示し、耐亀裂性など溶接性や作業性にも優れています。用途熱間トリミングダイス・シヤブレード・高温バルブ・鍛造機械部品等、高温での腐食及び摩耗を受ける部品の肉盛溶接棒長(mm)約350JIS規格Z3251 DCoCrD-350BR被覆系ライムチタニアRoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 STL-2
特殊電極¥199,800税込¥219,7801箱(5kg)5日以内出荷Co-Cr-W 合金で、いわゆるステライトと呼ばれている合金です。 耐食性・耐熱性・耐摩耗性に優れています。STL-1 に比べて耐摩耗性は劣りますが、靭性が増すため、耐衝撃性に優れています。 ガス溶接に比べると、硬さはやや低くなります。用途カッター刃先・バンバリーミキサーローターエッジ・熱間押出ダイスなど、耐食性・耐熱性・耐摩耗性を必要とする部分の肉盛棒長(mm)約350JIS規格Z3251 DCoCrB-500BR被覆系ライムチタニアRoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 SB
特殊電極¥18,980税込¥20,8781箱(5kg)5日以内出荷作業性、スラグの剥離性ともに良好で溶け込みは少なく、1 層目から十分な硬さが得られます。 溶着金属は耐熱・耐亀裂・耐摩耗・耐衝撃性に優れています。用途打抜型・鍛造金型・冷鋼熱鋼シヤ・クラッチカム・ダイスなどJIS規格Z3251 DF3C-600-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 MS-1
特殊電極¥119,800税込¥131,7801箱(5kg)34日以内出荷18%Ni のマルエージング鋼溶接棒です。 溶接のまま、あるいは溶体化処理を行った溶着金属は、極低炭素マルテンサイトで、やわらかく靱性に富んでいます。したがって切削も容易です。 溶着金属は溶接のままから500℃×2 時間の時効処理により高い硬さを得る事ができます。用途打抜型・鍛造金型・冷鋼熱鋼シヤ・クラッチカム・ダイスなど被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 MMD
特殊電極¥9,998税込¥10,9981箱(5kg)5日以内出荷高酸化チタン系の被覆棒であるため作業性が良好で、スラグの剥離性及びビード外観も良好です。 溶着金属はパーライト組織で安定した硬さと靱性に富んでいます。 軟鋼または鋳鋼品の機械部品で金属間の転がりまたは滑り摩耗部の肉盛に用います。用途圧延ロール・カップリング・スピンドル・車輪・シャフト・キャタピラーリンク・スプロケットなどJIS規格Z3251 DF2A-250-R被覆系高酸化チタンRoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 KM
特殊電極¥11,980税込¥13,1781箱(5kg)5日以内出荷から11日以内出荷溶着金属はオーステナイトとマルテンサイトの混合組織を示し溶接のままで硬く靱性に富んでいます。 耐亀裂性に優れているため激しい衝撃摩耗を受ける部品の肉盛に最適です。用途ブルドーザーブレイド・スプロケット・アイドラー・キャタピラーリンク・クラッシャー・ディッパーティース・コンベアなどJIS規格Z3251 DF2B-600-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 HM-1
特殊電極¥14,980税込¥16,4781箱(5kg)5日以内出荷高マンガン鋼の溶接棒で溶着金属はオーステナイト組織を示し、加工硬化性に富んでいます。 溶着金属は靱性に富み、溶接のままでは硬さが低く、外部から激しい衝撃を受けると表面が硬化して高い硬さとなります。用途クラッシャー・高マンガン鋼レール・バケット・ブルドーザー部品など重衝撃摩耗部の肉盛被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 CRM-3
特殊電極¥31,980税込¥35,1781箱(5kg)5日以内出荷16Cr-16Mn-2Ni 鋼の溶接棒で安定したオーステナイト組織を示し、良好な耐熱耐摩耗性を示します。 高温摩耗及び衝撃摩耗に適しています。用途熱鋼シヤ・鍛造金型・熱間ロール・ダイス・圧延機ガイド・トングポンチなど高温衝撃摩耗部の肉盛棒長(mm)350JIS規格Z3251 DFME-250-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 CRH
特殊電極¥19,980税込¥21,9781箱(5kg)5日以内出荷から8日以内出荷25Cr 鋳鉄系で、溶着金属中にクロム炭化物を生成し、耐エロージョン摩耗に最適です。 600℃の高温まで硬さがあまり低下しません。 耐摩耗性と同時に耐熱性・耐食性をも備えています。用途エキゾスター、サンドブラスト、ポンプケーシング、ポンプインペラー、ミキサーブレイド、スチールミルガイド、スクリューコンベア、スピード マーラーなどの肉盛JIS規格Z3251 DFCrA-600-B被覆系黒鉛RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 CD-60
特殊電極¥23,980税込¥26,3781箱(5kg)5日以内出荷から34日以内出荷溶着金属は耐熱鋼SUH-3 に準じる組成をもち、耐摩耗性が非常に優れています。 靱性があり耐亀裂性及び耐衝撃性にも優れています。用途打抜型・鍛造金型・ダイス・キャタピラ・ローラーブレーカー・ハンマーローラーの無限連鎖・鎖リンク・圧延機ガイド・浚渫機の刃・転撤機・運搬用スパイラルなどの溶接及び耐熱鋼の溶接JIS規格Z3251 DF4B-600-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
高耐摩耗用硬化肉盛棒アーク溶接棒マグナ 403
マグナアロイアンドリサーチ¥20,980~税込¥23,078~1パック(10本)ほか翌日出荷から6日以内出荷高応力摩耗に最適な、クロームカーバイド粒子の高度をもつ硬化肉盛棒アーク溶接棒です。研磨性摩耗にも優れた摩耗性を発揮します。用途スクリューウコンベアー等高耐摩耗用、他の軟鋼表面硬化処理に最適です。棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350電流範囲(A)100-120適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄硬度HRC55-60(粒子)HRA93 )溶接方法手溶接AC/DC材質規格クロームカーバイド系C,Mn,Fe,Cr
一般汎用硬化肉盛用アーク溶接棒マグナ 401
マグナアロイアンドリサーチ(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1パック(15本)ほか5日以内出荷から6日以内出荷ロックウエルCスケール60HRCの一般汎用硬化肉盛用アーク溶接棒用途軟鋼、炭素鋼等に使用できる汎用硬化肉盛用棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350電流範囲(A)90-130適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄、工具鋼硬度HRC57-61溶接方法手溶接AC/DC材質規格C,Si,Mn,Fe
硬化肉盛用溶接棒
神戸製鋼¥7,798~税込¥8,578~1箱(5kg)ほか6日以内出荷から13日以内出荷マルテンサイト組織を示し、軽衝撃摩耗、土砂摩耗に適します。機械加工は困難です。用途タッピングダイス・ミキサーブレイド等の肉盛溶接色棒端色:赤色、二次着色:オレンジ色JIS規格Z3251 DF3C-600-B
硬化肉盛用被覆アーク溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥61,980税込¥68,1781箱(20kg)6日以内出荷溶着金属は溶接のままでマルテンサイト組織になり、比較的高温にも耐えられますので、高温環境での熱間工具の肉盛溶接に使用します。用途高温摩耗用として、熱間シャ、プレス型、トングポンチ、発電用水車ライナ、ドレッジャポンプのケーシング、ライナなどの肉盛溶接色【棒端】青JIS規格Z 3251 DF4A-500-B該当
溶接棒
JKW(JFE溶接棒)¥17,980税込¥19,7781箱(20kg)7日以内出荷から8日以内出荷タック(仮付け)溶接に最適な低水素系全姿勢溶接棒です。 再アーク性が優れており、スラグ剥離性、ビード外観も良好で、同一電流で立向下進を含む全姿勢の仮付け溶接を行うことができます。 耐割れ性が良好です。用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用した鉄骨、橋梁、建築、車両などのタック(仮付け)溶接色棒端:白JIS規格Z3211伸び(%)30引張強度(MPa)540吸収エネルギー(J)180(0℃)RoHS指令(10物質対応)対応降伏点(MPa)450
硬化肉盛用溶接棒
神戸製鋼¥18,980税込¥20,8781箱(20kg)12日以内出荷から34日以内出荷歯車、タイヤ等の肉盛溶接。 スラグの被りや剥離が良く、ビード外観がきれいです。 機械加工はハイスで容易にでき、機械加工後に焼入れが可能です。JIS規格Z3251 DF2A-250-RRoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) HE-500
ニツコー熔材工業¥49,980税込¥54,9781箱(5kg)翌々日出荷HE-500は能率と強度に重点をおいたライムチタニヤ系被覆の溶接棒です。 Fe、Ni、Crを主成分とし二相の組織を示すため溶接後の硬化が少なく高強度、高靭性を有します。しかも耐酸化性が良好で、耐熱、耐食、耐衝撃摩耗に対してもす ぐれた性能を発揮します。したがって各種特殊材料の補修、肉盛や硬化肉盛の下盛溶接に使用されます。用途鋳鋼の溶接、耐食・耐熱肉盛、衝撃下の耐摩耗、合金工具鋼、プレス金型、ダイカスト金型、プラスチック金型などの割れ感度の高い材料の接合や下盛溶接など。色棒端/銀被覆ライムチタニヤ系