絞り込み
棒径(Φmm)
  • 5
  • 2.6(4)
  • 3.2(47)
  • 4(64)
  • 4.5(1)
  • 6(7)
JIS規格
  • Z3211(1)
  • Z3251(26)
長さ(mm)
  • 300~400未満(4)
  • 400~500未満(25)
  • 500~600未満(1)
  • 700~800未満(1)
ブランド
  • 特殊電極(11)
  • ニツコー熔材工業(10)
  • 神戸製鋼(8)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1)
  • JKW(JFE溶接棒)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
硬化肉盛用とはアーク溶接やガス溶接を利用して、母体となる金属に特殊合金を溶接することです。摩擦や劣化で摩耗した金属部分を再生したり、摩擦面の性能を簡単に向上させることができます。硬さを確保し割れを防ぐことが重要。配合されている金属によって摩耗に強い、衝撃に強い、熱や酸化に強いなどの特徴が違っているので、使用箇所、使用用途によって使い分けることが必要です。幅広い溶接材料が揃っているのでその中から適切なものが選択できます。
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棒径(Φmm)から絞り込む
2.6(4)
3.2(47)
4(64)
4.5(1)
5
6(7)
  • 硬化肉盛用溶接棒 神戸製鋼

    硬化肉盛用溶接棒

    神戸製鋼(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    マルテンサイト組織を示し、軽衝撃摩耗、土砂摩耗に適します。機械加工は困難です。
    用途下部ローラ、バケットエッジ等の肉盛溶接棒端色:赤色、二次着色:赤色JIS規格Z3251 DF2B-600-B
  • 硬化肉盛用溶接棒 神戸製鋼

    硬化肉盛用溶接棒

    神戸製鋼
    7,998税込8,798
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    極めて硬い組織となり、通常品では容易に摩耗する土砂摩耗に適します。
    用途カッターナイフ・シーケンス等の肉盛溶接棒端色:オレンジ色、二次着色:黄色JIS規格Z3251 DF3C-700-B
  • 硬化肉盛用溶接棒 神戸製鋼

    硬化肉盛用溶接棒

    神戸製鋼
    5,798税込6,378
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    マルテンサイト組織を示し、靱性も良好です。重荷重金属間摩耗、軽衝撃摩耗に適します。機械加工は困難です。
    用途ブルドーザのアイドラ、トラックリンク等の肉盛溶接。棒端色:オレンジ色、二次着色:青白色JIS規格Z3251 DF2B-500-B
  • 硬化肉盛用溶接棒 神戸製鋼

    硬化肉盛用溶接棒

    神戸製鋼(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(5kg)
    当日出荷から6日以内出荷
    金属管摩耗、中衝撃摩耗に良好な性能を示します。機械加工ができ、加工後の焼入れが可能です。
    用途ブルドーザの上部ローラ、スプロケット等の肉盛溶接。JIS規格Z3251DF2A-400-B
  • 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-600 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-600

    ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1箱(5kg)
    当日出荷から4日以内出荷
    BK-600は標準的なマルテンサイト系溶着金属が得られ、溶接のままで硬さが高く、土砂摩耗および軽衝撃摩耗などに適しています。 なお、肉盛のままで機械加工は困難です。
    用途ブルドーザーリンク、バケットエッジ、ディッパーティースなどの肉盛溶接。棒端/白JIS規格Z3251 DF2B-600-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 硬化肉盛用溶接棒 神戸製鋼

    硬化肉盛用溶接棒

    神戸製鋼
    18,980税込20,878
    1箱(20kg)
    6日以内出荷から34日以内出荷
    シャフト、クレーンホイール、カップリング等の肉盛溶接。 溶接性と機械的加工性に優れ、加工後の焼入れが可能です。 低水素系棒なので下盛用でも使えます。
    棒端色:赤色、二次着色:緑色JIS規格Z3251 DF2A-300-B
  • 硬化肉盛用被覆アーク棒 CXA-41 特殊電極

    硬化肉盛用被覆アーク棒 CXA-41

    特殊電極
    19,980税込21,978
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    13Cr 系ステンレス鋼に4%Ni と1%Mo を添加したもので、耐食耐摩耗用として優れた性能を示します。 ES410 系溶接棒は空冷硬化性が強く、溶接に当っては厳しい温度管理が必要ですが、この溶接棒は予熱温度及びパス間温度管理が容易です。 溶着金属は機械的性質に優れ耐割れ性・耐焼戻し脆性・耐熱亀裂性にも優れた性能を示します。
    用途バルブシートなど耐食性と耐摩耗性が要求される箇所の硬化肉盛JIS規格Z3251 DF4A-400-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
  • 硬化肉盛用被覆アーク棒 CRM-2 特殊電極

    硬化肉盛用被覆アーク棒 CRM-2

    特殊電極
    24,980税込27,478
    1箱(5kg)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    16Cr-16Mn 鋼心線を使用した溶接棒で、溶着金属はオーステナイト組織を示し、靱性及び加工硬化性に富んでいます。 溶接部分の強度が優れているため、異材溶接及び合金鋼の溶接にも適しています。
    用途高マンガン鋼レール・スプロケット・クラッシャー・高温高圧用パイプ・ディッパーティース・異材溶接及び装甲板の溶接棒長(mm)350JIS規格Z3251 DFME-200-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-800K ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-800K

    ニツコー熔材工業
    18,980税込20,878
    1箱(5kg)
    当日出荷から6日以内出荷
    BK-800Kは、C、Cr、Bを主要合金として溶着金属はクロム炭化物及びクロム硼化物を析出させた極めて硬いマルテンサイト組織を示します。 1層目から安定した高い硬さを示すため靭性には欠けますが、激しい土砂摩耗をうける部分の肉盛にはすぐれた耐摩耗性を示します。 なお、肉盛のままで機械加工は不可能です。
    用途ポンプケーシング、インペラー、バケット、クラッシャー、カッターナイフなどの肉盛溶接。棒端/白-赤(側面)JIS規格Z3251 DF3C-700-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-700 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-700

    ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1箱(5kg)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    BKR-700は安定した硬さと作業性に重点をおいた高酸化チタン系溶接棒です。 C、Cr、Moを含む高硬度のマルテンサイト系になる溶接棒ですので、激しい土砂摩耗にすぐれた性能を発揮します。なお、肉盛のままで機械加工は困難です。
    用途ポンプケーシング、カッターナイフ、ポンプインペラーなどの肉盛溶接。棒端/黄JIS規格Z3251 DF3C-700-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-30CR ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-30CR

    ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(5kg)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    BK-30CR、BKS-35CR、BK-35CRYは高クロム鋳鉄系の溶接棒でCrの含有量が高く、耐熱、耐食、耐摩耗性にすぐれた性質を示します。 BK-30CRは高クロム鋳鉄系溶接棒で、溶着金属はオーステナイトを含むマルテンサイト組織にクロムカーバイトを分散析出させた肉盛溶接棒です。特にエロージョン摩耗に対して最適です。なお機械加工は不可能です。
    用途ポンプインぺラー、サンドブラスト、コンベヤスクリュー、ミキサーブレイドなどの肉盛溶接。棒端/赤JIS規格Z3251 DFCrA-700-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 硬化肉盛用溶接棒 神戸製鋼

    硬化肉盛用溶接棒

    神戸製鋼
    5,698税込6,268
    1箱(5kg)
    当日出荷から6日以内出荷
    金属管摩耗、中衝撃摩耗に良好な性能を示します。機械加工ができ、加工後の焼入れが可能です。
    用途ブルドーザの上部ローラ、スプロケット等の肉盛溶接。棒端色:赤色、二次着色:桃色JIS規格Z3251DF2A-450-B
  • 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-800 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-800

    ニツコー熔材工業
    13,980税込15,378
    1箱(5kg)
    4日以内出荷
    BK-800はC、Cr、Bを主要合金とし、炭化物、ボロン化物を析出させた極めて硬いマルテンサイト系溶着金属となる溶接棒です。激しい土砂摩耗をうける部品の肉盛に適しています。なお、肉盛のままで機械加工は不可能です。
    用途ポンプケーシング、カッターナイフなどの肉盛溶接。棒端/白JIS規格Z3251 DF3C-700-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 硬化肉盛用被覆アーク棒 TH-450 特殊電極

    硬化肉盛用被覆アーク棒 TH-450

    特殊電極
    12,980税込14,278
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    溶着金属はマルテンサイト組織ですが、靱性にも優れ重荷重金属間摩耗や軽衝撃摩耗に対して良好です。 作業性は良好であり、ブローホール感受性も低く、耐亀裂性にも優れています。 肉盛のままでの機械加工は困難です。
    用途ブルドーザーリンク・アイドラー・ローラー・スプロケットなどの肉盛JIS規格Z3251 DF2A-450-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
  • 硬化肉盛用被覆アーク棒 TH-350 特殊電極

    硬化肉盛用被覆アーク棒 TH-350

    特殊電極
    11,980税込13,178
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    溶着金属はソルバイト組織であり、金属間摩耗及び中衝撃摩耗に最適です。 硬さと靱性に富み、焼入硬化性にも優れています。 機械加工はたいていの場合可能です。 熱間で鍛造しても組織や硬さは変化しません。
    用途レール・車輪・鋳鋼ロール・ブルドーザー部品などJIS規格Z3251 DF2A-350-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
  • 硬化肉盛用被覆アーク棒 NCC-2 特殊電極

    硬化肉盛用被覆アーク棒 NCC-2

    特殊電極
    159,800税込175,780
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    繰り返し加熱冷却を受ける熱間シヤ・金型などに使用して、優れた耐摩耗性が得られます。 酸化性・還元性雰囲気に対して優れた耐食性を示します。
    用途熱間シヤ・金型などの摩耗部の肉盛及びタービンブレイド・燃焼室などの耐熱性・耐酸化性を必要とする各種プラント部品の肉盛棒径(Φmm)5棒長(mm)350電流範囲(A)130~170被覆系ライムチタニアRoHS指令(10物質対応)対応
  • 硬化肉盛用被覆アーク棒 MMD 特殊電極

    硬化肉盛用被覆アーク棒 MMD

    特殊電極
    9,898税込10,888
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    高酸化チタン系の被覆棒であるため作業性が良好で、スラグの剥離性及びビード外観も良好です。 溶着金属はパーライト組織で安定した硬さと靱性に富んでいます。 軟鋼または鋳鋼品の機械部品で金属間の転がりまたは滑り摩耗部の肉盛に用います。
    用途圧延ロール・カップリング・スピンドル・車輪・シャフト・キャタピラーリンク・スプロケットなどJIS規格Z3251 DF2A-250-R被覆系高酸化チタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 硬化肉盛用被覆アーク棒 LM-2 特殊電極

    硬化肉盛用被覆アーク棒 LM-2

    特殊電極
    9,598税込10,558
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    溶着金属はパーライト組織で、金属間摩耗に適しています。 溶接後の機械加工や焼き入れも可能です。 優れた延性と耐衝撃性を有しますので中程度の衝撃にも耐えます。
    用途車輪・ギヤ・ブルドーザー部品・シャフトなど棒長(mm)400JIS規格Z3251 DF2A-300-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
  • 硬化肉盛用被覆アーク棒 KM 特殊電極

    硬化肉盛用被覆アーク棒 KM

    特殊電極
    10,980税込12,078
    1箱(5kg)
    5日以内出荷から11日以内出荷
    溶着金属はオーステナイトとマルテンサイトの混合組織を示し溶接のままで硬く靱性に富んでいます。 耐亀裂性に優れているため激しい衝撃摩耗を受ける部品の肉盛に最適です。
    用途ブルドーザーブレイド・スプロケット・アイドラー・キャタピラーリンク・クラッシャー・ディッパーティース・コンベアなどJIS規格Z3251 DF2B-600-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
  • 硬化肉盛用被覆アーク棒 HM-1 特殊電極

    硬化肉盛用被覆アーク棒 HM-1

    特殊電極
    12,980税込14,278
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    高マンガン鋼の溶接棒で溶着金属はオーステナイト組織を示し、加工硬化性に富んでいます。 溶着金属は靱性に富み、溶接のままでは硬さが低く、外部から激しい衝撃を受けると表面が硬化して高い硬さとなります。
    用途クラッシャー・高マンガン鋼レール・バケット・ブルドーザー部品など重衝撃摩耗部の肉盛被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
  • 硬化肉盛用被覆アーク棒 CRM-3 特殊電極

    硬化肉盛用被覆アーク棒 CRM-3

    特殊電極
    28,980税込31,878
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    16Cr-16Mn-2Ni 鋼の溶接棒で安定したオーステナイト組織を示し、良好な耐熱耐摩耗性を示します。 高温摩耗及び衝撃摩耗に適しています。
    用途熱鋼シヤ・鍛造金型・熱間ロール・ダイス・圧延機ガイド・トングポンチなど高温衝撃摩耗部の肉盛棒長(mm)350JIS規格Z3251 DFME-250-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
  • 硬化肉盛用被覆アーク棒 CD-60 特殊電極

    硬化肉盛用被覆アーク棒 CD-60

    特殊電極
    22,980税込25,278
    1箱(5kg)
    5日以内出荷から34日以内出荷
    溶着金属は耐熱鋼SUH-3 に準じる組成をもち、耐摩耗性が非常に優れています。 靱性があり耐亀裂性及び耐衝撃性にも優れています。
    用途打抜型・鍛造金型・ダイス・キャタピラ・ローラーブレーカー・ハンマーローラーの無限連鎖・鎖リンク・圧延機ガイド・浚渫機の刃・転撤機・運搬用スパイラルなどの溶接及び耐熱鋼の溶接JIS規格Z3251 DF4B-600-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
  • 硬化肉盛用溶接棒 神戸製鋼

    硬化肉盛用溶接棒

    神戸製鋼
    6,998税込7,698
    1箱(5kg)
    6日以内出荷から13日以内出荷
    マルテンサイト組織を示し、軽衝撃摩耗、土砂摩耗に適します。機械加工は困難です。
    用途タッピングダイス・ミキサーブレイド等の肉盛溶接棒端色:赤色、二次着色:オレンジ色JIS規格Z3251 DF3C-600-B
  • 溶接棒 JKW(JFE溶接棒)

    溶接棒

    JKW(JFE溶接棒)
    13,980税込15,378
    1箱(20kg)
    8日以内出荷
    アークがソフトで、スパッタが少なくなっています。再アーク性が良好です。 溶接時のヒューム発生量が少なく、溶接現場の作業環境が改善されます。 溶接電流幅が広く、また棒曲げ性もよいので、全姿勢での作業性にすぐれています。 スラグの流動性、はく離性がよく、美しいビードが得られます。 難吸湿タイプですから、通常の保管状態では再乾燥が省略できます。
    用途軟鋼を使用した軽量鉄骨、機械、車両、パイプなど一般構造物の溶接棒端:赤棒長(mm)450JIS規格Z3211棒径(Φmm)5伸び(%)29引張強度(MPa)470吸収エネルギー(J)100(0℃)電流範囲(A)下向190~250RoHS指令(10物質対応)対応降伏点(MPa)410電流範囲(A)立向上進150~200
  • 硬化肉盛用溶接棒 神戸製鋼

    硬化肉盛用溶接棒

    神戸製鋼
    16,980税込18,678
    1箱(20kg)
    12日以内出荷から34日以内出荷
    歯車、タイヤ等の肉盛溶接。 スラグの被りや剥離が良く、ビード外観がきれいです。 機械加工はハイスで容易にでき、機械加工後に焼入れが可能です。
    JIS規格Z3251 DF2A-250-RRoHS指令(10物質対応)対応
  • 水平・下向きすみ肉用被覆アーク溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    水平・下向きすみ肉用被覆アーク溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    18,980税込20,878
    1箱(5kg×4箱)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    溶接ヒュームの発生量を低減した特殊系すみ肉溶接棒です。 水平及び下向すみ肉溶接でスラグはく離が極めて優れ、再アーク性が良く、等脚長の光沢ある美しいビード形状となります。 更に、軟吸湿タイプですので、通常の保管状態では再乾燥を省略することができます。 グラビディ溶接にも適しています。
    用途造船、建築、橋梁、その他一般構造物の下向すみ肉及びすみ肉の溶接。(棒端)緋、(棒横)淡黄タイプ特殊系伸び(%)26引張強度(MPa)490吸収エネルギー(J)84(0℃)
  • 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) HE-500 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) HE-500

    ニツコー熔材工業
    49,980税込54,978
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    HE-500は能率と強度に重点をおいたライムチタニヤ系被覆の溶接棒です。 Fe、Ni、Crを主成分とし二相の組織を示すため溶接後の硬化が少なく高強度、高靭性を有します。しかも耐酸化性が良好で、耐熱、耐食、耐衝撃摩耗に対してもす ぐれた性能を発揮します。したがって各種特殊材料の補修、肉盛や硬化肉盛の下盛溶接に使用されます。
    用途鋳鋼の溶接、耐食・耐熱肉盛、衝撃下の耐摩耗、合金工具鋼、プレス金型、ダイカスト金型、プラスチック金型などの割れ感度の高い材料の接合や下盛溶接など。棒端/銀被覆ライムチタニヤ系
  • 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BKH-90 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BKH-90

    ニツコー熔材工業
    27,980税込30,778
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    硬さと靭性に重点をおいた塩基性溶接棒です。 Mo 高速度鋼を改良し、安定した硬さと耐割れ性にすぐれた耐摩耗用溶接棒です。 特に溶接後の熱処理によってさらに高い硬さを得ると共に、靭性が出てきますので、粉砕機の刃などの肉盛に適します。また、高温での軟化抵抗が高いため熱間での金属間摩耗用としてもすぐれた特性が得られます。
    用途カッター、トリマーダイス、金型ダイス、各種粉砕機の刃などの肉盛溶接、肉盛補修。棒端/白JIS規格Z3251 DF5A-700-B被覆塩基性
  • 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-520 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-520

    ニツコー熔材工業
    7,798税込8,578
    1箱(5kg)
    4日以内出荷
    BK-520はMo、Vを含む溶着金属で、硬さと靭性を考慮した溶接棒です。ブルドーザー部品など重荷重金属間摩耗や軽衝撃摩耗に最適です。なお、肉盛のままで機械加工は困難です。
    用途ブルドーザーリンク、アイドラーなどの肉盛溶接。棒端/黄JIS規格Z3251 DF2B-500-B被覆塩基性
  • 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-450 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-450

    ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1箱(5kg)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    BK-450は安定した硬さと耐割れ性の良好な溶着金属を得る硬化肉盛用溶接棒で、ブルドーザー部品など重荷重金属間摩耗や軽衝撃摩耗に最適です。なお、肉盛のままで機械加工は困難です。
    用途ブルドーザーリンク、アイドラー、ローラー、スプロケットなどの肉盛溶接。棒端/オレンジ-オレンジ(側面)JIS規格Z3251 DF2A-450-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-30N ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-30N

    ニツコー熔材工業
    23,980税込26,378
    1箱(4kg)
    翌々日出荷
    BK-30NはNbを含む30クロム鋳鉄のマルテンサイト系溶着金属を得る硬化肉盛用溶接棒です。溶着金属はクロムカーバイドを生成するとともにニオブカーバイドも生成し、非常に高い硬さを示し、エロージョンおよびひっかき摩耗に対してすぐれた耐摩耗性を示します。また、600℃程度までの耐熱、耐酸化性が良好で高温においてもすぐれた性能を有しています。なお、機械加工は不可能です。
    用途ポンプケーシング、ポンプインペラー、ミキサーブレイド、サンドブラストなどの肉盛溶接。棒端/緑JIS規格Z3251 DFCrA-700-B被覆塩基性
溶接棒硬化肉盛用