絞り込み
棒径(Φmm)
- 1.2
- 0.9(1)
- 1(3)
- 1.4(7)
- 1.6(14)
- 2(30)
- 2.4(3)
- 2.5(4)
- 2.6(53)
- 3.2(108)
- 3.5(1)
- 4(91)
- 4.0(1)
- 4.5(3)
- 5(45)
- 5.5(1)
- 6(21)
- 6.4(1)
- 8(1)
長さ(mm)
- 500~600未満(1)
- 1000~1500未満(2)
JIS規格
- Z3312(1)
- その他(1)
ブランド
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- TRUSCO(1)
- ニツコー熔材工業(1)
- 大同特殊鋼(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「棒径(Φmm)」から絞り込む
1.2
1.4(7)
1.6(14)
2(30)
2.5(4)
2.6(53)
3.2(108)
4(91)
5(45)
6(21)

溶接棒
ニツコー熔材工業¥65,980税込¥72,5781箱(5kg)7日以内出荷から49日以内出荷DM-150Rは57%Ni-Feに特殊元素を添加し、耐割れ性の改善を図っています。用途主に強度を必要とするダクタイル鋳鉄の溶接。ダクタイル鋳鉄と炭素鋼などとの異種金属間の接合、硬化性母材の溶接、下盛材。棒長(mm)1000伸び(%)38.8引張強度(MPa)613RoHS指令(10物質対応)対応
軟鋼用ソリッドワイヤー
大同特殊鋼¥15,980税込¥17,5781箱(20kg)11日以内出荷Ar+CO2混合ガス溶接の高電流ワイヤで中厚板の溶接に好適です。アークがソフトで安定し、スパッタの発生が極めて少ない良好な作業性と平滑で美しいビード外観、高い靭性が得られます。パルスアーク電源との組み合わせで高速溶接にも最適です。用途自動車、車輌、産業機械、化工機、電機などあらゆる構造物の突合せJIS規格Z3312 YGW15