絞り込み
棒径(Φmm)
  • 3.2
  • 1.6(1)
  • 2.4(1)
長さ(mm)
  • 300~400未満(2)
ブランド
  • マグナアロイアンドリサーチ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モネル・インコネル、全ニッケル用アーク溶接棒マグナ 8N12 マグナアロイアンドリサーチ

    モネル・インコネル、全ニッケル用アーク溶接棒マグナ 8N12

    マグナアロイアンドリサーチ
    57,980税込63,778
    1パック(7本)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    常温1200℃に耐える超耐熱性耐腐蝕を備えた・引張強度85kg/mm2が高耐衝撃発揮インコネル、モネルなど全ニッケル合金用で、その他の異種鋼との接合ができるミラクル棒です。
    用途全ニッケル合金及びその他全鋼鉄に使用可能で750℃を超える熱間割れ部に進めす。溶接強度通常のステンレス溶接棒の2倍になり従来の棒では強度足らない場合に使用できます。棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350電流範囲(A)60-120適合インコネル等ニッケル合金、その他異種合金(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度140-215B(300B)伸び(%)22溶接方法手溶接AC/DC材質規格Ni Cr.Mo
  • 超耐熱耐腐蝕用及びハステロイ用全ニッケル用アーク溶接棒マグナ Alloy C マグナアロイアンドリサーチ

    超耐熱耐腐蝕用及びハステロイ用全ニッケル用アーク溶接棒マグナ Alloy C

    マグナアロイアンドリサーチ
    99,980税込109,978
    1パック(7本)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    超耐熱耐腐蝕用及びハステロイ用全ニッケル用アーク溶接棒MAGNA Alloy C 1/8" - 10g - 3.17mm
    棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350電流範囲(A)140-160適合ハステロイ等ニッケル合金、その他異種合金(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,等硬度140-215B(300B)伸び(%)45溶接方法手溶接AC/DC材質規格NI,Cr,Mo,W
溶接棒ニッケル用