絞り込み
長さ(mm)
JIS規格
AWS規格
溶接材料とは、母材となる金属に塗り、温度や圧力を加えることで溶接をする材料のことです。容器仕様はポリ容器、形態は紛体で、材質は銅、真鍮、銅合金などの種類があります。溶融温度は300℃と低いものから、1000℃を超えるものまであり、取り扱いには注意。母材同士をくっつける通常の溶接の他に、母材をコーティングし、耐久性と品質を高める肉盛溶接をすることもできます。造船、産機、車両から製缶、鉄骨、橋梁など幅広い範囲で使用。耐候性、耐海水性の高い種類もあり、水中溶接が可能な溶接材料もあります。

銅.真鍮.ブロンズ用粉体DELTA 3000 250G
マグナアロイアンドリサーチ¥19,980税込¥21,9781缶5日以内出荷銅.真鍮.ブロンズ用粉体用途接着低温シャフト上肉盛り用適合鋼鉄、銅合金、ステン、工具鋼、鋳物等硬度ブロンズ粉体容器仕様ポリ容器形態粉体溶接方法酸素アセチレンガス溶融温度(℃)1091-1166材質規格Cu,ZnNiMnAl.Si
タングステン.カーバイド粉体DELTA 2701 250G
マグナアロイアンドリサーチ¥19,980税込¥21,9781缶(250g)6日以内出荷タングステン.カーバイド粉体用途溶融着肉盛り適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄硬度タングステン.カーバイド粉体容器仕様ポリ容器形態粉体溶接方法酸素アセチレンガス溶融温度(℃)1055-1121材質規格C,W,Si,Mo.Mn,Ni,Cr,Fe
工具鋼.カーバイド粉体、硬度HRC70DELTA 2700 250G
マグナアロイアンドリサーチ¥20,980税込¥23,0781缶5日以内出荷工具鋼.カーバイド粉体、硬度HRC70用途溶融着肉盛り適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄硬度HRC70容器仕様ポリ容器形態粉体溶接方法酸素アセチレンガス溶融温度(℃)1055-1121材質規格C,Wsi,Mo.Mn,Ni,Cr,Fe
耐腐食耐熱耐摩耗粉体.硬度HRC65DELTA 2600 250G
マグナアロイアンドリサーチ¥17,980税込¥19,7781缶5日以内出荷耐腐食耐熱耐摩耗粉体.硬度HRC65用途溶融着肉盛り適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄硬度HRC65容器仕様ポリ容器形態粉体溶接方法酸素アセチレンガス溶融温度(℃)1055-1121材質規格C,Si,Mo.Mn,Ni,Cr,Fe
耐衝撃.耐摩耗用粉体.硬度HRC55DELTA 2500 250G
マグナアロイアンドリサーチ¥17,980税込¥19,7781缶5日以内出荷耐衝撃.耐摩耗用粉体.硬度HRC55用途溶融着肉盛り適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄硬度HRC55容器仕様ポリ容器形態粉体溶接方法酸素アセチレンガス溶融温度(℃)1067-1133材質規格C,Si,Mo.Mn,Ni,Cr,Fe
耐衝撃.耐熱.耐圧縮用粉体、硬度HRC51DELTA 2450 250G
マグナアロイアンドリサーチ¥28,980税込¥31,8781缶5日以内出荷耐衝撃.耐熱.耐圧縮用粉体、硬度HRC51用途溶融着肉盛り適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄硬度HRC51容器仕様ポリ容器形態粉体溶接方法酸素アセチレンガス溶融温度(℃)1151-1277材質規格C,Si,Mo.Mn,Ni,Cr,Fe
耐腐食耐熱耐摩耗粉体.硬度HRC38-42DELTA 2350 250G
マグナアロイアンドリサーチ¥17,980税込¥19,7781缶5日以内出荷耐腐食耐熱耐摩耗粉体.硬度HRC38-42用途溶融着肉盛り適合低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度HRC38-42容器仕様ポリ容器形態粉体溶接方法酸素アセチレンガス溶融温度(℃)1061-1148材質規格C,Si,Mo.Mn,Ni,Cr,Fe
鉄鋼用粉体.硬度HRC25DELTA 2250 250G
マグナアロイアンドリサーチ¥17,980税込¥19,7781缶5日以内出荷鉄鋼用粉体.硬度HRC25用途溶融着肉盛り適合低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度HRC25容器仕様ポリ容器形態粉体溶接方法酸素アセチレンガス溶融温度(℃)1091-1166材質規格Fe,C,Si,Mn
鋳物用粉体.硬度HRC15DELTA 2150 250G
マグナアロイアンドリサーチ¥18,980税込¥20,8781缶5日以内出荷鋳物用粉体.硬度HRC15用途溶融着肉盛り適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅硬度HRC15容器仕様ポリ容器形態粉体溶接方法酸素アセチレンガス溶融温度(℃)1091-1166材質規格Fe,C,Si,Mn
アルミブロンズ粉体DELTA X1104 225G
マグナアロイアンドリサーチ¥14,980税込¥16,4781缶(225g)5日以内出荷アルミブロンズ粉体用途接着低温シャフト上肉盛り用適合鋼鉄、銅合金、ステン、工具鋼、鋳物等硬度HRC10-15容器仕様ポリ容器形態粉体溶接方法酸素アセチレンガス溶融温度(℃)120-280材質規格Fe,C,Si,Mn
硬化肉盛粉体DELTA X1103 225G
マグナアロイアンドリサーチ¥18,980税込¥20,8781缶(225g)5日以内出荷硬化肉盛粉体用途接着低温シャフト上肉盛り用適合低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度HRC55-60容器仕様ポリ容器形態粉体溶接方法酸素アセチレンガス溶融温度(℃)120-280材質規格Fe,C,Si,Mn
機械加工可能粉体DELTA X1102 225G
マグナアロイアンドリサーチ¥14,980税込¥16,4781缶(225g)5日以内出荷機械加工可能粉体 鉄用途接着低温シャフト上肉盛り用適合低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度HRC25容器仕様ポリ容器形態粉体溶接方法酸素アセチレンガス溶融温度(℃)120-280材質規格Fe,C,Si,Mn
下盛り用DELTA X1101 150G
マグナアロイアンドリサーチ¥19,980税込¥21,9781缶(225g)5日以内出荷下盛り用用途接着低温シャフト下肉盛り用適合低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度下盛り用DELTA X1101 150g容器仕様ポリ容器形態粉体溶接方法酸素アセチレンガス溶融温度(℃)120-280材質規格Fe,C,Si,Mn
アーク棒用耐水性コーティングマグナ 992 2.5L
マグナアロイアンドリサーチ¥29,980税込¥32,9781缶5日以内出荷通常にアーク棒を水中溶接を可能にします。用途アーク棒用耐水性コーティング剤、付けてから乾燥してご使用ください。容器仕様ポリ容器形態粉体
アーク棒用耐水性コーティングマグナ 992 5L
マグナアロイアンドリサーチ¥56,980税込¥62,6781缶5日以内出荷通常にアーク棒を水中溶接を可能にします。用途アーク棒用耐水性コーティング剤、付けてから乾燥してご使用ください。容器仕様ポリ容器形態粉体
溶融型 フラックス
神戸製鋼¥14,980税込¥16,4781箱(25kg)6日以内出荷薄板に優れ、細径での高速溶接、2mm程度の薄板は約300cm/minでの溶接が可能です。用途造船、産機、車両、製缶、鉄骨、橋梁等の突合せおよびすみ肉溶接。JIS規格Z3183 S502-HAWS規格A5.17 F7A2-EH14タイプ溶融温度(℃)150~350乾燥時間(分)60RoHS指令(10物質対応)対応鋼種軟鋼、耐候性鋼、耐海水鋼、490MPa