絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
  • 2
  • 0.2(2)
  • 0.3(3)
  • 0.4(2)
  • 0.6(21)
  • 0.8(47)
  • 0.9(36)
  • 1(30)
  • 1.2(151)
  • 1.4(22)
  • 1.6(24)
  • 1.8(1)
  • 2.4(4)
  • 3.2(4)
  • 4(1)
  • 4.0(1)
  • 4.8(2)
  • 12(1)
ブランド
  • キスウェル(旧:高麗溶接棒)(1)
  • 神戸製鋼(1)
  • ニツコー熔材工業(1)
ワイヤー種類
ワイヤー種類
フラックス入り(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ワイヤー径(Φmm)」から絞り込む
0.6(21)
0.8(47)
0.9(36)
1(30)
1.2(151)
1.4(22)
1.6(24)
2
2.4(4)
3.2(4)
  • フラックス入りワイヤ(高張力鋼用) NXS-110 ニツコー熔材工業

    フラックス入りワイヤ(高張力鋼用) NXS-110

    ニツコー熔材工業
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(12.5kg)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    400および490MPa級高張力鋼用の全姿勢溶接用汎用タイプで、直流[ワイヤ(-)]専用セルフシールドアーク溶接用フラックス入りワイヤで、従来の交直両用の太径ワイヤに比べて、アーク安定性がすぐれ、スパッタの発生量が少ないなど溶接作業性が良好です。
    用途風速10m/sec程度でも溶接が可能で、特に屋外において高い衝撃値を要求しない中薄板(1.2~9mmt)の構造物、軽量鉄骨、鋼管杭などの溶接。また亜鉛めっき 鋼板にも適用できます。形状スプール巻ワイヤー種類フラックス入り
  • 軟鋼~490MPa級高張力用セルフシールドアーク溶接ワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~490MPa級高張力用セルフシールドアーク溶接ワイヤ

    神戸製鋼
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10kg)
    34日以内出荷
    シールドガス不要、現地溶接用ワイヤの決定版。鉄骨、鋼管杭、煙突などの中板の突合せ及びすみ肉溶接に適します。特に横向姿勢での溶接作業性に優れており、良好なビード外観が得られます。スプール10kg巻で可搬性抜群、溶接電源を選びません。
    成分C:0.25/Si:0.14/Mn:0.45/P:0.009/S:0.001/AI:1.50JIS規格Z 3313 T 49 Y T7-0 N A伸び(%)25引張強度(MPa)650耐圧力(MPa)480
  • 軟鋼及び490MPa級高張力鋼用・TIG溶加棒 キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    軟鋼及び490MPa級高張力鋼用・TIG溶加棒

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    ¥7,998税込¥8,798
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    各種機器及び構造物で軟鋼及び490MPa級高張力鋼の溶接に適しています。優れた低温靭性を得ることができます。開先溶接及び継手部の下盛用または薄板の全姿勢溶接に適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用