絞り込み
名入れ
ブランド
- モノタロウ(1)
- 進和化学工業(SHINWA)(159)
- 谷沢製作所(134)
- DICプラスチック(134)
- ミドリ安全(113)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(78)
- 加賀産業(38)
- 住ベテクノプラスチック(23)
- エスコ(16)
- TRUSCO(12)
- ユニット(9)
- アヌシ(8)
- タジマツール(TJMデザイン)(5)
- PETZL(5)
- GENTOS(4)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(4)
- 進和(4)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](4)
- UVEX(ウベックス)(3)
- アズワン(2)
- ブランドをもっと見る
色
頭囲(cm)
47・48・49・50・51・52・53・54・55・55.5・55.5~60・56・57・58・59・60・61・62・63・64・頭囲(cm)をもっと見る
材質
ABS・FRP・PC(ポリカーボネート)・PE(ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)・その他
「名入れ」から絞り込む

超軽量ヘルメット軽帽
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から翌日出荷シェル(帽体)とライナー(衝撃吸収体)を一体成型したことで、飛躍的な軽量化を実現しました。用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)仕様帽体一体型の衝撃吸収ライナー付材質帽体:ABS樹脂質量(g)270頭囲(cm)53~622018年トラスコ掲載ページ6 0097使用区分電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物用。墜落時保護用。
エアライト搭載ヘルメット(ABS製)
谷沢製作所¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷から11日以内出荷8本足ハンモックの内装「エアライト」に加え、新たに4本足の「エアライトⅡ」を開発しました。 従来のブロックライナーに加え、ハンモックの一部が切れることによっても、衝撃を吸収する仕組みを取り入れました。 また、内装交換は「グリップアップ機構」を採用、内装のくびれ部分に指を沿わせ握り、引き上げることで簡単に行うことができます。 雨垂れに強い溝付き+通気孔付き。用途飛来・落下物用 墜落時保護用仕様通気孔、溝付き、EPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付の高機能ヘッドバンド)材質ABS質量(g)390内装J型名入れ可
ABS製ヘルメット 高通気タイプ
ミドリ安全¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から25日以内出荷頭頂部前後と側面の通気孔が、内部のムレを効果的に軽減します。 サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。用途飛来・落下物・墜落時保護用仕様RAバンド、M型ワンタッチあごバンド材質帽体:ABS樹脂長さ(mm)282幅(mm)221高さ(mm)162質量(g)415機構脱げ防止機構頭囲(cm)55~62使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
耳紐アゴ紐セットアメリカンタイプ用
ミドリ安全(1件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷トラスコ品番811-1268適合本体SC-13BV RA、SC-5P LL RA、SC-5PV LL RA、SC-1BN RA、SC-1BNV RA、SC-1P LL RA質量(g)15
ヘルメット SC-23B DR2 α
ミドリ安全¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から翌々日出荷作業内容に合わせて、専用イヤーマフ(別売)と各種防災面(別売)をスマートに取り付けできるヘルメットです。イヤーマフの使用に適した帽体形状で、イヤーマフ着用時のヘルメットとの干渉を防ぎます。クロス耳あご紐はイヤーマフ使用時に挟み込みにくい形状です。片手でサイズ調節ができる新型のダイヤル式ヘッドバンドを搭載しています。用途電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。飛来・落下物用。墜落時保護用。化学プラント・道路工事・エンジン製造など、騒音職場・顔面保護の必要性のある現場に。付属品アタッチメント(1組)材質帽体:ABS樹脂タイプ墜落時保護用頭囲(cm)52~63.5衝撃吸収ライナーあり通気孔なし
ヘルメット 特殊塗装
進和化学工業(SHINWA)(3件のレビュー)¥5,098~税込¥5,608~1個当日出荷から翌々日出荷特殊塗装仕上げのおしゃれなヘルメット。通気孔付で蒸れ防止。材質ABS樹脂質量(g)395規格【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3407、【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3408内装ラチェット式調整・タオルバンド・スチロール頭囲(cm)最大61RoHS指令(10物質対応)対応ひもタイプS式ワンタッチ使用区分飛来落下物用・墜落時保護用
透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSWシリーズ
DICプラスチック(2件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷から8日以内出荷角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。大型シールド面を内蔵しています。 快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。材質帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド面:PC樹脂質量(g)455種類アメリカン頭囲(cm)54~62衝撃吸収ライナーあり通気孔あり
ヘルメット
ミドリ安全¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から9日以内出荷より確かな安全性とやさしい装着感を実現する先進のフォルム。トップガードが衝撃から頭をガッチリとガードします。レインガードで雨天時の作業のうっとうしさを軽減します。テトロンテープ内装が頭に優しくフィットします。脱げ防止機構でより安全です。国家検定合格品。仕様M型ワンタッチアゴバンド、脱げ防止機構質量(g)345衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)なし
エアライトS搭載ヘルメット 軽量FRP製「かるメット」溝付
谷沢製作所¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷から6日以内出荷エアライトSの安全性能はそのままに、軽さと強さを両立しました。厚生労働省「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用)用途飛来・落下物用、墜落時保護用材質FRP、ポリエチレン、合繊テープ種類アメリカン型番あご紐:VP-T16F2内装J6型(EPA)/No8頭囲(cm)53~63衝撃吸収ライナーエアライトS通気孔無し名入れ可使用区分墜落時保護、飛来・落下物
ヘルメット
谷沢製作所¥2,698税込¥2,9681個当日出荷雨だれを防ぐ溝付タイプで、側面からの圧力にも強い構造です。用途飛来落下物用。墜落時保護用。電気用。トラスコ品番146-3687セット内容内装、あご紐材質帽体:ABS樹脂長さ(mm)278幅(mm)218高さ(mm)151本体ホワイト色(帽体)ホワイト名入れ可ひもタイプあごひも使用区分飛来落下物用/墜落時保護用/電気用
AA23 軽神
DICプラスチック¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から6日以内出荷圧倒的な軽さと強さを兼ね備えた「軽神」シリーズの透明バイザー仕様です。軽量化により、作業者の負担が大きくヘリ、作業環境の改善・作業効率の向上につながります。現場・仕様によりシールド付きとシールドなしの使い分けが可能。用途飛来・落下物用。墜落時保護用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)材質帽体:ABS樹脂/バイザー:ポリカーボネート樹脂質量(g)315種類アメリカン頭囲(cm)53~62衝撃吸収ライナー付
つや消しヘルメット ヴェンディー EM
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷から5日以内出荷つや消しヘルメット。表面がザラザラした質感と高級感、存在感が増した仕上がり。 通気孔の面積を拡大したシャープなデザインで通気性も抜群。 ひさしははキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工。 紫外線も99.9%カット。材質帽体:ABS樹脂、ひさし・通気孔カバー:PC樹脂質量(g)約438衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)ありひさし長さ(mm)約36適合頭囲(cm)53~62名入れ可使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
ヘルメット ストラト ハイビズ(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用)
PETZL¥16,980税込¥18,6781個当日出荷軽量かつ快適性の高いヘルメットです。ライナーは軽量化のため発泡ポリプロピレンおよび発泡ポリスチレンの2つの素材で構成され、衝撃はライナーが変形することによって吸収します。 側部に2つの調節ダイヤルを備えヘルメットを頭の中心位置に調節しやすく、また「フリップ & フィット」システムでヘッドバンドを素早く低い位置にセットできるため、ヘルメットが頭部にしっかりフィットします。 ヘッドバンドをヘルメットの中に収納できるため、収納や持ち運びに便利です。 あご紐は作業環境によって強度設定を変更できます。高所作業用:墜落中にヘルメットを失くすリスクを抑えるための高強度、地上作業用:地上にいてヘルメットが引っかかった場合に頸部が締め付けられるリスクを抑えるための低強度。 ペツル製ヘッドランプ、シールド、イヤーマフおよび様々なアクセサリーの取り付けが可能なため、プロフェッショナルのニーズに応えます。 『ハイビズ』は視認性の高いバージョンで、蛍光色のシェル、蓄光クリップおよび反射ステッカーにより、日中でも夜間でも作業者の視認性を高めます。 保護帽の規格(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用)に適合しています用途高所作業、および地上作業質量(g)445各種認証保護帽の規格(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用)、CE EN 397、ANSI Z89.1、Type I Class E、EAC衝撃吸収ライナー付
ヘルメットA01-V
DICプラスチック¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から9日以内出荷ベンチレーション付仕様雨垂れ防止溝付材質ABS樹脂質量(g)335種類アメリカン内装HA1頭囲(cm)55.5~61衝撃吸収ライナーなしひもタイプワンタッチ式使用区分飛来・落下物用
ヘルメット KGBo-3B
加賀産業¥1,998税込¥2,1981個欠品中軽く、しなやかに優しく、強い防災用ヘルメット。 雨だれを防ぐ溝付構造。 女性ロングヘア―に対応した帽体形状。 頭部にやさしいハンモック。 国家検定合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用)用途一般作業用、高所作業用、電気作業用に。材質ABS樹脂質量(g)368規格飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)279.9×168.1×222.8使用区分一般作業用・高所作業用・電気作業用
ヘルメット エアロメッシュ 軽量+通気孔
DICプラスチック¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から9日以内出荷帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。 エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 従来製品に比べ、圧倒的な軽量化を実現。 EG3ヘッドバンドとのコンビネーションにより快適に、よりアクティブに作業に集中できます。 また、従来製品にはなかった額の高さに大きな通気孔を設置するフロントベンチレーションを採用。 全面から効率よく風を取り入れ、後部へとスムーズに熱気を放出します。 水洗いOK!発泡スチロールがないため水洗いが可能になり、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。用途飛来落下物用、墜落時保護用仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー)質量(g)360タイプライナー:M3、ヘッドバンド:EG4型機能軽量、エアロメッシュ、フロントベンチレーション、雨垂れ防止溝、ライナー付、水洗い可、E1ワンタッチアゴヒも標準装備内装HA2(成形タイプ)
DICヘルメット AA16-FV
DICプラスチック(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から8日以内出荷前頭部から後部へ抜けるフロントベンチレーション。軽量です。二重ヘッドバンドで史上最高のホールド感を実現したEG4を採用。NPワンタッチアゴひも標準装着。雨垂れ帽子溝付き内装EG4名入れ可
エアライト搭載ヘルメット(軽量FRP製・かるメット)
谷沢製作所¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ヘルメット内部に風が流れやすいため、温度や湿度の上昇を防ぎます。リリースボタンを押し、スライドさせるだけで簡単に内装交換ができる「サムリリース機構」を採用しており、定期的な内装交換が可能です。視野が広いMPタイプで、障害物や落下物の確認が素早くできます。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「エアライト」を搭載しています。用途飛来・落下物用墜落時保護用仕様衝撃吸収ライナー(エアライト)付長さ(mm)264幅(mm)223高さ(mm)150質量(g)365頭囲(cm)53~62名入れ可2018年トラスコ掲載ページ6 0099使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
αライナーヘルメット SC-11FV RA α
ミドリ安全¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から9日以内出荷素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンしました。 安全性は高いままでヘルメットの内部空間が広がり通気効率がアップしました。 熱場作業に適しています。 ムレを軽減する通気孔付です。 後頭部保護形状です。 脱げ防止機構が、前後からの衝撃によるヘルメットの脱げ・ズレを防ぎます。 サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。用途飛来・落下物・墜落時保護仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品質量(g)395頭囲(cm)55~62帽体FRP樹脂使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・MP型)
谷沢製作所(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から4日以内出荷新型内装「エアライト」搭載。強度、耐電性に優れたPC製、MPタイプ。用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用寸法(mm)263×225×155質量(g)420機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも衝撃吸収ライナーエアライト(ブロックライナー)通気孔無し名入れ可
FRP製MP型ヘルメット
谷沢製作所¥2,898税込¥3,1881個当日出荷FRP製MP型ヘルメットのスタンダードモデルです。耐火性・耐熱性・耐候性は特に優れています。耐有機溶剤も優れています。用途飛来・落下物・墜落時保護用仕様ワンタッチバックルあごひも付材質帽体:FRP樹脂長さ(mm)264幅(mm)223高さ(mm)150質量(g)410種類MP型名入れ可ひもタイプワンタッチ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
ABS製ヘルメット (スライダー面付)
ミドリ安全(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷収納可能なスライダー面に、キズがつきづらいハードコーティングを施しました。面角度を2段階に調節でき、より近い位置で、安全性を高めて使用できます。用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)仕様衝撃吸収ライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構質量(g)475寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)221×282×162衝撃吸収ライナー付
ヘルメット MATTE MAX
DICプラスチック¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷塗装ではないマットヘルメットで塗装が剥がれない。衝撃吸収ライナーがメッシュ構造になり通気性UP仕様雨垂れ防止溝付質量(g)385内装M3内装(HA2)タイプバイザーPC帽体ABS使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用
ヘルメット MATTE MAX
DICプラスチック¥6,698税込¥7,3681個翌日出荷塗装ではないマットヘルメットで塗装が剥がれない。衝撃吸収ライナーがメッシュ構造になり通気性UP。シールド、ヒートバリア機能付き仕様雨垂れ防止溝付色遮熱マットホワイト/スモーク質量(g)485内装M2内装(HA2)タイプバイザーPC帽体ABS使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用
送風機内臓式ヘルメット エアーリアル
進和化学工業(SHINWA)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷送風機内蔵式ヘルメット。衝撃吸収ライナーに送風機を一体化。専用設計モーターと特殊形状の羽根により付近風速は約4m/s。送風機を内側に向け直接風をあてるのではなく、外側に向け空気を排出し空気を循環させます。羽根の角度、枚数等の追及で髪の毛を巻き込まない送風機が完成。※特許出願中。給電はバッテリー方式だから電池交換不要で経済的です。充電時間約5時間で連続運転約9時間を実現。専用バッテリーケースでSS-19V型の後面にピッタリ取り付けることが可能です。用途飛来落下物用・落下時保護用付属品モバイルバッテリー・専用バッテリーケース・充電用USBケーブル・ON/OFFスイッチ付きケーブル仕様【着脱式スケルトンバイザー】スモーク【バイザー】Bタイプ【耳紐】S-8W(グレー)【あご紐】S式ワンタッチ質量(g)605(バッテリー類含む)電源【入力】USBtypeB5V/1A【出力】USB A5V/1A着丈(cm)最大61電池リチウムイオン電池充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)【定格】1800(5V/1A)電源容量(mA)3000(3.7V/11Wh)
MP型Sサイズヘルメット
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷NO.110と同じデザインでSサイズを取り揃えました。コンパクトなサイズなので狭所作業用にもお使い頂けます。帽体は埃が付きにくい帯電防止処理をしています。スチロールライナー入りです。用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用、狭所作業用材質帽体:ABSサイズS質量(g)約375種類MP型衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)○頭囲(cm)51~57RoHS指令(10物質対応)対応名入れ可使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用、狭所作業用
エアライトS搭載ヘルメット(透明バイザータイプ・溝付・シールド付)
谷沢製作所(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷従来品に比べより軽く、よりコンパクトに、より涼しくなりました。前ひさし型・シールド面付型式では430gと抜群に軽量で、首への負担を軽減します。帽体の高さが13.3cmとコンパクトな作りになっており、足場に頭をぶつけにくいです。ヘルメット内部をスムーズに喚起し、温度と湿度の上昇を防ぎ、従来品より更に涼しいです。雨だれを防ぐ溝付タイプです。高機能ヘッドバンドを標準装備しており、フィット感が高くズレにくいです。用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用。セット内容内装、あご紐付名入れ可
ヘルメット FNⅡ-1F
加賀産業¥2,198税込¥2,4181個当日出荷強さち軽量を追求したヘルメット。 アメリカンスタイルの草分け的存在で根気強いロングセラー。用途一般作業用、高所作業用、電気作業用に。質量(g)366規格飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×169×220
ヘルメット ヴェンティー トーヨーセフティー x GranGear コラボ商品
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から9日以内出荷大好評ヘルメット「ヴェンティー」の特殊カラーシリーズ。 プロの満足度を追求したブランド GranGear(グランギア) と トーヨーセフティー とのコラボ商品。 通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。 ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)。 帯電防止処理をしているので、ほこりが付きにくい。 スチロールライナー入り。 厚生労働省保護帽検定合格品。用途飛来・落下物・墜落時保護用超高性能ヘルメット材質帽体:ABS、ひさし・通気孔カバー:ポリカーボネート質量(g)約440ひさし長さ(mm)約40適合頭囲(cm)52~63使用区分飛来・落下物・墜落時保護用
ヘルメット エアロメッシュ 軽量+通気孔 遮熱樹脂
DICプラスチック¥4,698税込¥5,1681個翌日出荷帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。 さらに、遮熱材料をヘルメットのベースレジンに練りこむことで、太陽光の赤外線を反射することが可能になり、内部温度の上昇を抑制。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-12℃。 エアロメッシュと遮熱樹脂のダブル効果でさらに涼しくなりました! エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 従来製品に比べ、圧倒的な軽量化を実現。 EG3ヘッドバンドとのコンビネーションにより快適に、よりアクティブに作業に集中できます。 また、従来製品にはなかった額の高さに大きな通気孔を設置するフロントベンチレーションを採用。 全面から効率よく風を取り入れ、後部へとスムーズに熱気を放出します。 水洗いOK!発泡スチロールがないため水洗いが可能になり、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。用途飛来落下物用、墜落時保護用仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー)材質帽体:ABS樹脂色ホワイト質量(g)360タイプライナー:M3、ヘッドバンド:EG4型機能遮熱、軽量、エアロメッシュ、フロントベンチレーション、雨垂れ防止溝、ライナー付、水洗い可、E1ワンタッチアゴヒも標準装備内装HA2(成形タイプ)頭囲(cm)約53~62ひもタイプワンタッチ式、衝撃吸収ライナー付使用区分飛来落下物用、墜落時保護用
A-11ライナー(S-1シールド付)
DICプラスチック¥3,698税込¥4,0681個当日出荷AA11EVOシリーズ、AP11EVOシリーズ専用の交換用シールド一体型ライナーです。衝撃吸収ライナーとシールドを一体化し、構造の簡素化、軽量化を実現しました。用途シールド内蔵タイプ(AA11EVO-CS/CSW、AP11EVO-CS/CSW)の交換用部品です。シールド無しタイプ(AA11EVO-C/CW、AP11EVO-C/CW)に取り付けることでシールド内蔵タイプへアップグレードさせることも可能です。AA11EVOシリーズ、AP11EVOシリーズに適合します。※AA11シリーズ、AP11シリーズには適合しません。トラスコ品番125-6419適合機種AA11EVOシリーズ、AP11EVOシリーズに適合。(※AA11、AP11シリーズには適合しませんのでご注意ください)材質/仕上ライナー部:PS樹脂、シールド部:PC樹脂質量(g)110
さくらシリーズ(女性用) エアライト
谷沢製作所¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷から11日以内出荷今までのヘルメットがフィットしなかった女性のために、工夫を盛り込みました。 女性の頭にフィットする専用ヘッドバンド。47~57cmの範囲でサイズ調整ができる専用のヘッドバンドを搭載。 取り外して洗える「さわやかバンド」毎日洗い替えができて清潔を保てます。 日焼け跡が残りにくい透明あごひも。は紫外線が透過するため、日焼け跡が付きにくくなります。 快適性を追求した透明ひさし+溝付きタイプ。用途飛来・落下物、墜落時保護、電気付属品さわやかバンド×2枚仕様エアライト、透明ひさし、溝付き、EPA-S質量(g)455タイプ内装J型名入れ可
ABS製ヘルメット 通気孔付
ミドリ安全(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷頭部から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上させ、衝撃を分散します。 ムレを軽減する通気孔付きです。後頭部保護形状です。サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。用途飛来・落下物用。仕様RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構トラスコ品番811-1777質量(g)380寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)282×221×162帽体ABS樹脂