絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
精密ニッパー ミネシマ精密ニッパーミネシマ(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
プラモデル製作用のニッパーです。刃先はフラットに仕上げてありますので切断面は、水平にカットされます。
全長(mm)125質量(g)53切断能力(mm)1以下バネ
プロテックニッパ フジ矢プロテックニッパフジ矢(11件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
マイクロミラーブレードで刃部精度1/1000ミリを実現、切断能力20%UP(メーカー比)しました。 連続作業に適したばね付です。 精密機器、通信機器の電線の切断に最適です。
仕様エラストマーグリップ、ラウンド刃
精密ニッパー ホーザン精密ニッパーホーザン(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1丁
当日出荷
セミフラッシュカットは線材の被切断面をほとんど平坦にカットできるタイプです。抵抗コンデンサーなどの足の切断に適しています。手になじむエラストマー樹脂グリップです。プライヤーはガラス板にピッタリついた0.08mmの極細銅線をつまみ上げることができます。
全長(mm)105質量(g)40材質SGT・SCM415(セットピン)呼び寸法(mm)100
精密ニッパー goot(太洋電機産業)精密ニッパーgoot(太洋電機産業)(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から4日以内出荷
スーパーニッパー KNIPEX(クニペックス)スーパーニッパーKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1丁
当日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。材質は特殊工具鋼。
全長(mm)125厚さ(mm)(ジョイント部)7.5口先長(mm)9.0
先刃ニッパ 室本鉄工先刃ニッパ室本鉄工(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
小型で精密に仕上てありエレクトロニクス分野の他精密機器、貴金属関係の分解、組立作業に最適。また、アマチュアの方にもおすすめできます。 奥深い個所の切断にご利用下さい。
呼び寸法(mm)125仕様ソフトカバー・バネ付トラスコ品番111-1370寸法(mm)122全長(mm)122質量(g)65刃形薄刃寸法a(mm)12.0寸法b(mm)7.0切断能力(Φmm) 鉄線0.5切断能力(Φmm) 銅線0.8寸法c(mm)25.0
ミニテックライトニッパ(静電グリップ)135mm フジ矢ミニテックライトニッパ(静電グリップ)135mmフジ矢(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
静電気対策仕様。 軽量・コンパクトな精密作業用ニッパです。刃の開きすぎを防止するストッパー設計です。エレクトロニクスの現場でも安心な導電性樹脂グリップ採用しています。
用途通信機器・TV・パソコン・精密機器等の電線を切断するニッパ。全長(mm)138仕様ばね付、エラストマーグリップ付トラスコ品番369-4241質量(g)65刃形ストレート刃切断能力(Φmm) 鉄線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.3
スリムニッパー KNIPEX(クニペックス)スリムニッパーKNIPEX(クニペックス)
5,898税込6,488
1丁
翌日出荷
コンパクトに収納できて、いつでも使用可能 - 最良のアクセス性と、輸送時にロック可能な切断刃。スリムでシャープ、そして精密 - コンパクトなペン型デザインにより、指先での繊細な切断が可能で、狭いスペースでも材料をしっかり確認できます。工具交換不要で結束バンド作業に対応 - 締め付け、面一カット、大きな開口による取り外し作業まで快適に行えます。精密に成形された先端部で、単線銅導体は最大1.3mm、細撚り線は最大4mm切断可能です。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。自動車・電気分野における電気配線などの軟質材料の切断、電子機器・精密機械分野における精密切断作業に適しています。柔軟な操作性/手のひら全体で握る、または親指と人差し指で掴むように握ることで、視認性とアクセス性が向上します。マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットします。開閉スプリング付きで、快適で迅速な作業が可能です。刃の硬度は約HRC56です。材質はINOXサージカルスチール製です。衝撃に強いプラスチック製ハンドルです。
全長(mm)150質量(g)107ハンドルコンフォート
ホビーニッパー BIGMAN(ビッグマン)ホビーニッパーBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
509税込560
1丁
欠品中
ステンレス製で切れ味がよく、きれいな切断面。狭い箇所の切断。配線作業に最適。
用途プラモデルの加工、精密機械等の電線切断に。全長(mm)110質量(g)56タイプステンレス製切断能力(mm)アルミ線:Φ2.0●軟鉄線:Φ1.0●より線:Φ2.0
スリムニッパー KNIPEX(クニペックス)スリムニッパーKNIPEX(クニペックス)
5,798税込6,378
1丁
翌日出荷
コンパクトに収納できて、いつでも使用可能 - 最良のアクセス性と、輸送時にロック可能な切断刃。スリムでシャープ、そして精密 - コンパクトなペン型デザインにより、指先での繊細な切断が可能で、狭いスペースでも材料をしっかり確認できます。工具交換不要で結束バンド作業に対応 - 締め付け、面一カット、大きな開口による取り外し作業まで快適に行えます。精密に成形された先端部で、単線銅導体は最大1.3mm、細撚り線は最大4mm2切断可能です。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。自動車・電気分野における電気配線などの軟質材料の切断、電子機器・精密機械分野における精密切断作業に適しています。柔軟な操作性/手のひら全体で握る、または親指と人差し指で掴むように握ることで、視認性とアクセス性が向上します。マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットします。開閉スプリング付きで、快適で迅速な作業が可能です。衝撃に強いプラスチック製ハンドルです。
全長(mm)150質量(g)107ハンドルコンフォート
スーパーニッパー クランプ付 KNIPEX(クニペックス)スーパーニッパー クランプ付KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。材質はステンレス鋼。
全長(mm)125トラスコ品番446-9135幅(mm)(ジョイント部)13.5厚さ(mm)(ジョイント部)7.5質量(g)57口先長(mm)9.0切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6切断能力(Φmm)中硬線1.0
スーパーニッパー KNIPEX(クニペックス)スーパーニッパーKNIPEX(クニペックス)
5,598税込6,158
1丁
当日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。材質はステンレス鋼。
全長(mm)125トラスコ品番446-9127幅(mm)(ジョイント部)13.5厚さ(mm)(ジョイント部)7.5質量(g)56口先長(mm)9.0切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6切断能力(Φmm)中硬線1.0
基板ミシン目カッター goot(太洋電機産業)基板ミシン目カッターgoot(太洋電機産業)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
スリット型ミシン目基板の接続部を切断可能。ベーク、紙エポ、ガラエポにお勧めします。静電気拡散材料が使用されている製品です。
奥行(mm)147
精密ニッパー 130mm スリーピークス精密ニッパー 130mmスリーピークス
6,598税込7,258
1個
当日出荷
寸法(mm)130トラスコ品番475-4158全長(mm)130質量(g)90切断能力2mm2(より線)切断能力(Φmm) ピアノ線0.5切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3.2
精密用ニッパー 125mm KNIPEX(クニペックス)精密用ニッパー 125mmKNIPEX(クニペックス)
6,298税込6,928
1丁
当日出荷
軟線・硬線・ピアノ線及び細い銅線も精密に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC63です。ジョイント部は2枚合わせでスムーズに可動します。
トラスコ品番446-8929材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済バナジウム電気鋼形状刃表面:片刃全長(mm)125ハンドルコンフォートタイプ切断能力(Φmm) 軟線Φ0.4~2.5切断能力(Φmm) 銅線0.4-2.5
スーパーニッパー クランプ付 KNIPEX(クニペックス)スーパーニッパー クランプ付KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1丁
当日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。
全長(mm)125トラスコ品番446-9186幅(mm)(ジョイント部)13.5厚さ(mm)(ジョイント部)7.5質量(g)57口先長(mm)9.0切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6切断能力(Φmm)中硬線1.2
シャープコンパクトニッパー ミネシマシャープコンパクトニッパーミネシマ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
精密ホビー用として開発され、刃先の先端が薄くて鋭く、細かい部品の切断加工に最適です。
全長(mm)115バネ
精密用ニッパー KNIPEX(クニペックス)精密用ニッパーKNIPEX(クニペックス)
7,298税込8,028
1丁
当日出荷
遊びのないボックスジョイントを備え、負荷を最適化した頑丈な設計になっています。高さのあるスリムなスリーブにより、親指と人差し指の間でしっかりと快適にグリップできます。非常に高いテコ比を実現しており、少ない力で作業が可能です。負荷を最適化した成型により、よりダイレクトな作業感覚が得られます。低摩擦の二枚の板バネにより、開閉動作が滑らかで均一です。鏡面研磨と細かい油膜による防錆処理が施されています。クロムメッキの剥離によって回路故障を引き起こす心配もありません。カッター硬度62HRC以上のレーザー硬化された切断刃を採用しています。先細のヘッド形状で面取りがなく、フルフラッシュカット(平らな切断面)が可能です。
プロマイクロニッパ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)プロマイクロニッパIPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
2,298税込2,528
1丁
4日以内出荷
本皮を使用したCraft-ismシリーズから普段使いしやすいPVCグリップシリーズが登場。全6種類で機械整備・精密作業・ホビーまで幅広く対応するクラフトシリーズ。
用途ワイヤーやテグスの切断をより簡単、きれいに。全長(mm)110レッド材質(本体)高炭素鋼質量(g)60材質(柄部)PVCコーティング頭部厚(mm)7.5(B)頭部長(mm)11(C)切断能力(Φmm) 軟線1柄幅(mm)53(D)
ホビーニッパーキャッチ付 BIGMAN(ビッグマン)ホビーニッパーキャッチ付BIGMAN(ビッグマン)
549税込604
1丁
欠品中
切断片をおさえて飛散を防ぐキャッチ付。ステンレス製で切れ味がよく、きれいな切断面。狭い箇所の切断。配線作業に最適。
用途プラモデルの加工、精密機械等の電線切断に。仕様キャッチ付全長(mm)110質量(g)58タイプステンレス製切断能力(mm)アルミ線:Φ2.0●軟鉄線:Φ1.0●より線:Φ2.0
タングステン精密ニッパ(静電気対策タイプ) Ideal-Tekタングステン精密ニッパ(静電気対策タイプ)Ideal-Tek
34,980税込38,478
1丁
当日出荷から翌々日出荷
静電気帯電防止(ESD)仕様です。 タングステンカーバイド製の刃部硬度は81HRCで、硬い金属の切断に適しています。 独自の機構により刃先は完全な対称性を備えており、刃先が重なるのを防ぎ、精度の高い切断と工具の長寿命化を実現します。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。
材質/仕上刃部:タングステンカーバイド、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)
100mm 精密ニッパー エスコ100mm 精密ニッパーエスコ
2,630税込2,893
1個
翌日出荷
全長(mm)100エスコ品番EA535JA-100
I.C精密ニッパー ミネシマI.C精密ニッパーミネシマ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
刃先が薄刃仕上でプリント基板やプラモデルのランナーのカットなど狭いスペースでの精密作業に適しています。
全長(mm)120バネ
ハイグレードニッパー ミネシマハイグレードニッパーミネシマ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
精密部品、特にハイテックモデルの金属パーツの切断に最適です。
全長(mm)125バネ
125mm 精密ニッパー エスコ125mm 精密ニッパーエスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
全長(mm)125エスコ品番EA535JA-125
スーパーニッパー クランプ付 KNIPEX(クニペックス)スーパーニッパー クランプ付KNIPEX(クニペックス)
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。材質は特殊工具鋼。
全長(mm)125トラスコ品番446-9160幅(mm)(ジョイント部)12.5厚さ(mm)(ジョイント部)7.5質量(g)57口先長(mm)9.0切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.0
チップカッター ENGINEER(エンジニア)チップカッターENGINEER(エンジニア)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
垂直精密作業での細いワイヤ切断に最適です。刃の開き幅が調整できるねじが装着されています。刃部開き止め金具付です。刃部硬度は、HRC58±4です。ばね付。
全長(mm)115トラスコ品番368-8097材質S58C質量(g)56刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線0.6アズワン品番65-1856-99RoHS指令(10物質対応)対応
和ニッパー LT-07 アルファーミラージュ和ニッパー LT-07アルファーミラージュ
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
繊細な作業向けに設計されたアルファーミラージュオリジナルのニッパーです。革新的なチップレス設計を採用しているため、チップの破損のリスクを排除し、耐久性を向上させています。コンパクトな100mmサイズ。
材質バナジウム鋼長さ(mm)100質量(g)40切断能力銅線Φ2.0硬度HRC57~62
スーパーニッパー (INOX) KNIPEX(クニペックス)スーパーニッパー (INOX)KNIPEX(クニペックス)
6,798税込7,478
1丁
翌日出荷
ケーブルタイの切断に最適です。研磨された非常にシャープな刃です(面取りしてありません)。マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットします。長寿命です。正確に形状加工された先端部は基板に残っているワイヤーも径0.2mmから切断します。ステンレス製リベットによるジョイントです。極めてスムーズな動きで疲れず作業できます。開口ばねと開口リミッター付きです。刃の硬度は約54HRCです。材質はINOXステンレスです。
用途エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業用仕様切断面:フラット長さ(mm)口先(B):12.3幅(mm)ジョイント部(A):15.7厚さ(mm)ジョイント部(D):9.2全長(mm)140質量(g)77ハンドルコンフォート仕上ヘッド磨き切断能力(Φmm) 軟線0.2-2.1切断能力(Φmm)中硬線1.2
スーパーニッパー KNIPEX(クニペックス)スーパーニッパーKNIPEX(クニペックス)
5,298税込5,828
1丁
当日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。研磨された非常にシャープな刃で面取りはしてありません。マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットし、長寿命です。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付きです。グラスファイバーケーブル(光ケーブル)の切断にも適しています。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
仕様切断面:フラット長さ(mm)口先(B):9幅(mm)ジョイント部(A):13.5厚さ(mm)ジョイント部(D):7.5全長(mm)125質量(g)56ハンドルコンフォート仕上ヘッド黒表面処理切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6切断能力(Φmm)中硬線1.2
スーパーニッパー KNIPEX(クニペックス)スーパーニッパーKNIPEX(クニペックス)
6,798税込7,478
1丁
翌日出荷
ケーブルタイの切断に最適です。研磨された非常にシャープな刃です(面取りしてありません)。マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットします。長寿命です。正確に形状加工された先端部は基板に残っているワイヤーも径0.2mmから切断します。ステンレス製リベットによるジョイントです。極めてスムーズな動きで疲れず作業できます。開口ばねと開口リミッター付きです。刃の硬度は約64HRCです。高周波焼き入れを施した切断刃です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。
用途エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業用仕様切断面:フラット長さ(mm)口先(B):12.3幅(mm)ジョイント部(A):15.7厚さ(mm)ジョイント部(C):9.2全長(mm)140質量(g)77ハンドルコンフォート仕上ヘッド黒表面処理切断能力(Φmm) 軟線0.2-2.1切断能力(Φmm)中硬線1.4
スーパーニッパー 125mm 60° KNIPEX(クニペックス)スーパーニッパー 125mm 60°KNIPEX(クニペックス)
5,298税込5,828
1丁
当日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。
トラスコ品番446-9143材質ステンレス、グリップ:コンフォート形状刃表面:片刃全長(mm)125先端形状HRC54 ステンレス口先長(mm)5.5切断能力(Φmm) 軟線Φ0.2~1.0ジョイントサイズ(mm)幅13.5×厚さ7.5切断能力(Φmm)中硬線Φ0.6
150mm マイクロニッパー エスコ150mm マイクロニッパーエスコ
3,020税込3,322
1丁
翌日出荷
材質マルトロイ(CR-V70Cクロームバナジウム鋼)質量(g)116寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×7.5×150切断能力(Φmm)軟鉄線:1.8、軟銅線:0.2~2.3呼び長さ(mm)150
精密ニッパ(静電気対策タイプ) 先細形 Ideal-Tek精密ニッパ(静電気対策タイプ) 先細形Ideal-Tek
4,198税込4,618
1丁
当日出荷
静電気帯電防止(ESD)仕様です。 刃部硬度は63HRCです。 刃先は完全な対称性を備えており、精度の高い切断が可能で耐久性にも優れています。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。
全長(mm)120材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)
125mm 精密用ニッパー(グリップ付) エスコ125mm 精密用ニッパー(グリップ付)エスコ
4,650税込5,115
1個
翌日出荷
全長(mm)125エスコ品番EA535KF-1B
115mm 精密用ニッパー(ESDグリップ) エスコ115mm 精密用ニッパー(ESDグリップ)エスコ
9,750税込10,725
1個
翌日出荷
全長(mm)115エスコ品番EA535KC-14
セイコーニッパー ミネシマセイコーニッパーミネシマ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
精密ホビー用として開発され、刃先の先端が鋭く、細かいパーツの切断加工に最適です。
全長(mm)125質量(g)58切断能力(mm)2以下バネ
ライトTカッター アイデアル(IDEAL)ライトTカッターアイデアル(IDEAL)(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1丁
当日出荷
小型で軽量、切れ味抜群で電子部品のリード線のカットや細線のカットに最適です。
用途銅線及びアルミ線のカットに全長(mm)125トラスコ品番759-8343質量(g)80切断能力(mm)細より線/外径8.0、単線/芯線径1.6
ESD精密用ニッパー KNIPEX(クニペックス)ESD精密用ニッパーKNIPEX(クニペックス)
8,998税込9,898
1丁
当日出荷から翌日出荷
エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業に適した、精密プライヤーです。静電気から部品を守る静電気防止ハンドルを採用しています。精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品も正確にカットできます。面一(フラット)に切断するための、面取りがないタイプも用意されています。高周波焼き入れを施した精密切断刃を採用しており、刃の硬度は約64HRCです。従来のエレクトロニクスプライヤーに比べ、約20%の軽量化を実現しています。精密加工されたネジ式ジョイントにより、どの開口幅でも均等かつ摩擦の少ないスムーズな動きが可能です。スムーズに動くダブルスプリングによって、ハンドルがゆっくりと均等に開きます。人間工学に基づきデザインされた、多種材料による最適なハンドルカバーを採用しています。狭い場所にも届きやすい先細ヘッド形状です。静電気放電(ESD)タイプです。
ニッパー PANDUIT(パンドウイット)ニッパーPANDUIT(パンドウイット)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
面一でカットできるので、LAN施工に最適です。 切れ端が飛び散りません。 切った部分は手を放すまで落ちないため、ゴミが散らかりません。
用途ケーブルの切断に全長(mm)146トラスコ品番469-4945材質合金鋼、グリップ:エラストマー樹脂、ポリプロピレン質量(g)99ハンドル色刃先(mm)8.9
精密ニッパー