絞り込み
ブランド
- エスコ(53)
- Ideal-Tek(12)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(10)
- KNIPEX(クニペックス)(9)
- BAHCO(バーコ)(6)
- ミネシマ(5)
- アルファーミラージュ(3)
- フジ矢(2)
- 室本鉄工(2)
- goot(太洋電機産業)(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- スリーピークス(1)
- ホーザン(1)
- Erem(1)
- 日本製線(1)
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む

精密ニッパ(静電気対策タイプ) 先細形
Ideal-Tek¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷静電気帯電防止(ESD)仕様です。 刃部硬度は63HRCです。 刃先は完全な対称性を備えており、精度の高い切断が可能で耐久性にも優れています。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。トラスコ品番206-9670全長(mm)120材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)質量(g)85刃形フルフラッシュ刃切断能力(Φmm) 軟線0.2~1.2刃先(mm)12.5アズワン品番64-8506-71切断能力(Φmm)中硬線0.1~1.0
精密ニッパ(静電気対策タイプ) 先細形
Ideal-Tek¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷静電気帯電防止(ESD)仕様です。 刃部硬度は63HRCです。 刃先は完全な対称性を備えており、精度の高い切断が可能で耐久性にも優れています。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。トラスコ品番206-9669全長(mm)120材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)質量(g)85刃形フラッシュ刃切断能力(Φmm) 軟線0.2~1.6刃先(mm)12.5アズワン品番64-8506-70切断能力(Φmm)中硬線0.1~1.1
精密ニッパ(静電気対策タイプ) 長円ラウンド形
Ideal-Tek¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷静電気帯電防止(ESD)仕様です。 刃部硬度は63HRCです。 刃先は完全な対称性を備えており、精度の高い切断が可能で耐久性にも優れています。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。全長(mm)125材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)質量(g)89切断能力(Φmm) 軟線0.4~2.5刃先(mm)14.0
精密ニッパ(静電気対策タイプ) 長円ラウンド形
Ideal-Tek¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷静電気帯電防止(ESD)仕様です。 刃部硬度は63HRCです。 刃先は完全な対称性を備えており、精度の高い切断が可能で耐久性にも優れています。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。トラスコ品番206-9662全長(mm)125材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)質量(g)89刃形セミフラッシュ刃切断能力(Φmm) 軟線0.5~3.0切断能力(Φmm) 硬線0.06~1.1刃先(mm)14.0アズワン品番64-8506-44切断能力(Φmm)中硬線0.4~2.5
精密ニッパ(静電気対策タイプ) 長円形
Ideal-Tek¥3,898~税込¥4,288~1丁当日出荷静電気帯電防止(ESD)仕様です。 刃部硬度は63HRCです。 刃先は完全な対称性を備えており、精度の高い切断が可能で耐久性にも優れています。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。全長(mm)120材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)
精密ニッパ(静電気対策タイプ) 長円形
Ideal-Tek¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷静電気帯電防止(ESD)仕様です。 刃部硬度は63HRCです。 刃先は完全な対称性を備えており、精度の高い切断が可能で耐久性にも優れています。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。トラスコ品番206-9655全長(mm)120材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)質量(g)82刃形セミフラッシュ刃切断能力(Φmm) 軟線0.2~1.2切断能力(Φmm) 硬線0.03~0.6刃先(mm)10.0アズワン品番64-8506-61切断能力(Φmm)中硬線0.1~1.0
タングステン精密ニッパ(静電気対策タイプ)
Ideal-Tek¥34,980税込¥38,4781丁当日出荷静電気帯電防止(ESD)仕様です。 タングステンカーバイド製の刃部硬度は81HRCで、硬い金属の切断に適しています。 独自の機構により刃先は完全な対称性を備えており、刃先が重なるのを防ぎ、精度の高い切断と工具の長寿命化を実現します。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。材質/仕上刃部:タングステンカーバイド、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)
タングステン精密ニッパ(静電気対策タイプ)
Ideal-Tek¥31,980税込¥35,1781丁当日出荷静電気帯電防止(ESD)仕様です。 タングステンカーバイド製の刃部硬度は81HRCで、硬い金属の切断に適しています。 独自の機構により刃先は完全な対称性を備えており、刃先が重なるのを防ぎ、精度の高い切断と工具の長寿命化を実現します。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。トラスコ品番206-9592全長(mm)120材質/仕上刃部:タングステンカーバイド、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)質量(g)83刃形フラッシュ刃切断能力(Φmm) 硬線0.1~0.5刃先(mm)10.0アズワン品番64-8506-55
ESD 精密ニッパー(フラッシュ刃)115mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥9,998税込¥10,9981本32日以内出荷静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。カーボン鋼あるいはクロームバナジウム鋼より鍛造され、最良の技術的特性を有しています。ヘッドは渋みのあるミラーポリッシュ加工をしている為、クロームの破片が剥がれて電子部品を故障させたりすることがありません。全長(mm)115切断能力軟線程度切断可能径(Φmm)最大1
ESD 精密ニッパー(フラッシュ刃)115mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥8,998税込¥9,8981本32日以内出荷静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。カーボン鋼あるいはクロームバナジウム鋼より鍛造され、最良の技術的特性を有しています。ヘッドは渋みのあるミラーポリッシュ加工をしている為、クロームの破片が剥がれて電子部品を故障させたりすることがありません。全長(mm)115切断能力軟線程度切断可能径(Φmm)最大1.2
ESD 精密ニッパー(フラッシュ刃)115mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥8,998税込¥9,8981本32日以内出荷静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。カーボン鋼あるいはクロームバナジウム鋼より鍛造され、最良の技術的特性を有しています。ヘッドは渋みのあるミラーポリッシュ加工をしている為、クロームの破片が剥がれて電子部品を故障させたりすることがありません。全長(mm)115切断能力軟線程度切断可能径(Φmm)最大1.2
120mm精密用ニッパー(超硬刃/ESD)
エスコ¥27,900税込¥30,6901個翌日出荷仕様バネ付全長(mm)120mm切断能力軟線:直径1.6mm 中硬線:直径1.0mm 硬線:直径0.6mm 直径ピアノ線:0.2mmハンドルコンフォート(ESD)仕上鏡面磨き
120mm精密用ニッパー(超硬刃/ESD)
エスコ¥25,700税込¥28,2701個翌日出荷仕様バネ付全長(mm)120mm切断能力軟線:直径2.0mm 中硬線:直径1.4mm 硬線:直径1.0mm 直径ピアノ線:0.6mmハンドルコンフォート(ESD)仕上鏡面磨き
120mm精密用ニッパー(超硬刃付)
エスコ¥24,700税込¥27,1701個翌日出荷仕様バネ付全長(mm)120mm切断能力軟線:2.0mm 中硬線:1.4mm 硬線:1.0mm ピアノ線:0.6mmハンドルコンフォート仕上鏡面磨き