絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,459)
  • SHIMANO(シマノ)(1,925)
  • カツイチ(1,284)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](954)
  • マリンテック(859)
  • がまかつ Gamakatsu(527)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(516)
  • ヤマリア(YAMASHITA)(463)
  • OWNER(オーナーばり)(393)
  • PRO:TRUST(プロトラスト)(388)
  • EverGreen INTERNATIONAL(373)
  • MajorCraft(353)
  • 第一精工(345)
  • Avail(アベイル)(302)
  • デュオ(280)
  • 明邦化学(250)
  • PROX(プロックス)(236)
  • HAYABUSA(235)
  • デュエル(213)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(197)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(146)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
サービス分類
  • 名入れ(76)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21,509件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチ(メインレバースイッチE108W) マリンテックスイッチ(メインレバースイッチE108W)マリンテック
3,798税込4,178
1式
当日出荷
ナイフスイッチ(ダブル接点式)主回路 ON-OFF レバー式
付属品8mm取り付けボルト付き寸法(mm)78×85×83電圧(V)12・24・48許容電流(A)最大700/連続100ボルト寸法最適ターミナル:8mm×2 (R8)
小型船舶用信号紅炎(平水・限定沿海セット) 国際化工小型船舶用信号紅炎(平水・限定沿海セット)国際化工(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(2本)
5日以内出荷
用途救助船や航空機等に遭難位置を知らせる昼夜間の位置標示信号性能発炎時間:1分以上炎色:赤色炎質量(g)約170(2本組)/薬量:約41適合規格国土交通省型式承認番号:第4026号寸法(Φ×mm)39×139有効期間3年6ヶ月光度(cd)400以上
発泡体浮子(EVAフロート) インターコムマリン発泡体浮子(EVAフロート)インターコムマリン(7件のレビュー)
549税込604
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
主に漁業用として使用されている浮子で素材は酢酸ビニール樹脂製(EVA)、耐衝撃性・耐久性に優れており、ヒビ割れ等の心配がほとんどなく、吸水性がないのが特徴です。エアーフェンダーとは違いフロートの全てがウレタン状でノーパンクのため岸壁などの牡蠣殻や海洋生成物によるエアーフェンダーを使用できないところでも使用できます。
用途旋網・定置網向及び防舷材向け
船用アイプレート 大洋製器工業船用アイプレート大洋製器工業(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から9日以内出荷
溶接タイプ
用途ロープの端末、シャックルなどと構造物を固定する場合や、吊ピースとして吊る場合の吊手などにRoHS指令(10物質対応)対応
舶用日誌 港文庫舶用日誌港文庫(2件のレビュー)
599税込659
1冊
当日出荷から6日以内出荷
一部の日誌に関しては、国土交通省が定める船員法に基づく書式の船舶日誌です。
メタロンM 脱脂剤 セッツメタロンM 脱脂剤セッツ(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(1kg)
当日出荷
洗い油がわりの洗剤として活用され、グリースのような粘着質の汚れも洗浄可能。海上での使用を想定した配合ですので、海水での洗浄も優れた効果有ります。使用濃度は2~3%溶液(本品20~30gを1Lの水に溶かしてご使用ください)、機械部品洗浄機にもご使用いただけます。ウエスまたはブラシ等を用いて洗ってください。汚れは溶かした洗液の表面に浮いてきますので、これを取り除けば繰り返し使用可能です。
用途船舶関連部品、車両部品の洗浄。機械の手入れ。作業着の洗浄。塗装前の脱脂洗浄。成分非イオン系界面活性剤、硫酸塩、炭酸塩、りん酸塩液性アルカリ性標準使用量水1Lに対し20~30g
自動膨張式ショルダータイプ オーシャンライフ自動膨張式ショルダータイプオーシャンライフ(5件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。
用途作業用救命胴衣(小型船舶兼用)各種認証桜マーク装着方式ショルダー
漁船用船体浄化クリーナー ハイ・トレール トレール化成漁船用船体浄化クリーナー ハイ・トレールトレール化成
17,980税込19,778
1個(18L×1個)
欠品中
船体の塗装面、及び金属損傷する事なく、しかも船体のつやが消えません。
用途船体に流れる赤サビ、青サ、甲板木部のしぶ取り。及び洗浄、軽度の油性分等の洗浄剤。適合FRP船・鉄鋼船・木船主な用途油汚れ
サンテナーBタイプ サンコー(三甲)サンテナーBタイプサンコー(三甲)(24件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなしコンテナ種類メッシュスタッキング
バッテリーターミナル マリンテックバッテリーターミナルマリンテック(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ナイフスイッチ式 バッテリーターミナルへ直接取り付けます。 放電を回避する確実な方法です。(バッテリーへ直接取り付ける為) ナイフスイッチ(シングル接点式)なのでダイヤル式BS-1、BS-2に比べ接触不良に強くなっています。 放電防止用スイッチとしてご使用ください。
寸法(mm)60×110電圧(V)12、24許容電流(A)最大:750/連続:250適応ボルトサイズDターミナル(マイナス端子専用)
ウォーターフィーリングペースト 三共化学工業ウォーターフィーリングペースト三共化学工業
4,698税込5,168
1本(80g)ほか
当日出荷
タンク内の石油製品、及び、 原油のペースウォーターとの境界を測る試薬として開発され、水 分に触れた部分だけが左の写真の様に鮮やかに赤色に変化する ペースト状の製品です。常温でも、水滴・スチーム等が触れた場合でも、赤色に変化致しますので、耐水性を試験する場合にも使用可能です。
用途1.製油所・油槽所・ガソリンスタンド・タンカー船等のタンク。2.廃油・油分を含んだ廃水処理タンク。3.油水分離層。4.耐水試験。5.水分検知。
LR44 4個セット ルミカLR44 4個セットルミカ
379税込417
1セット
当日出荷
導くのは光。この光には理由(ワケ)がある。X1キャップライト・烈光ウキ専用セット!
仕様4個入コード4258193アズワン品番64-8808-86
ゴム製 町野式金具用 Uパッキン 岩崎製作所ゴム製 町野式金具用 Uパッキン岩崎製作所(7件のレビュー)
92税込101
1本
当日出荷
町野式メス用のゴム製Uパッキンです。日本工業規格(JIS)に準拠した製品です。
材質ゴム製
シーカフレックス SF-291 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカフレックス SF-291シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(310mL)
欠品中
船舶用途多目的接着シーリング材 シーカフレックスSF-291は、耐候性、耐海水性、耐紫外線性に優れた凡用タイプのシーラーです。高い粘着性と優れた耐久性を持った多目的弾性接着シール剤で、高いシール特性を維持します。 シーカフレックスSF-291は、船舶用途向けに特別に開発された、形状保持性の良い1成分形ポリウレタン系シーリング材で、空気中の湿気によって硬化します。 シーカフレックス291は、国際海事機関(IMO)の防火基準を満たしています。 多くの被着材に良好な接着、優れた耐劣化性と耐候性、弾性体、低臭気、被着材を腐食させない、塗装の上塗りが可能、サンディングが可能
用途ハッチ、艇体とデッキ、艇体の継ぎ目、キールのジョイント、ラバーレールとガード、トーレール、デッキの金具、フライングブリッジ、ストラット、ハルの取付、通気穴 シーカレックスSF-291は、船舶建造において幅広く使用できる製品です。弾力性があり、耐振性のジョイントシールに適しており、内装のシール用途にも使用できます。 シーカレックスSF-291は、船舶で一般的に使用される、木、金属、金属用プライマー、2成分形塗装面、セラミック系材料、プラスチック(GRPなど)などによく接着します。 硬化後シーカレックスSF-291はサンディングできます。仕様硬化機構:湿気硬化、密度(未硬化)(色により異なります):1.3 kg/L、形状保持性:良い、施工温度範囲:外気温5 ~ 40 ℃、スキンタイム (CQP019-1):60分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、オープンタイム (CQP526-1):45 分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、収縮率 (CQP014-1):5%、硬度 (ショアA) (CQP023-1 / ISO 48-4):40破断伸度(%)(CQP036-1 / ISO 527) 500主成分1成分形ポリウレタン引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 527) 1.8貯蔵期間12ヵ月 (25 ℃以下で保管)引裂強度(N/mm)(CQP045-1 / ISO 34) 6
作業用救命衣(小型船舶兼用) オーシャンライフ作業用救命衣(小型船舶兼用)オーシャンライフ(5件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
港湾・海上工事でも使用できます。船舶検査対応OK。
胴囲(cm)120まで各種認証桜マーク
YAMALUBE ヤマハ純正耐水グリースA YAMAHA(ヤマハ)YAMALUBE ヤマハ純正耐水グリースAYAMAHA(ヤマハ)
899税込989
1本(50g)ほか
当日出荷
マリン用に耐塩水性を向上させています。水、海水等が浸透する、船外機、水のシール性の必要なモートル駆動シャフト等機械の回転部及びスライド部に最適。
ちょう度No.2グレード(265~295)滴点(℃)250
黄銅製 町野式カップリング A101 メスのみ(町野式メス×タケノコ) 岩崎製作所黄銅製 町野式カップリング A101 メスのみ(町野式メス×タケノコ)岩崎製作所(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
黄銅製町野式(差込式)カップリングのメス金具です。農業・消防・船舶等、幅広い分野でご利用いただけます。 日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
用途海水吸込口・ボイラー等の機器掃除用材質黄銅製
バッテリーターミナル マリンテックバッテリーターミナルマリンテック(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
標準タイプ バッテリーターミナルへ直接取り付けます。 工具を使わず取り付けができます。 放電防止用スイッチとしてご使用ください。
寸法(mm)60×110電圧(V)12、24許容電流(A)最大:500/連続:125適応ボルトサイズDターミナル(マイナス端子専用)
媒介金具(カップリング) 町野女×外ネジ 報商製作所媒介金具(カップリング) 町野女×外ネジ報商製作所(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
町野式カップリングははめるだけで装着ができる使いやすいカップリングになります! 差込式カップリング・ワンタッチタップリングと言われる事もあります。 20A~100Aまでご用意しており、標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。
主材質CAC203圧力1.6RoHS指令(10物質対応)対応
小型船舶用救命胴衣 オーシャンライフ小型船舶用救命胴衣オーシャンライフ(10件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
定番のオレンジベスト。船舶検査対応OK。 脇部にも浮力材があり安定した浮遊姿勢を保ちます。 前側×2、脇部×2、背中×2の6分割浮力材で作業性が良くコンパクトに収納できます。
仕様再帰反射材(高輝度マイクロプリズム方式)、笛、胴ヒモ胴囲(cm)120まで型式承認番号第3670号適応体重(kg)90まで各種認証桜マーク
エアーストーン マリンテックエアーストーンマリンテック(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
業務用のエアーストーンです。 直径50mmタイプ 金属製(真鍮)2段ニップル付きです。
適合ホース内径(Φmm)エアーホース:4~5、8~9口径(mm)6、10(2段ニップル)
オイルチェンジャー用パイプ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)オイルチェンジャー用パイプBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1本ほか
当日出荷
オイルチェンジャー用のパイプです。 本体の吸出出口に取付けるメインパイプ。エンジンのオイルレベルゲージ穴に差し込む吸入用の7mmパイプ、6mmパイプ、4mmパイプをご用意しました。 オイルチェンジャーには、メインパイプ、7mmパイプ、6mmパイプが付属しています。付属パイプの交換用(スペアパーツ)が必要な場合にご利用ください。 付属の6mmパイプよりエンジンのオイルレベルゲージ穴径が細い場合は4mmパイプをご利用ください。
救命浮環(ハードタイプ) 関西マリーン救命浮環(ハードタイプ)関西マリーン
5,998税込6,598
1個
当日出荷
大サイズのプラスチック樹脂製の救命用浮環(浮き輪)です。中空式、ハードタイプ(表面が固い)のため、「浮力が高い」、「パンクしない」、「遠くまで投げやすい」の3点が特長です。SOLAS条約適合品。外周ロープ、反射材付き。メーカー取り扱いの「ケース付救命浮環ロープ(ポリプロピレン製/Φ6mm×30メートル)」とのセットでのご購入をおすすめいたします。・サイズ:外径720mm×内径440mm×厚さ105mm・重量:約2.5kg
G&Yuバッテリー G&YuG&YuバッテリーG&Yu(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から9日以内出荷
大切な航海を力強くサポートする船舶用バッテリー! G&Yu BATTERYは世界中の過酷な気象条件とあらゆるロード走行に適応する為「耐久性」「信頼性」「安全性」の向上を基本理念として先端技術による環境調和型生産ラインのもと日夜生産性向上に取り組んでいます。その優れた品質と生産能力は世界150の国々から高い評価を得ています。 長年にわたり北部九州で輸入バッテリー(G&Yu製バッテリー)を 地元船舶に販売し、近年には、舶用電球メーカーを通じ全国に販売してきました。大手輸入メーカー製船舶用大型バッテリーは、国産品と比べ価格が大幅に異なるにも関わらず、性能差含めクレームなど殆どありません。 電解液比重値を低くすることで充電受入性能の改善を図り、業務用車両特有の過酷な使用状況にも適応します。満充電時比重:1.26。 PROシリーズ専用設計の極板を採用し減液特性に優れ、メンテナンス性能を向上しました。高密度化を実現したエキスパンド極板採用により、優れた耐腐食性能を実現しました。 PEエンベロープセパレーター(-)と高密度不織布(+-)の併用により活物質の脱落を防ぎ、過酷なバッテリー使用条件に耐えるよう設計されました。 ハードペースト採用による耐久性の向上と、ペーストの結合力を高め、脱落を防ぐ特殊繊維を配合しました。改良型ペースト採用により深放電時におこる結合力の低下を抑えました。 メンテナンス性に優れた液栓キャップ採用。
アクアホース ゴルフ 町野式金具 加締め 岩崎製作所アクアホース ゴルフ 町野式金具 加締め岩崎製作所
7,298税込8,028
1本
当日出荷から15日以内出荷
船舶・消防・散水用ホース
取付方式アルミ加締規格一般品材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.3金具町野式材質(金具)黄銅製
ステンレスロープカッター 愛和産業ステンレスロープカッター愛和産業(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
錆に強いステンレス製ロープカッター波刃なので滑らずしっかり切断可能です船に1本常備されると役立ちます
用途ロープ類・スチロールなどの切断材質持手:木製RoHS指令(10物質対応)対応
ゴリッタ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ゴリッタBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(18件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
予備燃料の持ち運びに最適です。ポリタンクなのでサビの心配がなく、軽くて持ち運びもラクラクです。 付属のノズルは燃料が注ぎやすいように、先端が湾曲しています。
容量(L)5仕様消防法:適合品材質HDPE高密度ポリエチレン寸法(mm)265×250×135口径(mm)40
ウォーターレベル(油底水検出剤) 堀江商会ウォーターレベル(油底水検出剤)堀江商会(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
本品は鉱、植、魚、油中の油底水を計測するペーストです。 物差し等に塗り油容器に差し込むと、油底の水層に接触した部分が変色するので、水量を計る事が可能です。 黄色より赤に変色します
容量(g)70化学物質等安全データシート(SDS)(0.57)
ニューサビトールDX 2L カナヱ塗料ニューサビトールDX 2Lカナヱ塗料(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
FRP船(船体)などに付着した鉄サビ汁や汚れを同時に取り除きます。
用途鉄サビ汁や汚れの付着部分に吹付け、又は刷毛塗りし、5-10分後に水洗いをしてください。(鉄部には使用しないでください。鉄部に付着した場合は水洗いした後、防錆処置をしてください。)容量(L)2
大型コンテナ ジャンボックス サンコー(三甲)大型コンテナ ジャンボックスサンコー(三甲)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。
スタッキング折り畳み可否不可材質PP
小型船舶用信号紅炎 興亜化工小型船舶用信号紅炎興亜化工(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(2個)
5日以内出荷
この商品は、小型船舶安全規則第57条の2に定められた救難信号で、海上での事故や遭難を起こした際、発煙し救助を求める救難信号です。
全長(mm)142区分小形船舶(平水・限定沿海)、小型第1種漁船質量(g)82外径(Φmm)39発光色明るい赤色光度(cd)400以上有効期限3年6ヶ月発光時間(分)1以上
シガーソケットプラグ マリンテックシガーソケットプラグマリンテック(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
4mケーブル付きシガーソケットプラグ!シガーソケットやアクセサリーソケットから電源を取り出すことが可能! シガーソケットに接続して使用 4mケーブル付き(必要に応じてケーブル切断可) 0.75SQ(18AWG) 電流は約7.5A!市販品ソケットでは最長4mケーブル付き ・赤色LEDパイロットランプ付き(15Aガラス管ヒューズ内蔵) 24Vでは約180Wまでの機器に使用可
電圧(V)DC12-24最大電流(A)13ケーブル長(m)4ソケットサイズ(mm)Φ26×67質量(g)30ケーブル0.75SQ(18AWG)
LG-1型・WR-1型用 ボンベ&カートリッジセット オーシャンライフLG-1型・WR-1型用 ボンベ&カートリッジセットオーシャンライフ
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
オーシャン新基準対応LG-1型・WR-1型用(自動式)交換用ボンベ&自動膨張スプールセット
質量(g)137内容量(g)33(炭酸ガス)
エアーストーン マリンテックエアーストーンマリンテック
299税込329
1個
当日出荷
丸型エアーストーンの標準型です!
口径(mm)5
媒介金具(カップリング) 町野女×内ネジ 報商製作所媒介金具(カップリング) 町野女×内ネジ報商製作所(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
町野式カップリングははめるだけで装着ができる使いやすいカップリングになります! 差込式カップリング・ワンタッチタップリングと言われる事もあります。 20A~100Aまでご用意しており、標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・Rc)となります。
圧力1.6主材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応
自動膨張式ウエストタイプ オーシャンライフ自動膨張式ウエストタイプオーシャンライフ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。
用途作業用救命胴衣(小型船舶兼用)浮力(N)166胴囲(cm)75~120型式承認番号第4791号浮力(kg)19.6適応体重(kg)200まで各種認証桜マーク装着方式ウエスト
ポリエチレンタンク角型槽(本体のみ) カイスイマレンポリエチレンタンク角型槽(本体のみ)カイスイマレン(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 多目的に使用できる角型容器。 漁港や魚市場での仕分けに。 肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。 農作物の仕分けや保管に。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質ポリエチレンキャスターなし
YAMALUB ボートポリッシュ YAMAHA(ヤマハ)YAMALUB ボートポリッシュYAMAHA(ヤマハ)
1,498税込1,648
1本(500mL)
欠品中
FRP用に開発された、高品位シリコンワックスに素材に影響を与えない超微粒子コンパウンドを添加、画期的なポリッシュです。 ゲルコールの色の劣化、海中生物の付着等による汚れ、ハルに付着した雨垂れ、水あか等をきれいに落し、その上にワックス効果を発揮します。
セキ網針(プラスチック製)1本 愛和産業セキ網針(プラスチック製)1本愛和産業(1件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
軽くて丈夫なプラスチック製の網針ですH型で両端からの糸のこぼれ落ちを防ぎ、セキ部分が網地との摩擦を減らすので非常に滑りが良く作業効率が向上します
用途漁網仕立修理・陸上ネット製作修理・手芸・ランディングネット作りなどRoHS指令(10物質対応)対応
防水中間スイッチ マリンテック防水中間スイッチマリンテック(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチです! 丸型ケーブルなどの中間に取り付けるスイッチです。 ON-OFF ロッカースイッチ付き キャップタイヤーなど外径5mm~8mmまでのケーブルに使用出来ます。
用途室外照明器具などの中間スイッチとして使用出来ます。寸法(mm)30×80電圧(V)200まで外径(Φmm)パッキング:4.5電流容量(A)6
...

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

船舶用品・漁業資材