カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
      • 船舶用品・漁業資材
        • 船舶艤装品(71)
        • 航海計器(101)
        • 舶用補機(2)
        • 漁網/漁具(1)
        • 漁業機械/漁労機器(1)

船舶用品・漁業資材 :「LED DC24」の検索結果

176件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シガーソケットプラグ マリンテックシガーソケットプラグマリンテック(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
4mケーブル付きシガーソケットプラグ!シガーソケットやアクセサリーソケットから電源を取り出すことが可能! シガーソケットに接続して使用 4mケーブル付き(必要に応じてケーブル切断可) 0.75SQ(18AWG) 電流は約7.5A!市販品ソケットでは最長4mケーブル付き ・赤色LEDパイロットランプ付き(15Aガラス管ヒューズ内蔵) 24Vでは約180Wまでの機器に使用可
電圧(V)DC12-24最大電流(A)13ケーブル長(m)4ソケットサイズ(mm)Φ26×67質量(g)30ケーブル0.75SQ(18AWG)
LED電源 D24V-3A マリンテックLED電源 D24V-3Aマリンテック
5,398税込5,938
1台
当日出荷
変換電源アダプター3Aまで AC100VをDC24Vに変換。72Wまで使用出来ます LED製品をAC100Vで使用するための変換電源です。 便利なオス・メスDCプラグ付き 屋内仕様なので屋外でのご使用は出来ません 通電確認ランプ付き PSE認証品 1連テープライト MR5-24シリーズ等に最適です
質量(g)300周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)3(MAX)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×32×45定格出力電力(W)72まで
LED電源 変換電源アダプター マリンテックLED電源 変換電源アダプターマリンテック
2,898税込3,188
1個
当日出荷
変換電源アダプター AC100VをDC24Vに変換。 LED製品をAC100Vで使用するための変換電源です。 便利なオス・メスDCプラグ付き PSE認証品 連続使用の場合目安 最大出力電流の約80% 1連テープライト MR5-24シリーズ等に最適です。
周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100~240保証期間1年プラグ形状外径5.5mm-内径2.1mm(センタープラス)各種認証PSE認証品
LEDプッシュスイッチ(モーメンタリー式) マリンテックLEDプッシュスイッチ(モーメンタリー式)マリンテック(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチです! 防滴なので船舶で使用できます。 LEDがリングで点灯します。 結線方法でスイッチを押したときON、もしくは押したときOFFにできます。 LEDリングライトを常時点灯、もしくは押したとき点灯することができます。 本製品はDC12~24V用です。 スイッチ容量は5Aまで。 モーメンタリー式はボタンを押している間ON状態です。 ロックしないので離すとOFFになります。 推奨取り付け穴 19mm
質量(g)5スイッチング方式モーメンタリー防水保護等級IP64相当スイッチ容量5Aまで
ワイヤレスリレー DC12-24V マリンテックワイヤレスリレー DC12-24Vマリンテック
4,998税込5,498
1式
欠品中
ワイヤレスリモコンを使用したDC回路用リレー30AまでのスイッチのON/OFFなど手元のコントローラーで操作可メーカー取り扱い品パワーリレー(PR12/24-200)などを接続すると大電流パワーリレーをリモコン化に!船舶・自動車・その他用途に12~28V直流電源専用タイプABS樹脂製学習機能付きリレー端子:銅製6mmボルト
付属品リングつきリモコン2個取付【本体】2ヶ所備考機能切り替えスイッチ・LEDランプ付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×65×30電流容量(A)30到達距離(m)【信号】50-100動作電流(mA)13未満待機電流8mmアンペア未満動作周波数(MHz)433動作電圧(V)DC12-24
ロッカースイッチ DC12-24V用 防水カバーなし マリンテックロッカースイッチ DC12-24V用 防水カバーなしマリンテック
389税込428
1式
6日以内出荷
ON-OFF/ロッカースイッチ ケーブル接続:ハンダ付 スイッチ電流容量6A スイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯 シリコン製防水カバー付きも選択可
タイプ防水カバーなし極数1極電圧(V)直流DC12-24スイッチON-OFF使用温度(℃)-20~70電流容量(A)【スイッチ】6
マイクロ循環ポンプ 可変流量式 USB電源(DC5V) マリンテックマイクロ循環ポンプ 可変流量式 USB電源(DC5V)マリンテック
3,498税込3,848
1式
当日出荷
USB電源ブラシレスタイプの循環ポンプ!!ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能通電確認・流量状態のLEDインジケーター付きDCマイクロモーターにより消費電力は僅か4.8W!60℃までの液体で使用可非自吸式ポンプ:呼び水が必要毎分5L/約1時間で300リットル(ドラム缶1本分以上)の液体を移動できる優れもの!水中設置・陸上設置可能電源ケーブルにUSBコネクター付き内径8mmのホースで使用可水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適ガラス面への吸盤固定が可能本体は樹脂製・金属部分はステンレス製電源はUSB電源オプションのUSB電源変換アダプター U5C-3A(1650円)の使用でバッテリー電源DC12/24Vでも使用可能!ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
仕様流量調節(L):2.5・3.6・4.2・5.0/分(4段階調節)質量(g)7出力(W)4.8電流(A)1電圧(V)DC5ケーブル長(m)1.5内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)3吐出量毎分5リットル(5L/min)、(最大)毎時300リットル(300L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)60口径(mm)8.5
LEDテープライト用調光器 DM30 マリンテックLEDテープライト用調光器 DM30マリンテック
3,898税込4,288
1台
当日出荷
調光器 30Aまでの負荷で使用出来ます。
寸法(mm)62×85×35定格電流(A)30入力電圧(V)DC12-24
LEDテープライト マリンテックLEDテープライトマリンテック(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1式
当日出荷から8日以内出荷
内部構造における断線対策技術の特許を出願中!船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです。防滴仕様なので屋外で使用できます50cm間隔でお選びいただけます。カットした部分は切断面に防水加工を施し、シリコン製キャップを取付済みです。また、リード線の半田付もしております。本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっておりますご購入の際は色と長さをお選びください。専用の取付パーツ・シリコンキャップ:標準装備
型式MR5-24W電圧(V)DC24~28LED標準白色
防水中間スイッチ 発光タイプ DC12-24V用 マリンテック防水中間スイッチ 発光タイプ DC12-24V用マリンテック
969税込1,066
1式
6日以内出荷
シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!発光タイプ!夜間・暗い場所でも通電状態を認識丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチON-OFF/防水ロッカースイッチ付きケーブル接続:ハンダ式スイッチの電流容量6AONにするとLEDが赤く点灯キャップタイヤーなど外径5~8mmまでのケーブルに使用可手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化ネジはサビに強いステンレス製
用途室外照明器具などの中間スイッチなど型式WSW-6AR-DC寸法(mm)長さ77x高さ33x幅32使用温度範囲(℃)-20~70電源電圧(V)DC12~24電流容量(A)スイッチ:6ケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:ケーブル外径7~12まで
プッシュスイッチ付きシガーソケットプラグ マリンテックプッシュスイッチ付きシガーソケットプラグマリンテック(1件のレビュー)
339税込373
1式
7日以内出荷
シガーソケットに接続して使用赤色LED付きプッシュスイッチ付き5Aガラス管ヒューズ内蔵ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式2mケーブル付き(必要に応じてケーブル切断可)ケーブル0.5SQ(20AWG)・電流は約5A!24Vでは約120Wまでの機器に使用可
その他【シガーソケット】規格品質量(g)30電流(A)最大5電圧(V)DC12-24ケーブル長(m)2ソケットサイズ(mm)26(直径)×67
LED電球 MLBシリーズ E26口金 マリンテックLED電球 MLBシリーズ E26口金マリンテック(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
省エネ・ノイズレス・長寿命 三拍子揃った自信の一品 白熱電球40W以上の明るさ 従来の白熱電球と交換するだけで 消費電力を約10分の1に抑えることができます 白熱電球を1時間点灯する電力と、LED電球を約10時間点灯する電力が 同等となる計算です。夜間操業中のバッテリー負担が非常に軽くなります。 高配光型レンズカバー採用 配光角 約240度。 最新のSAMSUNG製チップ採用。 本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズレス構造となっております。 無極性回路により+・-の極性がありません。 E26口金の器具に適合します。 LED色は白色のみ。
電圧(V)DC24~29全光束(Lm)485発光色白色口金E26色温度(K)6500質量(g)60
LED電源 D24V-6A マリンテックLED電源 D24V-6Aマリンテック
9,998税込10,998
1台
当日出荷
変換電源アダプター6Aまで AC100VをDC24Vに変換。144Wまで使用出来ます。 LED製品をAC100Vで使用するための変換電源です。 便利なオス・メスDCラグ付き 屋内仕様なので屋外でのご使用は出来ません 通電確認ランプ付き PSE認証品 2連テープライト、3連テープライト MR5-24シリーズ等に最適です。
質量(g)700周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)6(MAX)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×45×80定格出力電力(W)144まで
シガーソケットプラグ マリンテックシガーソケットプラグマリンテック(1件のレビュー)
349税込384
1式
当日出荷
シガーソケットに接続して使用赤色LEDパイロットランプ付き20Aガラス管ヒューズ内蔵24Vでは約480Wまでの機器に使用可
質量(g)30電圧(V)DC12-24ソケットシガー:規格品ソケットサイズ(mm)26(直径)x67電線口内径7mm
LEDプッシュスイッチ 5A オルタネイト式 マリンテックLEDプッシュスイッチ 5A オルタネイト式マリンテック
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!防滴なので船舶で使用可能・LEDがリングで点灯・LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能・DC12~24V用・スイッチ容量は5Aまで・オルタネイト式はボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するタイプ・推奨取り付け穴:19mm・オプションとして面倒なハンダ付けが不要な配線カプラー(5A用)あり
質量(g)5スイッチ容量5Aまで
LEDプッシュスイッチ(オルタネイト式 20A用) マリンテックLEDプッシュスイッチ(オルタネイト式 20A用)マリンテック(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチです! 防滴なので船舶で使用できます。 LEDがリングで点灯します。 本製品はDC12~24V用です。 スイッチ容量は20Aまで。 オルタネイト式はボタンを押した後に手を離してもON状態を保持します。 推奨取り付け穴 22mm
質量(g)26防水保護等級IP64相当スイッチ容量20Aまで
LEDプッシュスイッチ モーメンタリー式 マリンテックLEDプッシュスイッチ モーメンタリー式マリンテック
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!防滴なので船舶で使用可能!使いやすい22mmサイズ LEDがリングで点灯 スイッチの面積が広く押しやすい! DC12~24V用 ノイズレス回路 スイッチタッチ部分はステンレス製 スイッチ容量は20Aまで。 モーメンタリー式:ロックしないのでボタンを押している間ON状態・離すとOFF状態 推奨取り付け穴:22mm オプションの配線カプラーは20A用が使用可能
電源(V)DC12/24スイッチ容量20Aまでスイッチモーメンタリー防水保護等級IP64相当寸法(mm)Φ22×40質量(g)26取付穴径(Φmm)22(推奨)
MEANWELL製 LED電源 変換電源アダプター(防水型) MEAN WELLMEANWELL製 LED電源 変換電源アダプター(防水型)MEAN WELL
7,698税込8,468
1個
当日出荷
変換電源アダプター(防水型) LED製品をAC100V~240Vで使用するための変換電源です 信頼のミンウェル(MEAN WELL社製)パワーサプライ 定電流、電圧タイプ。(内部ボリュームにより調整可) 防水仕様 IP65屋外でご使用出来ます アルミニウムケース PSE認証品 テープライト等LED電源に最適です(詳しくはお問合せ下さい)
周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC24(14.4~24可変)入力電圧(V)AC100~240各種認証PSE認証品防水保護等級IP65
角型ロッカースイッチ オルタネイト マリンテック角型ロッカースイッチ オルタネイトマリンテック
999税込1,099
1式
6日以内出荷
ON-OFF埋め込み防水ロッカースイッチ防水規格IP68青色LEDランプ付き平型差込端子付きオルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持メーカー分電盤SW-6・その他分電盤などに
付属品平型差込端子5本寸法(mm)50.2×25×49極数5極電圧(V)DC12-24スイッチオルタネイト式取付穴37.5×22mm電流容量(A)【スイッチ】12V時:20 / 24V時:10
ロッカースイッチ DC12-24V用 防水カバー付き マリンテックロッカースイッチ DC12-24V用 防水カバー付きマリンテック
469税込516
1式
6日以内出荷
ON-OFF/ロッカースイッチケーブル接続:ハンダ付スイッチ電流容量6AスイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯直流DC12-24V用/交流AC100V用の2種類あり(購入時選択式)シリコン製防水カバー付きも選択可
タイプ防水カバー付き極数1極電圧(V)直流DC12-24スイッチON-OFF使用温度(℃)-20~70電流容量(A)【スイッチ】6
防水中間スイッチ 発光タイプ DC12/24V用 マリンテック防水中間スイッチ 発光タイプ DC12/24V用マリンテック
999税込1,099
1式
6日以内出荷
シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!発光タイプ!夜間・暗い場所でも通電状態を認識丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチON-OFF/防水ロッカースイッチ付きケーブル接続:ハンダ式ONにするとLEDが赤く点灯キャップタイヤーなど外径5~8mmまでのケーブルに使用可手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化ネジはサビに強いステンレス製
用途室外照明器具などの中間スイッチなど型式WSW-6AWR-DC寸法(mm)長さ77x高さ33x幅32使用温度範囲(℃)-20~70手元スイッチの色白色電源電圧(V)DC12~24電流容量(A)スイッチ:6ケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:ケーブル外径7~12まで
ROVER LIシリーズ 60A MPPT チャージコントローラー RENOGY JAPANROVER LIシリーズ 60A MPPT チャージコントローラーRENOGY JAPAN
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
12V/24V/36V/48VのDCシステム電圧を自動的に認識します。 ディープサイクル密閉式、ゲル式、補水式、リチウムのバッテリーに適用します。 革新的なMPPT技術が追従効率を99%、変換効率を98%に達します。 過充電、過放電、過負荷、短絡などを防止します。 LCD液晶画面とLEDインジケーターは、システム充電情報やエラーコードの表示、またパラメーターの変更が可能です。 多様な負荷制御を備えています。過放電したリチウム電池を充電することもできます。 Renogy BT-2 Bluetoothモジュール と接続可能なRS485ポート付きです。
用途MPPT チャージコントローラー60A ROVER LIシリーズは、各種のオフグリッドソーラーアプリケーションに適用する負極性接地コントローラーです。 【最大充電電流・入力電圧・入力電力】 最大充電電流は60A、最大入力電圧は150VDC、最大入力電力は12Vシステムで800W、24Vシステムで1600W、36Vシステムで2400W、48Vシステムで3200Wの仕様となります。 【12V/24V/36V/48Vのシステムを自動で認識】 12V/24V/36V/48Vのシステム電圧を自動認識し、ゲル型、リチウム電池など、様々なバッテリーに適用します。 【高い追跡効率と保護機能】 革新的なMPPT技術を持ち、99%という高い追跡効率を誇ります。これにより、ソーラーパネルの特性を最大限に引き出し、発電ロスを減らすことで無駄なくより多くの電力を生成することができます。また総合的な自己診断機能と保護機能を備えているため、過充電、過放電、過負荷及び短絡を防止できます。 【LED液晶画面付き】 LED液晶画面が付いており、充電電流やバッテリー電圧などのステータスがリアルタイムで確認できます。数値の異常に速やかに気付くことで、素早い対応が可能となります。またエラーが発生した際は、エラーコードが表示され原因の特定が容易に行えます。 【負荷接続端子付き】 負荷接続端子(負荷ポート)には、直流(DC)電球などの小型電気を接続することができます。負荷モードの設定により、負荷の動作時間や手動、自動の切り替えなどが設定できます。 【Bluetoothを利用して遠隔監視&操作】 こちらのチャージコントローラーは、別売りのRenogy BT-1 Bluetoothモジュールと接続し、アプリを通じてシステムの運行状況をリアルタイムで監視できます。また各パラメーターの設定変更も、アプリ上で行えますので、実機を操作する必要はありません。寸法(mm)285×205×102 (11.22×8.07×4.00in)質量(kg)3.6消費電力(W)0.7~1.2入力電圧(V)ソーラー: 150 DC (25℃), 140 DC (-25℃)温度補償-3mV/℃/2V (default)保護等級IP32公称電圧(V)12/24/36/48充電電流(A)60動作温度(℃)-35 to +45端子25mm2 4AWG負荷電流(A)20取扱説明書(2.39MB)入力電力(W)ソーラー: 800/12V; 1600/24V; 2400/36V; 3200/48V
角型ロッカースイッチ モーメンタリー マリンテック角型ロッカースイッチ モーメンタリーマリンテック
899税込989
1式
6日以内出荷
ON-OFF埋め込み防水ロッカースイッチ防水規格IP68青色LEDランプ付き平型差込端子付きモーメンタリー式:ロックしないのでボタンを押している間ON状態・離すとOFF状態各種分電盤・ホーンなどのスイッチに
付属品平型差込端子5本寸法(mm)50.2×25×49極数5極電圧(V)DC12-24スイッチモーメンタリー式取付穴37.5×22電流容量(A)【スイッチ】12V時:20 / 24V時:10
シガーソケットプラグケーブル マリンテックシガーソケットプラグケーブルマリンテック
1,498税込1,648
1式
6日以内出荷
シガーソケットに接続して使用3mケーブル付き・ケーブルは0.75SQ(18AWG)電流は約10A!12V 約12Wまでの機器に使用可出力はDCプラグへ赤色LEDパイロットランプ付き(15Aガラス管ヒューズ内蔵)
その他【シガーソケット】規格品電流(A)10規格【DCコネクタ】外径5.5×内径2.1電力(W)最大120ケーブル長(m)3出力電圧(V)DC12-24
LED調光器 マリンテックLED調光器マリンテック
1,598税込1,758
1式
7日以内出荷
LED照明の明るさをボリュームで自由自在に調整!LED照明用調光器12V/24V兼用のLED製品では使用不可連続で使用される場合は定格電流の8割ほどの負荷でご使用ください
型式DM-8寸法(mm)88×58×35質量(g)50電圧(V)DC12-24出力19W(24V時)電源8A動作確認済機器LEDバーライト(MBシリーズ)、LEDテープライト(MRシリーズ)、LED電球(MLBシリーズ)、LEDドームライト(MID60-24Bのみ)、LEDダウンライト(MDLシリーズ)、LEDミニライト(MINシリーズ)
シガーソケットプラグ マリンテックシガーソケットプラグマリンテック
799税込879
1式
当日出荷
シガーソケットに接続して使用赤色LEDランプ・スイッチ付き15Aガラス管ヒューズ内蔵24Vでは約360Wまでの機器に使用可
質量(g)33電圧(V)DC12-24スイッチLEDランプ・ロッカースイッチ付きソケットサイズ(mm)26(直径)×67電線口内径605mm
LEDドームライト MID60-24B マリンテックLEDドームライト MID60-24Bマリンテック
2,298税込2,528
1台
当日出荷
取付簡単!軽量・薄型(11mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC24V専用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 特注にてDC12V用製作可能です 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
質量(g)30電圧(V)DC24~28消費電力(W)1.8色温度(K)6000サイズ(mm)Φ74×11防水仕様IP65相当明るさ(Lm)180
LED電球 MBA2.8W-1224B マリンテックLED電球 MBA2.8W-1224Bマリンテック
2,198税込2,418
1個
当日出荷
省エネ・長寿命BA15D口金 LED電球 LED露出型。 <高輝度LED(SMD7020)を36個搭載 BA15D口金LED電球> 船舶用に開発・設計したLED電球です。 船舶特有のサージ電流対策済です。 従来の白熱電球と交換するだけで 消費電力を約10分の1に抑えることができます 白熱電球を1時間点灯する電力と、LED電球を約10時間点灯する電力が 同等となる計算です。夜間操業中のバッテリー負担が非常に軽くなります。 本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズ対策品となっております。 無極性回路の採用により+・-の極性がありません。
電圧(V)DC12~24消費電力(W)2.8電源直流電源(DC)/交流電源(AC)外径×全長(mm)19×43全光束(Lm)280発光色白色色温度(K)6000LED使用数(個)36
LED電源 マリンテックLED電源マリンテック
2,998税込3,298
1個
欠品中
家庭用電源AC100VをDC24Vに変換! DC24V電源機器などをAC100Vで使用するための変換電源 便利なオス・メスDCプラグ付き 屋内仕様(屋外使用不可) 連続使用の場合→目安:最大出力電流の約80%以内 PSE認証品
付属品DCプラグ(メス)周波数(Hz)50/60出力電圧DC24V入力電圧(V)AC100~240定格出力電力(W)48プラグ形状外径-内径:5.5mm-2.1mm(センタープラス)出力電流2A(MAX)
表示盤用ロッカースイッチ マリンテック表示盤用ロッカースイッチマリンテック(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
青色LED内蔵 3極ON-OFFロッカースイッチ 平型差込端子付き 樹脂製
付属品平型差込端子3本極数3極電圧(V)DC12-24スイッチON-OFF電流容量(A)20
LEDドームライト MID60-1224B マリンテックLEDドームライト MID60-1224Bマリンテック
2,298税込2,528
1台
当日出荷
取付簡単!軽量・薄型(11mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC12~24V専用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
質量(g)30電圧(V)DC12~24消費電力(W)1.8色温度(K)6000サイズ(mm)Φ74×11防水仕様IP65相当明るさ(Lm)180
LED水中灯 MLA100-1224 マリンテックLED水中灯 MLA100-1224マリンテック
42,980税込47,278
1台
当日出荷から5日以内出荷
防水LED水中灯!! 集魚灯、誘導灯、いけす照明など様々な場面で活躍します!! 高輝度LED搭載した完全防水型ライトです。 出力約100Wですが強力な光を放ちます。 完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可) 電源DC12/24V用 本体は樹脂充填されており水圧の影響を受けない構造 金属部はオールステンレス製 本体はポリカーボネート管仕様、両サイドは樹脂キャップを採用しています。 標準で調光器・ケーブル8m付きです。(延長不可)
材質樹脂製質量(g)約460電圧(V)DC12/24消費電力(W)100ケーブル長(m)8サイズ(mm)Φ55×220
LEDテープライト用調光器 DM18RGB マリンテックLEDテープライト用調光器 DM18RGBマリンテック
9,498税込10,448
1台
当日出荷
リモコン付きボリューム調光器 3つのボリュームを回して明るさを0 ~ 255段階に調節できます
寸法(mm)本体:176×47×46/リモコン: 101×40×16定格電流(A)18入力電圧(V)DC12-24
LED調光器 マリンテックLED調光器マリンテック
5,998税込6,598
1式
当日出荷
DC12V/24Vで使用可50Aまでの負荷で使用可LED製品以外での使用不可3系統の出力端子付き12V/24V兼用のLED製品では使用不可(詳しくはメーカーへお問い合わせください)
型式DM50定格電流(A)【メーカー表示値】50入力電圧(V)DC12-24サイズ(mm)110×90×25
LEDドームライト MID140-1224B マリンテックLEDドームライト MID140-1224Bマリンテック
7,998税込8,798
1台
当日出荷
取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC12/24V兼用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
質量(g)120電圧(V)DC12/24消費電力(W)5色温度(K)6000サイズ(mm)Φ140×16防水仕様IP65相当明るさ(Lm)500
LEDフラッシュライト(DC12~24V用 50W) マリンテックLEDフラッシュライト(DC12~24V用 50W)マリンテック
45,980税込50,578
1台
5日以内出荷から9日以内出荷
【FUKUOKA DESIGN AWARD 2015】 入賞製品 国内最大級の明るさを実現!回転灯にかわる次世代ライト!! コンパクトで洗練されたデザイン 防滴仕様(IP66相当) 遠距離からの高い視認性 フラッシュ方式で鮮烈な光を実現 閃光パターンを切替可能 DC12/24V兼用駆動回路を搭載 オプション切替スイッチ 発光パターンを変更したい時、 白色線をプラス(赤線)に接触してください シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです
仕様ケーブル:3芯線、赤色プラス、黒色マイナス、白色パターン切替セット内容内容:本体・電源ケーブル1m・シリコンキャップ・取扱説明書質量(kg)0.4電圧(V)DC12/24段数2段消費電力(W)50(最大)ケーブル長(m)1寸法(Φmm)77.5×95パターン発光:1回閃光60回/分、2回閃光120回/分、3回閃光180回/分、4回閃光240回/分
超薄型LEDプッシュスイッチ コネクタ仕様 マリンテック超薄型LEDプッシュスイッチ コネクタ仕様マリンテック
2,598税込2,858
1式
6日以内出荷
コンパクトでスリムな薄型デザイン!フラットヘッドなので狭い場所にも設置可能!・DC12/24V兼用・ステンレス製・超薄型コンパクトサイズ/リミットスイッチタイプ・高品質/高耐久性・狭いスペースに最適・モーメンタリー式。ボタンを押している間ON状態を保持/ロックしないのでボタンから指を離すとOFF状態になるタイプ・取付寸法19mm(Φ19mm)・取付に便利なケーブル付き・取り外し可能なコネクタ仕様で取付簡単!・LEDリングライト付き(青または白より選択可能)・1年保証
用途船舶・ボート・自動車・小型電子機器・家電製品・コントロールパネルなどに材質(本体)ステンレス質量(g)15タイプフラッドヘッドスイッチモーメンタリー定格電圧(V)12-36(DC)/250(AC)定格電流(A)1(DC)/5(AC)定格出力180(DC)/1250(AC)寸法(Φ×mm)19×D11.75保証期間1年間ケーブルAG22LEDリング:青色または白色より選択耐衝撃性IK08動作温度(℃)-25~85ケーブル長(cm)20防水性IP65取付穴径(mm)19
充電式ワイヤレスカメラモニターセット(カメラ台数選択) マリンテック充電式ワイヤレスカメラモニターセット(カメラ台数選択)マリンテック
54,980税込60,478
1式
6日以内出荷
Type-C充電式カメラで配線不要! AI機能搭載!人を検出してアラーム通知することが可能に! ご要望の多かった録画機能も搭載した9インチモニターセット マグネット取付タイプのカメラは1~4台まで選択可能 AI機能を設定することで、人を検出してアラーム通知することが可能 カメラはType-C充電式&ソーラー補助充電付き ・1~4分割可能な9インチカラーモニター ・モニターは4カメラ同時表示可能 ・IP68防水ワイヤレスカメラ(正像・鏡像切替可能) ・赤外線LED搭載の高画素カメラで夜間でも撮影可能(モノクロ撮影) ・モニターとカメラは2.4G Wi-Fi接続 ・カメラの電波が届く距離は約50~100m(目安) ・カメラ追加設置可(最大4個まで増設可能) ・カメラは強力なマグネット台座で取付簡単 ・取り付け金具&ネジはサビに強いステンレス製 ・モニター表示言語は日本語選択可 ・録画機能付き(別売りSDカード挿入可能) ・電源DC12/24V共用 ・1年保証 ・2026年モデル
セット内容モニター・カメラ・モニター電源ケーブル・ステンレス製モニタースタンド・シガレット付き電源ケーブル・Type-C充電ケーブル・DCオスプラグ・カメラ用アンテナ・モニター用アンテナ・シェード・取扱説明書寸法(mm)モニター:230×152×30 ※シェードなし電圧(V)DC9-32消費電力(W)10信号形式PAL/NTSC解像度1024×600保証期間1年間視野角左右70度/上50度/下70度 IPS操作、カメラ:120度周波数(MHz)ポイント:2400~2483.5バッテリー容量(mAh)カメラ:3.7V/10500言語表示モニター:日本語含む8か国語モニタ9インチTFTパネルコントラスト500:1防水保護等級カメラ:IP68伝送距離(m)PORT2.4G:100(オープンエリア)耐衝撃レベル:4G受信感度-85dBmアスペクト比16:9イメージセンサーCMOS輝度(cd/m2)画面:400
LEDドームライト MID180-1224B マリンテックLEDドームライト MID180-1224Bマリンテック
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC12/24V兼用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 電源ケーブルを横出しする場合は付属はワッシャーをご使用ください。
質量(g)200電圧(V)DC12/24消費電力(W)8.5色温度(K)6000サイズ(mm)Φ180×16防水仕様IP65相当明るさ(Lm)850
LED室内灯 はくでんLED室内灯はくでん
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
ダイヤカットグローブで隅々まで鮮明DC12V-24V ルームランプ本体にON-OFFスイッチ付で点灯・消灯が簡単にできます。本体がアルミ製で放熱効率がアップLEDチップ48個 9ワット中心部 76ルーメン(天井設置時、本体直下2mの測定値)
寸法(縦×横×高さ)(mm)100 x 260 x 26

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

船舶用品・漁業資材