絞り込み
厚さ(mm)
- 3(2)
- 6(1)
- -(1)
長さ(mm)
- 300(12)
- 980(4)
- 995(12)
材質
- SUS303(4)
- SUS304(8)
- SUS316(4)
ブランド
- NOMIZU
- モノタロウ(1)
- ノーブランド(1,637)
- エスコ(354)
- RS PRO(219)
- Namekawa(滑川軽銅)(148)
- 光(117)
- アルインコ(108)
- 泰豊トレーディング(106)
- 光モール(33)
- トレード(28)
- 久宝金属製作所(26)
- 日本冶金工業(25)
- TRUSCO(18)
- くればぁ(18)
- アズワン(14)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(14)
- OKUTANI(14)
- スズキテクノス(13)
- 吉田隆(11)
- ブランドをもっと見る

JIS-304 研磨品
NOMIZU(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌々日出荷研削加工により寸法精度が高い丸棒です。SUS304は耐食性に優れ、汎用鋼種として広く使用されています。用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0232
JIS-304 HOTアングル
NOMIZU¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷熱間圧延材による山形鋼の切断品です。熱間圧延後に表面を酸洗い仕上げしています。用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0235
JIS-304 CD四角棒
NOMIZU¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷オーステナイト系に分類され、最も汎用的な材質です。用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0235
JIS-304 h9丸棒
NOMIZU¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から翌々日出荷常温の材料を超硬工具の間を通す加工方法です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS304は耐食性に優れ、汎用鋼種として広く使用されています。用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0231
JIS-304 六角棒
NOMIZU¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から翌々日出荷冷間引抜きで加工された六角棒です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS304は耐食性に優れ、汎用鋼種として広く使用されています。用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS304)形状六角棒2018年トラスコ掲載ページ2 0233
JIS-303 ピーリング丸棒
NOMIZU(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から翌々日出荷熱間圧延後、表面の黒皮を切削した加工方法です。SUS303はSUS304に比べ耐食性は劣りますが、切削性に優れています。用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS303)2018年トラスコ掲載ページ2 0234
JIS-303 六角棒
NOMIZU(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から9日以内出荷冷間引抜きで加工された六角棒です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS303はSUS304に比べ耐食性は劣りますが、切削性に優れています。用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS303)形状六角棒2018年トラスコ掲載ページ2 0233
JIS-316 ピーリング丸棒
NOMIZU(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から翌々日出荷熱間圧延後、表面の黒皮を切削した加工方法です。SUS316はSUS304にモリブデンを添加したステンレス鋼で、耐食性、耐酸性に優れています。用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS316)2018年トラスコ掲載ページ2 0234
JIS-303 研磨品
NOMIZU¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌々日出荷研削加工により寸法精度が高い丸棒です。SUS303はSUS304に比べ耐食性は劣りますが、切削性に優れています。用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS303)2018年トラスコ掲載ページ2 0232
JIS-304 ピーリング丸棒
NOMIZU¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から翌々日出荷熱間圧延後、表面の黒皮を切削した加工方法です。SUS304は耐食性に優れた汎用鋼種品です。用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0234
JIS-316 研磨品
NOMIZU¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から翌々日出荷研削加工により寸法精度が高い丸棒です。SUS316はSUS304にモリブデンを添加したステンレス鋼で、耐食性、耐酸性に優れています。用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS316)2018年トラスコ掲載ページ2 0232
JIS-316 h9丸棒
NOMIZU¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷常温の材料を超硬工具の間を通す加工方法です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS316はSUS304にモリブデンを添加したステンレス鋼で、耐食性、耐酸性に優れています。用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS316)2018年トラスコ掲載ページ2 0231
JIS-303 h9丸棒
NOMIZU¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から翌々日出荷常温の材料を超硬工具の間を通す加工方法です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS303はSUS304に比べ耐食性は劣りますが、切削性に優れています。用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS303)2018年トラスコ掲載ページ2 0231
JIS-316 六角棒
NOMIZU¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から翌々日出荷冷間引抜きで加工された六角棒です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS316はSUS304にモリブデンを添加したステンレス鋼で、耐食性、耐酸性に優れています。用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS316)形状六角棒2018年トラスコ掲載ページ2 0233