絞り込み
材質
  • SUS304(1)
  • 亜鉛めっき鋼板(1)
ブランド
  • 竹中金網
  • モノタロウ(1)
  • ノーブランド(1,637)
  • エスコ(357)
  • RS PRO(218)
  • Namekawa(滑川軽銅)(148)
  • (117)
  • アルインコ(108)
  • 泰豊トレーディング(106)
  • 光モール(33)
  • トレード(28)
  • 久宝金属製作所(26)
  • 日本冶金工業(25)
  • TRUSCO(18)
  • NOMIZU(16)
  • くればぁ(15)
  • アズワン(14)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(14)
  • OKUTANI(14)
  • スズキテクノス(13)
  • 吉田隆(11)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】クリンプ金網 ステンレス(SUS304) 竹中金網

    【オーダー】クリンプ金網 ステンレス(SUS304)

    竹中金網
    6,050税込6,655
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス(SUS304)クリンプ金網の寸法切断オーダー商品です。 日本の金網製造メーカーである竹中金網株式会社の製品です。 線径・網目・寸法(幅×長さ)をお好みで設定いただけます。 寸法は1mm単位で指定可能です。(※公差参照) クリンプ金網とは、金属線を波形に成形して交差させることで高い強度と耐圧性を実現した金網です。 特徴としては、線材の滑りを防止し変形を抑えるため長期にわたって安定した性能を維持します。 また、クリンプ金網は耐久性が高く、さまざまな産業分野で使用されています。
    用途工業・化学・食品・建築・土木等、様々な用途に使用できます。材質SUS304(ステンレス鋼線【JIS G 4309】)公差JIS規格(JIS G 3553)に準ずる以下の公差:網目に対して±3%以内規格JIS G 3553に準ずる線径公差(mm)JIS規格(JIS G 4309)に準ずる以下の公差:Φ1.0を超えてΦ1.6以下→±0.02mm/Φ1.6を超えてΦ2.8以下→±0.03mm/Φ2.8を超えてΦ5.0以下→±0.04mm角度公差JIS規格(JIS G 3553)に準ずる以下の公差:網目の交点角度90°とし、許容差は±2°以内切断公差幅・長さ共に±3mm以内サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】クリンプ金網 亜鉛引(亜鉛めっき鉄線 2種) 竹中金網

    【オーダー】クリンプ金網 亜鉛引(亜鉛めっき鉄線 2種)

    竹中金網(1件のレビュー)
    5,679税込6,247
    1個
    3日以内出荷
    亜鉛引(亜鉛めっき鉄線 2種)クリンプ金網の寸法切断オーダー商品です。 日本の金網製造メーカーである竹中金網株式会社の製品です。 線径・網目・寸法(幅×長さ)をお好みで設定いただけます。 寸法は1mm単位で指定可能です。(※公差参照) クリンプ金網とは、金属線を波形に成形して交差させることで高い強度と耐圧性を実現した金網です。 特徴としては、線材の滑りを防止し変形を抑えるため長期にわたって安定した性能を維持します。 また、クリンプ金網は耐久性が高く、さまざまな産業分野で使用されています。
    用途工業・化学・食品・建築・土木等、様々な用途に使用できます。材質亜鉛めっき鉄線(2種)( SWMGS-2【JIS G 3547】)、SWMGS-2亜鉛付着量:Φ1.4~Φ1.8 → 20g/m2以上/Φ2.0~Φ2.6 → 25g/m2以上/Φ2.9~Φ3.2 → 30g/m2以上公差JIS規格(JIS G 3553)に準ずる以下の公差:網目に対して±3%以内規格JIS G 3547に準ずる線径公差(mm)JIS規格(JIS G 3547)に準ずる以下の公差:Φ0.8を超えてΦ1.2以下→±0.04mm/Φ1.2を超えてΦ2.0以下→±0.05mm/Φ2.0を超えてΦ3.2以下→±0.07mm角度公差JIS規格(JIS G 3553)に準ずる以下の公差:網目の交点角度90°とし、許容差は±2°以内切断公差幅・長さ共に±3mm以内サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】溶接金網 コンクリート用鉄線(SWM-P) 竹中金網

    【オーダー】溶接金網 コンクリート用鉄線(SWM-P)

    竹中金網
    9,157税込10,073
    1枚
    3日以内出荷
    コンクリート用鉄線(SWM-P)溶接金網の寸法切断オーダー商品です。 線径と網目の組み合わせをご選択いただけます。 寸法は巾×長さでご自由に設定いただけます。(最少200mm、最大1,000mm) 寸法は1mm単位で指定可能です。(※公差参照) 溶接金網とは素線を縦線と横線に配列させ、交点を電気抵抗溶接し製造したものです。
    用途工業・化学・食品・建築・土木等、様々な用途に使用できます。
  • 【オーダー】溶接金網 ステンレス(SUS304) 竹中金網

    【オーダー】溶接金網 ステンレス(SUS304)

    竹中金網
    10,271税込11,298
    1枚
    3日以内出荷
    ステンレス(SUS304)溶接金網の寸法切断オーダー商品です。 線径と網目の組み合わせをご選択いただけます。 寸法は巾×長さでご自由に設定いただけます。(最少200mm、最大1,000mm) 寸法は1mm単位で指定可能です。(※公差参照) 溶接金網とは素線を縦線と横線に配列させ、交点を電気抵抗溶接し製造したものです。
    用途工業・化学・食品・建築・土木等、様々な用途に使用できます。

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

金属素材