絞り込み
長さ(mm)
- 100(3)
- 200(3)
- 300(3)
- 400(3)
- 500(3)
- 600(3)
- 700(3)
- 800(3)
- 900(3)
- 1000(3)
- 1100(3)
- 1200(3)
材質
- 黄銅(真鍮)(2)
ブランド
- サンエツ金属
- モノタロウ(1)
- ノーブランド(1,248)
- エスコ(348)
- Namekawa(滑川軽銅)(148)
- 光(111)
- アルインコ(99)
- 泰豊トレーディング(91)
- 光モール(33)
- 久宝金属製作所(25)
- 日本冶金工業(25)
- TRUSCO(16)
- NOMIZU(16)
- くればぁ(14)
- OKUTANI(14)
- スズキテクノス(13)
- アズワン(12)
- 吉田隆(11)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(10)
- 大同DMソリューション(10)
- 日豊産業(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
サービス分類
- オーダー・加工(3)
特価

【オーダー】鉛レス カドミウムレス快削黄銅棒
サンエツ金属¥6,798~税込¥7,478~1本3日以内出荷BZ5AはRoHS指令・廃自動車指令(ELV)に対応した合金として開発されました。環境負荷物質である鉛、カドミレスを含まない(鉛100ppm、カドミウム10ppm以下保証)鉛レス黄銅棒です。切削、鍛造、カシメ等の加工性も従来品と同等dw、熱伝導性、電気伝導性が優れるため、特に電気系・電子系・自動車系の加工部品に使用されます。用途電気・電子機械部品、自動車部品成分Cu銅57.0~64.0%、Biビスマス0.5~4.0%、Pb鉛~0.01%、Fe鉄~0.50%、Snスズ0.1~2.5%、Pリン~0.2%、Cdカドミウム~10ppm、Zn亜鉛残部材質黄銅形状丸棒記号BZ5AJIS規格H3250 C6801長さ公差(mm)(-2、+2)切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応製造方法冷間引抜
【オーダー】鉛レス黄銅丸棒
サンエツ金属¥7,998~税込¥8,798~1本3日以内出荷成分Cu銅57.0~64.0%、Biビスマス0.5~4.0%、Pb鉛~0.01%、Fe鉄~0.50%、Snスズ0.1~2.5%、Pリン~0.2%、Cdカドミウム~10ppm、Zn亜鉛残部材質黄銅形状丸棒記号BZ5AJIS規格H3250 C6801長さ公差(mm)±2切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応製造方法冷間引抜サービス分類オーダー・加工
【オーダー】鉛レス黄銅六角棒
サンエツ金属¥7,198~税込¥7,918~1本3日以内出荷形状六角棒JIS規格H3250 C6801切断方法丸鋸切断切断公差±2RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工