絞り込み
締圧力(kN[kgf])
ブランド
エコロジープロダクト
「締圧力(kN[kgf])」から絞り込む

横型トグルクランプ ロック機構付
ST-SMITH¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷レバーを倒して下方向にクランプします。クランプボルトの位置が調整出来ます。ロック機構付きです。トラスコ品番195-4457アズワン品番64-8699-21RoHS指令(10物質対応)対応
横型トグルクランプ
ST-SMITH¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から9日以内出荷レバーを倒して下方向にクランプします。クランプボルトの位置が調整出来ます。RoHS指令(10物質対応)対応
トグルクラウンプ130olsエクステンドレバータイプ(外れ止めレバー付)
SPEEDY B¥4,598税込¥5,0581個当日出荷全高が低く、取り付けた際に邪魔になりません。クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。トラスコ品番160-9191セット内容フランジ、ワッシャー×2全長(mm)250材質/仕上亜鉛メッキ済みスチール質量(g)295角度(°)アーム:90ボルト径適合コンタクト:M6取付け方法穴径:5.5クランプ力(kN)1
デュアルクランプ(100万回耐久)
カクタ¥13,980~税込¥15,378~1個6日以内出荷下方押え型デュアルクランプ。トグル機構に加えカム機構を採用し、アルミ切削ボディにした事で耐久性・剛性・性能を飛躍的に向上させました。 スライドバーが本体から横に移動した後に下方に移動しクランプします。用途ワーク上方に障害物がありトグルクランプが使用できない箇所など。 マシニング等の工作機器での治具部品。材質ボディ:アルミ、その他部分:ステンレス(表面は無処理)、スチールボール:SUJ2、グリップ:プラスチック(P.P)幅(mm)使用に必要:30取付フランジRoHS指令(10物質対応)対応
318kg トグルクランプ(オートアジャスト)
エスコ¥7,650税込¥8,4151個翌日出荷ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能仕様プッシュプル型、横押え型エスコ品番EA639WE-2材質スチール(ニッケルメッキ)ストローク(mm)-1:15、-2:25寸法(mm)57×64全長(mm)225/245締付け能力318クランプポリエチレンキャップ
204kg トグルクランプ(オートアジャスト)
エスコ¥7,650税込¥8,4151個翌日出荷ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能仕様水平レバー型・側面取付型エスコ品番EA639WC-1材質スチール(ニッケルメッキ)寸法(mm)45×38全長(mm)167締付け能力204クランプポリエチレンキャップ
170kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製)
エスコ¥6,050税込¥6,6551個翌日出荷仕様ラッチ型・横フック型・フックの長さ調整可能エスコ品番EA639SF-21材質ステンレス寸法(mm)49.2×212×36.5(H)、(取付金具)49.2×38.1質量(g)270締付け能力170kg取付穴(mm)Φ5.6×4ベーススタンダードフック径(mm)8
900kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製)
エスコ¥7,450税込¥8,1951個翌日出荷仕様横ラッチ型・環の長さ調整可能エスコ品番EA639SF-13材質ステンレス寸法(mm)54×171.9×76.1、(取付金具)54×60.3、(環の全長)114.5質量(g)680締付け能力900kg
318kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製)
エスコ¥6,280税込¥6,9081個翌日出荷仕様横ラッチ型・環の長さ調整可能エスコ品番EA639SF-12材質ステンレス寸法(mm)44.4×121.8×42.3、(取付金具)44.4×39.7、(環の全長)87.5質量(g)225締付け能力318kg
163kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製)
エスコ¥5,170税込¥5,6871個当日出荷仕様横ラッチ型・環の長さ調整可能エスコ品番EA639SF-11材質ステンレス寸法(mm)28.2×77×31.3、(取付金具)28.2×26.2、(環の全長)55質量(g)70締付け能力163kg
227kg トグルクランプ(ステンレス製)
エスコ¥5,420税込¥5,9621個翌日出荷仕様水平レバー・下方押え型エスコ品番EA639SC-3寸法(mm)36×173×47.6(H)、(取付金具)36×38材質(本体)ステンレス質量(g)265締付け能力227kg取付穴4箇所クランプ六角ボルト頭開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)65
90kg トグルクランプ(ステンレス製)
エスコ¥4,350税込¥4,7851個翌日出荷仕様水平レバー・下方押え型エスコ品番EA639SC-2寸法(mm)36×143.5×37.8(H)、(取付金具)36×37材質(本体)ステンレス質量(g)130締付け能力90kg取付穴(mm)5.5×6.3(4箇所)クランプ六角ボルト頭開き角度(度)(バー)85、(ハンドル)60
27kg トグルクランプ(ステンレス製)
エスコ¥3,800税込¥4,1801個翌日出荷仕様水平レバー・下方押え型エスコ品番EA639SC-1寸法(mm)23.8×79×17.3(H)、(取付金具)23.8×23.8材質(本体)ステンレス質量(g)35締付け能力27kg取付穴(mm)4クランプナベネジ頭開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)80
227kg トグルクランプ(ステンレス製)
エスコ¥5,540税込¥6,0941個翌日出荷仕様垂直レバー・下方押え型エスコ品番EA639SA-3寸法(mm)46×117.2×141(H)、(取付金具)46×34.9材質(本体)ステンレス製質量(g)355締付け能力227kg取付穴(mm)Φ7.2×4クランプ六角ボルト頭開き角度(度)(バー)100、(ハンドル)60
200kg トグルクランプ(ラッチ型)
エスコ¥1,590税込¥1,7491個翌日出荷仕様ラッチ型、横フック型エスコ品番EA639FF材質スチール亜鉛メッキ寸法(mm)(取付金具)40×26、43×26全長(mm)167質量(g)155締付け能力200kg取付穴8箇所
700kg トグルクランプ(ラッチ型)
エスコ¥4,080税込¥4,4881個翌日出荷軸穴を変えることで縦横切替できます。(表記寸法は横使用時) 環の長さ調整が可能です。仕様縦横兼用ラッチ型エスコ品番EA639FE-2材質スチール、亜鉛メッキ寸法(mm)(本体)60×118.8×85.6(H)、(取付金具)60×51、28×40、(環全長)146、(環径)8締付け能力700kg取付穴6箇所
400kg トグルクランプ(ラッチ型)
エスコ¥3,280税込¥3,6081個翌日出荷軸穴を変えることで縦横切替できます。(表記寸法は横使用時) 環の長さ調整が可能です。仕様縦横兼用ラッチ型エスコ品番EA639FE-1材質スチール、亜鉛メッキ寸法(mm)(本体)48×103.66×60.5(H)、(取付金具)48×35、19×39、(環全長)110.5、(環径)6締付け能力400kg取付穴6箇所
900kg トグルクランプ(ラッチ型)
エスコ¥3,730税込¥4,1031個翌日出荷仕様縦ラッチ型エスコ品番EA639FA-2材質ステンレス製寸法(mm)53×132.4×149(H)、(取付金具)53×47.6質量(g)700締付け能力900kg取付穴(mm)Φ7.1×4
150kg トグルクランプ
エスコ¥1,570税込¥1,7271個翌日出荷仕様垂直レバー・下方押え型エスコ品番EA639CA-2寸法(mm)(取付金具)46×44材質(本体)スチール、亜鉛メッキ質量(g)230締付け能力150kg取付穴(mm)Φ7×4クランプネオプレンキャップ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)46×93.7×58.7開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)175
トグルサイドクランプ ブラック 6841B
ナベヤ¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。付属品クランピングスクリュー材質SS400表面処理黒亜鉛メッキ(つや消し)RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングスクリュー ブラック 6880B
ナベヤ¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。強度区分8.8RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングスクリュー ブラック 6890B
ナベヤ¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。強度区分8.8RoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンクランプ ブラック6830B
ナベヤ¥7,998~税込¥8,798~1個3日以内出荷黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。付属品クランピングスクリュー材質SS400表面処理黒亜鉛メッキ(つや消し)寸法P90°RoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンクランプ ブラック6800B
ナベヤ¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。付属品クランピングスクリュー材質SS400表面処理黒亜鉛メッキ(つや消し)RoHS指令(10物質対応)対応
横押し型エアークランプ
カクタ¥25,980~税込¥28,578~1個33日以内出荷横押し型エアークランプ。用途エアークランプは同時に複数作動でき、機械内の加工や大きなワークを加工する時などに使用すると、作業効率を上げることができます。材質スチール取付け方法フランジRoHS指令(10物質対応)対応
バリクランプ(下方押え型)
スーパーツール¥5,498~税込¥6,048~1組当日出荷から翌々日出荷付属部材を熔接でつないで組み立てるので、作業状況に合わせて使用できます。用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です仕様フランジベースセット内容本体、クランプアーム、ハンドル、ベース材質一般構造用圧延鋼表面処理黒染
エアー式バリクランプ(下方押え型)
スーパーツール¥25,980~税込¥28,578~1台30日以内出荷下方押え型バリクランプ(TDB1F)を本体に使用していますので作動回数の多いエアー式に適しています。 複数をセットすることにより作業効率の向上を図れます。用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です仕様フランジベース・エアーシリンダー横置き型セット内容クランプボルトナット:TNN1060、座金:TFW102、ワンタッチ管継手:2個質量(kg)2適合チューブ外径(Φmm)6ボルト径M10×65ホース外径(Φmm)【エアー接続ホース】6シリンダストローク(mm)80クランプアーム移動角度(°)90
ナットランナークランプL型用取付けベース
ナベヤ¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。材質S45C表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ナットランナークランプL型用クランプバー
ナベヤ¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。材質SCM435表面処理黒染め熱処理焼入HRC23RoHS指令(10物質対応)対応
ナットランナークランプL型
ナベヤ¥68,980~税込¥75,878~1個3日以内出荷から13日以内出荷ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。材質フランジ:SCM435メネジ:SCM420リングプレート:S45Cジョイントブロック:S45Cクランプレバー:SCM435表面処理フランジ、リングプレート、クランプレバー:黒染め熱処理フランジ:焼入HRC23メネジ:焼入HRC50リングプレート:焼入HRC23ジョイントブロック:焼入HRC42クランプレバー:焼入HRC23RoHS指令(10物質対応)対応
ナットランナークランプS型用取付けベース
ナベヤ¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。材質S45C熱処理焼入HRC26RoHS指令(10物質対応)対応
ナットランナークランプS型用素材クランプバー
ナベヤ¥7,798~税込¥8,578~1個3日以内出荷ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。材質S45C熱処理焼入HRC26RoHS指令(10物質対応)対応
ナットランナークランプS型用標準クランプバー
ナベヤ¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。材質S45C熱処理焼入HRC26RoHS指令(10物質対応)対応
ナットランナークランプS型
ナベヤ¥64,980~税込¥71,478~1個3日以内出荷ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。材質シリンダ:A7072ピストン:SCM440クランプボルト:SCM435表面処理クランプボルト:黒染め熱処理ピストン:焼入HRC45クランプボルト:焼入HRC45RoHS指令(10物質対応)対応
強力トグルフッククランプ6849PH
ナベヤ¥56,980~税込¥62,678~1個3日以内出荷付属品フックキャッチ(受側)材質本体:鍛造、レバー:可鍛鋳鉄、フックキャッチ:鍛造表面処理黒染め(本体・フックキャッチ)、亜鉛メッキ(フック部)RoHS指令(10物質対応)対応
トグルフッククランプ6847SU
ナベヤ¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷材質SS400全長253質量(kg)0.3表面処理亜鉛メッキ引力(kN[kg])3全高38RoHS指令(10物質対応)対応
『トグルクランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- ハンドル横型下方圧え
- ハンドル縦型下方圧え
- 横押し型
- 引き型
- トグルクランプアクセサリ
- ベース