FA現場のお役立ち情報
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
締圧力(kN[kgf])から絞り込む
  • 引っ掛け型トグルクランプ モノタロウ

    引っ掛け型トグルクランプ

    モノタロウ(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    締圧力(kN[kgf])3.18[318]付属品ナットM5 P=0.8ストローク(mm)45材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)209タイプ引っ掛け型最高高さ(mm)42.3材質(ハンドル)PVCベースフランジ最大長(mm)220.2販売区分業務用
  • 引き型クランプ カクタ

    引き型クランプ

    カクタ
    399税込439
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    フック型トグルクランプ。
    用途U型フック型のバーにより固定物を引っ掛けてクランプ。 機械部品装置部品として使用可能。
  • 引き型トグルクランプ イマオコーポレーション

    引き型トグルクランプ

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SPCC(ST-PAH341:SPHD)材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(Uボルト)SUM41
  • 押し引き兼用トグルクランプ モノタロウ

    押し引き兼用トグルクランプ

    モノタロウ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    押し引き兼用クランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
    用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。材質(本体)SS400タイプ押し引き兼用取付け方法ブラケット材質(ハンドル)PVC販売区分業務用
  • 横押し型クランプ カクタ

    横押し型クランプ

    カクタ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ブラケット取付の押し引き兼用トグルクランプ。
    用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。取付け方法ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 引き止め専用型トグルクランプ スーパーツール

    引き止め専用型トグルクランプ

    スーパーツール(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ベースフランジ
  • 押し引き兼用型トグルクランプ IKURATOOLS(育良精機)

    押し引き兼用型トグルクランプ

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    操作角度(°)180
  • プレス3方締クランプ Strong Tool

    プレス3方締クランプ

    Strong Tool
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    上・下・横の3方向から締める工具です。
    用途木工作業や組み立て作業の固定・接着・釘打ちなどの使用します。トラスコ品番859-1954材質鋼板製口の開き(mm)60(タテ)口深(mm)60(ヨコ)
  • トグルフッククランプ361 ナベヤ

    トグルフッククランプ361

    ナベヤ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    付属品フックキャッチ締付力(kN)1.5保持力(kN)1.73全長×全高(mm)145×19.5質量(kg)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引き止め専用型トグルクランプ IKURATOOLS(育良精機)

    引き止め専用型トグルクランプ

    IKURATOOLS(育良精機)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
  • RS PRO 水平トグルクランプ RS PRO

    RS PRO 水平トグルクランプ

    RS PRO
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = 水平トグルクランプジョー開口 = 90°ジョー深さ = 67.2mm重さ = 315gRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 水平トグルクランプ RS PRO

    RS PRO 水平トグルクランプ

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = 水平トグルクランプジョー開口 = 90°ジョー深さ = 34.9mm重さ = 270gRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 水平トグルクランプ RS PRO

    RS PRO 水平トグルクランプ

    RS PRO
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO水平トグルクランプ
    仕様タイプ = 水平トグルクランプジョー開口 = 94°動作張力 = 2500N重さ = 434gRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 水平トグルクランプ RS PRO

    RS PRO 水平トグルクランプ

    RS PRO
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO水平トグルクランプ
    仕様タイプ = 水平トグルクランプジョー開口 = 94°動作張力 = 750N重さ = 100gRoHS指令(10物質対応)対応
  • 引き型トグルクランプ ST-SMITH

    引き型トグルクランプ

    ST-SMITH
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    レバーを倒して引っかけてクランプします。
    トラスコ品番195-4464アズワン品番64-8700-53RoHS指令(10物質対応)対応
  • B E-ラッチ トグルクランプ T型(安全ロック付) SPEEDY B

    B E-ラッチ トグルクランプ T型(安全ロック付)

    SPEEDY B
    839税込923
    1個
    当日出荷
    振動などでクランプが解除されることを防ぐ安全ラッチ付きです。ロッドの長さを調整し、固定可能です。南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。
    用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。フック形状T型
  • B E-ラッチ トグルクランプ T型 (安全ロック付) SPEEDY B

    B E-ラッチ トグルクランプ T型 (安全ロック付)

    SPEEDY B
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    振動などでクランプが解除されることを防ぐ安全ラッチ付きです。ロッドの長さを調整し、固定可能です。南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。
    用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。仕様引圧力:2kNストローク(mm)28~39全長(mm)155.5取付穴径5.2フック形状T型調整量(mm)28~39、ボルト:28~39
  • B E-ラッチ トグルクランプ G型(安全ロック付) SPEEDY B

    B E-ラッチ トグルクランプ G型(安全ロック付)

    SPEEDY B
    789税込868
    1個
    当日出荷
    振動などでクランプが解除されることを防ぐ安全ラッチ付きです。ロッドの長さを調整し、固定可能です。南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。
    用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。フック形状丸型
  • B E-ラッチ トグルクランプ T型 SPEEDY B

    B E-ラッチ トグルクランプ T型

    SPEEDY B
    739税込813
    1個
    当日出荷
    ロッドの長さを調整し、固定可能です。南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。
    用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。フック形状T型
  • B E-ラッチ トグルクランプ G型 SPEEDY B

    B E-ラッチ トグルクランプ G型

    SPEEDY B
    839税込923
    1個
    当日出荷
    ロッドの長さを調整し、固定可能です。南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。
    用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。フック形状丸型
  • 重荷重型トグルクランプ4000T2 SPEEDY B

    重荷重型トグルクランプ4000T2

    SPEEDY B
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    重荷重タイプで非常に丈夫なトグルクランプです。取り付け面は力の作用方面と平行です。クランプ時にハンドルが取り付け面と平行になります。
    用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。セット内容フックプレートストローク(mm)78全長(mm)282質量(kg)2.07取付け方法穴径:10.5クランプ力(kN)40
  • 重荷重型トグルクランプ1700T2 SPEEDY B

    重荷重型トグルクランプ1700T2

    SPEEDY B
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    重荷重タイプで非常に丈夫なトグルクランプです。取り付け面は力の作用方面と平行です。クランプ時にハンドルが取り付け面と平行になります。
    用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。セット内容フックプレートストローク(mm)63全長(mm)226質量(kg)1.11取付け方法穴径:8.5クランプ力(kN)17
  • コーナークランプ Strong Tool

    コーナークランプ

    Strong Tool
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    難しい角度切りが簡単にできます。
    用途額縁・パネル・人形ケースの製作に便利です。仕様ブリスターパック入りトラスコ品番853-4703材質アルミ合金角度調整範囲45~90°締め付け幅(mm)(最大)75mm
  • トグルフッククランプS331 ナベヤ

    トグルフッククランプS331

    ナベヤ
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    付属品フックキャッチ材質SUS304質量(kg)0.1RoHS指令(10物質対応)対応保持力(kN)1.5締付力(kN)1全長×全高(mm)142×24
  • トグルフッククランプS321 ナベヤ

    トグルフッククランプS321

    ナベヤ
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
    付属品フックキャッチ材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルフッククランプ421 ナベヤ

    トグルフッククランプ421

    ナベヤ
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    付属品フックキャッチ材質SM490質量(kg)0.32表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応保持力(kN)2.5締付力(kN)2全長×全高(mm)275×40
  • トグルフッククランプ413 ナベヤ

    トグルフッククランプ413

    ナベヤ
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    付属品フックキャッチ材質SM490質量(kg)0.29表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応保持力(kN)2.5締付力(kN)2全長×全高(mm)270×42
  • トグルフッククランプ363 ナベヤ

    トグルフッククランプ363

    ナベヤ
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    フックキャッチの向きを変えると、水平と垂直取付の両方で使用できます。
    付属品フックキャッチ質量(kg)0.07RoHS指令(10物質対応)対応保持力(kN)1.73締付力(kN)1.5全長×全高(mm)106×13.5
  • トグルフッククランプ362 ナベヤ

    トグルフッククランプ362

    ナベヤ
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    付属品フックキャッチRoHS指令(10物質対応)対応全長×全高(mm)101×30
  • トグルフッククランプ351-L ナベヤ

    トグルフッククランプ351-L

    ナベヤ
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。
    材質SM490表面処理亜鉛メッキ付属品フックキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルフッククランプS351 ナベヤ

    トグルフッククランプS351

    ナベヤ
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    材質SUS304付属品フックキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力トグルフッククランプ341-L ナベヤ

    強力トグルフッククランプ341-L

    ナベヤ
    14,880税込16,368
    1個
    3日以内出荷
    安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。
    付属品フックキャッチ材質本体・フックキャッチ:FCD600/U字フック:SM490表面処理本体・フックキャッチ:黒(静電粉体塗装)/U字フック:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力トグルフッククランプ341 ナベヤ

    強力トグルフッククランプ341

    ナベヤ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    付属品フックキャッチ材質本体・フックキャッチ:FCD600/U字フック:SM490表面処理本体・フックキャッチ:黒(静電粉体塗装)/U字フック:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルフッククランプS312-L ナベヤ

    トグルフッククランプS312-L

    ナベヤ
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。
    付属品フックキャッチ材質SM490表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルフッククランプS311-L ナベヤ

    トグルフッククランプS311-L

    ナベヤ
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。
    付属品フックキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルフッククランプS311 ナベヤ

    トグルフッククランプS311

    ナベヤ
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    付属品フックキャッチ材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルフッククランプ412 ナベヤ

    トグルフッククランプ412

    ナベヤ
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    付属品フックキャッチ材質SM490表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルフッククランプ411 ナベヤ

    トグルフッククランプ411

    ナベヤ
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    付属品フックキャッチRoHS指令(10物質対応)対応

トグルクランプ』には他にこんなカテゴリがあります

引き型