絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
有効長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
ブランド
- ユニカ(69)
- マキタ(67)
- ミヤナガ(37)
- シブヤ(36)
- エスコ(29)
- Hakken(コンセック)(27)
- HiKOKI(ハイコーキ)(15)
- サンコーテクノ(14)
- ハウスビーエム(14)
- BOSCH(ボッシュ)(7)
- DIAMOND(4)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- アクティブ[切削工具](3)
- 大見工業(2)
- ミスターマイスター(2)
- SK11(2)
- TRUSCO(1)
- ミニター(1)
- KIドリル(1)
- ブランドをもっと見る
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む

ドライモンドコアドリル(セット)ストレートシャンク
ミヤナガ(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から7日以内出荷乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが出来ます。 超硬付センターピンにより位置決めが確実です。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好です。用途エアコン・水道・ガス・電気等の配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。適合(センターピン)PCDCP3有効長(mm)150適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管カッター長(mm)180適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
塩ビ管用コアドリル(セット)
ミヤナガ(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から7日以内出荷回転ドリルで高速穴あけのできる、切味を重視した刃先形状。ワンタッチ方式の採用で、カッターとシャンクを簡単に分解でき、切削片の取り出しが容易です。用途下水道用塩ビ管への大口径穴あけ作業に適合電気ドリル(回転専用でお使い下さい。)チャック寸法(mm)13(Lシャンク)カッター長(mm)110有効長l(mm)80
ダイモドリルブルービット
シブヤ(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から5日以内出荷ダイヤモンドビットを使用し、鉄筋コンクリートをはじめとするあらゆる材質に対して、ホコリ・騒音公害の心配なく、わずかな時間で穿孔するダイヤモンドコアドリルです。適合機種TS-255、TS-2SSPRO、TS-255PRO SPEED他取付ネジ径Aロットネジ
UR21 乾式ダイヤ SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等)
ユニカ¥29,980~税込¥32,978~1本翌々日出荷水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。センターピン、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。用途鉄筋コンクリート・樹脂系人造大理石・押出成型セメント板・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材有効長(mm)130適合品番【センターピン】CP-190適合電動機軽量ハンマードリル(回転モード)シャンク形状SDS-plus
UR21 振動用 SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等)
ユニカ¥17,980~税込¥19,778~1本翌々日出荷硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。細径から大口径までのベーシックモデル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDB-T220適合電動機軽量ハンマードリルシャンク形状SDS-plus
スチールコア(磁気ボール盤用)板厚50mm用
HiKOKI(ハイコーキ)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から翌々日出荷3分割刃先形状により「よりスムーズな穿孔・高耐久」を実現! 切粉も3分割されるので、排出がスムーズ! 難削材【SM/SN材】にも対応 回転時のビビりが少ない高品質なコア適合機種HiKOKI(旧日立工機)磁気ボール盤 BM25M/BM25Y/BM35Y/BM40Y/BM40M/BM60Y/BM60M ※ただし本体の最大穴あけ径を超えるコアは使用できません適合板厚(mm)50取付部4条ネジ
SDSコアビットSDSシャンク
KIドリル¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から12日以内出荷パーカッションにより切断抵抗が少ないため、作業効率UP! 小型軽量化に対応!(600Wタイプ) 22~80Φの口径に威力を発揮! ガイドプレート不要でよりスピードアップ!用途鉄筋コンクリート・ブロック石材等の切削作業仕様差込:SDSシャンク有効長(mm)150使用条件回転+振動
かんた君2
シブヤ¥36,980~税込¥40,678~1個4日以内出荷日立、マキタ、リュービ、ボッシュ、ヒルティなどの電気ドリル専用ドライビットです。 回転専用で使用します。 13mmシャンクとSDSシャンクが標準付属です。用途被削材:鉄筋コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・モルタル・押出し成形セメント等適合機種日立・マキタ・リョービ・ボッシュ・ヒルティ等の電気ドリル(回転専用)セット内容13mmシャンク&SDSシャンク(両シャンク標準付属)、センターピン、ガイドプレート(サイズごと)、クイックアダプター×各1個材質刃部:ダイヤモンドセグメント、センターピン:炭素鋼有効長(mm)200刃厚(mm)3.2シャンク径(mm)13・SDS
ペットボトル ハンズフリー給水セット
ミヤナガ(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷ペットボトル(市販)使用により簡単に給水可能です。トラスコ品番811-4982セット内容ハンズフリー給水セット、ベルトクリップ、塩ビホース材質PP質量(g)65アズワン品番65-2067-19
ドラゴンダイヤコアドリル ラジワンシャンクタイプ
ハウスビーエム(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1セット当日出荷から7日以内出荷お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの軟削材への穴あけが水を使わず容易にできます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切り粉の排出効果が高く、スピーディーな穴あけ作業が可能です。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。溶射ドラゴン溝は加工孔と同径なので、粉塵を孔内に残さず排出できます。Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ・SDSタイプ電動ドリルに対応しています。用途被削材:鉄筋コンクリート、重量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディングなど。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容カッター、センターピン、シャンク材質刃部:工業用ダイヤモンド、センターピン:高速度鋼全長(mm)330有効長(mm)150刃厚(mm)3.5
ESコアドリル ALC用・SDSシャンク
ユニカ¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷空調ダクト配管工事に適しています。切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。難削材のALC板専用に設計しています。補強筋に噛み込まない刃先形状です。用途被削材:ALC板(ピアノ線・2分節も切断)石こうボード。材質刃部:超硬チップ、センタードリル:合金鋼有効長(mm)150シャンクSDS
ハイパーダイヤコアドリル セット(ストレート)
ミヤナガ¥18,980~税込¥20,878~1本ほか3日以内出荷から7日以内出荷ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。 引っかかりが少なく安全な作業が可能。 幅広い被削材に切削可能。 軽天をらくらくカット。 断熱材も絡まずに穿孔可能。用途断熱材入り複合壁の穴あけに。 エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。 ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。 塩ビリパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。 ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。
ダイモドリルSSSビットセット
シブヤ¥21,980~税込¥24,178~1セット4日以内出荷から16日以内出荷ダイヤモンドビットを使用し、鉄筋コンクリートをはじめとするあらゆる材質に対して、ホコリ・騒音公害の心配なく、わずかな時間で穿孔するダイヤモンドコアドリルです。用途道路、ダム、トンネル、橋梁、土木等のコンクリート構造物の孔あけ、及び強度テスト用コア(テストピース)の採取。冷暖房、電気、ガス、水道、電話工事等における鉄筋コンクリートの孔あけ。ケミカルアンカー、大径アンカー等の下穴き穿孔。レンガ、大理石、陶器、硬い石材等の孔あけ。その他鉄筋コンクリートの穿孔全般適合機種TS-182以上の機種セット内容SSSビット、チューブ、アダプター各1個タイプ(ボンド)B有効長(mm)350(2インチ未満のサイズは有効長が短くなります)(ビット+チューブ+アダプター一式)取付ネジ径Aロットネジ/ユニファイネジ
UR21 クリアケースセット エアコン工事用セット
ユニカ¥35,980~税込¥39,578~1セット翌々日出荷ユニカ UR21 シリーズ エアコン工事用クリアケースセットです。刃先(ボディ)の交換で様々な現場に対応できます。工具不要で、ワンタッチでボディの脱着・または抜けカスの除去が可能です。ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)325×85×240
UR21 マルチplus STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)
ユニカ(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1本翌々日出荷サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDR-T220 / CDR-H210適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)シャンク形状ストレート
単機能コアドリル E&S(SDS-max)ALCタイプ ダクト管用サイズ
ユニカ¥39,581~税込¥43,539~1セット翌々日出荷【SDS-max電動機でも回転用コアが使用可能!SDS-maxハンマードリル専用大口径コアドリルシリーズ!】。ALCの特性に対応した抜群の回転力で、ピアノ線・2分線をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには、鋭い穿孔力を発揮する、耐摩耗性に富み靱性の高い材質を採用。SDS-maxハンマードリルで回転モード使用が可能になる特殊設計シャンク。回転モードのないSDS-maxコアドリルを使用可能にする回転変換シャンクです。SDS-maxハンマードリルの強力な回転力で大口径コアドリルの切削力を十分に発揮することができます。用途ALC板(ピアノ線、2分筋も切断)、石膏ボードの切削。全長(mm)317有効長(mm)135
湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 420L(450L)
Hakken(コンセック)¥24,980~税込¥27,478~1本6日以内出荷抜群の食いつき!。マルチレイヤー(多層)構造チップ(ボンドMのΦ52以上のサイズのみです。特許出願中。)がブレや蛇行を軽減。レーザ溶接(Φ310、Φ360はレーザー溶接ではなくロウ付け品となります。ダイヤモンドチップは、溶接部にベース層(ダイヤモンドの入っていない層)があるためベース層が残った状態でライフアウトします。サイズによりベース層の高さが異なります。)仕様でチップとびも軽減。切れ味と寿命のバランスを整えたスマートONEレーザAねじボンドM 好評発売中!。マルチレイヤー構造チップにより、穿孔の過程で溝が形成される(新品時は溝がなく平面形状です。)ため一般的なコアビットと比較して余分な切削が行われない事に加え振動・ビビリ・セリが発生しにくいので切削効率が向上します。タイプボンドM(標準:切れ味と寿命のバランスに優れた標準的な刃先で、中型から大型コアドリルで使用できます。)対応機種SPN・SPZ・SPM・SPOシリーズチップ高さ(mm)8
湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 250L
Hakken(コンセック)¥24,980~税込¥27,478~1本6日以内出荷抜群の食いつき!。マルチレイヤー(多層)構造チップ(ボンドMのΦ52以上のサイズのみです。特許出願中。)がブレや蛇行を軽減。レーザ溶接(ダイヤモンドチップは、溶接部にベース層(ダイヤモンドの入っていない層)があるためベース層が残った状態でライフアウトします。サイズによりベース層の高さが異なります。)仕様でチップとびも軽減。切れ味と寿命のバランスを整えたスマートONEレーザAねじボンドM 好評発売中!。マルチレイヤー構造チップにより、穿孔の過程で溝が形成される(新品時は溝がなく平面形状です。)ため一般的なコアビットと比較して余分な切削が行われない事に加え振動・ビビリ・セリが発生しにくいので切削効率が向上します。全長(mm)307タイプボンドM(標準:切れ味と寿命のバランスに優れた標準的な刃先で、中型から大型コアドリルで使用できます。)有効長(mm)250対応機種SPN・SPZ・SPM・SPOシリーズチップ高さ(mm)8
振動コア
BOSCH(ボッシュ)¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷から4日以内出荷『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【振動コア】様々な種類の硬質壁材への穴あけが可能! ●独自の刃先角度で振動ドリルの打撃力、回転力を有効に伝達。 ●被削材表面のひび割れを防止し、きれいな穴あけが可能。用途ブロック、モルタル等の穴あけ
ガルバウッドコア
BOSCH(ボッシュ)¥7,598~税込¥8,358~1個ほか翌々日出荷から3日以内出荷『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【ガルバウッドコア】ガルバニウム鋼材と木材を一気に貫通! ●独自の2段刃を最小。金属への食いつきが抜群、切粉の排出がスムーズ! ●ガイドバーと使用することにより、金属系サイディングへの穴あけがきれいに安全に行えます。用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、窯業系サイディング、木材、湿ったALC等の穴あけ
ダイアモンドコアドリルセット(G)
ミスターマイスター¥19,980~税込¥21,978~1セット(5本)7日以内出荷ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドコアドリルビット。 ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンドコアドリルです。全長(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
木工コアビット セット品
マキタ¥6,398~税込¥7,038~1セット当日出荷から3日以内出荷適合バッテリ電圧12V以上の充電式インパクトドライバまたは充電式ドライバドリルをご使用ください。有効長(mm)40
塩ビ管用コア/ポリセットΦ185
ミヤナガ¥32,980税込¥36,2781セット7日以内出荷トラスコ品番811-4830刃先径(Φmm)185有効長(mm)80適合材下水道用塩ビ管カッター長(mm)110チャックサイズLシャンク13mm
太陽光発電(PV)瓦用ダイヤコアセット
ミヤナガ(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から3日以内出荷適合機種回転ドリル材質刃部:ダイヤ、センターピン先端:超硬チップシャンク径(Φmm)13有効長(mm)30
オールコアドリル L150シリーズ LAタイプ (SDS plusシャンク)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1本当日出荷から翌々日出荷仕様センタードリル/CD-10.0×200使用適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容センタードリルCD-10.0×230、SDS軸シャンク材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)被削材ALCパネル・石膏ボード有効長(mm)150シャンクSDSplus刃厚(mm)2シャンクNo.RV-LS-SDSシャンク径(mm)Φ10
ドラゴンALC用コアドリル (ストレート・SDSシャンク)
ハウスビーエム¥16,980~税込¥18,678~1セット当日出荷から5日以内出荷ALC材(ピアノ線、鉄筋入)に対応した刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現しました。 コア外周の溶射ドラゴン溝で切り粉の排出効果が高く、湿ったALC材にもスピーディーな穴あけ作業が可能です。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。 ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているのでチャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。用途被削材:ALC材(鉄筋入)、石こうボード。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容カッター、センタードリル、シャンク材質刃部:超硬チップ、センタードリル先端部:超硬チップ全長(mm)330有効長(mm)150刃厚(mm)2
ESコアドリル 複合材タイプ(SDSシャンク)
ユニカ¥9,498~税込¥10,448~1本翌々日出荷内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、「金属板+断熱材+合板」等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。被削材軟質サイディングボード、塩ビ板、FRP、石膏ボード適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)