絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
有効長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
ブランド
- ユニカ(69)
- マキタ(67)
- ミヤナガ(37)
- シブヤ(36)
- エスコ(29)
- Hakken(コンセック)(27)
- HiKOKI(ハイコーキ)(15)
- サンコーテクノ(14)
- ハウスビーエム(14)
- BOSCH(ボッシュ)(7)
- DIAMOND(4)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- アクティブ[切削工具](3)
- 大見工業(2)
- ミスターマイスター(2)
- SK11(2)
- TRUSCO(1)
- ミニター(1)
- KIドリル(1)
- ブランドをもっと見る
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む

ドラゴンALC用コアドリル (ストレート・SDSシャンク)
ハウスビーエム¥16,980~税込¥18,678~1セット当日出荷から5日以内出荷ALC材(ピアノ線、鉄筋入)に対応した刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現しました。 コア外周の溶射ドラゴン溝で切り粉の排出効果が高く、湿ったALC材にもスピーディーな穴あけ作業が可能です。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。 ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているのでチャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。用途被削材:ALC材(鉄筋入)、石こうボード。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容カッター、センタードリル、シャンク材質刃部:超硬チップ、センタードリル先端部:超硬チップ全長(mm)330有効長(mm)150刃厚(mm)2
ESコアドリル 複合材タイプ(SDSシャンク)
ユニカ¥9,498~税込¥10,448~1本翌々日出荷内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、「金属板+断熱材+合板」等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。被削材軟質サイディングボード、塩ビ板、FRP、石膏ボード適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
オールコアドリル
サンコーテクノ¥9,598~税込¥10,558~1本3日以内出荷穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。穿孔が必要な複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに適用しました。用途◎ALCパネル 〇石膏ボ-ド有効長(mm)150シャンク形状ストレート軸RoHS指令(10物質対応)対応
オールコアドリル
サンコーテクノ¥9,598~税込¥10,558~1本3日以内出荷穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。穿孔が必要な複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに適用しました。用途◎窯業系/金属系サイディング 〇石膏ボ-ド・複合板・木材・FRP・塩ビ管有効長(mm)150シャンク形状ストレート軸RoHS指令(10物質対応)対応
オールコアドリル
サンコーテクノ¥9,198~税込¥10,118~1本3日以内出荷穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。穿孔が必要な複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに適用しました。用途◎モルタル・ブロック・窯業系サイディング 〇レンガ・石膏ボ-ド有効長(mm)150シャンク形状ストレート軸RoHS指令(10物質対応)対応
オールコアドリル
サンコーテクノ¥23,980~税込¥26,378~1本3日以内出荷穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。穿孔が必要な複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに適用しました。用途◎無筋コンクリ-ト・モルタル・押出成形セメント板 〇鉄筋コンクリ-ト・ブロック・人造大理石・陶器タイル・窯業系サイディング・ヒュ-ム管有効長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応![PRO仕様 一本物コアビットCrod アクティブ[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17724571-250410-02.jpg)
PRO仕様 一本物コアビットCrod
アクティブ[切削工具]¥10,980~税込¥12,078~1本9日以内出荷小口径から大口径までスピーディーに穿孔可能です。様々なコンクリートにおいて切れ味、ライフ共に安定した性能を発揮します。52Φ以上のビットに鉄筋噛込対策チップを採用。用途土木・建築・解体工事・設備の穿孔工事に使用。全長(mm)310備考湿式用有効長(mm)270対応機種電動式・油圧式コアドリル対応コンセック、日立工機取付ねじCロットネジ(25.4角)チップ高さ(mm)7.5
35SQクリンキー 出サイズセット CCSQ-AS
大見工業¥43,980税込¥48,3781箱翌々日出荷35mm厚までの鋼板・ステンレスの穴あけに!。・大見 35SQクリンキーカッター8本、センターピン2本の特別セット。・数量限定ケース付トラスコ品番594-2765適合機種磁気ボール盤、旋盤、フライス盤、ボール盤全長(mm)73加工可能板厚(mm)最大35刃径(mm)18/22/24
35SQクリンキー ボルト下孔サイズセット CCSQ-BS
大見工業¥43,980税込¥48,3781箱翌々日出荷35mm厚までの鋼板・ステンレスの穴あけに!。・大見 35SQクリンキーカッター8本、センターピン2本の特別セット。・数量限定ケース付トラスコ品番594-2766適合機種磁気ボール盤、旋盤、フライス盤、ボール盤全長(mm)73加工可能板厚(mm)最大35刃径(mm)14/18/22/24/25/26/28/30
UR21 複合材用 SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等)
ユニカ¥21,980~税込¥24,178~1本翌々日出荷内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。用途金属系サイディングボード・合板・FRP・塩ビ板・薄鉄板/アルミ(2mm)・ガルバリウム鋼板・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板(1mm)有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDR-H210適合電動機軽量ハンマードリルシャンク形状SDS-plus
UR21 乾式ダイヤロング STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)
ユニカ¥35,980~税込¥39,578~1本翌々日出荷水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。センターピン、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。用途鉄筋コンクリート・樹脂系人造大理石・押出成型セメント板・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材有効長(mm)200適合品番【センターピン】CP-260適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)シャンク形状ストレート








![乾式ダイヤモンドコアドリル [SDS] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03640007-180824-02.jpg)






![PRO仕様 一本物コアビットCrod アクティブ[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17724571-250410-02.jpg)