絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 15(2)
- 16(2)
- 17(2)
- 18(3)
- 19(2)
- 20(2)
- 21(2)
- 22(2)
- 23(2)
- 24(2)
- 25(2)
- 26(2)
- 27(2)
- 28(2)
- 29(2)
- 30(2)
- 31(2)
- 32(2)
- 33(2)
- 120(2)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6.5(1)
- 10(3)
- 13(1)
有効長(mm)
- 10
- 1.5(24)
- 3.2(9)
- 4(14)
- 5(56)
- 8(15)
- 11(56)
- 12(27)
- 12.4(9)
- 20(31)
- 22(6)
- 25(38)
- 27(9)
- 30(10)
- 31(5)
- 33(10)
- 34(7)
- 35(11)
- 38(18)
- 40(62)
- 50(7)
- 有効長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 85(2)
ブランド
- ハウスビーエム(2)
- ユニカ(1)
- KIドリル(1)
特価
本日9月2日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む
18(3)
26(2)
27(2)
28(2)
29(2)
30(2)
31(2)
32(2)
33(2)
120(2)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る

超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無し
ユニカ(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から翌々日出荷安全ストッパー(ツバ)を排除しているため、貫通作業に適しています。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。用途金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材などの穴あけに。
超硬チタンホルソー
KIドリル¥3,798~税込¥4,178~1本5日以内出荷から10日以内出荷超硬チップの不等分割でビビリを防止! 厚さ5mm以下の鋼板・ステンレス板に、軽くてスピーディーな穴あけ!用途ステンレス・鋼板・銅板・プラスチック・ホーローの切削有効長(mm)10使用条件回転
超硬ホルソー(回転用)
ハウスビーエム¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から翌々日出荷作業中に発生しがちな共振作用によるびびりを抑制します。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮します。用途板厚4.0mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック板適合機種電気ドリル・振動ドリル(回転モード)材質刃先:超硬チップ、センタードリル:コバルトハイス全長(mm)85シャンク径(Φmm)10有効切削能力(mm)【鉄板】4.5チャック寸法(mm)10有効長(ふところ深さ)(mm)10